カテゴリ

  • 学童・教育用品(3)
    • 書道用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(14)
    • レーザー墨出器本体(13)

「墨池」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリーンレーザーポイントライナー DENSAN(デンサン/ジェフコム)グリーンレーザーポイントライナーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
レーザー照度切替機能搭載フルライングリーンレーザーレーザー照度切替( 省エネ・通常・高輝度)3WAY電源(充電池・ACアダプタ・USB)垂直(たちライン)・ 水平全周(よこライン)・ 両縦(4方向たちライン 90°)・ 鉛直(鉛直クロスライン地墨ポイント)屋外OK収納ケース付
関連資料(3.16MB)
グリーンレーザーポイントライナーセット DENSAN(デンサン/ジェフコム)グリーンレーザーポイントライナーセットDENSAN(デンサン/ジェフコム)
139,800税込153,780
1セット(2点)
3日以内出荷
レーザー照度切替機能搭載フルライングリーンレーザーレーザー照度切替( 省エネ・通常・高輝度)3WAY電源(充電池・ACアダプタ・USB)垂直(たちライン)・ 水平全周(よこライン)・ 両縦(4方向たちライン 90°)・ 鉛直(鉛直クロスライン地墨ポイント)屋外OK収納ケース付
関連資料(3.16MB)
グリーンレーザーポイントライナー DENSAN(デンサン/ジェフコム)グリーンレーザーポイントライナーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
レーザー照度切替 (省エネ・通常・高輝度)3WAY電源 (付属充電池・付属ACアダプタ・別売モバイルバッテリー)垂直:たちライン水平:よこライン両縦:4方向たちライン(90°)鉛直:鉛直クロスライン、地墨ポイント屋外OK収納ケース付
仕様三脚取付部:5/8 インチ、傾斜警告:有 補正範囲外時ブザー音、受光器対応:対応 別売LBP-PRG使用、回転微動装置:有 エンドレス全周微動ネジ (左右両側配置)、本体回転機構:360°、梱包仕様:個装梱包:個装箱・シール 個装サイズ:W237×D237×H280mm 質量:2.34kg、線幅:2mm/5m、電池残量警告:有 電池残量表示LEDセット内容・本体×1 ・充電式リチウムイオンバッテリー×2 ・ACアダプター×1 ・専用ケース×1質量(g)880(電池含む)使用温度範囲(℃)-10~+40電源(V)・充電式Li-ion電池パック(充電時間:約3.5時間)、・AC100(付属のUSB-ACアダプター・USBケーブル使用)、・別売モバイルバッテリー(付属のUSBケーブル使用)精度水平,垂直 ±1mm/10m 鉛直 ±1mm/5m連続使用時間全照射:約12時間(通常モード)機能自動補正OFF:有、照射ラインメモリ:有光源515nm ±2% 緑色半導体レーザー (ラインレーザー) 650nm 赤色半導体レーザー (地墨レーザー)自動補正範囲±3°制動方式磁気制動方式本体サイズ(mm)123×115×174到達距離(m)屋外最大:約30 (別売LBP-PRG使用時、使用環境により異なる)防塵防水性能有 IP54相当光出力7mW以下 クラス2 (JIS C6802:2018)関連資料(2.12MB)取扱説明書(2.79MB)パルス幅×周波数50μs × 10kHz ±10% (通常モード)、 30μs× 10kHz ±10% (省エネモード)
レーザー墨出し器 ZEROGREEN ゼログリーンリチウム-KJC タジマツール(TJMデザイン)レーザー墨出し器 ZEROGREEN ゼログリーンリチウム-KJCタジマツール(TJMデザイン)
129,800税込142,780
1台ほか
5日以内出荷
鮮視度500の新世代シャープグリーン(520nm)ライン4方向縦ラインで遣り方作業、360°横ラインで多人数の作業が同時に可能手動でも精密な地墨合わせができる回転微調整ツマミ付本体に直接三脚の取り付けができますリチウムイオン充電池7424、単3形電池アダプターボックス付電源は別売のACアダプターでも使用できます
用途基準出し用レーザー墨出し器仕様(鮮視度)セーブモード時 200・ジャストモード時 500精度10mで±0.81mm以内直角精度90°±(2mm/7.5m)波長(nm)ライン520・ポイント650制動方式ジンバル(マグネットダンパー方式)防塵防水性能防塵・防水設計左右通り精度(mm)15mで±2mm以内レーザー安全基準クラス2M鉛直精度3mで±1mm以内到達点距離精度(mm)7.5mで±1mm以内
レーザー墨出し器 ZEROGREEN ゼログリーンセンサーリチウム-KJC タジマツール(TJMデザイン)レーザー墨出し器 ZEROGREEN ゼログリーンセンサーリチウム-KJCタジマツール(TJMデザイン)
159,800税込175,780
1台ほか
5日以内出荷
鮮視度500の新世代シャープグリーン(520nm)ラインセンサー制御方式により、振動の多い現場でもレーザーラインの揺れが少ない4方向縦ラインで遣り方作業、360°横ラインで多人数の作業が同時に可能手動でも精密な地墨合わせができる回転微調整ツマミ付本体に直接三脚の取り付けができますリチウムイオン充電池7424、単3形電池アダプターボックス付電源は別売のACアダプターでも使用できます
用途基準出し用レーザー墨出し器仕様(鮮視度)セーブモード時 200・ジャストモード時 500精度10mで±0.81mm以内直角精度90°±(2mm/7.5m)波長(nm)ライン520・ポイント650制動方式センサー(電子二軸センサー方式)防塵防水性能防塵・防水設計左右通り精度(mm)15mで±2mm以内レーザー安全基準クラス2M照射ライン矩十字・横全周鉛直精度3mで±1mm以内到達点距離精度(mm)7.5mで±1mm以内
レーザー墨出し器 ZEROGREEN ナビゼログリーンリチウム-KJC タジマツール(TJMデザイン)レーザー墨出し器 ZEROGREEN ナビゼログリーンリチウム-KJCタジマツール(TJMデザイン)
199,800税込219,780
1台ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
鮮視度500の新世代シャープグリーン(520nm)ラインNAVI機能、リモコン回転機能付4方向縦ラインで遣り方作業、360°横ラインで多人数の作業が同時に可能手動でも精密な地墨合わせができる遊びゼロの360°超精密回転微調整ツマミ付本体に直接三脚の取り付けができますリチウムイオン充電池7424、単3形電池アダプターボックス付電源は別売のACアダプターでも使用できます
用途基準出し用レーザー墨出し器仕様(鮮視度)セーブモード時 200・ジャストモード時 500精度10mで±0.81mm以内直角精度90°±(2mm/7.5m)波長(nm)ライン520・ポイント650制動方式ジンバル(マグネットダンパー方式)防塵防水性能防塵・防水設計左右通り精度(mm)15mで±2mm以内レーザー安全基準クラス2M鉛直精度3mで±1mm以内到達点距離精度(mm)7.5mで±1mm以内
レーザー墨出し器 ZEROGREEN ナビゼログリーンセンサーリチウム-KJC タジマツール(TJMデザイン)レーザー墨出し器 ZEROGREEN ナビゼログリーンセンサーリチウム-KJCタジマツール(TJMデザイン)
239,800税込263,780
1台ほか
5日以内出荷
鮮視度500の新世代シャープグリーン(520nm)ラインNAVI機能、リモコン回転機能付センサー制御方式により、振動の多い現場でもレーザーラインの揺れが少ない4方向縦ラインで遣り方作業、360°横ラインで多人数の作業が同時に可能手動でも精密な地墨合わせができる遊びゼロの360°超精密回転微調整ツマミ付本体に直接三脚の取り付けができますリチウムイオン充電池7424、単3形電池アダプターボックス付電源は別売のACアダプターでも使用できます
用途基準出し用レーザー墨出し器仕様(鮮視度)セーブモード時 200・ジャストモード時 500精度10mで±0.81mm以内直角精度90°±(2mm/7.5m)波長(nm)ライン520・ポイント650制動方式センサー(電子二軸センサー方式)防塵防水性能防塵・防水設計左右通り精度(mm)15mで±2mm以内レーザー安全基準クラス2M鉛直精度3mで±1mm以内到達点距離精度(mm)7.5mで±1mm以内
ATL-96RGトラッキングベースセット KDSATL-96RGトラッキングベースセットKDS
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷
温度特性に優れたリアルグリーンレーザーダイオード採用です。傾けてもレーザーが照射できるライン固定モード搭載です。傾斜調整ベース:TAB-1(別売)リチウムイオン充電池/アルカリ乾電池/AC電源が使える3WAY電源です。縦4方向・横全周のレーザー照射が可能です。一人で簡単に地墨合わせが行えます。専用受光器を置いて追尾ボタンを押すだけです。着脱しやすいマグネットアダプター付です。
用途間仕切の位置決めに。天井通り芯に。機械の設置などに。付属品リチウムイオン充電池、充電器、単3形アルカリ乾電池×4本、単4形アルカリ乾電池×7本トラスコ品番363-0875セット内容レーザー墨出器:ATL-96RG、受光器:LRV-5RGT、トラッキングベース:TRC-1材質本体カバー:ABS樹脂、台座:アルミ幅(mm)122グリーン高さ(mm)206奥行(mm)115電源(V)リチウムイオン充電池、アルカリ乾電池、AC電源電源リチウムイオン充電池、アルカリ乾電池、AC電源精度±1mm/10m直角精度90°±0.012°保護等級IP54光源可視半導体レーザー取付部三脚:5/8インチ波長(nm)ライン:515(緑色)、地墨:650(赤色)自動補正範囲約±2.5°縦(mm)206横(mm)122制動方式磁気制動方式受光精度±1.5mm電池寿命アルカリ乾電池:約1.5時間・充電池:約3.5時間レーザー安全基準クラス2(JIS C6802:2014)ライン幅(mm)約2/5m光出力(mW)1以下照射ライン4方向矩・水平全周動作温度範囲(℃)-10~+40
グリーンレーザー墨出し器 ZEROGREEN KY タジマツール(TJMデザイン)グリーンレーザー墨出し器 ZEROGREEN KYタジマツール(TJMデザイン)
73,980税込81,378
1台ほか
5日以内出荷から16日以内出荷
端まで明るい!シャープグリーンレーザー。横ラインはワイド180°。KY|高精度 矩・横レーザー/3WAY電源。鮮視度500の新世代シャープグリーン(520nm)ライン。手動でも精密な地墨合わせができる回転微調整機能付。単3形電池アダプターボックス付。電源は別売のリチウムイオン充電池、ACアダプターでも使用できます。
用途基準出し用レーザー墨出し器精度照射ライン:10mで±0.81mm以内、左右通り:15mで±2mm以内直角精度90°±(2mm/7.5m)モード切替セーブモード時 200・ジャストモード時 500防塵防水性能防塵・防水設計鉛直点精度(mm)3mで±1以内レーザー安全基準クラス2Mライン色グリーン到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
グリーンレーザー墨出し器 ZEROGREEN KYR タジマツール(TJMデザイン)グリーンレーザー墨出し器 ZEROGREEN KYRタジマツール(TJMデザイン)
94,980税込104,478
1台ほか
5日以内出荷から16日以内出荷
端まで明るい!シャープグリーンレーザー。横ラインはワイド180°。KYR|高精度 矩・横・両縦レーザー/3WAY電源。鮮視度500の新世代シャープグリーン(520nm)ライン。手動でも精密な地墨合わせができる回転微調整機能付。単3形電池アダプターボックス付。電源は別売のリチウムイオン充電池、ACアダプターでも使用できます。
用途基準出し用レーザー墨出し器精度照射ライン:10mで±0.81mm以内、左右通り:15mで±2mm以内直角精度90°±(2mm/7.5m)モード切替セーブモード時 200・ジャストモード時 500防塵防水性能防塵・防水設計鉛直点精度(mm)3mで±1以内レーザー安全基準クラス2Mライン色グリーン到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
グリーンレーザー墨出し器 ZEROGREEN KJY タジマツール(TJMデザイン)グリーンレーザー墨出し器 ZEROGREEN KJYタジマツール(TJMデザイン)
119,800税込131,780
1台ほか
当日出荷から16日以内出荷
端まで明るい!シャープグリーンレーザー。横ラインはワイド180°。照射KJY|高精度 矩十字・横レーザー/3WAY電源。鮮視度500の新世代シャープグリーン(520nm)ライン。手動でも精密な地墨合わせができる回転微調整機能付。単3形電池アダプターボックス付。電源は別売のリチウムイオン充電池、ACアダプターでも使用できます。
用途基準出し用レーザー墨出し器精度照射ライン:10mで±0.81mm以内、左右通り:15mで±2mm以内直角精度90°±(2mm/7.5m)モード切替セーブモード時 200・ジャストモード時 500防塵防水性能防塵・防水設計鉛直点精度(mm)3mで±1以内レーザー安全基準クラス2Mライン色グリーン到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
36Vコードレス卓上スライド丸のこ HiKOKI(旧:日立工機)36Vコードレス卓上スライド丸のこHiKOKI(旧:日立工機)
94,980税込104,478
1台
3日以内出荷から9日以内出荷
黒鯱仕様ついに登場! 軽快切断で最大2.3倍の作業効率アップ Bluetooth(R)電池搭載で対応集じん機との無線連動が可能※(XPS)仕様のみ コードレス初 両傾斜八寸切断で様々な内装材の切断が可能。 クラス最軽量(10.3kg) トリプルベアリングで高精度切断。 クラス最高水準の低騒音 & スムーズ切断。 照射範囲が広くて作業しやすい、内蔵式ツインLEDライト搭載。 狭い現場でも作業しやすいスライド方式採用。 墨線合わせに役立つレーザーマーカ(自動消灯機能付)。 電池2年保証 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
蓄電池容量(Ah)2.5/5充電時間(分)約25(UC18YDL使用時)蓄電池電圧(V)36/18使用可能ノコ刃外径(mm)160~165/穴径20無負荷回転数(min-1[r.p.m])4200(回/分)質量(kg)10.3(蓄電池装着時)全長×全幅W×全高(mm)670×405×465(BSL36B18装着時)モーターDCブラシレスモーター使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)充電器形名UC18YDL2切断範囲(°)【ターンテーブル角度】左:0~45、右:0~57、【傾斜】左:0~45、右:0~45、【複合】左傾斜:0~45のとき 左右回転:0~45、右傾斜:0~45のとき 左回転:031、右回転:0~451充電当たりの作業量巾木(MDF材)15×90mm:約385本
36Vコードレス卓上スライド丸のこ HiKOKI(旧:日立工機)36Vコードレス卓上スライド丸のこHiKOKI(旧:日立工機)
119,800税込131,780
1台
9日以内出荷
黒鯱仕様ついに登場! 軽快切断で最大2.3倍の作業効率アップ 仕上りキレイに、スマートに。 コードレス初両傾斜一尺切断 クラス最高水準の低騒音 内蔵式ツインLEDライト搭載 AC品並の切断性能 狭い現場でも作業しやすいスライド方式採用 墨線合わせに役立つレーザーマーカ搭載 傾斜角度微調整機構付 ちょい溝入れ機能付 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
蓄電池容量(Ah)2.5/5充電時間(分)約25(UC18YDL使用時)蓄電池電圧(V)36/18使用可能ノコ刃外径(mm)180~190/穴径20無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000(回/分)質量(kg)13.4(蓄電池装着時)寸法(幅W×奥行D)(mm)(すえ付け)220×242モーターDCブラシレスモーター使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)蓄電池形名BSL36A18B充電器形名UC18YDL2切断範囲(°)【ターンテーブル角度】左:0~45、右:0~57、【傾斜】左:0~45、右:0~45、【複合】左傾斜:0~45のとき 左右回転:0~45、右傾斜:0~45のとき 左回転:031、右回転:0~45付属品チップソー黒鯱(外径190、穴径20、刃数75)、10mmボックススパナ、ダストバッグ、サブテーブルホルダ、サブテーブル組、ノブボルト、サイドハンドル1充電当たりの作業量巾木(MDF材)15×90mm:約385本
36Vコードレス卓上スライド丸のこ HiKOKI(旧:日立工機)36Vコードレス卓上スライド丸のこHiKOKI(旧:日立工機)
149,800税込164,780
1台
10日以内出荷
黒鯱仕様ついに登場! 軽快切断で最大2.3倍の作業効率アップ Bluetooth(R)電池搭載で対応集じん機との無線連動が可能 仕上りキレイに、スマートに。 コードレス初両傾斜一尺切断 クラス最高水準の低騒音 内蔵式ツインLEDライト搭載 AC品並の切断性能 狭い現場でも作業しやすいスライド方式採用 墨線合わせに役立つレーザーマーカ搭載 傾斜角度微調整機構付 ちょい溝入れ機能付 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
蓄電池電圧(V)36/18使用可能ノコ刃外径(mm)180~190/穴径20無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000(回/分)質量(kg)13.4(蓄電池装着時)寸法(幅W×奥行D)(mm)(すえ付け)220×242モーターDCブラシレスモーター使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)充電器形名UC18YDL2切断範囲(°)【ターンテーブル角度】左:0~45、右:0~57、【傾斜】左:0~45、右:0~45、【複合】左傾斜:0~45のとき 左右回転:0~45、右傾斜:0~45のとき 左回転:031、右回転:0~451充電当たりの作業量巾木(MDF材)15×90mm:約385本
電子整準式グリーンレーザー墨出器 STS電子整準式グリーンレーザー墨出器STS
189,800税込208,780
1台
当日出荷
ちょっとした振動でもレーザーラインがピタッと止まる電子整準式フルライングリーンレーザー墨出器です 環境変化にも安定した高輝度ダイレクトレーザーを採用しました電源は標準でACアダプターとリチウムイオン充電池を装備し、電子整準式フルライングリーンレーザーでは希少なアルカリ乾電池にも対応しているので充電忘れなど緊急時でも対応可能です現場の明るさに合わせてレーザーラインを高輝度モード、受光器モード、省エネモードに選択可能です 盗難・火災保険付です(購入から1年間)
用途対象ユーザー:建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係など。販路:機械工具商、機械販売、溶材商 、鋼材販売、金物建築塗装商、電材商、管材商、土木建設鉱山機械販売など適合受光器:SS-50G/三脚:EL-CMトラスコ品番148-7084アズワン品番64-8501-72
雲月硯 水仙白 呉竹雲月硯 水仙白呉竹
499税込549
1個
当日出荷
墨池・筆洗・筆置きとして幅広く使用できます。 墨池・筆洗・筆置きとして幅広く使用できます。白は絵の具を使用する時に、梅皿、筆洗として便利です。
材質ABS寸法(mm)110径×50
軽量両面硯 あかしや軽量両面硯あかしや
269税込296
1個
予約販売
硯に、墨池に、両面使えます。
レーザー部品141217 リチウムイオン充電池7424取説 タジマツール(TJMデザイン)レーザー部品141217 リチウムイオン充電池7424取説タジマツール(TJMデザイン)
639税込703
1個
5日以内出荷
タジマレーザー墨出し器 リチウムイオン充電池7424 取扱説明書
用途取扱説明書 交換用部品対応商品【リチウムイオン充電池】LA-BAT7424、【GEEZAシリーズ】GZAS-KJC、GZASN-KJC、【ZEROGシリーズ】ZEROGSN-KJC、ZEROGS-KJC、【ZERO BLUEシリーズ】ZEROBL品番全種
リチウムイオン充電池7424 タジマツール(TJMデザイン)リチウムイオン充電池7424タジマツール(TJMデザイン)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
タジマレーザー墨出し器 専用リチウム充電池
用途GEEZAセンサー/ZEROGセンサー/ZERO BLUE用リチウム充電池仕様充電アダプター/LE-ZPU1適合機種GZASN-KJC・GZAS-KJC外形寸法(mm)縦49×横76×奥22.5電圧(V)7.4本体質量(g)120対応商品GEEZAセンサー/ZEROGセンサー/ZERO BLUE用適合端子(USB)TypeBバッテリー容量(mAh)2400消費電力量(Wh)17.8
墨池A あかしや墨池Aあかしや
564税込620
1個
当日出荷
寸法(mm)Φ100科目書道
関連キーワード
墨池特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 墨池
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら