耐荷重最大40kgに対応した壁寄せディスプレイスタンドです。壁寄せタイプのスタンドだから受付や会議室でも圧迫感なくすっきりと設置できます。壁寄せスタンドを採用しているため、スタンド部分が邪魔にならず、すっきりと設置できます。受付や会議室でもスペースを取らず、圧迫感がありません。耐荷重最大40kgまで対応しているので、大型ディスプレイの設置も可能です。スタンド正面に目隠し板がついており、後ろの小型パソコンの収納スペースや、液晶ディスプレイの電源ケーブルなどを隠すことができます。ケーブルフックが付いているので、煩雑になりがちな映像ケーブルなどをまとめて引っかけておくことができます。
付属品本体組立用ネジセット、ディスプレイ固定用ネジセット、ケーブルフック、壁当てボルト一式、必ずお読みください、組立説明書
質量(kg)約30.3
色ブラック
使用温度範囲(℃)0℃~+40℃
耐荷重(kg)取付可能:最大40
棚板耐荷重(kg)最大5
ディスプレイ(目安)43~75型液晶ディスプレイ、対応VESAマウントインターフェイス:200mm×200mm~600mm×400mm
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約85×50×188
棚板高さ調整(mm)150(50mmピッチ3段階)
組立時間約30分(大人2人)
高さ調節マウントフレームによるLCDブラケット固定高さ調節:約150mm (50mmピッチ3段)、LCDブラケットへのLCD取り付け高さ調節:VESA 200mm:約120mm (20mmピッチ6段)、VESA 300mm:約100mm (20mmピッチ5段)、VESA 400mm:なし
使用環境湿度(%)20~80
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約450×250×20
転倒角度(°)15(後方除く)
対応VESA規格200mm×200mm~600mm×400mm
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌日出荷
アルミ枠でしっかり丈夫な上、裏面が鉄板だから反りにくく、トレーはスライド式だから書き込むときに邪魔な場合、動かしたり外したりできます。
4隅に穴が開いておりネジ留めで固定できます。
用途フレーム厚さ11mmの薄型ホワイトボード(コーナー部は厚み13mm)。タテヨコ両用
種類壁掛け・無地
表示内容無地
グリーン購入法適合
仕様タテ・ヨコ両用ボード
付属品ボードマーカー(直液式中字/黒インク)1本、ボードマーカー(直液式中字/赤インク)1本、マグネットつきイレーザー 1コ、受け皿(幅22cm) 1コ、メモ止めマグネット(直径20mm)6コ、壁面取付用補助フック 2コ、補助フック用ネジ 2コ、ボードに吊り下げ用ヒモ付
サイズA1
質量(g)3600(1コ箱含む)
種類壁掛け・無地
材質(フレーム)PP
材質(裏)圧縮ボード
表示内容無地
材質(表面)スチール
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)876×576
グリーン購入法適合
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)900×600×13(受け皿取付時:67)
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
関連キーワード