柱・壁出隅用のコーナーガードです。
ピン角コーナー用としてご使用可能な90度直角コーナー用の衝撃吸収材です。
駐車場や工場・倉庫の壁や柱の出隅に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、万が一の衝突による衝撃から車両や人を守ります。また壁や柱のコーナーもしっかりとガードします。
取付は、取付下地材をアンカーでしっかりと固定するタイプなので、施工性・耐久性に優れています。壁・柱のコーナーに取付下地材を固定してから本体をはめ込むので、外からアンカーが見えなくなります。
用途駐車場、倉庫、工場、物流センターなど
材質本体:軟質塩化ビニル/取付下地材:アルミニウム A6063S-T5
形状直角(90°)コーナー用
幅(mm)90×90
厚さ(mm)17
取付穴径Φ6.5
適合アンカーM5
柱・壁出隅用のコーナーガードです。
ピン角コーナー用としてご使用可能な90度直角コーナー用の衝撃吸収材です。
駐車場や工場・倉庫の壁や柱の出隅に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、万が一の衝突による衝撃から車両や人を守ります。また壁や柱のコーナーもしっかりとガードします。
取付は、取付下地材をアンカーでしっかりと固定するタイプなので、施工性・耐久性に優れています。壁・柱のコーナーに取付下地材を固定してから本体をはめ込むので、外からアンカーが見えなくなります。
用途駐車場、倉庫、工場、物流センターなど
材質本体:軟質塩化ビニル/取付下地材:アルミニウム A6063S-T5
形状直角(90°)コーナー用
幅(mm)65×65
厚さ(mm)16
取付穴径Φ6.5
適合アンカーM5
半月型なので衝撃吸収力大!。工場や事務所のぶつかりやすいところや車庫のぶつかりやすいところなど、貼り付けて衝撃を吸収します。
材質NBR(発泡ゴム)
使用温度範囲(℃)-10~+50
形状半月型
RoHS指令(10物質対応)対応
柱・壁出隅用のコーナーガードです。
ピン角コーナー用としてご使用可能な90度直角コーナー用の衝撃吸収材です。
駐車場や工場・倉庫の壁や柱の出隅に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、万が一の衝突による衝撃から車両や人を守ります。また壁や柱のコーナーもしっかりとガードします。
取付は、取付下地材をアンカーでしっかりと固定するタイプなので、施工性・耐久性に優れています。壁・柱のコーナーに取付下地材を固定してから本体をはめ込むので、外からアンカーが見えなくなります。
用途駐車場、倉庫、工場、物流センターなど
材質本体:軟質塩化ビニル/取付下地材:アルミニウム A6063S-T5
形状直角(90°)コーナー用
幅(mm)35×35
厚さ(mm)8
取付穴径Φ6.5
適合アンカーM4
柱・壁出隅用のコーナーガードです。
面取角コーナー用としてご使用可能な面を落としたコーナー用の衝撃吸収材です。
衝突による衝撃から、車両や人を守り、施工性・耐久性に優れたコーナークッション材です。
駐車場や工場・倉庫の壁や柱の出隅に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、万が一の衝突による衝撃から車両や人を守ります。また壁や柱のコーナーもしっかりとガードします。
取付は、本体と取付下地材を一体にして壁・柱に取り付けるので、施工後に丸い穴からアンカーが見える状態になります。
用途駐車場、倉庫、工場、物流センターなど
材質本体:軟質塩化ビニル/取付下地材:スチール
形状面取りコーナー用
厚さ(mm)15.5
取付穴径Φ8×20
取付穴数3
面取り30mm
穴タイプ長穴
適合アンカーM5
柱・壁出隅用のコーナーガードです。
面取角コーナー用としてご使用可能な面を落としたコーナー用の衝撃吸収材です。
衝突による衝撃から、車両や人を守り、施工性・耐久性に優れたコーナークッション材です。
駐車場や工場・倉庫の壁や柱の出隅に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、万が一の衝突による衝撃から車両や人を守ります。また壁や柱のコーナーもしっかりとガードします。
取付は、本体と取付下地材を一体にして壁・柱に取り付けるので、施工後に丸い穴からアンカーが見える状態になります。
用途駐車場、倉庫、工場、物流センター
材質本体:軟質塩化ビニル/取付下地材:スチール
形状面取りコーナー用
厚さ(mm)21
取付穴径Φ8×20
取付穴数5
面取り50mm
穴タイプ長穴
適合アンカーM5
家の壁やガレージ、植物などを暴風から守るネットです。
強風を和らげて、簡易フェンスや細かい網目を利用した虫よけ、鳥よけと小動物よけなどにも幅広く使用できます。
ネット留めをボタンホールで留めやすくしてます。
長さもカット品で扱いやすい長さにしてます。
用途風対策用品として。虫よけ、小動物除けネットとして。
線径(Φmm)0.2
壁・家具などの角につけることによりクッションの役目をし、ダメージをやわらげます
壁などの角部分への接触に対する安全対策・保護
粘着テープ付きで簡単に貼り付けられます
材質発泡ラバー(NBR)
壁・家具などの角につけることによりクッションの役目をし、ダメージをやわらげます
壁などの角部分への接触に対する安全対策・保護
粘着テープ付きで簡単に貼り付けられます
材質発泡ラバー(NBR)
長さ(mm)900
寸法(mm)約30×30
ナカ工業:柱壁保護材 コーナーガードNPCタイプ 65×65(品番:NPC-6565V)用のエンドキャップです。
用途駐車場、倉庫、工場、物流センター
適合品番NPC-6565V
ナカ工業:柱壁保護材 コーナーガードNPCタイプ 90×90(品番:NPC-9090V)用のエンドキャップです。
用途駐車場、倉庫、工場、物流センター
適合品番NPC-9090V
壁・家具・机などのふちにつけるだけで、クッションの役割をし、ダメージをやわらげます
壁や家具などの角部分への接触に対する安全対策・保護
付属の粘着テープを接着面もしくは製品内側の2面に貼り、ご使用ください
材質発泡ラバー(NBR)
厚さ(mm)8
長さ(mm)1820
寸法(mm)27×27
ナカ工業:柱壁保護材 コーナーガードNPCタイプ 35×35(品番:NPC-3535V)用のエンドキャップです。
用途駐車場、倉庫、工場、物流センター
適合品番NPC-3535V
非常に柔らかく弾力性に優れた素材を使用。耐摩耗性にも優れています。ぶつかりの衝撃をやわらげ、引き戸や扉の防音対策に。家具や壁の角に貼ってケガを防止。両面テープを本体に貼り、取り付け箇所に貼るだけです。カットOK
用途壁面の保護、振動吸収材として。物の落下防止
材質NBR(発泡ゴム)
長さ(mm)2000
形状平型
幅(mm)30
厚さ(mm)3.5
壁・家具などの角につけることによりクッションの役目をし、ダメージをやわらげます
壁などの角部分への接触に対する安全対策・保護
粘着テープ付きで簡単に貼り付けられます
ご家庭のお子様の安全対策などに
材質発泡ラバー(NBR)
寸法(mm)約30×30×8×70
屋内の柱や壁のコーナー部の保護に役立ちます。シンプルなデザインで接着や両面テープで簡単に取付が出来ます。
形状L字型
ナカ工業:柱壁保護材 コーナーガードNPOタイプ 50×21(品番:NPO-5021V)用のエンドキャップです。
用途駐車場、倉庫、工場、物流センター
適合品番NPO-5021V
ナカ工業:柱壁保護材 コーナーガードNPOタイプ 30×15(品番:NPO-3015V)用のエンドキャップです。
用途駐車場、倉庫、工場、物流センター
適合品番NPO-3015V
関連キーワード