「壁 修正テープ」の検索結果
取付穴径(Φmm)5
材質ポリプロピレン(PP)
質量(g)0.13
種類グロメット
外径D(Φmm)13
ビニールクロスの上から直接塗れる室内かべ用塗料。タバコ・ペット・アンモニアなど生活不快臭を除去します。
シックハウス症候群の原因となるホルムアルデヒドを吸着、無害化します。
防カビ剤配合だから長期間カビの発生から守ります。浴室のモルタル壁にも塗れます。
汚れがつきにくく、乾燥後は、中性洗剤での水拭きが出来ます。
卵の殻くらいの落ち着いた微光沢(2分つや)に仕上がります。
VOC(揮発性有機化合物)含有量が0.5%以下で(社)日本塗料工業会の基準値を大きく下回っています。
開けやすい・使いやすい・捨てやすいチューブ容器塗料です。
30mLなのでチョットした補修やアタッチメント(別売り)を付けて文字書きなどが楽しめます。乾くと雨や水で流れ落ちる事はありません。
用途ビニールクロス壁、コンクリート・モルタル壁、板壁、和室壁(しっくい壁・土壁・砂壁・布壁)、石膏ボード。
主な用途ビニールクロス壁、コンクリート・モルタル壁、板壁、和室壁(しっくい壁・土壁・砂壁・布壁)、石膏ボード
使用場所屋内用
種別2分つや(落ち着いたつや)
希釈剤水(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)
乾燥時間(時間)約1(20℃)、約2(冬期)
危険物の類別非危険物
特性防カビ
塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)、4以上(冬期)
塗り面積(2回塗り)(m2)0.13
塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)約0.2枚分
携帯に便利なペンタイプ。コンパクトなスリムボディーです。
用途修正用品
テープ長さ(m)6
商品タイプ本体(使い切り)
壁紙表面に目詰まりしたホコリや手垢、タバコのヤニ等の汚れを洗浄成分で浮き上がらせ、ハイテク繊維でムラなくスッキリかき取ります。
抗菌剤を配合していますので結露等により、雑菌の繁殖しやすい壁紙を清潔に保てます。
手肌に優しい中性・無香料タイプ。
使用場所室内
シートサイズ(mm)300×200
アズワン品番64-1236-19
1個(8枚)
¥289
税込¥318
当日出荷
Φ10穴用のキャップです。穴をふさげます。
材質ポリプロピレン(PP)
質量(g)0.22
種類グロメット
外径D(Φmm)13
取付穴径(Φmm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(500mL)
¥939
税込¥1,033
当日出荷
書いた文字や印が時間がたつと自然に消えます。(約1~2日)
用途材木、鉄材、プラスチック、ビニール、ガラス、布地など。
建築外装、内装の跡が残っては困る場所に。
線幅(mm)細/1.0、太/3.0
線の太さ細字/太字
商品タイプ使い切り本体
超強力防カビ剤配合で、浴室やかびの生えやすいお部屋のかべ紙の塗り替えにおすすめです。
かべ紙(ビニールクロス)に直接塗れます。
ホルムアルデヒド吸着機能や悪臭除去効果もあります。
VOC含有用0.1%未満の高い安全性を確立
用途浴室かべ、トイレ、キッチン、洗面所、リビング、ビニールクロス、コンクリー、内壁、砂壁、しっくい壁、京壁、繊維かべ等
種別水性つや消し
主な用途室内かべ、浴室かべ
希釈剤通常不要・濃い時は水道水で5%以内
使用場所屋内用
指触乾燥時間(時間)夏期/約0.5~1、冬期/約2~3
特性つや消し
超極細繊維(マイクロファイバー)配合の特殊ウェットシートが、洗剤なしで手アカ・タバコのヤニ汚れなどをしっかりかき取ります。洗剤を使用していないので、2度拭きいらずでベタつきません。気づいた時にシートでササッと簡単お掃除!たっぷり使える15枚入りです。
用途壁紙用
成分水・エタノール・除菌剤
材質レーヨン・ポリエステル・ナイロン
シリーズ激落ちシート
シートサイズ(mm)300×200
アズワン品番64-1226-41
適合用途壁紙用
1パック(15枚)
¥239
税込¥263
当日出荷
フローリングなどの建具や家具類のちょっとしたスリキズや色はがれ、色落ちなどの補修にとても便利です。
塗り込む回数で色調の濃淡が加減できます。速乾、浸透タイプなので、クレヨンタイプのように後で汚れがつきにくくなります。
用途フローリング・床面・階段・ドアなどの建具類、テーブル、サイドボードなどの家具類、籐細工品、その他木製品の小さなキズ、色ハガレなどの補修に
乾燥時間(分)20~40
線幅(mm)4
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
極細ステンレスパイプ(先端芯直径0.78mm)採用により細かな所まで修正できます。携帯用クリップ付。水性・油性インク両用。
色ホワイト
材質ポリエチレン
ビニールかべ紙のヤニよごれ、手あか、油よごれのベタつきをスッキリ落とします。
お部屋のニオイの原因(生活臭)を天然消臭成分と爽やかなハーブの香りでスッキリ消臭。
除菌効果もあります(すべての菌を除菌するわけではありません)。
コーティング成分が汚れをつきにくくします。
使用場所室内
メラミン材と汚れ落としの特殊成分のW効果で汚れを落とす、クロス専用の消しゴムです。(研磨剤を含みません)
水気を使わないドライクリーン法で水性や油性を問わず、汚れをシミのように広げないで消しゴムで包みこんで、きれいに落とせます。ボールペン、油性マーカー等の汚れは落としきれません。
クロスにやさしく柔らかくてちぎれにくい新タイプの消しゴムなのでクロスが破れにくくなっています。
いやな臭いを出さず、不快感なく汚れを消せます。
成分メラミン、塩化ビニール、フェニルグリコール
危険物の類別非危険物
1セット(40g)
¥989
税込¥1,088
当日出荷
取付穴径(Φmm)8
材質ポリプロピレン(PP)
質量(g)0.19
種類グロメット
外径D(Φmm)12
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。KD-380-350Bはスライドヒンジの穴にも使用できます。
仕様難燃材(UL94V-2適合)使用
材質ポリアミド(PA)
色ブラック
種類グロメット
隠蔽力が高く、クロスの汚れや落書きなどを簡単に隠すことができます。
使いやすいハケ付ボトルです(マニュキアタイプ)。
水や洗剤を使わない汚れ落としです。
壁面やビニル壁紙についた手垢・落書きやタンス・机についた油性マーカー等の汚れ、鍋・ヤカンの焦げつき汚れにも有効です。
材質塩化ビニル、剥離剤、可塑剤、研磨材
質量(g)約44(容器は含まない)
1個
¥899
税込¥989
当日出荷