壁掛け式の40cmビックサイズ、メカ式で操作が簡単。引き紐で風量と首振りが操作できます。
色ホワイト
ハネ径(cm)40
羽根枚数5
本体質量(kg)2.9
モーターAC
消費電力(W)(50/60Hz)48/48
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約430×400×490
風量調整風量3段階切替
首振り○
タイマー機能3時間切りタイマー
1台
¥5,990
税込¥6,589
当日出荷
壁掛け式のフルリモコンタイプ(ビックサイズ)
40cm壁掛けフルリモコン扇風機
仕様フルリモコン、リズム風、おやすみ風
色ホワイト
ハネ径(cm)40
羽根枚数5
本体質量(kg)約2.9
モーターAC
消費電力(W)(50/60Hz)48/48
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約430×400×490
風量調整ソフトタッチ風量3段階切替
首振り左右首振り
タイマー機能7.5時間切りタイマー
1台
¥6,390
税込¥7,029
当日出荷
デッドスペースの壁を有効活用できる リモコン式壁掛け扇風機。左右のスイング運転に対応。ガードを持って上下に風向きを調節できるので、お好みの角度でお使い頂けます。リズム運転、おやすみ運転に対応。入切タイマー・8時間オートオフ機能搭載。
用途熱中症対策、空気の循環などに。銭湯、温泉、大浴場の脱衣所・更衣室に最適。省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング キッチン 送風 おしゃれ シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 カフェ 飲食店 コンパクト
仕様●入切タイマー:1/2/4/6時間●電気代目安(1時間あたり)(50/60Hz):約1.0円/1.1円
質量(kg)2.6
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)約1.6
消費電力(W)(50/60Hz)32/37
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×32.5-45.5×35-46
風量調整3段階
操作方法本体ボタン、リモコン
首振り左右(自動)、上下(手動)
1台
¥6,490
税込¥7,139
欠品中
壁掛けフルリモコン扇風機。・置く場所に困る事のない壁掛け扇風機。・首振りも手元で操作できるフルリモコン式。・切りタイマー付きで、とても便利。・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。・おやすみ風 時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。
色ホワイト
消費電力(W)33/38(50Hz/60Hz)
ハネ径(cm)30
羽根枚数5
本体質量(kg)2.62
モーターAC
風量3段階(弱・中・強)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×280×480
運転モードリズム風、おやすみ風
取扱説明書(2.26MB)
切タイマー7.5時間
1台
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
壁掛けメカ扇風機。・置く場所に困る事のない壁掛け扇風機。・引き紐で風量と首振りを調節できる簡単操作。
色ホワイト
消費電力(W)33/38(50Hz/60Hz)
ハネ径(cm)30
羽根枚数5
本体質量(kg)2.68
モーターACモーター
風量3段階(弱・中・強)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×280×480
取扱説明書(2.14MB)
切タイマー3時間
1台
¥4,898
税込¥5,388
欠品中
うず形状の前パネルを取り付ける事でサキュレーターのような直進性の風を実現。より遠くに風が届くようになりました。
様々なシーンで活躍。工場だけではなく、更衣室や保育園等の小さなお子様のいる場所でも安心して使用できます。
風量が3段階で調整できるので、お好みの風量の設定が可能です。
羽根寸法(cm)45
羽根枚数4枚
モーター開放式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×320×560
電源コード(m)約1.8
風量3段階
首振り(左右自動)約90°、(上下手動)4段階
上下調整(手動)4段階
左右首振○
上下角度調整○
1台
¥12,900
税込¥14,190
当日出荷
羽根径30cmの壁掛扇風機。壁面に設置できるので、限られたスペースの有効活用が可能。
DCモーターで省電力。就寝時に最適、眠りに優しい静音モード搭載(最弱運転時が静音モード)。
離れていても一目でわかりやすい、大型風量表示。操作方法:リモコン(本体マイコンスイッチ)。
風量調節5段階。左右首振り操作もリモコンでOK。リモコン操作:運転ON/OFF、風量調節、首振りON/OFF(左右)、リズム風設定、タイマー設定(切・入)。
風向角度調節:手動式(下向き)。リズム風機能付き。ワイヤーガード。「切タイマー」「入タイマー」で快適な眠りと目覚め(同時設定は不可)。
前回運転終了時の状態で運転を開始する、メモリー機能付き。切り忘れ防止:8時間自動OFFタイマー。
用途ガード部分がロゴなしでどの場所にかけても違和感がないおしゃれなデザイン。壁掛扇風機、壁かけ扇風機、せんぷうき、サーキュレーターとして。
質量(kg)3.3
電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
コード長さ(m)約1.6
ハネ径(cm)30
羽根枚数5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×310×500
消費電力(W)(50/60Hz)20
風量5段階(静音・弱・中・強・ターボ)
保証期間お買い上げ日より1年
操作方法リモコン(本体マイコンスイッチ)
タイマー入・切:1・2・4・6時間
リモコンあり
左右首振○
上下角度調整○
入タイマー○
切タイマー○
リズム風○
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
空気を上から循環できる壁掛けタイプのサーキュレーター。工具不要で前面ガードと羽根を2ステップで取り外し可能だからお手入れ簡単。切タイマー付き(1~4時間)で就寝時なども安心、快適な眠りにつけます。左右40度、上下80度の自動首振り対応。リモコン付き。
用途熱中症対策、空気の循環などに。脱衣所、銭湯、温泉、大浴場に最適。省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング キッチン 送風 おしゃれ シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 カフェ 飲食店 コンパクト
質量(kg)1.8
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)約1.8
消費電力(W)(50/60Hz)36/32
風量3段階
適用畳数~10畳
切タイマー1~4時間
DCモーター搭載 35cm7枚羽根の壁掛け扇風機
モーター寿命約10年
色ホワイト
ハネ径(cm)35
羽根枚数7枚
本体質量(kg)約2.5
消費電力(W)(50/60Hz)8~23
機能リズム風、おやすみ風、7.5時間切りタイマー
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×425×510
風量調整3段階切替
首振り左右首振り
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
1台
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
引きひも操作 3ノッチ速度調節。引きひも首振操作。首振角度:90°。ネック俯角:50°仰角:10°。大風量 5 枚羽根採用。首振り中心位置変更可能(左右各 25°まで)
質量(kg)3.4
色ダークブラウン
消費電力(W)31/35(50Hz/60Hz)
風速(m/s)3.6/3.6(50Hz/60Hz)
風量(m3/h)2850/2850(50Hz/60Hz)
壁に固定して上からの空気循環に最適です
用途工事現場、工場、学校、教室、スポーツジム、多目的ルーム、廊下のワックスがけの乾燥など 換気・空気循環・暑さ対策に!
質量(kg)4.1
電源(V)100
消費電力(W)約63(50Hz)/約82(60Hz)
コード長さ(m)1.8
ハネ径(cm)43.5
羽根枚数4
風量(m3/min)約123(50Hz)/約127(60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×390×490
電圧周波数(Hz)AC100V 50/60
風速(m/min)約272(50Hz)/約279(60Hz)
風量調整左右首振り、上下調整、風量3段階調節(スイッチボックス式)
材質(羽根)プラスチック
入数1台
1台
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
全閉式長寿命モーターを採用しています。1次側用延長ケーブル(8m)付属で、離れた場所からの操作が可能です。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
用途工場・倉庫などの換気。
仕様8m延長コード付
種別組立式
タイプ首振式
電源コード(m)2(アース付)
機能左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)511×494×543
保証期間5年
風量調整3段式(強・中・弱)
材質(脚部)スチール
使用期間(設計上の標準)10年
リモコン付きの壁掛扇風機。便利な入/切タイマー付き。壁用ロング電源コード採用!少し長めの2.1m電源コード。壁掛扇の一般的な住宅での取り付け位置から、延長コード無しでコンセントに届く2.1mの電源コードを採用しているのはYUASAだけ!
質量(kg)2.6
ハネ径(cm)30
羽根枚数5
電源コード(m)2.1
消費電力(W)(50/60Hz)44
風量3
オートパワーオフ8時間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.3×28×46.5
首振り左右
入タイマー1~8時間
切タイマー1~8時間
1台
¥6,990
税込¥7,689
6日以内出荷
使いやすいひも引きタイプ
用途リビング、子供部屋、寝室、事務所、倉庫、厨房、大浴場の脱衣場など
羽根枚数5枚
モーターACモーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×320×520
機能風量3段階、首振り、引きひも式
風量3段階
タイマーなし
羽根径(Φmm)300
左右首振○
1台
¥4,980
税込¥5,478
4日以内出荷
大きな羽根でパワフルに送風。壁掛けタイプで床に空間が無いスぺースへの設置に最適。工場やガレージにおすすめの工業扇風機。風量調節3段階(弱・中・強)。左右首振り角度約90度、手動で上下4段階の角度調整が可能。モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵。
用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 壁掛け式 工業扇 扇風機 壁掛け扇 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 パワフル 強力 送風 換気 熱中症対策 工場 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設
付属品コンクリート用アンカー×4、スイッチボックス取付ナイロンプラグ×2、スイッチボックス取付ネジ×2、スイッチボックス取付金具×1
質量(kg)約5.5
色アッシュブルー
電源(V)AC100(50/60Hz)
モーターACモーター(開放式)
電源コード(m)約3.2
消費電力(W)(50/60Hz)86/108
風量3段階(弱・中・強)
最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149
最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×33×71
操作方法ロータリー式スイッチ
首振り左右約90度
騒音値(dB)(50/60Hz)57/60
上下角度調節4段階(手動式)
1台
¥8,879
税込¥9,767
当日出荷
便利なリモコンタイプ
用途リビング、子供部屋、寝室、事務所、倉庫、厨房、大浴場の脱衣場など
羽根枚数5枚
モーターACモーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×320×520
機能風量3段階、リズム風、おやすみモード、首振り、タイマー付き、リモコン式
風量3段階
モードおやすみ:○
タイマー切0.5/1/2/4時間
リモコンあり
羽根径(Φmm)300
左右首振○
切タイマー○
リズム風○
1台
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
便利なリモコンタイプ
用途リビング、子供部屋、寝室、事務所、倉庫、厨房、大浴場の脱衣場など
色ホワイト
ハネ径(cm)40
羽根枚数5枚
モーターACモーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×320×550
機能風量3段階、リズム風、おやすみモード、首振り、タイマー付き、リモコン式
風量3段階
モードおやすみモード○
タイマー切1/2/4/6時間
リモコンあり
左右首振○(75°)
切タイマー○
リズム風○
1台
¥7,990
税込¥8,789
4日以内出荷
壁掛けフルリモコン扇風機。・置く場所に困る事のない壁掛け扇風機。・首振りも手元で操作できるフルリモコン式。・切りタイマー付きで、とても便利。・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。・おやすみ風 時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。
色ブラック
消費電力(W)33/38(50Hz/60Hz)
ハネ径(cm)30
羽根枚数5
本体質量(kg)2.62
モーターACモーター
風量3段階(弱・中・強)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×280×480
運転モードリズム風、おやすみ風
切タイマー7.5時間
ひきひも付きでらくらく操作(風量、首振り)。風量調節:3段階。左右自動首振り機能、上下手動角度調節。風がやさしい30cm、5枚羽根。見た目がすっきりフラットガード
色ホワイト
羽根枚数5枚
風量調整3段階
羽根径(Φmm)300
1台
¥6,990
税込¥7,689
6日以内出荷
1.リモコン付き 首振り・風量切換え・モード切替・切タイマー機能を遠隔操作2.モード機能搭載 リズム風/おやすみ3.7枚羽根で、お部屋に快適な風を
仕様●電気用品安全法(本体):適合
1台
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
引きひもタイプの壁掛扇風機。左右自動首振り。上下手動角度調節
用途熱中症対策、空気の循環などに。銭湯、温泉、大浴場の脱衣所・更衣室に最適。省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング キッチン 送風 おしゃれ シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 カフェ 飲食店
仕様左右自動首振り
付属品フック差し込み口、ネジ×4本
質量(kg)2.6
色ホワイト
電源AC100V(50/60Hz)
羽根枚数5枚 (直径30cm)
電源コード(m)1.6
消費電力(W)(50/60Hz)32/37
風量3段階
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×32.5-45.5×35-46
操作方法引きひも式
1時間あたりの電気代目安(円)約1.0円/1.1円
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
壁かけ扇風機なら、床のスペースを塞がないので、脱衣所などの狭い場所や、小さなお子様が居る家庭でも安心してご使用いただけます。部屋の高いところから風を送るので、お部屋の空気循環にも効果的です。ホコリ防止加工の羽根は静電気によるホコリの付着を軽減し、使い続けてもホコリが付きにくいので季節ごとの跡片付けも楽々。リモコン付きで操作も楽々。お休み切タイマー付きで切り忘れの心配もありません。
質量(kg)2.7
消費電力(W)50/60Hz:37/43
羽根枚数7枚羽根/乳白色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)432×210×370
首振角度(°)左右合計70
操作リモコン、本体操作ボタン
風量調整4段階
モード連続/リズム/おやすみ
羽根寸法(cm)30
切タイマー1.2.4.6時間
上下角度調節水平から-40°(手動)
1台
¥8,980
税込¥9,878
欠品中
フルリモコンDC壁掛け扇風機。・置く場所に困る事のない壁掛け扇風機。・DCモーター採用の省エネ扇風機。・首振りも手元で操作できるフルリモコン式。・切りタイマー付きで、とても便利。・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。・おやすみ風 時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。
色ホワイト
消費電力(W)8~20(50Hz/60Hz)
ハネ径(cm)30
本体質量(kg)2.3
風量3段階(弱・中・強)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×280×480
運転モードリズム風、おやすみ風
切タイマー7.5時間
1台
¥6,298
税込¥6,928
欠品中
1.引きひもスイッチ風量3段切替2.引きひも式首振り操作3.7枚羽根で、お部屋に快適な風を
1台
¥9,688
税込¥10,657
8日以内出荷
壁かけ扇風機なら、床のスペースを塞がないので、脱衣所などの狭い場所や、小さなお子様が居る家庭でも安心してご使用いただけます。部屋の高いところから風を送るので、お部屋の空気循環にも効果的です。ホコリ防止加工の羽根は静電気によるホコリの付着を軽減し、使い続けてもホコリが付きにくいので季節ごとの跡片付けも楽々。ひもを引っ張るシンプルな操作で使い勝手のよい、ひも式壁掛け扇風機です。
質量(kg)2.7
羽根枚数7枚羽根/乳白色
消費電力50/60Hz:37/43
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)432×210×370
首振角度(°)左右合計70
操作本体ひもスイッチ/本体操作
風量調整連続3段階
羽根寸法(cm)30
上下角度調節水平~-40°(手動)
1台
¥7,980
税込¥8,778
当日出荷
軽量・コンパクトサイズの卓上&クリップ扇風機。組立不要で届いてそのまま使える。クリップ扇風機時:別売の木ネジで壁に取り付けて使用も可能。左右自動首振り(本体つまみ)。上下角度調節(手動)
用途熱中症対策、空気の循環などに。デスクファン 卓上ファン キッチン リビング 洗面所 脱衣所 飲食店 店 店舗 カフェ 居酒屋 ミニ扇風機 クリップファン 2WAY デスク 机 オフィス 循環 換気 省エネ eco
質量(kg)(卓上扇時)1.4、(クリップ扇時)1.3
色ホワイト
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)1
消費電力(W)(50/60Hz)28/24
風量2段階
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(卓上扇時)20.5×22.5×34.5、(クリップ扇時)20.5×22.5×38
1時間あたりの電気代目安(円)約0.9/約0.7円
フルリモコンDC壁掛け扇風機。・置く場所に困る事のない壁掛け扇風機。・通常の羽根経30cmよりも、10cmも羽根が大きいので風の強さが違います。・DCモーター採用の省エネ扇風機。・首振りも手元で操作できるフルリモコン式。・切りタイマー付きで、とても便利。・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。・おやすみ風 時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。
色ホワイト
消費電力(W)6~23(50Hz/60Hz)
ハネ径(cm)40
本体質量(kg)2.6
風量4段階(微・弱・中・強)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×305×530
運転モードリズム風、おやすみ風
切タイマー7.5時間
1台
¥8,098
税込¥8,908
欠品中
人感センサーで人を検知し、自動でON/OFFを切り替えます。羽根に静電気防止加工を施しています。下向き角度60°まで対応可能です。エコモードで電気代を最大40%節約できます。便利なフルリモコン付きです。空気抵抗が少ない形状の羽根で、運転音が静かです。
用途事務所や作業場の換気対策に。
付属品リモコン
トラスコ品番612-3184
幅(mm)360
高さ(mm)490
奥行(mm)295
電源(V)単相100
ハネ径(cm)30
モーターAC
電源コード(m)2
消費電力(W)(50/60Hz)32/35
首振角度(°)70
最大風量(m3/min)(50/60Hz)32/33
風量調整4段階
標準消費電力料金(円/h)1.0/1.1(50/60Hz)
1台
¥13,900
税込¥15,290
9日以内出荷
設置場所を選ばず、どこにでも取付でき、空気の循環も出来ます。
色ホワイト
羽根枚数5枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×300×450
消費電力(W)(50/60Hz)32/37
風量3段階切替
羽根寸法(cm)Φ30
1時間あたりの電気代目安(円)約1.0/1.2
1台
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
フルリモコンDC壁掛け扇風機。・置く場所に困る事のない壁掛け扇風機。・通常の羽根経30cmよりも、5cm羽根が大きいのでその分遠くまで風を飛ばします。・DCモーター採用の省エネ扇風機。・首振りも手元で操作できるフルリモコン式。・切りタイマー付きで、とても便利。・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。・おやすみ風 時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。
色ホワイト
消費電力(W)8~23(50Hz/60Hz)
ハネ径(cm)35
本体質量(kg)2.5
風量3段階(弱・中・強)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×425×510
運転モードリズム風、おやすみ風
切タイマー7.5時間
1台
¥7,258
税込¥7,984
当日出荷
90°下向き可能なリモコン付き壁掛け扇風機。
色ホワイト
羽根枚数5枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×450×520
消費電力(W)(50/60Hz)32/37
機能90°下向き、リズム風、おやすみモード、LED表示調光、入タイマー:0.5~7.5H、切タイマー:0.5~7.5H、自動オフ:24H、リモコン
風量3段階切替
羽根寸法(cm)Φ30
1時間あたりの電気代目安(円)約1.0/1.2
1台
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
壁掛扇リニューアル!リモコン付で高い位置でもラクラク操作
材質羽根:PP
材質(本体)PP
ハネ径(cm)30
電源コード(m)1.8
風量6段階
首振り○
リモコン○
RoHS指令(10物質対応)対応
入タイマー2/4/6H
切タイマー1/2/4H
リズム風○
1台
¥7,990
税込¥8,789
7日以内出荷
35cm羽根大型サイズのリモコン式壁掛け扇風機。左右のスイング運転に対応。ガードを持って上下に風向きを調節できるので、お好みの角度でお使い頂けます。リズム運転、おやすみ運転に対応。入切タイマー・8時間オートオフ機能搭載。
用途熱中症対策、空気の循環などに。銭湯、温泉、大浴場の脱衣所・更衣室に最適。省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング キッチン 送風 おしゃれ シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 カフェ 飲食店
質量(kg)3
色ホワイト
消費電力(W)(50/60Hz)47/54
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41×34-48.5×35-49
壁掛扇リニューアル!DCモーターでやさしい微風!
材質羽根:PP
材質(本体)PP
ハネ径(cm)30
電源コード(m)1.8
風量6段階
首振り○
リモコンあり
RoHS指令(10物質対応)対応
入タイマー2/4/6H
切タイマー1/2/4H
リズム風○
1台
¥9,990
税込¥10,989
4日以内出荷
移動用キャスター
トラスコ品番794-8387
材質頭部:ABS樹脂、タンク:ステンレス、キャスター:ゴム、フィルター:不織布
アズワン品番64-9623-29
2018年トラスコ掲載ページ9 0883
1セット
¥4,390
税込¥4,829
当日出荷
角度調節スタンド&2段階調節ライト/壁掛け・吊り下げ可能
仕様充電口:Type-C
付属品保証書付取扱説明書、リモコン、充電ケーブル(USB Type-A ⇔ USB Type-C)
材質ABS/PP/電子部品
寸法(mm)約180×182×90
質量(g)約450
電源充電式リチウムイオン電池
連続使用時間(時間)約3~15※風量やライトの使用によって変化します
風量調整弱・中・強
充電時間(時間)約4※使用環境によって異なります
バッテリー容量(mAh)4000
リモコン○
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力5V/2A
上下角度調整○
適合機種TFLHA-45Wシリーズ、TFLH-45Wシリーズ
ハネ径(cm)45
設置状態のままガード毎ヘッドが取り外せてお手入れ簡単 壁掛扇風機。【ACモーター/引き紐モデル:YWT-AF30】。消費電力:43/47W(50/60Hz)。電源コード長:約1.6m。モーター:ACモーター。風量切替:3段階(弱・中・強)。引き紐スイッチ式。左右自動首振り。上下手動角度調節。【ACモーター/リモコンモデル:YWX-AF30】。消費電力:45/48W(50/60Hz)。モーター:ACモーター。風量切替:3段階(弱・中・強)。リモコン式。切タイマー:1/2/4h。左右自動首振り。上下手動角度調節。【DCモーター/リモコンモデル:YWX-ADF30】。消費電力:25W(50/60Hz)。モーター:DCモーター。風量切替:3段階(弱・中・強)。リモコン式。切タイマー:1/2/4h。左右自動首振り。上下手動角度調節
用途熱中症対策、空気の循環などに。銭湯、温泉、大浴場の脱衣所・更衣室に最適。省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング キッチン 送風 おしゃれ シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 カフェ 飲食店 コンパクト
質量(kg)2.6
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)電源:約1.6
ハネ径(cm)30
羽根枚数5
保証期間メーカー:1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×35×48
内部にチリやホコリ等が侵入しにくい全閉式モーターを採用しています。金属製ガードリング採用しているため不意の危険を回避します。
用途作業現場用に
質量(kg)5.9
電源(V)単相100
ハネ径(cm)45
羽根枚数4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×330×720
電源コード(m)約2.4
消費電力(W)(50/60Hz)111/124
最大風量(m3/min)(50/60Hz)160/187
風量調整風量3段階、首折れ4段階、左右自動首振り、サーマルプロテクター付
材質(羽根)樹脂
首振り左右約90°
1台
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
関連キーワード
1
2
次へ