羽根径30cmの壁掛扇風機。壁面に設置できるので、限られたスペースの有効活用が可能。
DCモーターで省電力。就寝時に最適、眠りに優しい静音モード搭載(最弱運転時が静音モード)。
離れていても一目でわかりやすい、大型風量表示。操作方法:リモコン(本体マイコンスイッチ)。
風量調節5段階。左右首振り操作もリモコンでOK。リモコン操作:運転ON/OFF、風量調節、首振りON/OFF(左右)、リズム風設定、タイマー設定(切・入)。
風向角度調節:手動式(下向き)。リズム風機能付き。ワイヤーガード。「切タイマー」「入タイマー」で快適な眠りと目覚め(同時設定は不可)。
前回運転終了時の状態で運転を開始する、メモリー機能付き。切り忘れ防止:8時間自動OFFタイマー。
用途ガード部分がロゴなしでどの場所にかけても違和感がないおしゃれなデザイン。壁掛扇風機、壁かけ扇風機、せんぷうき、サーキュレーターとして。
質量(kg)3.3
電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
コード長さ(m)約1.6
ハネ径(cm)30
羽根枚数5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×310×500
消費電力(W)(50/60Hz)20
風量5段階(静音・弱・中・強・ターボ)
保証期間お買い上げ日より1年
操作方法リモコン(本体マイコンスイッチ)
タイマー入・切:1・2・4・6時間
リモコンあり
左右首振○
上下角度調整○
入タイマー○
切タイマー○
リズム風○
1台
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
便利なリモコンタイプ
用途リビング、子供部屋、寝室、事務所、倉庫、厨房、大浴場の脱衣場など
羽根枚数5枚
モーターACモーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×320×520
機能風量3段階、リズム風、おやすみモード、首振り、タイマー付き、リモコン式
風量3段階
モードおやすみ:○
タイマー切0.5/1/2/4時間
リモコンあり
羽根径(Φmm)300
左右首振○
切タイマー○
リズム風○
1台
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
便利なリモコンタイプ
用途リビング、子供部屋、寝室、事務所、倉庫、厨房、大浴場の脱衣場など
色ホワイト
ハネ径(cm)40
羽根枚数5枚
モーターACモーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×320×550
機能風量3段階、リズム風、おやすみモード、首振り、タイマー付き、リモコン式
風量3段階
モードおやすみモード○
タイマー切1/2/4/6時間
リモコンあり
左右首振○(75°)
切タイマー○
リズム風○
1台
¥7,990
税込¥8,789
4日以内出荷
壁掛扇リニューアル!リモコン付で高い位置でもラクラク操作
材質羽根:PP
材質(本体)PP
ハネ径(cm)30
電源コード(m)1.8
風量6段階
首振り○
リモコン○
RoHS指令(10物質対応)対応
入タイマー2/4/6H
切タイマー1/2/4H
リズム風○
1台
¥7,990
税込¥8,789
7日以内出荷
壁掛扇リニューアル!DCモーターでやさしい微風!
材質羽根:PP
材質(本体)PP
ハネ径(cm)30
電源コード(m)1.8
風量6段階
首振り○
リモコンあり
RoHS指令(10物質対応)対応
入タイマー2/4/6H
切タイマー1/2/4H
リズム風○
1台
¥9,990
税込¥10,989
4日以内出荷
角度調節スタンド&2段階調節ライト/壁掛け・吊り下げ可能
仕様充電口:Type-C
付属品保証書付取扱説明書、リモコン、充電ケーブル(USB Type-A ⇔ USB Type-C)
材質ABS/PP/電子部品
寸法(mm)約180×182×90
質量(g)約450
電源充電式リチウムイオン電池
連続使用時間(時間)約3~15※風量やライトの使用によって変化します
風量調整弱・中・強
充電時間(時間)約4※使用環境によって異なります
バッテリー容量(mAh)4000
リモコン○
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力5V/2A
上下角度調整○
関連キーワード