用途一般住宅用
温度(℃)最高給湯:85
適合場所キッチン
取付穴径(Φmm)PJ1/2
使用環境温度(℃)1~40 ※凍結が予想される地域では、ご使用できません。
使用地区一般地
水質使用可能:水道水または飲用可能な井戸水
給水圧力最低必要水圧:0.05MPa(流動時)、最高水圧:0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
吐水口長さ(mm)220
商品タイプ壁付
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
レバーひとつでお湯の温度や流量を調整できるシングルレバー水栓
適合場所キッチン
商品タイプ壁付
アングル・ストレート止水栓の長いニップルが不要な場合、本体に取付け、床や壁にしっかり固定できます。
12mmの六角レンチで止水栓にねじ込めるので取付けが簡単です。
化粧座付なので安定度が増し、化粧カバーも不要です。
材質黄銅製クロームメッキ
寸法13
1個
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
ナショナル(National)ブランド。蛇口が本体にあたる場合、接続部の位置を上にずらすことが可能。
質量(kg)0.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×175×52
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。壁取出し用の継手です。PD-012-S、PD-007-Sは日本水道協会認証登録品。
材質青銅
形状エルボ
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
パッキンなし
1個
¥6,700
税込¥7,370
翌日出荷
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
壁付けの水栓をカウンタータイプの流し台に取り付ける場合に使用
材質青銅
高さ(mm)70
1個
¥3,798
税込¥4,178
欠品中
カバープレートを外して壁裏配管の接続部が点検できます。
厚さ(mm)9.5・12.5(対応壁)
入数16/箱
付属品パッキン2枚、ビス3本付き
トラスコ品番438-5594
材質黄銅
規格JWWA適合品
六角対辺(mm)12.5
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
水栓柱を壁面に固定するための金具とスペーサーのセットです。
水栓柱をしっかりと固定することで、ぐらつきを防ぎます。
70角(対辺70mm)の水栓柱に使用できます。
壁面とのすきま(20mm)があっても施工可能なスペーサーつき。
白御影石調なので、明るい色調の水栓柱に最適。
色ミカゲ
材質ポリ塩化ビニル樹脂
アズワン品番64-5156-76
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
呼び径(mm)13
ハンドル形状グリップハンドル
使用地区一般地・寒冷地共通
吐水口長さ(mm)170
グリーン購入法適合
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
適合場所キッチン
使用地区一般地・寒冷地共用
仕様エコシングル、整流・ミクロソフト、ホース付き(487mm)、メタル、逆止弁
規格JIS規格
ホース長さ(m)(引出)478
取付穴径(Φmm)PJ1/2
関連資料分解図(TKS05314J)
吐水口長さ(mm)187
商品タイプ壁付
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
壁型単水栓用の自動水栓です。壁付けの水栓を取り外し、専用止水栓を設置することで取付けられます。複雑な器具組み立てが不要で、電池式なので電源工事が不要です。小中学校や工場の手洗い場などでの採用が多いです。
用途手洗い場、シンクなどの手動式水栓を自動式へ交換
水栓タイプ単水栓
使用地区一般地
給電方式電池式
電源リチウム電池2CR5(DC6V)1個
適合場所洗面所
取付方式全交換(壁付)
呼び径PJ1/2
関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB)
吐水口長さ(mm)175
吐水口高さ(mm)100
グリーン購入法適合
1台
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
ハンドルはスパウトの左・右に設置可能
用途水栓本体
仕様塗装仕上げ、(上部部品)070-000
取付穴径(Φmm)(スパウト、ハンドル)31~32
適合壁厚(mm)10~20
ハンドルはスパウトの左・右に設置可能
仕様●上部(品番):070-000●先端金具取付ネジ:M16×1.0
色フロストレモン
適合壁厚(mm)10~20
1個
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
適合壁厚(mm)10~28
先端金具取付ネジ:M16×1.0
ハンドルはパイプの左・右に設置可能。
黒塗装仕上げ。
90°のハンドル開閉で吐水、止水ができる製品です。
仕様●カラー:マットブラック●取付穴径スパウト、ハンドル31~32ミリ●対応壁厚10~20ミリ●先端金具取付ネジM16×1.0
アズワン品番67-9135-51
1個
¥47,980
税込¥52,778
8日以内出荷
流し台奥行が46cmと薄いKTD4シリーズは、ワンルームマンションやアパート・事務所など狭小スペースに最適な流し台です。
高さ(mm)800
奥行(mm)460
流し台奥行が46cmと薄いKTD4シリーズは、ワンルームマンションやアパート・事務所など狭小スペースに最適な流し台です。
高さ(mm)800
奥行(mm)460
高さが80cmで奥行き55cm標準タイプの流し台です。
用途壁出し水栓用の流し台です。
材質(天板)ステンレス、(本体)白化粧、(底板)アルミ貼り
付属品4本差し包丁差し
仕様網棚は無し
用途一般住宅用
温度(℃)最高給湯:85
取付穴径(Φmm)PJ1/2
使用環境温度(℃)1~40 ※凍結が予想される地域では、ご使用できません。
使用地区一般地
水質使用可能:水道水または飲用可能な井戸水
給水圧力最低必要水圧:0.05MPa(流動時)、最高水圧:0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
吐水口長さ(mm)240
商品タイプ壁付
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
流し台奥行が46cmと薄いKTD4シリーズは、ワンルームマンションやアパート・事務所など狭小スペースに最適な流し台です。
奥行(mm)460
高さが80cmで奥行きが46cmタイプの薄型流し台です。
用途壁出し水栓用の薄型流し台です。
材質(天板)ステンレス、(本体)白化粧、(底板)アルミ貼り
排水金具Φ116中型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
付属品4本差し包丁差し
仕様網棚は無し
高さが85cmで奥行きが55cmのハイタイプの流し台です。
用途壁出し水栓用の流し台です。
材質(天板)ステンレス、(本体)白化粧、(底板)アルミ貼り
排水金具Φ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
付属品4本差し包丁差し
仕様網棚は無し
高さが80cm奥行き55cm標準タイプの全槽壁出し水栓流し台です。
用途壁出し水栓用の流し台です。
材質(天板)ステンレス、(本体)白化粧、(底板)アルミ貼り
排水金具Φ116中型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
付属品4本差し包丁差し
仕様網棚は無し
高さが80cm奥行き46cm薄型タイプの全槽壁出し水栓流し台です。
用途壁出し水栓用の薄型流し台です。
間口W×奥行D×高さH(mm)600×460×800
材質(天板)ステンレス、(本体)白化粧、(底板)アルミ貼り
排水金具Φ116中型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
付属品4本差し包丁差し
質量(kg)約9
仕様網棚は無し
仕様メタル・逆止弁
呼び径(mm)13
適合場所浴室
使用地区一般地
グリーン購入法適合
商品タイプ壁付タイプ
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
用途浴室
備考シャワーホースΦ14.5、シャワー接続ねじ径G1/2
タイプサーモスタット
呼び径(mm)13
材質(ホース)樹脂(シルバー)
適合場所浴室
ハンドル色メタル
取付け方法壁付き
ハンドル形状ボタン
使用地区一般地
付加機能オートストップ
商品タイプ壁付タイプ
壁付自動水栓/TLE26009Jと自動水栓機能部/TLE01705JAのセット
関連資料商品図(0.2MB)
1セット
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ