ワンタッチでクロスに出来た釘穴、ピンの抜き穴や継目の隙間を補修できます。
水性で火気及び毒性の心配がありません。施工後塗料が塗れます。(24時間以降)
用途クロス壁やしっくい壁などの小さな穴や、隙間を埋めることができます。
成分ポリアクリル酸エステルエマルジョン、着色顔料、無機鉱物充填材
セット内容本体(約14g)、補修材1本、ヘラ1枚
危険物の類別非危険物
きめが細かく、伸びがよいので壁穴や傷の補修に適した水性タイプのパテです。
肉やせが少なく、完全乾燥後は水性塗料の上塗りができます。
サンドペーパーと塗布ヘラが付属しています。
用途室内壁の凹凸面・釘穴・ふし穴・割れなどの補修や壁面の下地調整に
コンクリート壁面の下地調整に
壁面の凹凸面調整に
壁紙・壁クロスを貼る前の下地調整に
色白色
付属品ヘラ、ヤスリ
改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆
危険物の類別非危険物
特性水性塗料可
ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
室内壁(石膏ボード)の亀裂に充填するだけ。施工量:約7m(ヒビ1mm程度で12.5mm厚の石膏ボ-ドの場合)
石膏ボードや壁紙、クロスにもしっかりなじみ、定着します。
肉やせが少なく、作業が楽。
サンドペーパー掛けや塗装(油性、水性)もOK。
いやな臭いもせず、変色しません。
仕上がりはキレイなツヤ消しで、乾燥後、石膏のように硬くなります。
取扱いが容易な水性一液タイプ。
耐水性が良好で、どこでも施工可能。
成分アクリルエマルジョン樹脂、無機質充填剤、着色顔料、添加剤、水
セット内容クロス壁のヒビふさぎ(80mL)、ふきとりスポンジ、スポンジヘラ
色オフホワイト
危険物の類別非危険物
1セット
¥889
税込¥978
当日出荷
水性・接着力大・速乾・反った紙もスピード装着
用途ビニルコートをした壁紙・壁クロス・塩化ビニル系壁紙の接着に
主な用途ビニルコートをした壁紙・壁クロス・塩化ビニル系壁紙の接着に
成分変性EVA系エマルジョン形
危険物の類別非危険物
適合用途速乾
主なワークパーツ
ビニールクロス壁の欠け、破け、キズ穴を補修し、凹凸模様も補修できます。
あらゆるキズ穴につめたり伸ばしたりでき、肉やせ、ヒビ割れがなく、補修面に密着します。
用途クロスカベの欠け、破け、キズ穴補修
エンボス調のクロスカベの模様復元
成分型取りA剤:シリカ、型取りB剤:シリカ、パテ材:アクリル樹脂、パルプ組織
質量(g)50
使用の目安型取り剤:2mm厚で約5cm2、パテ材:2mm厚で約6cm2
乾燥時間パテ材:約12時間(20℃の場合)・型取り剤(A剤・B剤練り合わせ、放置後):約5分(20℃の場合)※乾燥時間は、室内温度やカベ紙の状態(温度や湿度等)により異なります。
1セット
¥799
税込¥879
当日出荷
ちょっとした補修に。カベ紙の上に貼るだけで簡単です。
用途ビニルカベ紙の補修用に。
材質塩化ビニル樹脂/紙/アクリル樹脂(粘着剤)
長さ(cm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

内装用アクリルコーク
モノタロウ
¥409
税込¥450
屋内かべのすき間補修、及び壁面に接する各種取り合いのすき間充てんに適したアクリル樹脂系充填材です。
チューブタイプなので、チューブからから直接シールするほか、ヘラでの塗りつけも可能です。
水系アクリル系で塗装ができ、なめらかです。
保管に便利なキャップ付きです。
防カビタイプです。
目地幅の変更や詰まり・汚れなどによるノズルの取り替え時は、ノズル・キャップセット(XA-196)をご使用ください。
用途壁面の割れ・すき間の充てん、石膏ボードなど壁面の継ぎ目・巾木・廻り縁・天井との取り合いの充てん、壁クロスの継ぎ目充てん
主成分アクリル樹脂エマルジョン系
標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/本
指触乾燥時間(分)180
硬化時間(時間)24(10mm×5mm/23℃)
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
密着度が高い、クロス専用のりです。
仕上がり部分は、テカらず、変色せず、きれいに仕上がります。
湿気にも強く剥がれにくい。
すきまも目立ちにくくなります。(白系クロスの場合)
ローラー、ハケがセットになっているので手軽に補修ができます。
成分酢酸ビニルエマルジョン、無機充填材、水
セット内容クロス専用のり(30mL)、はけ、押さえローラー
危険物の類別非危険物
1セット
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
クロス壁やしっくい壁にできた釘やピンの抜き穴を簡単に補修できます。
バルーン材配合の為、目減りが少なく目立ちません。
熱膨張材配合の為、施工乾燥後(表面10分で乾燥・気温20℃)ドライヤーで温めますとより自然な膨らみの凸凹が再生できます。(70℃以上で膨らみます。5倍発泡)
水性で火気及び毒性の心配はありません。
施工後の塗装も可能です。(24時間以降)
施工後は、汚れやホコリが付きにくく、仕上がりは、きれいなツヤ消しです。
成分アクリル樹脂、ケイ酸化合物、顔料、熱膨張材、水
危険物の類別非危険物
クロスや壁に付いた手あか汚れなどに塗って簡単に隠すことができます。
施工後のテカリや下写り、変色、乾燥後のヒビ割れがなく、また、下地の汚れが浮き出てくることもありません。
水性タイプで乾燥が速く、隠蔽力が強いのでしっかり隠すことができます。
クロスタッチ同士で調色することができます。
別売の「クロスパッチ」の着色用としてもお使いください。
成分酸化チタン、アクリル樹脂、顔料、水
危険物の類別非危険物
内装用のアクリルコーキング材です。防カビ剤入りで、壁紙施工、塗装やクロスや巾木の簡単な傷の補修に最適です。作業性がよく、タックがなくインテリア工事の必須品です。
用途天井・壁・柱の隙間充てんクロスの継ぎ目補修
材質アクリル樹脂系エマルション形
pH値8.0
比重1.51(比重びん法)
不揮発分82.0%(105℃×3hr)
改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆
外観均一なペースト状
粘度(Pa・s)100(BH、#7、10rpm、at20℃)
タックフリータイム(分)20
化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
柱・壁・クロスの釘穴やネジ穴・フローリング補修に。カラーバリエーションが豊富。あらゆる色の柱・壁・クロスの釘穴やネジ穴の補修に対応。
用途柱・壁・クロス、フローリング
付属品ヘラ
危険物の類別非危険物
クロスの補修全般に、手軽で無駄なく使用できます。
セット内容クロス穴うめ液(3本)、クロス用のり(約10g×1本)、消しゴム、ヘラ、ハケ
危険物の類別非危険物
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ローラーでかんたんに塗れるあんしん素材の珪藻土。天然の珪藻土を主成分とした、人にやさしい塗料タイプの壁材です。揮発性有機化合物(シンナー)を使用しない水性タイプです。センイ壁やジュラク壁の上にも、ローラーで塗ることができます。コテ刷毛、刷毛でも塗れます。調湿・脱臭効果があり、快適なお部屋づくりにおすすめです。
用途内装壁用(風呂場を除く)
エコマーク認定認定
塗布方法ローラー(中毛)
危険物の類別非危険物
エコマーク認定番号20 126 001
クロスのつなぎ目やしっくい壁にできたすき間を簡単に補修できます。
熱膨張材配合の為、施工乾燥後(表面10分で乾燥・気温20℃)ドライヤーで温めますとより自然な膨らみの凸凹が再生できます。(70℃以上で膨らみます。5倍発泡)
つなぎ目のすき間に入り込みやすい液状タイプです。
水性で火気及び毒性の心配はありません。
施工後の塗装も可能です。(24時間以降)
施工後は、汚れやホコリが付きにくく、仕上がりは、きれいなツヤ消しです。
成分アクリル樹脂、酸化チタン、顔料、熱膨張材、水
危険物の類別非危険物
付属品:スポンジヘラ・ふきとりスポンジ。クロス壁にできた亀裂やヒビに塗りこんでヒビを目立たなくさせます。ねり状のパテが隙間を埋め、乾燥後に硬化します。乾燥後は硬く固まり、仕上がりはきれいなツヤ消しです。室内壁(石膏ボード)の亀裂に充填するだけ。石膏ボードや壁紙、クロスにもしっかりなじみ、定着します。肉やせが少なく、作業が楽。乾燥後、塗装(油性、水性)もOK。
用途クロス壁紙の補修
成分アクリルエマルジョン樹脂、無機質充填材、着色顔料、添加剤、水
色オフホワイト系
使用温度範囲-
内容量(mL)80
完全硬化時間24時間
硬化時間(時間)夏:2時間 冬:4時間
危険物の類別非危険物
施工量約7m(ヒビ幅1mm程度で12.5mm厚の石膏ボードの場合)
1個
¥1,280
税込¥1,408
翌日出荷
痛んだ下地を簡単に補修できる水性の不陸(下地の凸凹)調整、目地止め、目地調整材です。
繊維壁、クロス張り、ペンキ塗り等を上手に仕上げるための下地調整・不陸調整材として使用できます。
そのまま使えるペースト状です。
用途繊維壁、じゅらく壁施工前の下地(コンクリート、モルタル、ブロック、ALC、PC板、木部等)に。
仕様硬化性下地調整パテ
成分アクリル系樹脂エマルジョン、フィラー、増粘剤等
材質水性合成エマルジョン樹脂、骨材、顔料
色ホワイト
寸法(縦×横×厚さ)(mm)145×125×35
硬化時間(時間)夏:24、冬:48
危険物の類別非危険物
施工面積1mm厚 約0.2m2
適応下地モルタル、コンクリート面
バックルで取り付け、サイズ調整が簡単に可能。
教習所向けに開発したチェストガード。
死亡事故要因で大きな割合を占める胸部保護の重要性を教習レベルで訴えることができます。
モトクロス使用にも最適。
材質合成樹脂、ウレタン、ゴム
クロスや壁紙にできた小さな穴やすきまをワンタッチで補修できます。
穴やすきまにうめるだけの簡単補修です。
水性で火気及び毒性の心配はありません。
施工後の塗装も可能です。(24時間以降)
成分ポリアクリル酸エステルエマルジョン、着色顔料、無機鉱物充填材
危険物の類別非危険物
引っ掻きキズ、小さな欠けキズに埋めて簡単に補修できます。【キズ消しクレヨン】
クレヨンタイプで手軽に使用できます。
補修後の肉痩せ(収縮)や変色が無く、特に耐久性に優れています。
仕上げ専用ヘラ付。【穴埋めキャラメル】
ネジ穴、ビス穴、キズに埋めて簡単に補修できます。
補修後の肉痩せ(収縮)や変色が無く、特に耐久性に優れています。
用途クレヨン:家具、フローリング、ドア、柱、建具など木製品のキズ補修に
「穴埋めキャラメル」:柱、鴨居、クロス壁などネジ穴、ビス穴のキズ補修
成分【キズ消しクレヨン】石油系ワックス、顔料、パラフィン、牛脂硬化剤【穴埋めキャラメル】天然ワックス、顔料、植物油
セット内容キズ消しクレヨン6色、穴埋めキャラメル3色(ホワイト×2、ナチュラル×1、ダーク×1)、ヘラ、スチールウール、木目書きペン
危険物の類別非危険物
1セット
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
粘着剤付きグラスファイバーにアルミ板を合わせています。
壁に開いた穴の大きさに合わせてお選び下さい。
用途補修用
厚さ(mm)アルミ板/0.4
新開発の胸部保護オリジナルモードを採用し、胸部への耐衝撃性を高めたボディプロテクトジャケットです。
胸部を剛性の高い1枚式のプロテクターにするこので胸の中心に対する衝撃を緩和します。
脊椎プロテクターは取り外して単体使用が可能です。
鎖骨用のエアクッションプロテクター。
腰のサポート効果もある大型ウエストベルト。
サムホール付きの袖口でズレを防ぎます。
肩・肘プロテクターは位置と締め付けの調整が可能です。
ウエストベルトにはサブバンドがついており微調整が可能です。
頚椎部分も保護するラバーロゴパッド。
脊椎プロテクターにはヒンジがついており体を左右に振る動きに対して柔軟に対応します。
袖部分は外縫いなので薄着で着用して縫いシロが原因による違和感を感じにくくなっています。
首部分にはSK-606のネックガードを取付けることができます。
脊椎プロテクターのウレタン部分を下に伸ばす事で尾骨までカバーする形状になっています。
脇腹部分にも成形フォームパッド。
材質合成プラスチック、ポリエステル
肉やせが非常に少ないVスリークとの併用でパテが節約できます。
下塗用パテ及びクロス壁紙などとの接着性が非常に良好です。
クロス貼り起こしにおける、クロス裏面のパテ付着率が非常に少なくなります。
表面性が良好で、ペーパー掛けが容易です。
用途上塗り専用
色クリーム
使用方法(1)きれいな容器に所定量の9割の清水を入、この中にパテ粉末を少しずつ散布し、パテ全体を湿らせてください。(2)その後直ちにハンドミキサーなどで2~3分間撹拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ落ちない程度にパテと水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。
タイプ硬化型120分
主成分β石膏
危険物の類別非危険物
施工面積(m2)320/12kg(塗厚0.5mm)
混水量(L/袋)2~2.2
1箱(3kg×4袋)
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
肉やせが非常に少ないVスリークとの併用でパテが節約できます。
下塗用パテ及びクロス壁紙などとの接着性が非常に良好です。
クロス貼り起こしにおける、クロス裏面のパテ付着率が非常に少なくなります。
表面性が良好で、ペーパー掛けが容易です。
用途上塗り専用
色クリーム
使用方法(1)きれいな容器に所定量の9割の清水を入、この中にパテ粉末を少しずつ散布し、パテ全体を湿らせてください。(2)その後直ちにハンドミキサーなどで2~3分間撹拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ落ちない程度にパテと水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。
タイプ硬化型60分
主成分β石膏
危険物の類別非危険物
施工面積(m2)320/12kg(塗厚0.5mm)
混水量(L/袋)2~2.2
1箱(3kg×4袋)
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
クロスや壁に付いた汚れや落書きを塗って簡単に隠すことができます。
施工後のテカリや下写り、変色、乾燥後のヒビ割れがなく、また、下地の汚れが浮き出てくることもありません。
水性タイプで乾燥が速く、隠蔽力が強いのでしっかり隠すことができます。
成分酸化チタン、アクリル樹脂、顔料、水
危険物の類別非危険物
1セット(20mL)
¥629
税込¥692
欠品中
この『ハウスケアボックス』はお祝いとして贈るのにぴったり。リフォーム時のプレゼントとしても最適!。シリーズは全部で3つ。A・B・Cタイプから選べる♪。自分ではなかなか揃えられないけど、『あったら嬉しい!もらったらきっと役に立つ!』そんな商品を揃えました。フローリングや壁のちょっとしたキズのトラブルなら、じぶんで簡単に補修できる、お手軽キットです。おうち時間に、ケアとメンテナンスを。【セット内容】。(1) キズ職人8本セット(木目ペン付き) ナチュラル。家具やドアなどの木製品についた凹みキズを、。擦り埋めて目立たなくする事ができる、クレヨンタイプの補修セットです。作業方法は、キズの箇所にこすって埋めていくだけ。木目が描けるペン付き。(2) 穴うめ職人 クロス用 3色セット。壁の小さな穴埋めに。壁にインテリアとして飾ったときに、思い切って開けてしまった穴もこれで埋めちゃいましょう!。(3) クロス職人 ボンド。クロスのはがれを、簡単に貼って戻す、専用ボンドです。これを塗ったら、同梱のローラーでピッタリ密着させましょう♪。(4) クロス職人用 ローラー。壁紙を密着させる、専用のミニローラー。小さくて使いやすく、木柄で握りやすいグリップ。使うのと、使わないとでは仕上がりと持ちに差が出ます!。(5) スーパークリーナー 万能ジュニアくん。頑固な汚れからサビまで落とせちゃうスグレモノ。研磨剤を使用していないので、素材を傷つけることなく汚れを落とします。用途は多数!今話題の万能クリーナーです!。(6) ドライバーセット。+-ドライバーを始め、便利に使えるドライバーをセットにしました。言わずとも、おうち必須アイテム♪
用途ハウスケア、メンテナンス
セット内容全6アイテム リーフレット付き
危険物の類別非危険物
1セット
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
この『ハウスケアボックス』はお祝いとして贈るのにぴったり。リフォーム時のプレゼントとしても最適!。シリーズは全部で3つ。A・B・Cタイプから選べる♪。自分ではなかなか揃えられないけど、『あったら嬉しい!もらったらきっと役に立つ!』そんな商品を揃えました。フローリングや壁のちょっとしたキズのトラブルなら、じぶんで簡単に補修できる、お手軽キットです。おうち時間に、ケアとメンテナンスを。【セット内容】。(1) キズ職人3本セット(木目ペン付き) ナチュラル。家具やドアなどの木製品についた凹みキズを、。擦り埋めて目立たなくする事ができる、クレヨンタイプの補修セットです。作業方法は、キズの箇所にこすって埋めていくだけ。木目が描けるペン付き。(2) 穴うめ職人 クロス用 (ホワイトのみ)。壁の小さな穴埋めに。壁にインテリアとして飾ったときに、思い切って開けてしまった穴もこれで埋めちゃいましょう!。(3) クロス職人 ボンド。クロスのはがれを、簡単に貼って戻す、専用ボンドです。これを塗ったら、同梱のローラーでピッタリ密着させましょう♪。(4) クロス職人用 ローラー。壁紙を密着させる、専用のミニローラー。小さくて使いやすく、木柄で握りやすいグリップ。使うのと、使わないとでは仕上がりと持ちに差が出ます!。(5) スーパークリーナー 万能ジュニアくん。頑固な汚れからサビまで落とせちゃうスグレモノ。研磨剤を使用していないので、素材を傷つけることなく汚れを落とします。用途は多数!今話題の万能クリーナーです!。(6) ドライバーセット。+-ドライバーを始め、便利に使えるドライバーをセットにしました。言わずとも、おうち必須アイテム♪
用途ハウスケア、メンテナンス
セット内容全6アイテム リーフレット付き
危険物の類別非危険物
1セット
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
この『ハウスケアボックス』はお祝いとして贈るのにぴったり。リフォーム時のプレゼントとしても最適!。シリーズは全部で3つ。A・B・Cタイプから選べる♪。自分ではなかなか揃えられないけど、『あったら嬉しい!もらったらきっと役に立つ!』そんな商品を揃えました。フローリングや壁のちょっとしたキズのトラブルなら、じぶんで簡単に補修できる、お手軽キットです。おうち時間に、ケアとメンテナンスを。【セット内容】。(1) キズ職人3本セット(木目ペン付き) ナチュラル。家具やドアなどの木製品についた凹みキズを、。擦り埋めて目立たなくする事ができる、クレヨンタイプの補修セットです。作業方法は、キズの箇所にこすって埋めていくだけ。木目が描けるペン付き。(2) 穴うめ職人 3色セット クロス用。壁の小さな穴埋めに。壁にインテリアとして飾ったときに、思い切って開けてしまった穴もこれで埋めちゃいましょう!。(3) クロス職人 ボンド。クロスのはがれを、簡単に貼って戻す、専用ボンドです。これを塗ったら、同梱のローラーでピッタリ密着させましょう♪。(4) クロス職人用 ローラー。壁紙を密着させる、専用のミニローラー。小さくて使いやすく、木柄で握りやすいグリップ。使うのと、使わないとでは仕上がりと持ちに差が出ます!。(5) メジャー 5m。引越しや、新しい家具・カーテンを購入する際にもメジャーは必需品です。 一家に一個、はあったら良いなのアイテム♪何気に使いますよ。(6) ドライバーセット。+-ドライバーを始め、便利に使えるドライバーをセットにしました。言わずとも、おうち必須アイテム♪
用途ハウスケア、メンテナンス
セット内容全6アイテム リーフレット付き
危険物の類別非危険物
1セット
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
テーパーボードにスタコパテ、スタコジョイントセメントを用いて目地処理を行うと、半乾式の大壁が簡単に出来ます。
ナショペンは上記二種類のパテを使いわけて、工期が早く容易に手直しも出来るように製造されております。
目地仕上げの平滑性が向上し、クロス仕上げは勿論、ペイント、合成樹脂ペイント、繊維壁等自由な仕上げが出来、仕上がりが良い。
スタコパテ、スタコジョイントセメントは二種類とも防カビ剤が入っていますので、カビの発生を防ぎます。
用途(無機質)粉末硬化型。下塗・中塗用
規格JIS A 6914適合品
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
テーパーボードにスタコパテ、スタコジョイントセメントを用いて目地処理を行うと、半乾式の大壁が簡単に出来ます。
ナショペンは上記二種類のパテを使いわけて、工期が早く容易に手直しも出来るように製造されております。
目地仕上げの平滑性が向上し、クロス仕上げは勿論、ペイント、合成樹脂ペイント、繊維壁等自由な仕上げが出来、仕上がりが良い。
スタコパテ、スタコジョイントセメントは二種類とも防カビ剤が入っていますので、カビの発生を防ぎます。
用途(無機質)粉末、乾燥型。中塗上塗用
規格JIS A 6914適合品
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1袋(10kg)
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
水を混ぜるだけで簡単にしっくい壁が出来上がります。
用途人と環境に優しい室内用壁材です。
乾燥時間24~48
適応下地ビニールクロス、石こうボード、モルタル、コンクリート、スレート、繊維壁、聚楽壁
成分消石灰、無機系固化剤、無機体質顔料、EVA系樹脂、有機繊維など
仕様樹脂入りしっくい
危険物の類別非危険物
手で塗る!屋内外で使用できる水性シリコン壁用仕上・補修材です。デコボコした自然な質感や風合いを楽しめます。
用途室内壁、外壁、塀などに。ビニールクロス、コンクリート、モルタル、ブロックなどの素材
トラスコ品番662-7271
色ホワイト
主な用途室内カベ、外カベ・塀、ビニールクロス、コンクリート、モルタル、ブロック
塗布面積(m2)約5
標準重ね塗り回数(回)1
使用場所屋内
危険物の類別非危険物
乾燥時間夏(30℃):約3時間以上、冬(10℃):約6時間以上
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
こんなお得な商品も!

ノンブリードアクリルコーク
モノタロウ
¥449
税込¥494
屋内かべのすき間補修、及び壁面に接する各種取り合いのすき間充てんに適したアクリル樹脂系充填材です。
ノンブリードタイプですので塗装仕上げ面の汚染がありませんので、塗装下地の補修に適しています。
チューブタイプなので、チューブからから直接シールするほか、ヘラでの塗りつけも可能です。
水系アクリル系で塗装ができ、なめらかです。
保管に便利なキャップ付きです。
防カビタイプです。
目地幅の変更や詰まり・汚れなどによるノズルの取り替え時は、ノズル・キャップセット(XA-196)をご使用ください。
用途壁面の割れ・すき間の充てん、石膏ボードなど壁面の継ぎ目・巾木・廻り縁・天井との取り合いの充てん、壁クロスの継ぎ目充てん
液色NBホワイト
容量(g)500
主成分アクリル樹脂エマルジョン系
標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/本
指触乾燥時間(分)180
硬化時間(時間)24(10mm×5mm/23℃)
粘度(Pa・s)100
ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
「つやあり」の水性多用途塗料です。最上級ランクのアクリルシリコン樹脂に、紫外線劣化防止剤(HALS)を配合しているため、色ツヤが長期間持続します。
色数も全59色と豊富で、住宅補修から学園祭、文化祭といったシーンまで幅広く対応可能。
用途鉄部:(鉄骨、門扉、シャッター、フェンス、物置等)、木部:(雨戸、戸袋、羽目板、木工品等)
コンクリート:(ブロック、モルタル、外壁、内壁(ビニールクロスは除く)等)スレート:(スレート屋根、スレート瓦)
トタン:(トタン壁、トタン板(屋根は除く))
主な用途鉄部、木部、コンクリート、外壁、内壁、スレート、トタン(屋根除く)
使用場所屋内外兼用
特性つやあり
種別水性つやあり
希釈剤通常不要・濃い時は水道水で5%以内
建築基準法F☆☆☆☆
指触乾燥時間(時間)夏期/約1、冬期/約2~3
屋内外で使用できる水性シリコン壁用仕上・補修材です。
デコボコした自然な質感や風合いを楽しめます。
「ぽってり」とした材質なので、開封後すぐに手で塗ることができます。
ビニ-ルクロスの上からそのまま塗れます。
厚みがあるので穴、溝、段差、ひび割れなどの目地うめやパテとして使用できます。
シックハウスの原因となる化学物質を配合しない、F☆☆☆☆を取得した安全な水性塗料です。
藻・かびの発生を防ぎます。
うすめ方
塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめてください。(5~10%が目安です)
用途室内壁、外壁、塀などに
ビニール壁紙、コンクリート、モルタル、ブロックなどの素材
色ホワイト
使用液うすめる液:水(目安:5%以内)
主な用途室内壁・外壁・塀などに、ビニール壁紙・コンクリート・モルタル・ブロックなどの素材
乾燥時間(時間)夏(30℃):約3、冬(10℃):約6(上から水性塗料を塗る場合は、完全に乾燥させてから塗装してください)
使用場所屋内外
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
特性防カビ
塗り面積(1回塗り)(m2)約14(タタミ約8.6枚分)
1缶(14kg)
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
ビニールクロスとカベにできた穴(ピン穴、釘の抜き穴、繊維壁のキズ穴、大きなキズ穴など)や柱とカベのすき間、エアコンホースとカベのすき間の穴埋め補修材です。
手にベト付かずあらゆるキズ穴につめたり伸ばしたりでき、肉やせ、ヒビ割れがなく、補修面に密着します。
メーカー姉妹品の『クロス型取りなおし3点セット』のパテ材としても使用できます。
用途クロスカベのキズ穴かくし
成分アクリル樹脂、パルプ組織
使用の目安2mm厚で約8cm2
硬化時間パテ材:約12時間(20℃の場合)※乾燥時間は、室内温度やカベ紙の状態(温度や湿度等)により異なります。
1個(5g)
¥599
税込¥659
3日以内出荷
関連キーワード