31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極数2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ トラスコ品番763-2452 オフホワイト タイププレート付 コンセント個数3 コンセント形状2P 15A 125V 適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm、Φ2mm
1個
749 税込824
当日出荷


極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 形状平刃タイプ ミルキーホワイト 種類露出コンセント
1個ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極数2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ トラスコ品番763-2240 ミルキーホワイト コンセント個数3 コンセント形状2P 15A 125V
1個
799 税込879
当日出荷

極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm,Φ2mm Cu単線専用 適合プレートフルカラー3コ用
1個ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極数2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ コンセント個数3 コンセント形状2P 15A 125V 適合キャップWH4415・WH4015等 適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm、Φ2mm
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状平刃タイプ 種類埋込コンセント 極数接地2P 定格電圧(V)125 コンセント個数2 コンセント形状接地2P 15A 125V 定格電流(A)15
1個
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
449 税込494
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ミルキーホワイト 極数2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 適合プレートフルカラー1コ用 形状平刃タイプ 種類埋込コンセント
1個ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スイングプラグなので、狭いところでもスッキリ配線できます。本体がコンパクトサイズなので、旅行や出張時などの持ち運びに便利です。家具などで壁のコンセントとの隙間が狭い時に便利です。
使用温度範囲(℃)-10~40 消費電力(W)合計1500まで 定格電圧(V)125 コンセント個数3 定格電流(A)15 使用場所屋内専用 プラグ形状スイング
1個
570 税込627
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極数2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ トラスコ品番763-2223 ミルキーホワイト コンセント個数2 コンセント形状2P 15A 125V
1個
629 税込692
当日出荷

定格電圧(V)125 定格電流(A)15 定格容量(W)1500 スイッチ× コンセント個数3 コンセント形状2P アース端子× マグネット× USBポート数× プラグ形状ストレート 雷ガード× 耐トラッキング× 埃防止シャッター×
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


極数2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 適合電線【600Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用 【600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用 適合プレートフルカラー3コ用
1個ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様ダブルコンセント締端子式 極数2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 適合電線Φ1.6、Φ2、2mm2、3.5mm2 形状平刃タイプ ミルキーホワイト 種類露出コンセント
1個ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極数2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 結線方式ねじなし端子式
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

個別スイッチで待機電力をカット ランプレス個別スイッチでスイッチランプを省いてさらに節電 コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用の難燃・耐熱ボディ 丈夫な二重被ふくコード 壁に沿ってすっきり配線できるL型プラグ(耐トラッキング絶縁カバーつき)
スイッチ個別スイッチ コンセント形状2P 機能難燃・耐熱、二重被ふくコード、耐トラッキング、絶縁カバー付 最大消費電力(W)1500(合計) プラグ形状L型 耐トラッキングあり
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

精密機器を雷から守る雷ガードつき電源タップ 雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減 LEDランプつき個別スイッチで使わないコンセントをこまめに切って節電対策 コンセント周りに熱に強いPBT樹脂を使用した難燃・耐熱ボディ 丈夫な二重被ふくコード L型プラグで壁に沿ってすっきり配線 ホコリの侵入を防ぐホコリシャッターつき 両方同時に差し込まれた時だけシャッターが開くいたずら感電防止構造
スイッチ個別スイッチ コンセント形状2P 最大消費電力(W)1500 プラグ形状L型 最大サージ電圧(V)6000 制限電圧(V)650 バリスタ電圧(V)390 雷ガードあり
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ACアダプター不要。スマートフォンやタブレットなどの充電を、これ1台で。3つのAC差込口、1つのUSB-Aポート、2つのUSB Type-C(TM)ポートが一体になったモバイルUSBタップです。最大6台のデバイスを接続でき、コンセントの少ない場所で活躍します。設置時にコンセントカバーと壁との段差でガタつき、プラグが抜けそうになるのを防ぐ「Support Bar」を搭載しています。
用途ACタップとUSBポートが一体になった、スマートフォンやタブレットなどを充電できるコンセント直挿しタイプのモバイルUSBタップです。ACアダプターなどを別途用意することなく、本製品1つで充電できます。 。USB-Aポート×1、USB Type-C(TM)ポート×2を搭載。USB Type-Cポートからは最大20Wでの充電が可能です。 。コンパクトな手のひらサイズで、出張や旅行などの持ち運びに便利です。 。差込口には、未使用時にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 。設置時にコンセントカバーと壁との段差でガタつき、プラグが抜けそうになるのを防ぐ「Support Bar」を搭載。段差を埋めることでプラグの根元にホコリが溜まりにくくなり、火災のリスクを低減します。可動式のため、未使用時はスッキリ収納できます。 。※全てのコンセントで機能することを保証するものではありません。 。USB-Aポートには接続機器を自動で見分け、適した出力で充電する「おまかせ充電」機能を搭載しています。 。筐体には高い難燃性を備えたPC樹脂、AC差込口周りには熱硬化性樹脂(ユリア樹脂)を用いた二重構造で、万が一の発熱の際に融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 。サージ電流耐量2750A/5回、2500A/10回、制限電圧775Vmax(25A 8/20μs)の素子(バリスタ)を搭載しており、誘導雷による雷サージを吸収して接続機器を保護します。 。※直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。 。刃受け金具には繰り返しの使用でも変形しにくい0.8mm厚を採用しています。プラグの保持力が低下しにくく、発熱を抑制します。 。プラグには栓刃間に火災の原因となる、トラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。 。2ピン式の電源プラグは、シーンに合わせて設置しやすい180°スイングプラグを採用しており、未使用時は電源プラグを折りたたんで本体に収納可能です。 。※USBを使用する際に必要な各種ケーブルは同梱しておりません。別途ご用意ください。 。※電源プラグを間違ってUSBポートに差し込まないよう十分ご注意ください。ポートの変形や短絡により発熱や発火の原因になる可能性があります。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
1個
3,098 税込3,408
4日以内出荷

補修用電源タップ部品(屋内配線用) 各コンセントに個別スイッチ付き(ランプ付き) ホコリ防止安全シャッター付き 壁に固定できる貫通穴付き
スイッチ個別スイッチ 電力(W)15A 125V 1500以下 コンセント個数3 適合電線(mm2)ビニル平行線/キャブタイヤコード(長円形)それぞれ0.75=700Wまで、1.25=1200Wまで、2.0=1500Wまで
1個
989 税込1,088
当日出荷

耐熱性に優れたユリア樹脂を使用。1つのコンセントから3口に電源を分配することができるトリプルタップ。 1つのコンセントから3口にコンセントの電源を分配することができるトリプルタップです。 耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 小型タイプなので、狭いスペースでのご使用に最適です。 前面に2口と下面に1口の差し込み口があります。
プラグ形状ストレート コンセント形状2P 材質(本体)ユリア樹脂、(差込口)ユリア樹脂 質量(g)42 規格PSE適合 スイッチ× 定格125V 15A 1500Wまで コンセント個数3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×58×22 アース端子× マグネット× USBポート数× 雷ガード× 耐トラッキング× 埃防止シャッター×
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極数2 使用温度範囲(℃)-10~40 定格15A125V 適合規格電気用品安全法 温度上昇(刃と刃受の接触部)30℃以下/(ねじなし端子部)35℃以下 耐熱性100℃±3℃(1時間) 絶縁抵抗(MΩ)(開閉試験前)100以上/(開閉試験後)5以上 保証期間購入日より1年間 引張強度(N)100(1分間) 適合電線(600Vビニル絶縁電線(IV))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vポリエチレンケーブル)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用 温度サイクル8℃以下 過電流強度1000A0.02秒 使用場所住宅、事務所等の屋内 保持力(N)(2極)10~60 耐電圧(V)1250(1分間)
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1つのコンセントを3口に増やせる!前面・両側面の3方向から挿せてプラグ同士が干渉しないトリプルタップです。雷ガード・ホコリ防止シャッター付きで安全に使えます。シーンに合わせて使える便利な2個セットです。
用途1つのコンセントから3口に電源を分配することができるトリプルタップです。 。前面・両側面の3方向から挿せてプラグ同士が干渉しません。 。寝室のベッドサイドやキッチンなどコンセントが少ない場所での使用はもちろん、外出時・出張時にも便利なコンパクト設計です。 。落雷時の電子機器への被害防止に有効な雷サージ吸収素子を内蔵しています。 。サージ電流耐量1200A/1回、600A/2回、制限電圧775Vmax(10A 8/20μs)の素子(バリスタ)を搭載しており、誘導雷による雷サージを吸収して接続機器を保護します。 。※直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。 。差込口には不使用時にホコリの侵入を防止するホコリ防止シャッターを装備しています。 。差込口内側の刃受け金具には、変形しにくい0.8mm厚を採用しています。繰り返し抜き挿ししてもプラグの保持力が低下しにくく、差込口の発熱を抑制します。 。外側には高い難燃性を備えたABS樹脂、内側には熱硬化性樹脂(ユリア樹脂)を用いた二重構造の筐体を採用。万が一の発熱の際に融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 。電源プラグでは、栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。 。インテリアになじむシンプルな外観。電化製品らしさをなくし、ミニマルなデザインに仕上げました。 。シーンに合わせて使える便利な2個セットです。 。場所を取らないコンパクト設計です。壁のコンセントには上下に2個並べて設置できます。 。差込口には片側の刃だけ幅が広い極性のあるプラグは接続できません。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 その他2個セット 付属品取扱説明書 材質ABS樹脂、ユリア樹脂、黄銅 質量(g)約57(1個あたり) スイッチ× 定格15A、125V、合計1500Wまで 構造二重構造:○ 外形寸法幅約51mm×奥行約33mm×高さ約37mm ※プラグ部除く 機能抜け止め:× ランプ通電表示ランプ:× プラグスイングプラグ:×、プラグ仕様:2ピン、絶縁キャッププラグ:○ 法規制◇PSE(特定電気用品) 保証期間1年間 ブレーカ× シャッターほこりシャッター:○ 極性対応:× 環境環境配慮事項:THINK ECOLOGY対応製品 雷ガード
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極数2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ タイプシングルタイプ コンセント個数1 コンセント形状2P 15A 125V
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

倒れにくく、壁などに吊れて固定できる便利な10口タップ(OAタップ・電源タップ・延長コード・コンセント)。 熱に強い二重構造ケースを採用したタップです。 プラグ仕様は2ピン式で、差込口は便利な10個口タイプです。 差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。トラッキング現象による火災やお子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。 ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、2個の差込口を離れて配置しています。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 コンセントから進入する最大12500V(JEC210/212規格に基づく数値)までの誘導雷による雷サージから接続機器を保護する雷ガード機能を搭載しています。※受けた電圧や回数により性能は劣化します。
仕様3ピン→2ピン変換アダプタ付属なし、差込口キャップ付属なし、通電表示ランプなし、抜け止め機能なし、モジュラジャック付なし 付属品固定用ねじ×3(予備1本含む)、取扱説明書 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 規格PSE適合 スイッチなし 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 定格電流(A)15 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×418×33(コード部分及びプラグ部分を除く) 機能二重被ふく 絶縁種別絶縁キャップ付きプラグ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×418×33(コード部分及びプラグ部分を除く) シャッターほこりシャッター付き フック壁掛け用フック 使用地区日本国内 定格容量(W)1500 ノイズフィルターなし マグネット× プラグ形状スイング USBポートなし 雷ガード 耐トラッキング
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(10個)
2,898 税込3,188
当日出荷

機器のコードが壁のコンセントに届かない場合などに、電源を延長するためのコードです。本体底面にマグネットを配し、差込口を使用していない時はスチール製の家具などに貼り付けておけます。ホコリ防止シャッターを備えた差込口は1個口で、2ピン式極性プラグにも対応しており、3ピン式プラグも接続できる構造になっています。(アースは機能しません)
材質PVC樹脂、ユリア樹脂、ポリカーボネート樹脂 ホワイト 質量(g)379 規格PSE適合 定格125V/15A/1500Wまで コンセント個数1個口 コンセント形状2P コード長さ(m)5 口数1個口 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×60×24※コード部分及びプラグ部分を除く 機能ほこりシャッター・二重被ふく・スイングプラグ・絶縁キャップ付プラグ プラグ2ピン 固定方法マグネットによる仮固定 保証期間1年 使用地区日本国内専用 マグネット プラグ形状スイングプラグ 差込口形状2ピン(極性のある2ピン式プラグ対応、3ピン式プラグ対応 ※アース機能はありません)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ACタップとUSB充電器が一体になった、ACコンセント付きのモバイルUSB充電器です。 ACコンセントの差込口が3ポート付いているので、ホテルなどコンセントが少ない場所でもコンセントを塞ぎません。 USBポートを2ポート搭載しており、2台同時に機器を充電することができます。(2ポート合計2.4Aまで)。 雷サージ吸収素子内蔵で雷から機器をガードできます。 絶縁キャップ付きACプラグを採用し、トラッキング火災を予防します。
仕様差込口数:2P 3個口 絶縁キャップ:あり 材質PC(本体ケース) 定格容量AC100~240V 1400W(合計) 定格出力DC5V/2.4A(2ポート合計最大) USBポート数2ポート プラグ形状2P 定格入力AC100~240V 50/60Hz 取扱説明書あり【使用上の注意】※本製品には変圧機能はありません。海外ではAC100V専用機器は接続しないでください。※3つのACコンセントの合計が1400W以下でご使用ください。※本製品にコンセントタップを接続しないでください。※直接壁コンセントへの接続を指定されている製品は、本製品には接続しないでください。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

壁から電源を取る場合に使用する壁面埋込用のコンセント。
定格入力電圧(V)100
1台
49,980 税込54,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

デスク等に簡単に取り付けできるネジ式クランプ。差込口が斜めなので、正面からプラグを抜き差ししやすい。プラグを抜かずに使用機器を一斉にON/OFFでき、無駄な待機電力をカットできるランプ付き集中スイッチ仕様。火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー)。コンセント口には熱やトラッキングに強いユリア樹脂を採用。下向きコードで、机と壁の狭い所でもスッキリ配線。
材質ABS樹脂 ホワイト 質量(g)340 定格15A・AC125V (1500W) クランプ範囲(mm)10~40 コード長さ(m)2 プラグ2P(180°スイング式) コンセント2P×3口
1個
3,250 税込3,575
翌日出荷

4口のACコンセントとUSB PD対応USB Type-Cポート+USB-Aポート搭載の電源タップ。誘導雷から機器を守る雷ガード付き。省エネ、白ランプ搭載のオン/オフスイッチ付き。ACコンセントは4口合計1400Wまで対応。ホコリ侵入防止機能付き。USBポートは2ポート合計最大出力15W(5V 3A)。USB PD規格対応USB Type-Cポート:最大PD20W (5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A)。USB-Aポート:最大18W (5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A) 自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。コード長1.2m。コンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。狭い場所でも差し込みやすいスウィングプラグ採用。プラグ部にはPBT樹脂トラッキング防止絶縁カバーを採用。差込口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一発熱した場合でも融解しにくく、電気火災を防止。壁にもかけられるフック用穴付き。100V~240V対応なので海外でも使用可能。
スイッチ個別スイッチ コンセント形状2P 入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz プラグ形状スイングプラグ
1個ほか
3,198 税込3,518
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)