ナショナル(National)ブランド。蛇口が本体にあたる場合、接続部の位置を上にずらすことが可能。
質量(kg)0.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×175×52
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
洗濯機給水ホースをそのまま接続できる単水栓です。
洗濯機の買い替えや嵩上げなどで水栓の位置が合わなくなったときに使用します。
通常の水栓と比べて水栓位置を100ミリアップし、洗濯機本体との干渉を解消します。
自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。
ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品樹脂製サドルバンド・台座、ビス・プラグ・シールテープ1m、呼13 取付ネジ:PJ1/2
材質黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
口数1
ストッパーあり
ハンドル形状グリップハンドル
アズワン品番64-5155-60
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
配管が洗濯機より低い場合に使用します。
仕様オートストッパー付、セラミック
呼び径13
口数1
ストッパーあり
取付ねじPJ1/2
ハンドル形状レバーハンドル
使用地区一般地
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
自動閉止機構付き。固定コマ仕様。
規格JIS規格
呼び径13
呼び13
口数1
ストッパーあり
ハンドル形状グリップハンドル
入数40/箱
水栓をねじ込んで、止まったところでハンドルを真上に移動できます。
取付けの所要時間を大幅に短縮可能。
自動閉止機構付き。
呼び径13
口数1
ストッパーあり
使用地区一般地
湯・水の配管の間隔が広い場合や流し台のバックガードなどがじゃまになる場合に使用します。2個1組。
仕様流量調節・ストレーナ内蔵
付属品シールテープ
材質青銅
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
仕様13mm水栓用
接続ねじW26山20
適合品番TW21型、TW20、TW20Z
取付ねじW26山20
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
仕様逆止弁、止水弁、ハンドル90°開閉、スパウト回転式
適合場所洗面所
吐水口長さ(mm)64
商品タイプ壁付タイプ
ホースが外れると瞬時に止水する緊急止水機能付。給水接続は簡単なワンタッチ式
呼び径(mm)13
ハンドル90°開閉
仕様逆止弁、吐水口固定式
使用場所屋内専用
湯・水の配管の間隔が広い場合や流し台のバックガードなどがじゃまになる場合に使用します。
仕様流量調節・ストレーナ内蔵、水抜付
1個
¥5,998
税込¥6,598
8日以内出荷
用途洗濯機用水栓
仕様第三者(日本水道協会)認証品エコロジー水栓エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)ツバ付ワンタッチノズル付
呼び径(mm)13
呼び径13
ハンドル形状三角ハンドル
カップリング対応
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
湯・水の配管の間隔が広い場合や流し台のバックガードなどがじゃまになる場合に使用します。流量調節・ストレーナ内蔵
乾燥機台などに水栓が干渉する場合に使用。
用途水栓本体
仕様自動閉止機構付き、サドルバンド・台座・化粧ビス・プラグ付き、シールテープ1付き
寸法(mm)190×88
呼び径13
口数1
ストッパーあり
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
付属品整流キャップ
取付外径(Φmm)16
適合本体TMGG40型、TMG47型、TMJ40C3型・C3L型・W3型、TMJ30UC3、TEM47E・EW・JS、TKJ30U3R、TMJ40A3R、TMN40C・Jほか
接続ねじ整流キャップ部:W26山20
取付ねじ整流キャップ部/W26山20
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状Sパイプ
◆ドラム式洗濯機への買い替えや嵩上げなどで蛇口の高さが足りない場合に便利です。◆出幅が少ないスリムな形状のため、壁との距離が狭い場合でも取付け可能です。◆縦型洗濯機のフタが蛇口とぶつかるのを回避できます。◆給水位置が低く、給水ホースが接続できない場合によく使用されています。◆ほとんどのメーカーの給水ホースにワンタッチで取付可能です。◆ハンドルからサドルバンドまで全てメッキ仕様のため、設置後の見栄えがいいです。◆自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。◆引っ越し時に水栓が邪魔でお使いの洗濯機が設置できず、お困りの方にオススメです。◆洗濯機スペースが狭い賃貸マンションやアパートなどでよく使用されています。
用途蛇口の位置を高くすることで、ドラム式洗濯機や全自動洗濯機本体との干渉を防げる単水栓です。
付属品サドルバンド・台座・化粧ビス・プラグ・シールテープ1m
材質黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~50
全自動洗濯機給水ホースがワンタッチで着脱できる洗濯機用水栓です。
コンパクト設計で水栓が洗濯機に干渉する場合に便利です。
水栓からホースが外れると自動で止水するオートストップ機能付きです。
90度開閉なので出し止めが楽に行えます。メッキ仕様のハンドルに吐水、止水の表示付き。
用途洗濯機に送水する水として
呼び径13
口数1
ストッパーあり
取付ねじPJ1/2
ハンドル形状グリップハンドル
取付ねじサイズPJ1/2
普通に使っていても節水効果があります。
仕様吐水口固定形
機能とめるぞう(緊急止水機能)
JIS規格日本工業規格品
呼び径13
口数1
ストッパーあり
ハンドル形状グリップハンドル
呼13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓に合います。
適合呼13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓用
トラスコ品番419-0696
材質POM、黄銅
呼び径13
取付ねじW26山20
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
関連キーワード