用途一般住宅用
温度(℃)最高給湯:85
取付穴径(Φmm)PJ1/2
使用環境温度(℃)1~40 ※凍結が予想される地域では、ご使用できません。
使用地区一般地
水質使用可能:水道水または飲用可能な井戸水
給水圧力最低必要水圧:0.05MPa(流動時)、最高水圧:0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
吐水口長さ(mm)240
商品タイプ壁付
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
用途一般住宅用
温度(℃)最高給湯:85
適合場所キッチン
取付穴径(Φmm)PJ1/2
使用環境温度(℃)1~40 ※凍結が予想される地域では、ご使用できません。
使用地区一般地
水質使用可能:水道水または飲用可能な井戸水
給水圧力最低必要水圧:0.05MPa(流動時)、最高水圧:0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
吐水口長さ(mm)220
商品タイプ壁付
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
用途一般住宅用
温度(℃)最高給湯:85
使用環境温度(℃)-20~40(0以下は水を抜いた状態)
使用地区寒冷地
水質使用可能:水道水または飲用可能な井戸水
給水圧力最低必要水圧:0.05MPa(流動時)、最高水圧:0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
適合場所キッチン
使用地区一般地・寒冷地共用
仕様エコシングル、整流・ミクロソフト、ホース付き(487mm)、メタル、逆止弁
規格JIS規格
ホース長さ(m)(引出)478
取付穴径(Φmm)PJ1/2
関連資料分解図(TKS05314J)
吐水口長さ(mm)187
商品タイプ壁付
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
用途一般住宅用
温度(℃)最高給湯:85
使用環境温度(℃)-20~40(0以下は水を抜いた状態)
使用地区寒冷地
水質使用可能:水道水または飲用可能な井戸水
給水圧力最低必要水圧:0.05MPa(流動時)、最高水圧:0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
1台
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
レバーひとつでお湯の温度や流量を調整できるシングルレバー水栓
適合場所キッチン
商品タイプ壁付
関連資料分解図(TKS05318J)
1個
¥48,980
税込¥53,878
31日以内出荷
レバーひとつでお湯の温度や流量を調整できるシングルレバー水栓。先端シャワー吐水切替ができるタイプです。
仕様エコハンドル、整流&微細シャワー、シャワー切替、金属ハンドル
質量(kg)1.7
適合場所キッチン
吐水口長さ(mm)自在221
商品タイプ壁付
エコシングル水栓
適合場所キッチン
使用地区一般地・寒冷地共通
タイプ壁付
規格JIS規格
取付穴径(Φmm)PJ1/2
RoHS指令(10物質対応)対応
吐水口長さ(mm)220
商品タイプ壁付
1個
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
仕様逆止給湯制限機能付
規格JIS規格
接続部ねじW26山20
吐水口長さ(mm)170
グリーン購入法適合
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
関連資料分解図(TKS05316J)
1台
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
適合場所キッチン
取付穴径(Φmm)PJ1/2
ねじサイズPJ1/2
商品タイプ壁付タイプ
適合場所キッチン
吐水口長さ(mm)170
商品タイプ壁付
誤操作防止付で安心の熱湯用ハンドルを採用したツーホールタイプの 熱湯口付水栓。
使用地区一般地・寒冷地共用
タイプ非自動
水栓タイプ混合栓
取付方式全交換(壁付)
吐水口長さ(mm)自在154
取付穴径(Φmm)24±2
仕様電気温水器専用
1個
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
適合場所浴室
仕様通常吐水、シャワー切替自動復帰ダイバーター
色クロム
流量(L/min)水圧3キロ(0.3MPa)時のハンドシャワーの流量/17
1個
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
ハンドルは左右どちらにでも付けられます。
適合場所洗面所
仕様上限温度調節可能
色クロム
流量(L/min)5
吐水口長さ(mm)195
1個
¥44,980
税込¥49,478
6日以内出荷
壁付のシングルレバー混合栓です。取付けが簡単な回転クランクです。
吐水位置が上がっているので、浄水器などを取付けても干渉しにくくなります。
よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。
泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
取付けに必要なシールテープ(5m)付きです。寒冷地で必要な、水抜きができる仕様です。
仕様回転クランク
付属品シールテープ5m、六角レンチ
使用圧力(MPa)0.05~0.75
接続部ねじW26山20
保証期間2年間
アズワン品番64-5153-67
カートリッジ101-999(カクダイ品番)
グリーン購入法適合
1個
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
エコハンドル付きの浄水器内蔵水栓。内蔵の浄水カートリッジは従来よりも、長寿命タイプなので取替頻度が少なくすみます。ハンドシャワータイプなので、シンク洗いにも便利です。
適合場所キッチン
タイプ非自動
水栓タイプ混合栓
取付方式全交換(壁付)
吐水口長さ(mm)自在228
ホース長さ(mm)550
ホース長さ(m)0.55
湯側開度規制付のシングルレバー式壁付キッチン水栓
適合場所キッチン
使用地区寒冷地
タイプ非自動
水栓タイプ混合栓
取付方式全交換(壁付)
吐水口長さ(mm)自在220
グリーン購入法適合
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
シングルレバー壁付式洗面混合水栓(34113000)用埋込部
スパウトと操作部の位置を右側と左側のいづれか選べます
適合場所洗面所
仕様洗浄弁付き
1個
¥51,980
税込¥57,178
6日以内出荷
用途に応じてシャワーに切り替えられるシングルレバー水栓
適合場所キッチン
タイプ非自動
水栓タイプ混合栓
取付方式全交換(壁付)
吐水口長さ(mm)自在220
エコハンドル付きの浄水器内蔵水栓。内蔵の浄水カートリッジは従来よりも、長寿命タイプなので取替頻度が少なくすみます。ハンドシャワータイプなので、シンク洗いにも便利です。
適合場所キッチン
タイプ非自動
水栓タイプ混合栓
取付方式全交換(壁付)
吐水口長さ(mm)自在228
ホース長さ(mm)550
ホース長さ(m)0.55
用途に応じてシャワーに切り替えられるシングルレバー水栓
適合場所キッチン
タイプ非自動
水栓タイプ混合栓
取付方式全交換(壁付)
吐水口長さ(mm)自在220
パイプが上向きなのでシンクが広々使えます。オールメッキで重厚なデザイン。同封の節水キャップを取り付けることで約30%の節水効果があります(メーカー社比)。操作しやすいリングハンドル。
材質青銅
LIXILの浄水栓ならキッチンまわりがスッキリ。
蛇口に後付けしたり、キッチンカウンターに置いたりなどなど、市販の浄水器はいろいろ。
LIXILは「キッチンまわりがスッキリ」&「水栓メーカーならではのデザインの美しさ」で水栓型をおすすめしています。
お財布に優しい!浄水栓でつくる水はペットボトルやウォーターサーバーの水に比べ、コストパフォーマンスが優れています。
付属品浄水カートリッジ(JF-21)
適合場所キッチン
対応カートリッジJF-20タイプ、JF-21タイプ、JF- 22タイプ
商品タイプ壁付
使用場所キッチン
抗菌仕様のハンドルを採用したシングルレバー水栓
適合場所キッチン
タイプ非自動
水栓タイプ混合栓
取付方式全交換(壁付)
吐水口長さ(mm)自在170
グリーン購入法適合
商品タイプ壁付
水ハネの少ない泡沫吐水のシングルレバー水栓
適合場所キッチン
タイプ非自動
水栓タイプ混合栓
取付方式全交換(壁付)
吐水口長さ(mm)自在220
グリーン購入法適合
シンク内清掃に便利なハンドシャワー付
適合場所キッチン
タイプ非自動
水栓タイプ混合栓
取付方式全交換(壁付)
吐水口長さ(mm)自在181
ホース長さ(mm)550
ホース長さ(m)0.55
エコシングル水栓
適合場所キッチン
使用地区一般地・寒冷地共通
タイプ壁付
規格JIS規格
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
適合上吐水TOTOジョイ・G・ファミリーシリーズシングルレバー用
関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
用途浴室
呼び径(mm)13
材質(ホース)樹脂(シルバー)
適合場所浴室
関連資料(0.13MB)
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
取付壁に穴を空け、裏側からナットで締め付けてはさみこんで固定するタイプの混合栓。水はねしにくい泡沫吐水タイプ。
取付穴径(Φmm)パイプ側23~27、レバー側:35~39
出幅(mm)壁からのパイプ:197
ホースユニット
用途台付シングル混合水栓(TL384UF系)用、壁付シングル混合栓(TL482UCEF系)用
長さ(mm)1390
ねじ径M16×1.0
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
壁付のシングルレバー混合栓の取替用です。既存のクランクは壁から取外さず、クランクに取付ける混合栓です。
よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。
アダプター付きでほとんどのメーカーの混合栓と取替えできます。
付属品両ナットアダプター2個、TOTO製対応アダプター、パッキン(黒小)6枚、パッキン(青)2枚、パッキン(黒大)2枚
使用圧力(MPa)0.05~0.75
接続部ねじW26山20
保証期間2年間
アズワン品番64-5149-75
カートリッジ101-999(カクダイ品番)
グリーン購入法適合
1個
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
壁付のシングルレバー混合栓です。
よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。
泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
取付けに必要なシールテープ(5m)付きです。
付属品シールテープ5m、六角レンチ
使用圧力(MPa)0.05~0.75
接続部ねじW26山20
保証期間2年間
パイプ長(mm)170
アズワン品番64-5153-62
カートリッジ101-999(カクダイ品番)
吐水口長さ(mm)170
グリーン購入法適合
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
壁付のシングルレバー混合栓です。
よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。
泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
取付けに必要なシールテープ(5m)付きです。
付属品シールテープ5m、六角レンチ
使用圧力(MPa)0.05~0.75
接続部ねじW26山20
保証期間2年間
パイプ長(mm)220
アズワン品番64-5149-73
カートリッジ101-999(カクダイ品番)
吐水口長さ(mm)220
グリーン購入法適合
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
壁付のシングルレバー混合栓です。
よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。
泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
取付けに必要なシールテープ(5m)付きです。寒冷地で必要な、水抜きができる仕様です。
付属品シールテープ5m、六角レンチ
使用圧力(MPa)0.05~0.75
接続部ねじW26山20
保証期間2年間
パイプ長(mm)220
アズワン品番64-5153-66
カートリッジ101-999(カクダイ品番)
吐水口長さ(mm)220
グリーン購入法適合
1個
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
壁付のシングルレバー混合栓です。
よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。
泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
取付けに必要なシールテープ(5m)付きです。寒冷地で必要な、水抜きができる仕様です。
付属品シールテープ5m、六角レンチ
使用圧力(MPa)0.05~0.75
接続部ねじW26山20
保証期間2年間
パイプ長(mm)170
アズワン品番64-5153-63
カートリッジ101-999(カクダイ品番)
吐水口長さ(mm)170
グリーン購入法適合
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ