総耐荷重(kg)25
付属品取付けネジ×各4(M4×12、M6×16)
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)13.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×350×1107.5~1367.5
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
耐荷重最大40kgに対応した壁寄せディスプレイスタンドです。壁寄せタイプのスタンドだから受付や会議室でも圧迫感なくすっきりと設置できます。壁寄せスタンドを採用しているため、スタンド部分が邪魔にならず、すっきりと設置できます。受付や会議室でもスペースを取らず、圧迫感がありません。耐荷重最大40kgまで対応しているので、大型ディスプレイの設置も可能です。スタンド正面に目隠し板がついており、後ろの小型パソコンの収納スペースや、液晶ディスプレイの電源ケーブルなどを隠すことができます。ケーブルフックが付いているので、煩雑になりがちな映像ケーブルなどをまとめて引っかけておくことができます。
付属品本体組立用ネジセット、ディスプレイ固定用ネジセット、ケーブルフック、壁当てボルト一式、必ずお読みください、組立説明書
質量(kg)約30.3
色ブラック
使用温度範囲(℃)0℃~+40℃
耐荷重(kg)取付可能:最大40
棚板耐荷重(kg)最大5
ディスプレイ(目安)43~75型液晶ディスプレイ、対応VESAマウントインターフェイス:200mm×200mm~600mm×400mm
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約85×50×188
棚板高さ調整(mm)150(50mmピッチ3段階)
組立時間約30分(大人2人)
高さ調節マウントフレームによるLCDブラケット固定高さ調節:約150mm (50mmピッチ3段)、LCDブラケットへのLCD取り付け高さ調節:VESA 200mm:約120mm (20mmピッチ6段)、VESA 300mm:約100mm (20mmピッチ5段)、VESA 400mm:なし
使用環境湿度(%)20~80
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約450×250×20
転倒角度(°)15(後方除く)
対応VESA規格200mm×200mm~600mm×400mm
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌日出荷
壁寄せモニタースタンド。
テレビの高さは調節可能で、最適な高さに調節でき、快適にテレビを見ることができます。
テレビ壁寄せスタンドにすればスッキリ!スペースを確保、コードも隠れてスッキリ。
【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。
【モニターの高さ調整】高さ400~650mmの範囲で調整対応が可能。
【組立手順】箱に記載されておりますので確認ください。
用途屋内、オフィス、ショッピングモール等
材質SPCC(冷間圧延鋼板)
質量(kg)約7.15
色黒
取付方式壁寄せ
耐荷重(kg)50
適合サイズ32~70インチ
VESAマウント(mm)最大600×400
高さ調整範囲(mm)400~650
モデルRM-607
1個
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
ディスプレイやテレビを壁掛け風に設置できる壁寄せスタンドです。
7段階の高さ調整とチルト機能により、お好みの高さと角度に調整できます。
ディスプレイやテレビを工事不要で壁掛け風に設置できます。
製品背面にケーブルフックを搭載しているので、ケーブルをスマートに配線できます。
省スペースでシンプルなスチールベースがスタンドをしっかりと支えます。
1個
¥22,980
税込¥25,278
9日以内出荷
生活スペースを取らない壁寄せテレビスタンド!最大可動域240度のワイドスイング機能付き!取付けテレビは32~55インチまで対応可能。配線や電源タップを背面に収納でき、見た目が綺麗でスッキリ!震度7の耐震試験をクリア!
用途事務所や会議室、工場のテレビスタンド、テレビラック、テレビ台、TV台、モニタースタンドとして。
対応画面サイズ:32-55インチ、質量:40kg以下
材質スチール/MDF
表面処理粉体塗装/PVC
関連資料テレビ適合表(1.16MB)
スタイリッシュで無駄のないデザインがお部屋に馴染みます。縦長の形で幅を取らないため、お部屋が広く感じられます。
材質パーティクルボード(メラミン)、スチール(エポキシ)
質量(g)11700
耐荷重(kg)テレビ:(約)35/棚板:3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×400×1034~1150
角度調整範囲左右35ずつ
対応インチサイズ32型~55型
美しいフォルムが特徴の八角壁寄せテレビスタンド ハイタイプ!シンプルなコード一体型デザインでお部屋を広くみせます。スチールを使っているのでスタイリッシュで今までにない味わいがあります!
用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。
材質スチール
質量(kg)約17
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約59.7×42×122.8~134
生活スペースを取らない壁寄せテレビスタンド(固定ハイタイプ)!取付けテレビは32~60インチまで対応可能。
配線や電源タップを背面に収納でき、見た目が綺麗でスッキリ!震度7の耐震試験をクリア!サウンドバー専用棚とSETにしてお得になりました。
用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。
対応インチサイズ32~60インチ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テレビスタンド:約75×46.5×118~168、サウンドバー:約100×19.5×3.8
質量(kg)テレビスタンド:約16.7、サウンドバー:約4
材質MDF、PVC、スチール、粉体塗装
省スペースで設置可能な奥行薄型の壁寄スタンド
ディスプレイとオプション(棚板・化粧パネル・カメラスタンド・CPUホルダー)が本体支柱の自由な高さに取り付け可能
棚受けレールの裏側に付属の結束バンドで配線を固定
ディスプレイとオプションの取り付けが35mmピッチで調整可能、棚受レールには高さ調節に便利な目盛り付
引っ掛け+脱落防止用の固定金具でしっかり固定
床と壁の両方向にアジャストし安定性と安全性を確保
仕様ディスプレイ・オプションの取り付けが35mmピッチで調節可能※本製品は必ず壁に寄せて設置してください。
付属品ディスプレイ取付ネジセット、結束バンド4本
質量(kg)約14.5
耐荷重(kg)80(※取付モニター/ディスプレイ:40以下)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)718×416×1621
アズワン品番64-7705-03
対応インチサイズ~65V型
関連資料(0.26MB)
1台
¥51,980
税込¥57,178
翌々日出荷
大型ディスプレイも安心設置。学校・塾などの教育現場や会議を行う仕事場に最適なモニタースタンド!移動がラクラクなキャスター付き。キャスターストッパーが付いているので、どこでも移動して固定できます。見えやすい角度に調節可能!
用途大型ディスプレイ、テレビ用スタンドとして
色ブラック
使用工具プラスドライバー2番
耐荷重(kg)(ディスプレイ引っ掛け部分)40、(固定棚)約5
材質(パネル)スチール(エポキシ粉体塗装)
移動に便利な低床キャスター付。
配線に便利なサイドスリット。
機器の設置に便利な棚板。
上下5段階・前後2段階調節が可能(取り外しても使用可能)。
グレー木目で、高さ調整も可能。
仕様低床キャスター付
付属品棚板1枚
棚板耐荷重(kg)5以下
関連資料(0.78MB)
43~65インチ対応 店舗内の壁ぎわに貼り付けるように設置ができる壁寄せスタンドです。
店内空間を無駄に使用せず、有効なデジタルサイネージコンテンツの配信が可能となります。まさにポスター感覚です。
高さ調整画面中心位置を1150/1250/1350mmの3段階調整が可能です。
メーカーを問わず、ほとんどのディスプレイを取付可能にするVESA規格に対応しています。※ディスプレイ背面がフラットで、壁取付け用の穴があることをご確認ください。
コンテンツの表示方向に合わせて、ディスプレイの縦・横両方向の取付けが可能です。
メインフレーム内部にSTBや通信機器を収納できるスペースがあります。機器へのアクセスがしやすいように、フレームカバーは脱着可能です。
そのままお使いでも倒れにくい安全設計になっていますが、床面に完全固定のためのアンカー穴も付いています。※専門業者様による工事が必要になります。
最大負荷を掛けた状態で、前方と左右の転倒角度が15°以上になるように設計されています。JIS規格を基にした独自の安全基準を厳守しています。※壁寄せタイプの後方転倒角度は対象外です。
6コのパーツを12本のネジで固定するだけの簡単組立構造です。
仕様チルト調整:不可、STB収納スペース:W200×H200×D65mm 5kg、アンカー:Φ13mm 4本
付属品TV取付ネジ、組立工具
材質スチール
質量(kg)24
色ブラック
高さ(mm)画面中心高さ:1150~1350(高さ調整100mmピッチ、3段階調整)
耐荷重(kg)45
サイズ(inch)43~65
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×1350×420
取付ピッチ(mm)VESA W200~500×H200~400
RoHS指令(10物質対応)対応
ディスプレイサイズ(目安)43~65インチ
アンカーピッチ(mm)W500×D320
1台
¥52,980
税込¥58,278
6日以内出荷
大型提示装置・電子黒板にも対応した壁寄せスタンド
推奨搭載サイズ55~70インチ対応。
80kgまでの大型ディスプレイに対応した壁寄せタイプのスタンド。
キャスターの無いフラットベースタイプのため営業所などの小会議室などでも室内のスペースを広くお使いいただけます。
タイプスタンドタイプ
取付方式ネジ固定式
耐荷重(kg)80、棚板:10まで(1枚標準添付)
適合モニターサイズ55~70
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)850×1550×550
質量(kg)36
材質スチール
色ブラック
取付ピッチ(mm)VESA W100~800×H100~400
中心高さ(mm)画面:1200~1500
高さ調整範囲(mm)100ピッチ・4段階調整、棚板:100ピッチ・4段階調整
付属品TV取付ネジ、組立工具
寸法(幅W×奥行D)(mm)棚板:505×375
液晶モニター1台
1台
¥61,980
税込¥68,178
7日以内出荷
28~55型のテレビ/液晶モニターに対応。
省スペースに設置できるスリムな壁よせテレビスタンドです。
耐荷重(kg)50
VESAマウント(mm)100×100、200×200、300×300、400×400
対応インチサイズ28~55
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
32~75型までのディスプレイの搭載が可能です。前面パネルはディスプレイからのケーブルを隠すことができるようになっています。壁面に寄せて設置できるように後ろが短くなっています。※壁面から離れると後部に転倒する恐れがあります。VESA取付け100×100~400×400に対応しています。支柱の高さは60mmピッチで*段階変更することができます。DVDプレイヤーや録画機器などを設置できる棚板が1枚標準装備です。底板には傷防止のフェルトが付いています。※テレビを設置する際には必ず3人以上の大人の方が行ってください。
仕様個口数:1個口
付属品ディスプレイ取付けねじ(M6×16、M6×30、M8×16、M8×30)各4本※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
使用工具プラスドライバー, 手袋
耐荷重(kg)ディスプレイ:50
キャスターなし
フレーム色ブラック
形態出荷:ノックダウン組立式
ディスプレイ最小:32インチ、最大:75インチ
組立時間30分
総耐荷重(kg)55
アジャスターなし
VESA対応100×100, 100×200, 100×300, 100×400, 200×100, 200×200, 200×300, 200×400, 300×100, 300×200, 300×300, 300×400, 400×100, 400×200, 400×300, 400×400
組立人数2
32~65型対応の壁寄せテレビスタンドです。VESA取付け100×100~600×400mmに対応しています。安定性の高い壁寄せ設置タイプ。初期設定でテレビを900/960/1020/1080mmの位置に取り付けできます。スチールと天然木(ビーチ)を組み合わせたスタイリッシュなデザインかつ、スリムなフレームを採用しており、様々なシーンに使用できます。小型タイプのサウンドバーを置ける、横幅73cmの棚板標準装備。+5~-10°チルト機能付き
仕様●セキュリティワイヤ取り付け可否:否●付属スペーサーサイズ:20mm●個口数:1個口
付属品ディスプレイ取付けねじ(M6×14、M8×16、M6×30、M8×35)各4本※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。
材質棚板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール、ケーブルホルダー/ABS
使用工具プラスドライバー, 手袋
耐荷重(kg)ディスプレイ:40
キャスターあり
フレーム色ブラック
形態出荷:ノックダウン組立式
ディスプレイ最小:32インチ、最大:65インチ
組立時間30分
総耐荷重(kg)60
VESA対応100×100, 100×200, 100×300, 100×400, 200×100, 200×200, 200×300, 200×400, 300×100, 300×200, 300×300, 300×400, 400×100, 400×200, 400×300, 400×400, 600×200, 600×300, 600×400
六角レンチ(mm)4, 5
組立人数2
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
20~32型程度の液晶テレビ・ディスプレイに最適です。
壁寄せタイプでスペースの有効利用ができます。
転倒抑制のため、キャスター(ストッパー付き)×2個、アジャスター×2個が付属します。
店舗什器や案内掲示用、テレビミーティングなどの使用に最適です。
ディスプレイの高さは1107.5~1367.5mmまで無段階で設定が可能です。
ディスプレイを取り付けたまま、ハンドルを回すだけでディスプレイの高さを変えることができます。
チューナーやDVDレコーダー、キーボード・マウスなどを設置できる棚板付きです。
VESA取付け100×100、200×200、200×100mmに対応しています。
総耐荷重(kg)25(15以下のテレビを取付け可能)
付属品ディスプレイ取り付け用ネジ各サイズ4本(M4×12、M6×16)、棚板1枚
材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)13.5
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×350×1107.5~1367.5
アズワン品番64-0906-84
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
1台
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
液晶モニターを購入時に付属してるモニタースタンドは高さ、角度の調整ができない物がほとんどです。この「LCDモニタースタンド」はVESA対応の液晶モニターに取り付け可能です。取り付けることで高さ、角度の調整が容易に行うことが可能になります。またスタンド重量は約2.5kgあり、スタンドの裏側全面には滑り止めを装着しているため大型モニターの転倒を抑制できます!
タイプスタンドタイプ
耐荷重(kg)8
サイズ(inch)(最大対応)27
液晶モニター1面
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
壁寄せモニタースタンド。
テレビの高さは調節可能で、最適な高さに調節でき、快適にテレビを見ることができます。
テレビ壁寄せスタンドにすればスッキリ!スペースを確保、コードも隠れてスッキリ。
【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。
【モニターの高さ調整】高さ240~360の範囲で調整対応が可能。
【組立手順】Web掲載のSTD3007(RMT605)_組立手順説明書を確認ください。
用途屋内、オフィス、ショッピングモール等
材質SPCC(冷間圧延鋼板)
質量(kg)約4.0
色黒
取付方式壁寄せ
耐荷重(kg)40
適合サイズ26~32インチ
VESAマウント(mm)最大400×300
高さ調整範囲(mm)240~360
関連資料●STD3007(RMT605)_組立手順説明書(2.36MB)
モデルRM-605
1個
¥8,998
税込¥9,898
6日以内出荷
デスク周りを有効活用。液晶ディスプレイを手で動かすだけの簡単高さ・角度調節機能。
目の高さによって高さ調節が可能です。(無段階)
台座部は滑らかに回転します。(350°)
VESA規格の取付けに対応しています。
ディスプレイを取付けることによりアームは上下します。
キーボードを立て掛けることができるように滑り止めを装備しています。
便利なペントレーを装備しています。
タイプスタンドタイプ
付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12)、100×100mm変換アダプタ
材質PS
寸法(mm)232×227×291.5~391.5
質量(kg)2.4
対応インチサイズ24型まで
美しいフォルムが特徴の八角壁寄せテレビスタンド!これ一つでお部屋の雰囲気がガラッと変わるアイテムです。
用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約49.5×37×92.8~104
質量(kg)約12.4
素材スチール
対応インチサイズ32~65インチまで
耐荷重(kg)40以下
ヴィンテージカラー(ウォールナット、シャビーオーク)を。スチール支柱に木目を転写したスタイリッシュなデザインの八角テレビスタンド ロータイプです。ブラック×木目のオールスチール素材はインパクトがあり、お部屋の雰囲気がガラッと変わります。
用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。
材質スチール(支柱部木目転写)
質量(kg)12.4
容量1台
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)49.5×37×92.8-104
壁に穴を開けずにテレビの設置ができる! 壁掛けTVスタンド。DVDプレーヤー、ゲーム機、スピーカーなどが置ける棚付き♪。テレビの角度&高さ調節可能! 見る位置によって自由に調節が出来て便利♪。配線コードは背面支柱の中に収納可能。スッキリとした印象に。コードの絡まりや巻き込みを防ぎます。組み立てが必要です。
耐荷重(kg)40
色ブラック
材質(構造部材)スチール・ABS樹脂・POM・強化ガラス
材質(表面)エポキシ樹脂塗装
棚板耐荷重(kg)5
様々な場所に設置可能なディスプレイスタンドです。
ディスプレイの位置は無段階で調整ができるので、様々な環境で使用できます。
チューナーやレコーダーなどを設置できる棚板付きで、前向きと後向きどちらにも設定ができます。
ディスプレイの高さを任意に固定できる上下チルト機能付きです。
画面サイズ適合20~32型
総耐荷重(kg)40(15以下のテレビを取付け可能)
耐荷重(kg)15/台
トラスコ品番818-3942
セット内容付属品:ネジ(M4×12)×4、ネジ(M6×16)×4
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
幅(mm)530
質量(kg)12
高さ(mm)953~1300
奥行(mm)580
設置方式VESA対応
アズワン品番64-0886-81
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
デュアルTVカート:37インチから60インチまでのディスプレイに対応する高耐久性アルミニウム性TVスタンド(テレビ1台あたり耐荷重50kg)。ロック可能キャスター4個、支柱のハンドルで移動が簡単。転倒の心配がない頑丈なスチール製ベース(1220mmx710mm)。簡単調整:0.5mの範囲でディスプレイ2台の高さをシンクロ調整、テレビ中央から床までの高さ調節幅1.2mから1.7m。精確な調整ができる高さインジケータ付き。画面上下振り各+5/-10度。装置収納スペース:ウェブカメラやメディア機器の収納に便利な2つの収納棚つき(棚一枚あたり耐荷重5kg、ディスプレイとは別に高さ調節が可能)。上の棚は2.4mまで、下の棚は0.72mまで床からの高さを別々に調整可能。ディスプレイ互換性:LG、Samsung、Sony、Sharpなどの薄型テレビ各種に対応するユニバーサルタイプのテレビカート。対応VESAパターン:200x200、200x300、200x400、300x200、300x300、 400x200、400x300、400x400、600x200、600x300、600x400。ネジ&スペーサー付属。モバイル型プレゼンテーションカート:ディスプレイ2台を積載できるキャスター付きTVラック。会議室や教室間を移動し、ミーティングやグループワークなどに活用。配線を整理し動かしやすいケーブル管理機能付き
質量(kg)37.5
耐荷重(kg)50
長さ(cm)71
保証期間2年間
VESAマウント(mm)200×200、200×300、200×400、300×200、300×300、400×200、400×300、400×400、600×200、600×300、600×400
幅(m)2.2
高さ調節あり
調節範囲(mm)1200~1685
対応インチサイズ37~60インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
高さ(m)2.4
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
設定したい画面位置に素早く可動できる、電動上下昇降スタンドです。32型~40型程度までのディスプレイの搭載が可能です。※搭載できる画面サイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準とし選定してください。VESA取付け、100×100~200×200に対応しています。ディスプレイから離れていても、昇降操作ができるリモコンが付属しています。スタンド下降時に障害物を感知すると、挟み込みを防止する機能を搭載しています。障害物を感知すると瞬時に運転をやめ、自動的に位置を少し戻します。ミーティングデスクの端や壁面に寄せて設置することができます。※転倒防止のため、床固定または壁固定をしてください。床・壁へ固定する際のボルト等は付属していません。
用途スイッチ1つで電動昇降、床にネジ固定もできる壁寄せ設置タイプのディスプレイスタンド。32~40型対応。
仕様アジャスターの有無:あり、キャスターの有無:あり
付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12、M6×16各4本ずつ)、壁固定用金具、Bluetoothリモコン ※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。
材質スチール(エポポリ粉体塗装)、リフティングコラム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
色ブラック
対応機種対応モニタサイズ最大:32インチ、40kg
コード長さ(mm)3200
色(フレーム)ブラック
色(マンセル値)該当なし
対応インチサイズ32型
総耐荷重(kg)40
1台
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
美しいフォルムが特徴の八角壁寄せテレビスタンド ハイタイプ! 壁にもフィットする「2つの八角形」を持つテレビスタンド 本体にコードを隠したシンプルデザイン 場所をとらず、離れた場所からでも見やすい高さを実現 32~65型のテレビに対応 3段階のネジ穴でテレビを見やすい高さに微調整できます。シンプルなコード一体型デザインでお部屋を広くみせます。スチールを使っているのでスタイリッシュで今までにない味わいがあります!
用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。
材質スチール
質量(kg)約15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約59.7×約42×約123-134
60~84型までのディスプレイの搭載が可能です。大型ディスプレイの設置に対応した、重量のある安定したベースになっています。支柱部はケーブル収納のボックスになっており、ディスプレイからのケーブルを隠すことができるようになっています。VESA取付け100×100~600×400に対応しています。ディスプレイの高さは50mmピッチで2段階変更することができます。DVDプレイヤーなどの機器を設置できる棚板が1枚標準装備です。デジタルサイネージ用に縦方向での設置も可能です。その際はAV機器を置く棚板は、背面側に取付けます。※壁面から離れると後部に転倒する恐れがあります。必ず転倒防止対策を施してください。※大型液晶・プラズマディスプレイを設置する際には必ず3人以上の大人の方が行ってください。
用途60~84型まで対応。きれいな配線と壁寄せ設置ができる液晶・プラズマディスプレイスタンド。
仕様アジャスターの有無:なし、キャスターの有無:あり
付属品ディスプレイ取付けねじ各4本(M6×16、M6×30、M8×16、M8×30)※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
色ブラック
対応機種対応モニタサイズ最大:84インチ、60kg
天板厚さ(mm)18
色(フレーム)ブラック
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)435×250
色(マンセル値)該当なし
対応インチサイズ84型
総耐荷重(kg)80
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
壁面からスタンドまでの幅が約575mmの壁に寄せて使用するタイプのディスプレイスタンドで、狭いスペースでも置くことができます。パネル内部にケーブルや機器を収納することができスタンド周りもスッキリ。Microsoft Teams Roomsにも対応しています。また、ディスプレイを設置した後でも電動ドライバーを用いて簡単に高さを調節することが可能です。※電動ドライバー以外での高さ調整は推奨しておりません。
使用方法壁とべた付けして使用(固定工事は不要)
質量(kg)46、積載:~60
ねじピッチディスプレイ取り付け:縦100~400以内、横100~600以内(mm)
対応microsoft Teams Rooms機器対応
ディスプレイ対応サイズ:55~75
中心高さ(mm)ディスプレイ:1250~1550
関連資料仕様書(1.68MB)
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)750×575×1802
キャスター付きテレビスタンド:60~100インチディスプレイに対応し、最大100kgまでの重量に耐えられる頑丈なアルミ製キャスター付き移動式テレビ台。直径約10cmのストッパー付きキャスター。支柱にあるハンドルを使って移動。頑丈なスチールベース(1138×700mm)が転倒事故を防止。高さ調節可能:テレビを取り付けた状態で高さ調節が可能なテレビ台ハイタイプ。クランクを使用して1.2~1.65mの幅(床面からスクリーンの中心まで)で高さを調節可能。正確な高さ調整が可能なインジケーター付き。機器類の収納:床面から約90cmの高さまで調整可能なAV機器用棚板2枚付属(耐荷重各5kg)。ウェブカメラ用棚板は床面から約2.366mまで調整可能。互換性:200×200、300×200、300×300、400×200、400×300、600×400、800×400、1000×600のVESAパターンを備えたフラットテレビ、曲面テレビ、スマートおよびインタラクティブディスプレイに対応する壁寄せテレビスタンド。移動式テレビ台:オフィス、展示会、教育環境などで、大型ディスプレイおよび機材を一緒に移動可能。ケーブル管理機能を備え、ケーブル類をすっきり整理収納
仕様●ケーブル管理機構:あり●付属工具:あり●フラットパック (組立て必要):あり●ビデオウォール:なし●盗難防止機構:なし
セット内容ベース、カート足(左)、カート足(右)、左脚カバー、右脚カバー、ユニバーサルプレート、ユニバーサルプレートエンドキャップ、ハンドル、キャスター、コラム(左)、コラム(右)、クランクハンドル、TVブラケット(右)、TVブラケット(左)、コラムトップカバー、カメラ置台、棚板 #1、棚板 #2、カメラ用棚板、連結バー、M5×40mmねじ、M6×25ねじ、M4×6mmねじ、M4×6mmねじ、M6×14mm ねじ、M8×25mm ねじ、M6×8mmねじ、M5×14mm ねじ、M6×14mm ねじ、M6×30mm ねじ、M8×30mm ねじ、M8×50mm ねじ、ワッシャー、スペーサー 小(Φ15mm x Φ8mm x 5個)、スペーサー 大(Φ15mm x Φ8mm x 15個)、5mm 六角レンチ、19mmレンチ、粘着式ケーブル管理用クリップ、取扱説明書
材質アルミ、スチール、プラスチック
質量(kg)38.2
色ブラック、シルバー
長さ(m)1.2
幅(cm)76
角度(°)チルト:+5°/-10°
キャスター同梱
最高高さ(mm)1650
棚板耐荷重(kg)5
ディスプレイ対応ディスプレイ数:1、最小ディスプレイサイズ:60インチ、最大ディスプレイサイズ:100インチ、曲面ディスプレイ:対応
最小高さ(mm)1200
高さ調節あり
RoHS指令(10物質対応)対応
高さ(m)2.4
VESA対応取り付け穴パターン:200×200 mm、300×200 mm、300×300 mm、400×200 mm、400×400 mm、600×400 mm、800×400 mm、1000×600 mm
向き水平
1個
¥86,980
税込¥95,678
翌々日出荷
ディスプレイやテレビを工事無しで壁掛け風に設置する壁寄せスタンドです。
7段階の高さ調整と約+7°~-10°のチルト機構で好みに合わせた設置が可能です。
適合機種DKS-4K43DG6、DKS-4K50DG6、DKS-4K55DG6、DKS-4K65DG6、DKS-4K43DG5、DKS-4K50DG5、DKS-4K55DG5、DKS-4K65DG5、DKS-4K43DG4、DKS-4K55DG4、DKS-4K65DG4
質量(kg)約19
角度(°)チルト:約+7~-10
耐荷重(kg)DISPLAY/TV:30
棚板耐荷重(kg)5
VESAマウント(mm)200×200、300×200、300×300、400×200、400×300、400×400、600×400
高さ調節7段階
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約700×1318~1618×520
背板リバーシブルで雰囲気チェンジ。
壁寄せテレビスタンド。
背板がブラック木目/ウォルナットのリバーシブルだからお部屋の模様替えが楽しくなります。
組み立て式
2段可動棚付き
背板リバーシブル(ブラック木目/ウォルナット木目)
配線スッキリ設計
ディスプレイ水平バランス調整ネジ付
ディスプレイ固定は簡単ユリアネジ式
床下バランス調整用アジャスター付
適合サイズ40~65V型
耐荷重(kg)35
色ブラック木目(背板リバーシブル:ブラック木目/ウォルナット木目)
質量(kg)17.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×420×1130
付属品転倒防止器具
材質スチール製フレーム+木質繊維版
取扱説明書組立説明書(5.26MB)
1台
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
高耐久性ポータブルテレビカート:37インチから70インチのディスプレイに対応(耐荷重70kg)。スムーズに動き、移動跡がつかないポリウレタン製ロック可能キャスター4個付き。転倒の心配がない頑丈なスチール製ベース。簡単調整:床から137cmの高さにテレビ中央を配置する壁寄せテレビスタンド。0/+5°の上下振りで画面調整、+/-90°回転機能でディスプレイ画面を縦長・横長に設定可能。装置台と収納:5kgまでの装置(メディアプレーヤ、ノートPCなど)が置ける装置台、テレビ裏の収納コンパートメント(電源タップ、メディアプレーヤなど)付き | 装置台サイズ42cmx29cm。ディスプレイ互換性:LG、Samsung、Sony、SharpなどのTV/インタラクティブディスプレイに対応するユニバーサルタイプのテレビカート。対応VESAパターン:200x200、300x300、350x350、400x200、400x300、400x400、600x200, 600x400。ネジ・スペーサー付属。収納・ケーブル隠し付き:支柱に配線を通せる移動式モニタースタンドをプレゼンテーションカートとして活用。装置を収納できるコンパートメント、セットアップに便利なケーブルクリップ(再使用可能)とクリップホルダー付き
用途会議室間、教室間、その他のスペースでカートを移動。メディア装置を共有しコストを削減。特別イベントで固定ディスプレイをセットアップ。壁面にディスプレイを設置できないエリアでディスプレイを固定使用
ディスプレイ対応数:1
耐荷重(kg)70
長さ(mm)702
幅(mm)920
高さ(m)1.6
質量(kg)23.8
VESAマウント(mm)取り付け穴パターン:200×200、300×300、350×350、400×200、400×300、400×400、600×200、600×400
サイズ37インチから70インチ対応
角度(°)チルト:0 / +5、ディスプレイ回転:90
セット内容1 - ベース、4 - キャスター、2 - ベース支柱、2 - 上部柱、1 - 機器用シェルフ、2 - 棚板ブラケット、1 - ケーブルカバー、1 - VESA取り付けプレート、1 - 後部ブラケットカバー、2 - VESA延長アーム(左)、2 - VESA延長アーム(右)、4 - ケーブルカバー、8 - M8×20mm ネジ、8 - M6×8mm ネジ、16 - M6×12mm ネジ、1 - M6×18mmネジ、8 - M8×8mm ネジ、5 - ケーブルクリップホルダー、5 - ケーブルクリップ、1 - M6レンチ、1 - M10レンチ、1 - 4mm 六角レンチ、1 - 5mm 六角レンチ、4 - M5×14mmネジ、4 - M6×14mm ネジ、4 - M6×30mm ネジ、4 - M8×30mm ネジ、4 - M8×50mm ネジ、4 - ワッシャー、8 - スペーサー 小、1 - スペーサー 大
1個
¥66,980
税込¥73,678
翌々日出荷
関連キーワード