34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁掛け式のフルリモコンタイプ(ビックサイズ) 40cm壁掛けフルリモコン扇風機
仕様フルリモコン、リズム風、おやすみ風 ホワイト ハネ径(cm)40 羽根枚数5 本体質量(kg)約2.9 モーターAC 消費電力(W)(50/60Hz)48/48 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約430×400×490 風量調整ソフトタッチ風量3段階切替 首振り左右首振り タイマー機能7.5時間切りタイマー
1台
6,390 税込7,029
当日出荷

壁掛け式の40cmビックサイズ、メカ式で操作が簡単。引き紐で風量と首振りが操作できます。
ホワイト ハネ径(cm)40 羽根枚数5 本体質量(kg)2.9 モーターAC 消費電力(W)(50/60Hz)48/48 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約430×400×490 風量調整風量3段階切替 首振り タイマー機能3時間切りタイマー
1台
5,990 税込6,589
当日出荷

引きひも操作 3ノッチ速度調節。引きひも首振操作。首振角度:90°。ネック俯角:50°仰角:10°。大風量 5 枚羽根採用。首振り中心位置変更可能(左右各 25°まで)
質量(kg)3.4 ダークブラウン 消費電力(W)31/35(50Hz/60Hz) 風速(m/s)3.6/3.6(50Hz/60Hz) 風量(m3/h)2850/2850(50Hz/60Hz)
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

うず形状の前パネルを取り付ける事でサキュレーターのような直進性の風を実現。より遠くに風が届くようになりました。 様々なシーンで活躍。工場だけではなく、更衣室や保育園等の小さなお子様のいる場所でも安心して使用できます。 風量が3段階で調整できるので、お好みの風量の設定が可能です。
羽根寸法(cm)45 羽根枚数4枚 モーター開放式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×320×560 電源コード(m)約1.8 風量3段階 首振り(左右自動)約90°、(上下手動)4段階 上下調整(手動)4段階 左右首振 上下角度調整
1台
12,900 税込14,190
当日出荷

壁に固定して上からの空気循環に最適です
用途工事現場、工場、学校、教室、スポーツジム、多目的ルーム、廊下のワックスがけの乾燥など 換気・空気循環・暑さ対策に! 質量(kg)4.1 電源(V)100 消費電力(W)約63(50Hz)/約82(60Hz) コード長さ(m)1.8 ハネ径(cm)43.5 羽根枚数4 風量(m3/min)約123(50Hz)/約127(60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×390×490 電圧周波数(Hz)AC100V 50/60 風速(m/min)約272(50Hz)/約279(60Hz) 風量調整左右首振り、上下調整、風量3段階調節(スイッチボックス式) 材質(羽根)プラスチック 入数1台
1台
7,498 税込8,248
当日出荷


引きひもタイプ。首振角度:90°。ネック俯角:50°仰角:10°。大風量 5 枚羽根採用。首振り中心位置変更可能(左右各 25°まで)
質量(kg)3.4 ピュアホワイト 消費電力(W)31/35(50Hz/60Hz) 風速(m/s)3.6/3.6(50Hz/60Hz) 風量(m3/h)2850/2850(50Hz/60Hz)
1台
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全閉式長寿命モーターを採用しています。1次側用延長ケーブル(8m)付属で、離れた場所からの操作が可能です。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
用途工場・倉庫などの換気。 仕様8m延長コード付 種別組立式 タイプ首振式 電源コード(m)2(アース付) 機能左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)511×494×543 保証期間5年 風量調整3段式(強・中・弱) 材質(脚部)スチール 使用期間(設計上の標準)10年
1台
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設置状態のままガード毎ヘッドが取り外せてお手入れ簡単 壁掛扇風機。【ACモーター/引き紐モデル:YWT-AF30】。消費電力:43/47W(50/60Hz)。電源コード長:約1.6m。モーター:ACモーター。風量切替:3段階(弱・中・強)。引き紐スイッチ式。左右自動首振り。上下手動角度調節。【ACモーター/リモコンモデル:YWX-AF30】。消費電力:45/48W(50/60Hz)。モーター:ACモーター。風量切替:3段階(弱・中・強)。リモコン式。切タイマー:1/2/4h。左右自動首振り。上下手動角度調節。【DCモーター/リモコンモデル:YWX-ADF30】。消費電力:25W(50/60Hz)。モーター:DCモーター。風量切替:3段階(弱・中・強)。リモコン式。切タイマー:1/2/4h。左右自動首振り。上下手動角度調節
用途熱中症対策、空気の循環などに。銭湯、温泉、大浴場の脱衣所・更衣室に最適。省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング キッチン 送風 おしゃれ シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 カフェ 飲食店 コンパクト 質量(kg)2.6 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)電源:約1.6 ハネ径(cm)30 羽根枚数5 保証期間メーカー:1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×35×48
1台
6,598 税込7,258
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁掛けフルリモコン扇風機。・置く場所に困る事のない壁掛け扇風機。・首振りも手元で操作できるフルリモコン式。・切りタイマー付きで、とても便利。・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。・おやすみ風 時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。
ホワイト 消費電力(W)33/38(50Hz/60Hz) ハネ径(cm)30 羽根枚数5 本体質量(kg)2.62 モーターAC 風量3段階(弱・中・強) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×280×480 運転モードリズム風、おやすみ風 取扱説明書(2.26MB) 切タイマー7.5時間
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

壁掛けメカ扇風機。・置く場所に困る事のない壁掛け扇風機。・引き紐で風量と首振りを調節できる簡単操作。
ホワイト 消費電力(W)33/38(50Hz/60Hz) ハネ径(cm)30 羽根枚数5 本体質量(kg)2.68 モーターACモーター 風量3段階(弱・中・強) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×280×480 取扱説明書(2.14MB) 切タイマー3時間
1台
4,898 税込5,388
欠品中

【壁掛け】【羽根30cm】【風量3段階】【左右自動首振り】 置き場所に困らない!狭い所でも大活躍の、壁掛けタイプの扇風機です。 高い所から送風できるので、空気循環にも効果的。 ◆やわらかく優しい風5枚羽根で空気を細かく分けて肌あたりのいい、優しい風を送ります。30cmの大きな羽根が風切り音を抑えて多くの風を送ります。 ◆壁掛けなので邪魔にならず、快適です。電源コードにつまずく心配もありません。 ◆上下・左右で角度を調節可能。お部屋の隅々まで風を届けます。 高い所に設置しても角度調節しやすいハンガー付き。 ◆風量は3段階(弱・中・強)に調節可能。 使用シーンに合わせて設定できます。切タイマー付き。
羽根寸法(cm)30 機能風量調節・上下角度調節・左右首振り 羽根枚数5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×290×510 消費電力(W)(50/60Hz)34/38 首振角度(°)下40、左右80 ホワイト 質量(g)2600 電源電圧(V)AC100 風量調整3段階 アズワン品番64-8929-17 左右首振 上下角度調整
1台
6,190 税込6,809
当日出荷

設置場所を選ばず、どこにでも取付でき、空気の循環も出来ます。
ホワイト 羽根枚数5枚 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×300×450 消費電力(W)(50/60Hz)32/37 風量3段階切替 羽根寸法(cm)Φ30 1時間あたりの電気代目安(円)約1.0/1.2
1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷

使いやすいひも引きタイプ
用途リビング、子供部屋、寝室、事務所、倉庫、厨房、大浴場の脱衣場など 羽根枚数5枚 モーターACモーター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×320×520 機能風量3段階、首振り、引きひも式 風量3段階 タイマーなし 羽根径(Φmm)300 左右首振
1台
4,980 税込5,478
4日以内出荷

【壁掛け】【羽根30cm】【風量3段階】【切タイマー付き】【左右自動首振り】 置き場所に困らない!狭い所でも大活躍の、壁掛けタイプの扇風機です。 高い所から送風できるので、空気循環にも効果的。 ◆やわらかく優しい風5枚羽根で空気を細かく分けて肌あたりのいい、優しい風を送ります。30cmの大きな羽根が風切り音を抑えて多くの風を送ります。 ◆壁掛けなので邪魔にならず、快適です。電源コードにつまずく心配もありません。 ◆リズム風モードで風速に強弱をつけて、ゆったりと流れる自然風を再現。 ◆上下・左右で角度を調節可能。お部屋の隅々まで風を届けます。 高い所に設置しても角度調節しやすいハンガー付き。 ◆リモコン付きで、すべての操作をリモコンでもおこなえます。 風量は3段階(弱・中・強)に調節可能。 使用シーンに合わせて設定できます。切タイマー付き。
ホワイト 質量(g)2600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×320×520 消費電力(W)(50/60Hz)34/48 首振角度(°)上下40、左右90 機能風量調節・上下角度調節・左右首振り・タイマー 風量調整3段階 タイマー7.5時間、切:30分・1・2・4 上下角度調整 切タイマー
1台
7,590 税込8,349
7日以内出荷

便利なリモコンタイプ
用途リビング、子供部屋、寝室、事務所、倉庫、厨房、大浴場の脱衣場など 羽根枚数5枚 モーターACモーター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×320×520 機能風量3段階、リズム風、おやすみモード、首振り、タイマー付き、リモコン式 風量3段階 モードおやすみ:○ タイマー切0.5/1/2/4時間 リモコンあり 羽根径(Φmm)300 左右首振 切タイマー リズム風
1台
5,698 税込6,268
4日以内出荷

大きな羽根でパワフルに送風。壁掛けタイプで床に空間が無いスぺースへの設置に最適。工場やガレージにおすすめの工業扇風機。風量調節3段階(弱・中・強)。左右首振り角度約90度、手動で上下4段階の角度調整が可能。モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵。
用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 壁掛け式 工業扇 扇風機 壁掛け扇 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 パワフル 強力 送風 換気 熱中症対策 工場 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設 付属品コンクリート用アンカー×4、スイッチボックス取付ナイロンプラグ×2、スイッチボックス取付ネジ×2、スイッチボックス取付金具×1 質量(kg)約5.5 アッシュブルー 電源(V)AC100(50/60Hz) モーターACモーター(開放式) 電源コード(m)約3.2 消費電力(W)(50/60Hz)86/108 風量3段階(弱・中・強) 最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149 最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×33×71 操作方法ロータリー式スイッチ 首振り左右約90度 騒音値(dB)(50/60Hz)57/60 上下角度調節4段階(手動式)
1台
8,879 税込9,767
当日出荷

PROMOTE壁掛扇
風量を3段に調節可能(強・中・弱) 場所をとらない壁掛け型
羽寸法(mm)450 機能風量3段階、自動首振り 質量(kg)約5.0 周波数(Hz)50/60Hz 電圧(V)単相100V 風量(m3/min)50Hz/60Hz163/184 羽根枚数4 電源コード(m)約2.2 消費電力(W)(50/60Hz)130/150 風速(m/min)288/360 風量調整3段階 コード長さ(cm)(リモコン)約1.2 材質(羽根)樹脂 アズワン品番64-9368-58 リモコン有線リモコン 左右首振 上下角度調整
1台
17,600 税込19,360
欠品中

Panasonic(パナソニック)壁掛扇
羽根寸法(cm)40 仕様引きひもタイプ 質量(kg)4.3 グレー 角度(°)下56°上0° 湿度(%RH)RH80%以下 羽根枚数3 電源コード(m)2.0 消費電力(W)(50/60Hz)57/69 使用環境温度(℃)5~40 風量調整3段階 首振り90°のみ 風量(m3/h)(50/60Hz)3840/3960 平均吹出風速(m/s)(50/60Hz)3.9/4.0 左右首振 上下角度調整
1台
20,900 税込22,990
9日以内出荷

便利なリモコンタイプ
用途リビング、子供部屋、寝室、事務所、倉庫、厨房、大浴場の脱衣場など ホワイト ハネ径(cm)40 羽根枚数5枚 モーターACモーター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×320×550 機能風量3段階、リズム風、おやすみモード、首振り、タイマー付き、リモコン式 風量3段階 モードおやすみモード○ タイマー切1/2/4/6時間 リモコンあり 左右首振○(75°) 切タイマー リズム風
1台
7,990 税込8,789
4日以内出荷

フルリモコンDC壁掛け扇風機。・置く場所に困る事のない壁掛け扇風機。・通常の羽根経30cmよりも、10cmも羽根が大きいので風の強さが違います。・DCモーター採用の省エネ扇風機。・首振りも手元で操作できるフルリモコン式。・切りタイマー付きで、とても便利。・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。・おやすみ風 時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。
ホワイト 消費電力(W)6~23(50Hz/60Hz) ハネ径(cm)40 本体質量(kg)2.6 風量4段階(微・弱・中・強) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×305×530 運転モードリズム風、おやすみ風 切タイマー7.5時間
1台
8,098 税込8,908
当日出荷

壁掛けフルリモコン扇風機。・置く場所に困る事のない壁掛け扇風機。・首振りも手元で操作できるフルリモコン式。・切りタイマー付きで、とても便利。・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。・おやすみ風 時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。
ブラック 消費電力(W)33/38(50Hz/60Hz) ハネ径(cm)30 羽根枚数5 本体質量(kg)2.62 モーターACモーター 風量3段階(弱・中・強) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×280×480 運転モードリズム風、おやすみ風 切タイマー7.5時間
1台
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フルリモコンDC壁掛け扇風機。・置く場所に困る事のない壁掛け扇風機。・DCモーター採用の省エネ扇風機。・首振りも手元で操作できるフルリモコン式。・切りタイマー付きで、とても便利。・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。・おやすみ風 時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。
ホワイト 消費電力(W)8~20(50Hz/60Hz) ハネ径(cm)30 本体質量(kg)2.3 風量3段階(弱・中・強) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×280×480 運転モードリズム風、おやすみ風 切タイマー7.5時間
1台
6,298 税込6,928
当日出荷

フルリモコンDC壁掛け扇風機。・置く場所に困る事のない壁掛け扇風機。・通常の羽根経30cmよりも、5cm羽根が大きいのでその分遠くまで風を飛ばします。・DCモーター採用の省エネ扇風機。・首振りも手元で操作できるフルリモコン式。・切りタイマー付きで、とても便利。・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。・おやすみ風 時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。
ホワイト 消費電力(W)8~23(50Hz/60Hz) ハネ径(cm)35 本体質量(kg)2.5 風量3段階(弱・中・強) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×425×510 運転モードリズム風、おやすみ風 切タイマー7.5時間
1台
7,258 税込7,984
当日出荷

壁掛扇リニューアル!DCモーターでやさしい微風!
材質羽根:PP 材質(本体)PP ハネ径(cm)30 電源コード(m)1.8 風量6段階 首振り リモコンあり RoHS指令(10物質対応)対応 入タイマー2/4/6H 切タイマー1/2/4H リズム風
1台
9,990 税込10,989
4日以内出荷

90°下向き可能なリモコン付き壁掛け扇風機。
ホワイト 羽根枚数5枚 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×450×520 消費電力(W)(50/60Hz)32/37 機能90°下向き、リズム風、おやすみモード、LED表示調光、入タイマー:0.5~7.5H、切タイマー:0.5~7.5H、自動オフ:24H、リモコン 風量3段階切替 羽根寸法(cm)Φ30 1時間あたりの電気代目安(円)約1.0/1.2
1台
6,998 税込7,698
5日以内出荷

壁掛扇リニューアル!リモコン付で高い位置でもラクラク操作
材質羽根:PP 材質(本体)PP ハネ径(cm)30 電源コード(m)1.8 風量6段階 首振り リモコン RoHS指令(10物質対応)対応 入タイマー2/4/6H 切タイマー1/2/4H リズム風
1台
7,990 税込8,789
7日以内出荷

エスケイジャパン壁掛けメカ扇風機(首ひも)
ひきひも付きでらくらく操作(風量、首振り)。風量調節:3段階。左右自動首振り機能、上下手動角度調節。風がやさしい30cm、5枚羽根。見た目がすっきりフラットガード
ホワイト 羽根枚数5枚 風量調整3段階 羽根径(Φmm)300
1台
6,990 税込7,689
6日以内出荷

天井中央に設置、1台で室内全体にくまなく涼風を送ります。(電車の扇風機と同じ首振り)
用途工場、倉庫の換気や送風に。 幅(mm)420 高さ(mm)410 奥行(mm)420 電源(V)単相100 ハネ径(cm)35 電源コード(m)3 消費電力(W)(50/60Hz)38/51 風量調整強中弱 材質(羽根)樹脂 首振り
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

安心で大風量の防爆型壁掛タイプです。防爆型機種が必要な危険場所での送風や換気。
仕様耐圧防爆構造ケーブルグランド付 電源コード(m)10(プラグなし) 消費電力(W)(50/60Hz)153/236 首振角度(°)87 電気代の目安2.1円/h(50Hz)/3.2円/h(60Hz) 材質(脚) 対象ガスまたは蒸気の爆発等級および発火度eG3 アズワン品番64-9622-77 上下角度調整
1セット
189,800 税込208,780
翌日出荷


ライフオンプロダクツ充電式2wayクリップライトファン
クリップとスタンドの2Way仕様。上下合計360°、左右合計360°の風向調整が可能(手動)。使いやすさが嬉しいネックストラップ。3段階風量にリズム風モードも搭載(使用シーンに合わせてお好みの風量が調節できる弱、中、強の風量に、自然な風で涼んでいただけるリズム風モードも搭載しました。)。意図しない誤動作を防ぐ、ダブルクリック式を採用(ボタンを2回クリックすると電源ONになるダブルクリック式を採用。)
仕様調光切替2段階(弱/強) セット内容本体、USBコード(Micro-USB)、取扱説明書(保証書付) 材質本体:ABS、羽根:PP 厚さ(mm)クリップの挟める厚さ:最大35 質量(g)350 奥行(mm)クリップ:50 消費電力(W)3.5 電源DC5V 1A コード長さ(m)【電源】USBコード:約0.75(Type-C) 羽根枚数5枚 羽根(Φmm)100 機能オートオフ:なし 風量3段階(弱・中・強) 保証期間1年 充電時間(時間)約4.5 充電池タイプリチウムイオン電池 3.7V 2000mAh 風向上下合計360°(手動)、左右合計360°(手動) サイズ(mm)155X103X200 使用時間(時間)満充電時の合計:2(強)~3.5(弱)
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量・コンパクトサイズの卓上&クリップ扇風機。組立不要で届いてそのまま使える。クリップ扇風機時:別売の木ネジで壁に取り付けて使用も可能。左右自動首振り(本体つまみ)。上下角度調節(手動)
用途熱中症対策、空気の循環などに。デスクファン 卓上ファン キッチン リビング 洗面所 脱衣所 飲食店 店 店舗 カフェ 居酒屋 ミニ扇風機 クリップファン 2WAY デスク 机 オフィス 循環 換気 省エネ eco 質量(kg)(卓上扇時)1.4、(クリップ扇時)1.3 ホワイト 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)1 消費電力(W)(50/60Hz)28/24 風量2段階 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(卓上扇時)20.5×22.5×34.5、(クリップ扇時)20.5×22.5×38 1時間あたりの電気代目安(円)約0.9/約0.7円
1台ほか
3,598 税込3,958
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気をデザインする扇風機です。やさしい風を広範囲に広げます。衝撃に強い、大風量タイプの扇風機で、壁掛け・床置きが可能です。DCモーターを採用しているため、薄く・軽量で省エネです。360度回転するので真上にも真下にも向けられ、置き場所を変えることで冷気・暖気の循環ができ1年中使用できます。粉塵やゴミの侵入を防ぐ全閉型モーターで、高い耐久性のアルミ羽を採用しています
用途体育館・倉庫等の空気の循環 材質本体:金属、羽:アルミ 質量(kg)6.9 周波数(Hz)50/60 電流(A)(100V・50/60Hz)0.08~1.65・(240V・50/60Hz)0.05~0.81 消費電力(W)(100V・50/60Hz)3.8~116・(240V・50/60Hz)3.8~118 モーター全閉型 風量(m3/min)22~135 電源コード(m)2 モーター回転数(min-1[r.p.m])(100V・50/60Hz)340~1010・(240V・50/60Hz)340~1030 各種認証PSE 本体寸法(cm)26×64×62 標準ノイズ(dB)68 上下角度調整 360°旋回
1台
33,500 税込36,850
翌々日出荷