呼出ボタン押下による親機への呼出/通話
リレーボックス追加により増設ブザー(市販)鳴動。
電源タイプ電源コード式
材質HIPS樹脂
形状壁取付型
色エッグホワイト
質量(g)約280
電源電圧親機から供給
アズワン品番64-3204-18
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
音色電子発信音(ブー)(音量調節不可)
接続台数子機・リレーボックス合わせて3台まで
通話方式電話型同時通話
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
簡単に電話をかけられる「ワンタッチダイヤル(3件)」
スペースを有効に使える「壁掛け設置」対応
光って着信をお知らせ「着信ランプ」
セット内容親機のみ
質量(g)約527
音量呼出音量:(3段階)、受話音量:(6段階)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約95×190×196
呼出ボタン押下による子機への呼出/通話。
リレーボックス追加により増設ブザー(市販)鳴動。
電源タイプ電源直結式
材質HIPS樹脂
形状壁取付型
色エッグホワイト
質量(g)約410
消費電力(W)待受時0.5最大2
電源電圧AC100V 50/60Hz
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
音色電子発信音(ブー)(音量調節不可)
接続台数子機・リレーボックス合わせて3台まで
通話方式電話型同時通話
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
シンプルなラインと飽きのこないタイムレスなデザインホン。
一切の無駄を削ぎ落したデザインは、使用するシチュエーションやお部屋のスタイル、時代の流れを問いません。卓上置きと壁掛けの両方に対応しています。
シンプルなラインと飽きのこないデザインで構成された人気のモデルです。ワンタッチダイヤルが 3 カ所になり登録の幅が広がります。
仕様回線ジャック: RJ11USOC の回線ジャック使用、ダイヤル方式: トーン(回線専用)
質量(g)約240(壁掛け)、約425(卓上テーブルスタンド含む)
電源電話回線より給電
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×200×50(壁掛け設置時)、約50×200×90(卓上設置時)
機能受話音量調節・ワンタッチダイヤル(短縮ダイヤル 3 カ所)・リダイヤル機能(5 分後に消去されます)・メッセージウェイティング機能 (High Voltage 90V・Lucent low voltage system 対応 )・壁掛け設置対応(固定用ネジは付属しておりません)
使用環境温度(℃)0~40
各種認証JATE : Jacob Jensen HT20 A15-0055005
最大直流抵抗(Ω)354
停電時でも使えるかんたん電話機。
ACアダプター無しで、電話回線に接続するだけで使用できます。
押しやすく大きなダイヤルボタン。
暗い場所でも操作しやすい光るダイヤルバックライト。
二人目の通話ができるキャッチホン対応。(ご利用になるにはNTTとの契約が必要です。)
手放しで通話ができるハンズフリー機能。
リダイヤル機能。保留メロディ。着信時に光る着信ランプ付。
着信音量(大/小)調節スイッチ付。(切ることはできません。)
ダイヤル回線/プッシュ回線兼用、切り替えスイッチ付。
色ホワイト
セット内容親機のみ
付属品受話コード(30cm)、回線コード(200cm)
質量(g)500(回線コードを除く)
タイプ有線
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×153×80
抵抗(Ω)(直流)618
1台
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
停電時でも使えるかんたん電話機。
ACアダプター無しで、電話回線に接続するだけで使用できます。
電話番号を16桁まで表示できる液晶画面。
暗い場所でも操作しやすい光るダイヤルバックライト。
二人目の通話ができるキャッチホン対応。(ご利用になるにはNTTとの契約が必要です。)
手放しで通話ができるハンズフリー機能。
リダイヤル機能。保留メロディ(エリーゼのために)
着信音量(大/小)調節スイッチ付。(切ることはできません。)
ダイヤル回線/プッシュ回線兼用、切り替えスイッチ付。
壁掛け使用可能。(ネジは別売です)
セット内容親機のみ
付属品電話コード(30cm)、回線コード(200cm)
質量(g)530(回線コードを除く)
タイプ有線
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×155×65
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
コストはあまりかけたくない・停電のときも通話手段を確保したい・できれば定番の品物が欲しい。NB-10はこのようなニーズに応える電話機です。
ご家庭から大手宿泊施設まで、幅広くご利用いただいているNB-10は小さなスペースに収まるデザインが人気です。
<保留メロディ機能>相手をお待たせする時にボタンを押すと、メロディーが流れます。
<リダイヤル機能>同じ相手にかけ直す時使用します。
<フラッシュ機能>キャッチホンサービスを受けているときに使用します。
<トーンボタン>ダイヤル回線でも一時的にプッシュ信号に切り替わり、チケット予約、ポケットベルなどのご利用いただけます。
<ダイヤル信号切り替えスイッチ>ダイヤル回線の時は、切り替えスイッチを「パルス」に、プッシュ回線の時は、切り替えスイッチを「トーン」にして下さい。
仕様ダイヤル方式:パルス回線・トーン回線、6極2芯
セット内容親機のみ
色シルバー
質量(g)約350
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約73×100×197.5
直流抵抗約264Ω
ねじ穴間隔(mm)壁掛けネジ:70
RoHS指令(10物質対応)対応
回線種別電話回線
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
方向・角度が調節できるフレキシブルタイプ(上下左右に可動) の電話台。電話保持台の幅は約120~220まで調整可能、電話をしっかり固定できます。
360度回転でき、簡単に手前に引き寄せられます。
設置寸法は、デスク天板厚60mm以下奥行40mm以上。
用途電話の保持台
材質樹脂ABS
寸法(幅W×長さL)(mm)(保持台)195×240
組立寸法(mm)幅200×奥行368×高457
1台
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
パーテーション越しや窓越しの会話、ご家庭の内線でご使用できます。
ボタンを押して受話器を取るだけで簡単に通話ができます。
仕様(呼出方式)電子音(プルルルルル)、(配線)2線式(有極性)
付属品取付ネジ(Φ4×14mm)4本、スリーブ(Φ6.5×24mm)4本
質量(g)約353(電池除く)
電源単三形アルカリ乾電池×各4本使用(別売)またはDC6V 200mA センタープラス
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×215×71
電池寿命約2年(1日10回10秒通話、音量大で使用)(※電池の性能、使用状況により電池寿命は短くなる場合があります。)
電源タイプ電池式
適合プラグ外径Φ5.5mm 内径Φ2.1mm(別売ACアダプター使用時)
通話方式電話形同時通話式
1セット(2個)
¥3,419
税込¥3,761
当日出荷
見た目も使いやすさもすっきりシンプルな電話機。大きくシンプルなボタンレイアウトと、文字がクッキリ見やすいホワイト液晶です。シンプルな機能ながら、迷惑電話をワンタッチで撃退できる「迷惑ストップボタン」や電話に出る前に相手の名前を確認出来る「お名前確認ボタン」、電話帳機能など必要な機能は備えています。停電時の受発信OKで万が一の時にも安心です。(親機のみ)
本体寸法(mm)親機:159×172×70/子機:49×26×165/子機充電器:79×70×101)
質量(g)親機:約450(ACアダプター含まず)/子機:約127(充電池含む)/子機充電器:約114(ACアダプター部含む)
消費電力(W)親機:最大2.0、待機時0.7/子機:急速充電時0.7/子機待機時:0.4
液晶パネル(バックライト付)親機:カナ1行/子機:カナ2行
音量調節着信音量切替(親機子機共通):5段階・切
機能【電話帳】親機:カナ10人/子機:カナ100人、【ナンバーディスプレー対応機能(親機子機共通)】親機:着信鳴り分け、着信記録(20件)、特定番号お断り、【その他防犯】お名前確認ボタン、非通知お断り、0120・0800お断り、【コードレス】内線通話(親・子機間)、保留・転送
最大接続台数増設子機:付属子機あわせて4台まで
呼出ボタン押下による子機への呼出/通話。
リレーボックス追加により増設ブザー(市販)鳴動。
電源タイプ電池式
材質HIPS樹脂
形状壁取付型
色エッグホワイト
質量(g)約300(乾電池別)
電源電圧DC6V 単3乾電池(SUM-)を4本(市販品)
電池寿命約1年(呼出5秒・通話20秒で1日10回使用の場合)
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
音色電子発信音(ブー)(音量調節不可)
接続台数子機・リレーボックス合わせて3台まで
通話方式電話型同時通話
1台
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
受話器を取りあげての親機との呼出/通話
リレーボックス追加により増設ブザー(市販品)鳴動
材質ABS樹脂
形状据置・壁取付両用型
色エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)
質量(g)約410
電源電圧親機から供給
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
音色電子発信音(プルプル)
通話方式電話型同時通話
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
多彩な防犯機能があらかじめ設定された防犯電話。『自動着信前警告&自動聞いてから応答』は着信音がなる前に相手に「この通話は防犯のため録音されます」と警告メッセージを流します。電話が切れた場合、着信音はなりません。電話が切れなければ、名前を確認するメッセージが流れますので、知り合いからの電話のみに対応することが可能。これは「警視庁犯罪防止対策本部」「大阪府警察本部特殊詐欺対策室」のアドバイスを受け開発した機能で怪しい電話に出ないですみます。ナンバーディスプレイ契約であれば、番号未登録者からの電話着信時は着信ランプの色が赤、登録者であれば緑と一目で分かる仕様。また、誰から、どこからコール、非通知お断り、フリーダイヤルお断りなど防犯に役立つ機能が満載。うっかり迷惑電話に出た場合も自動通話録音やワンタッチ迷惑ストップボタンなどその場で電話を切れる機能も付いています。受話器ごしに耳元で声を聞くと感情が揺さぶられだまされるリスクが高まります。スピーカーホン機能を利用して、スピーカー越しに相手の声を聞く事が詐欺対策にも有効とされています。
セット内容親機+子機1台
色ホワイト系
質量(g)親機:約635(ACアダプター含まず)、子機:148(充電池含む)、充電器:129
消費電力(W)親機:最大4、待機時0.9、子機:急速充電時0.9、待機時約0.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)親機:160×222×78、子機:48×28×179、子機充電器:85×81×37
機能【親機基本機能】音量大ボタン、大音量フラッシュ着信、着信呼び出し音量切替(6段階)、受話(12段階)送話(3段階)音量切替、電話帳機能(漢字300人×1番号)、おしゃべり電話帳、ワンタッチダイヤル(2件)、停電時対応※1(受発信通話)、壁掛、【子機基本機能】音量大ボタン、大音量フラッシュ着信、着信呼び出し音量切替(6段階)、受話(12段階)送話(3段階)音量切替、スピーカーホン、オンフックダイヤル、子機電話帳機能は親機のデータを使用、【防犯機能】自動着信前警告(親子)、自動聞いてから応答(親子)、安心フラッシュランプ(親子)、通話録音(自動最大120分、1件10分まで、最大100件)(親子)、迷惑ストップボタン(親子)、安心相談ボタン(親子)、簡単通話後番号設定/特定番号お断り(親子)、【見守り機能】見守りモーニングコール、緊急呼び出しボタン対応、【ナンバーディスプレイ対応機能(ナンバーディスプレイ契約時に限る)】着信鳴り分け、着信記録(20兼)、【コードレス機能】内線通話/保留・転送、双方向子機間通話、連続通話/連続待ち受け、【留守録機能】留守録最大30分、50件、自作応答メッセージ(1件)、外線リモート
液晶パネル4.6型[65×97mm]漢字3ケタ/ホワイトバックライト、子機:2.2型[46×37mm]漢字3ケタ/ホワイトバックライト
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
MUTE、リダイヤル機能(5分後に消去されます) 。メッセージウェイティング、メッセージランプ機能。受話器のボリュームレベル5段階調節。DHCPによるIPアドレスの取得、あるいは固定IPアドレスの割り当て G.711(PCMU、PCMA)/G.722/G.723/G.729a/b/G.726/iLBCスピーチCODEC。RFC2833、SIPINFおよびDTMF送信モードのサポート。標準SIPプロトコルをサポート。設置方法は机上、壁掛け兼用。動的音声検知、バッファ。IEEE802.1Qstandard、IEEE802.3標準サポート。HTTPによるプログラムアップデート。補聴器両立性機能付きハンドセット(補聴器の保護) 。PoE(PowerOverEthernet)機能、簡単に据付可能。受話器ボリューム:▲▼ボタンで音量調節可能
材質ABS樹脂
色シルバー
サイズ約50(W)×50(D)×200(H)mm(壁掛け設置時)、約65(W)×195(D)×90(H)mm(卓上設置時)
質量(g)約240(壁掛け)、約425(卓上テーブルスタンド含む)
電源PoE機器(Power Over Eathernet)やPBXが必要
使用環境温度 0 - 40℃
各種認証JATE:DE18-0109005
電話機に接続して、発光とベル音で着信をお知らせするフラッシュリンガー。
壁掛けにも対応し設置場所を選ばない、コンパクトタイプ。
使用している電話機に接続するだけの簡単接続。
視認性に優れた白色LEDが光ってお知らせ。環境に合わせて選べる2パターンのお知らせ方法。
コネクタ形状6極2芯(プラグ)-6極2芯(ジャック)
ケーブル長(m)約0.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約y56.7×92.7×31(本体のみ)
保証期間お買い上げ日より6ヶ月
光度(mcd)(フラッシュLED)最大約300
音量(dB)(ベル音)95±5
1本
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
厚さ6cm以下、設置部分の奥行きが4cm以上のデスク(天板)に設置可能です。ホルダー両側面にはテレフォンリストを書き込めるスライド式の記入スペースがあります。ホルダーは360度回転、手前に25cm引き寄せることができ、角度は約30度まで傾斜できるダブル・アクション設計です。
寸法・サイズ(mm)巾210×奥320~570×高165
材質強化PS製
質量(g)1320
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
壁掛け・据置き、どちらでも設置できますので、取り付け場所を選びません。
驚きの軽さとコンパクト性で、設置作業時の負担が大幅に軽減され、わずかなスペースにも設置可能。
ご好評を頂いてるスクリューレス端子を継続し、配線工事に圧着端子加工が不要です。
動作状況を前面のLEDで表示します。
ライン音量・ページング音量・ミュート量の調節つまみが前面にありますので、調節が手軽に行えます。
ライン入力放送中に電話ページング放送を起動するとライン入力放送が減衰するミュート機能付。
現場の声から、必要な機能だけを搭載し、使いやすさに特化させたシンプルな設計です。
リモートは無電圧メーク接点方式です。
ボタン電話装置のページングユニットと接続して、受話器から呼び出し放送が出来るだけではなく、音声合成機器等と接続し、音源の拡声放送もできます。
質量(kg)1.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格出力(W)20
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約240×76×175
機能ミュート:ページングを起動時、ライン放送音量を減衰し、ページング放送を優先的に放送する。、ライン起動及びページング起動:無電圧メーク接点により起動する。接点容量DC10V/1mA、音量調節器
インピーダンスライン -22dBV 10kΩ 不平衡、音量調節器付、ページング-22dBV 10kΩ 不平衡、音量調節器付
出力インピーダンス(Ω)500
1台
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
場所を取らない壁掛けタイプです。
電話ページング入力、チャイム入力、BGM入力、AUX入力の合計4回路あります。
電話ページング入力、チャイム入力のリモートがかかるとBGM入力はミュート(音が小さくなります)します。AUX入力はミュートしません。
増設用のライン出力を装備しています。120Wを2台、3台と接続して240W、360Wと拡張可能です。
リモートは無電圧メーク接点方式とDC(12V・24V)受電方式の兼用タイプです。(特許1941075号)
質量(kg)約5.0
電源(V)AC100(50/60Hz)
出力回路:増設出力 100mV/600Ω不平衡型,リモート出力 制御回路容量35V/50mA
起動形式無電圧メーク接点方式・DC受電方式
定格出力(W)60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×230×95
入力回路:ページング 77.5mV/5kΩ不平衡型,チャイム 77.5mV/10kΩ不平衡型、BGM 77.5mV/10kΩ不平衡型,AUX 77.5mV/10kΩ不平衡型(すべてネジ端子)
機能音量調節器付,ミュート機能付、優先放送機能:ページング・チャイム
インピーダンス(Ω)負荷:170
1台
¥64,980
税込¥71,478
6日以内出荷
壁掛け・据置き、どちらでも設置できますので、取り付け場所を選びません。
驚きの軽さとコンパクト性で、設置作業時の負担が大幅に軽減され、わずかなスペースにも設置可能。
ご好評を頂いてるスクリューレス端子を継続し、配線工事に圧着端子加工が不要です。
動作状況を前面のLEDで表示します。
ライン音量・ページング音量・ミュート量の調節つまみが前面にありますので、調節が手軽に行えます。
ライン入力放送中に電話ページング放送を起動するとライン入力放送が減衰するミュート機能付。
現場の声から、必要な機能だけを搭載し、使いやすさに特化させたシンプルな設計です。
リモートは無電圧メーク接点方式です。
ボタン電話装置のページングユニットと接続して、受話器から呼び出し放送が出来るだけではなく、音声合成機器等と接続し、音源の拡声放送もできます。
質量(kg)1.6
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格出力(W)30
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約240×76×175
機能ミュート:ページングを起動時、ライン放送音量を減衰し、ページング放送を優先的に放送する。、ライン起動及びページング起動:無電圧メーク接点により起動する。接点容量DC10V/1mA、音量調節器
インピーダンスライン -22dBV 10kΩ 不平衡、音量調節器付、ページング:-22dBV 10kΩ 不平衡、音量調節器付
出力インピーダンス(Ω)330
1台
¥42,980
税込¥47,278
6日以内出荷
場所を取らない壁掛けタイプです。
電話ページング入力、チャイム入力、BGM入力、AUX入力の合計4回路あります。
電話ページング入力、チャイム入力のリモートがかかるとBGM入力はミュート(音が小さくなります)します。AUX入力はミュートしません。
増設用のライン出力を装備しています。120Wを2台、3台と接続して240W、360Wと拡張可能です。
リモートは無電圧メーク接点方式とDC(12V・24V)受電方式の兼用タイプです。(特許1941075号)
質量(kg)約5.0
電源(V)AC100(50/60Hz)
出力回路:増設出力 100mV/600Ω不平衡型,リモート出力 制御回路容量35V/50mA
起動形式無電圧メーク接点方式・DC受電方式
定格出力(W)120
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×230×95
入力回路:ページング 77.5mV/5kΩ不平衡型,チャイム 77.5mV/10kΩ不平衡型、BGM 77.5mV/10kΩ不平衡型,AUX 77.5mV/10kΩ不平衡型(すべてネジ端子)
機能音量調節器付,ミュート機能付、優先放送機能:ページング・チャイム
インピーダンス(Ω)負荷:83
1台
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
迷惑電話防止機能を強化した受話器コードレス電話機
仕様【ナンバー・ディスプレイ】<ナンバー・ディスプレイ対応>親機、子機、<着信音鳴り分け>12種、<着信メモリー(履歴)表示>30件、<着信拒否(迷惑電話)>300件(※ご利用にはNTT東日本・NTT西日本へのサービスお申し込み(有料)が必要です。)<着信拒否設定>非通知/公衆電話、<表示圏外着信対応>着信メモリーに記憶/着信拒否も可【キャッチホン・ディスプレイ】<キャッチホン・ディスプレイ対応>親機、受話子機、子機
付属品受話子機、ACアダプター(親機)、コードレス子機、電池パック、電池カバー、子機充電台
質量(g)親機:約510(受話子機含む)、子機:約140(電池パック含む)、充電台:約155
消費電力(W)(最大/待機時)親機:約3.7/約0.9、充電台:約0.7/約0.2(子機を充電台から外しているとき)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)受話子機:49×173×27、子機:49×175×25、充電台:73×47×90
機能<迷惑防止>親機、子機(録音4件、最大約5分)、迷惑電話相談機能、<着信お知らせLED>子機、<あんしん応答>親機、受話子機、子機、<通話拒否>親機、受話子機、子機、<着信読み上げ>親機、受話子機、子機、<電話帳読み上げ>親機、<読み上げダイヤル>親機、<選んでケータイ機能>親機、受話子機、子機、<デジタルコードレス>DECT準拠方式、<受話音質>受話子機、子機、ワイヤレスアダプター機能【子機機能】内線通話/外線転送、<子機増設/子機間通話>合計5台/双方向、<盗聴防止/ボイスチェンジ機能>受話子機、子機、<子機連続通話/連続待受/充電完了時間>約10時間/約150時間(着信お知らせLEDゆっくり点滅時は、約50時間)/約10時間(着信お知らせLEDゆっくり点滅時は、充電時間が長くなります)【留守録】<デジタル留守録機能>約12分、<応答メッセージ>約20秒、2件、<留守用件転送/通話録音>【基本機能】<液晶ディスプレイ表示>親機(漢字)、受話子機(漢字)、子機(漢字)、<液晶バックライト>親機、受話子機、子機、<電話帳>親機(漢字150件)、受話子機・子機(漢字150件)、<ワンタッチダイヤル>親機(2件)、受話子機(3件)、子機(3件)、<再ダイヤル>親機(10件)、受話子機(10件)、子機(10件)、<スピーカーホン>親機(デジタル)、受話子機(デジタル)、子機(デジタル)、<呼出音選択>親機(12種)、受話子機(12種)、子機(12種)、<保留メロディ>4種、<音量調節>((スピーカー音量))親機(8段階・留守電応対中のみ[切]に設定可)、受話子機(6段階)、子機(6段階)、((呼出音量))親機(8段階・切)、受話子機・子機(8段階・切)、((受話音量))受話子機(6段階)(特大付)、子機(6段階)(特大付)、中継アンテナ対応、回線自動設定、<停電時通話対応(かける/受ける)>子機、受話子機(※電池パックは別売です)<壁掛け設置>子機(木ねじ・ワッシャー(KX-AN162)別売)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)親機:約78×159×189、受話子機:173×49×27、子機:175×49×25、充電台:47×73×90
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
セット内容受話器,ACアダプター(親機用),コードレス子機,電池パック,子機充電台
質量(g)【親機】約640【子機】約140(電池パック含む)【充電台】約155
消費電力(W)【親機】約2.4/約0.4【充電台】約0.7/約0.2(子機を充電台から外しているとき)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【親機】約67×171×212(アンテナ除く)【子機】約175×49×25【充電台】約47×73×90
機能迷惑ブロック・迷惑防止・迷惑電話相談機能・着信お知らせLED・通話拒否・前から録音・着信読み上げ・電話帳読み上げ・選んでケータイ機能・キーロック・受話音質・ドアホンアダプター接続/ドアホンワープ・ワイヤレスアダプター機能・ナンバー・ディスプレイ・着信音鳴り分け・着信メモリー(履歴)表示・着信拒否(迷惑電話)・着信拒否(非通知/公衆電話)・表示圏外着信対応・キャッチホン・ディスプレイ対応・内線通話/外線転送・子機増設/子機間通話・盗聴防止/ボイスチェンジ機能・子機連続通話/連続待受/充電完了時間・デジタル留守録機能・応答メッセージ・留守用件転送/通話録音・リモート操作・液晶ディスプレイ表示・液晶バックライト/ダイヤルライト・電話帳・再ダイヤル・スピーカーホン・呼出音選択・保留メロディ・音量調節・中継アンテナ対応・回線自動設定・停電時通話対応(かける/受ける)・壁掛け設置・スピーカー音量/呼出音量/受話音量
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥31,980
税込¥35,178
21日以内出荷
ナンバーディスプレイ対応の留守番電話。16桁まで表示できる液晶ディスプレイは日付、時間も表示されます。
暗い場所でも操作しやすいバックライト付プッシュダイヤル。
着信履歴30件、発信履歴10件まで保存可能。そのほか、電話帳(10件)・リダイヤル・ハンズフリーなど普段使いする基本機能を搭載しています。
仕様ダイヤル方式:プッシュ回線/ダイヤル回線(10PPS/20PPS)、保留メロディ:エリーゼのために、電話帳登録:10件、留守録メッセージ保存件数:最大59件、履歴保存数着信:最大30件/発信:最大10件
質量(g)575
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×78×172
機能ハンズフリー・リダイヤル・キャッチホン対応。壁掛使用可能(ネジの付属はありません)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
4.3インチカラー液晶ディスプレイ。最大16のSIPアカウント。10個ラインキー、27個DSSキー。PoE対応、ACアダプタ(型番:AD-P50P200)は別売。WIFI対応可能(オプション)。拡張モジュールをサポート(オプション)。壁掛け可能(オプション)。
1個
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
MP58/MP58-WH電話機用Yealink純正ウォールマウントキット、壁掛けブラケット。
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
1個
¥10,098
税込¥11,108
5日以内出荷
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
デザイン性と使いやすさを追求した日本製電話機
仕様着信音量切替:2段階
質量(kg)約0.4
色白
直流抵抗約280Ω
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×200×49
使用電源局/PBX
コード添付品:両端モジュラープラグ(6極2芯)
動作環境温度;0~40℃、湿度;20~85%(結露なきこと)
設置方法スタンド設置(卓上)/壁掛設置
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
ベーシックシングルラインテレホン(縦置きタイプ)
仕様●ダイヤル形式及び速度:DP(20pps)/PB(10pps個別対応)●着信音量切替:4段階
質量(kg)約0.7
色グレイッシュホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×234×81
コード両端モジュラープラグ(約2m)
設置方法卓上・壁掛け兼用(壁掛け用品はオプション)
1台
¥9,198
税込¥10,118
翌々日出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
フッキングボタン付シングルラインテレホン(縦置きタイプ)
仕様●ダイヤル形式及び速度:DP(20pps)/PB(10pps個別対応)●着信音量切替:4段階
質量(kg)約0.7
色グレイッシュホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×234×81
コード両端モジュラープラグ(約2m)
設置方法卓上・壁掛け兼用(壁掛け用品はオプション)
1台
¥21,980
税込¥24,178
89日以内出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
薄型、軽量で壁面等に場所をとらずに設置することができる屋内用出力60 Wの壁掛型アンプです。マイク入力2系統、予備入力3系統、および5局スピーカーセレクター(個別、グループ切換可)を装備しています。電話ページング機能、非常時電源断機能、スピーカー回線自動切換機能、呼び出しチャイム音源付きです。ダイバシティチューナーユニット(別売)を2台まで組み込め、ワイヤレスマイクを2本使用できます。また、優先制御入力により放送の優先度設定ができます。優先順位の高い放送が始まると、優先順位の低い放送はカットまたはミュート(調節可)されます。
仕様【音質調整】100Hz、10kHzにて±10dB以上、【制御入力】優先(電源リモート緊急一斉放送)、電話ページング(電源リモート緊急一斉放送)、一斉リモート(電源リモート緊急一斉放送)、通信、非常カット(DC24Vブレイク)、開放電圧:DC15V、短絡電流:3mA以下、緊急一斉放送は設定により通常一斉放送、グループ選択に変更可、【内蔵チャイム】上り4音・下り4音、上り4音、2音、1音(切換式・前面ボリューム付)
付属品マーキングシール×1、エッジガード×1、型紙×1、アンプユニット取付ねじ×4
質量(kg)10(アンプユニット(3)を含む)
使用温度範囲(℃)-10~40
電源(V)AC100(50/60Hz)M4ねじ端子
消費電力(W)52(電気用品安全法による)、120(定格出力時)
出力スピーカー出力:ハイインピーダンスラインM3.5ねじ端子、100系出力は内部切換えにより70系出力に変更可、5局スピーカーセレクター:個別、グループ、各5系統に放送可能(通常・緊急一斉放送可)、ライン出力:600Ω0dB※不平衡M3ねじ端子
定格出力(W)60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)355×439×120(突起部を除く)
入力電話ページング:5kΩ-12dB※不平衡M3ねじ端子、リモートマイク:600Ω-12dB※平衡M3ねじ端子、入力1:600Ω-66dB※/-12dB※(切換可)平衡M3ねじ端子、入力2:600Ω-66dB※平衡M3ねじ端子/ホーンジャック、予備1:5kΩ-12dB※不平衡M3ねじ端子、予備2:5kΩ-12dB※不平衡M3ねじ端子/RCAピンジャック、予備3:5kΩ0dB※不平衡M3ねじ端子、優先制御入力により入力1の放送優先度設定
周波数特性50Hz~20kHz±3dB(ラインレベル入力定格出力時)
S/N比60dB以上
歪率(%)0.5以下(1kHz定格出力)
1個
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
薄型、軽量で壁面等に場所をとらずに設置することができる屋内用出力120 Wの壁掛型アンプです。マイク入力2系統、予備入力3系統、および5局スピーカーセレクター(個別、グループ切換可)を装備しています。電話ページング機能、非常時電源断機能、スピーカー回線自動切換機能、呼び出しチャイム音源付きです。ダイバシティチューナーユニット(別売)を2台まで組み込め、ワイヤレスマイクを2本使用できます。また、優先制御入力により放送の優先度設定ができます。優先順位の高い放送が始まると、優先順位の低い放送はカットまたはミュート(調節可)されます。
仕様【音質調整】100Hz、10kHzにて±10dB以上、【制御入力】優先(電源リモート緊急一斉放送)、電話ページング(電源リモート緊急一斉放送)、一斉リモート(電源リモート緊急一斉放送)、通信、非常カット(DC24Vブレイク)、開放電圧:DC15V、短絡電流:3mA以下、緊急一斉放送は設定により通常一斉放送、グループ選択に変更可、【内蔵チャイム】上り4音・下り4音、上り4音、2音、1音(切換式・前面ボリューム付)
付属品マーキングシール×1、エッジガード×1、型紙×1、アンプユニット取付ねじ×4
質量(kg)10.7(アンプユニット(3.7)を含む)
使用温度範囲(℃)-10~40
電源(V)AC100(50/60Hz)M4ねじ端子
消費電力(W)85(電気用品安全法による)、210(定格出力時)
出力スピーカー出力:ハイインピーダンスラインM3.5ねじ端子、100系出力は内部切換えにより70系出力に変更可、5局スピーカーセレクター:個別、グループ、各5系統に放送可能(通常・緊急一斉放送可)、ライン出力:600Ω0dB※不平衡M3ねじ端子
定格出力(W)120
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)355×439×120(突起部を除く)
入力電話ページング:5kΩ-12dB※不平衡M3ねじ端子、リモートマイク:600Ω-12dB※平衡M3ねじ端子、入力1:600Ω-66dB※/-12dB※(切換可)平衡M3ねじ端子、入力2:600Ω-66dB※平衡M3ねじ端子/ホーンジャック、予備1:5kΩ-12dB※不平衡M3ねじ端子、予備2:5kΩ-12dB※不平衡M3ねじ端子/RCAピンジャック、予備3:5kΩ0dB※不平衡M3ねじ端子、優先制御入力により入力1の放送優先度設定
周波数特性50Hz~20kHz±3dB(ラインレベル入力定格出力時)
S/N比60dB以上
歪率(%)0.5以下(1kHz定格出力)
1個
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
MP54/MP50電話機用Yealink純正ウォールマウントキット、壁掛けブラケット。
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
多機能ボタン付シングルラインテレホン(縦置きタイプ)
仕様●ダイヤル形式及び速度:DP(20pps)/PB(10pps個別対応)●着信音量切替:4段階
質量(kg)約0.7
色グレイッシュホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×234×81
コード両端モジュラープラグ(約2m)
設置方法卓上・壁掛け兼用(壁掛け用品はオプション)
1台
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ