最大32チャンネルをチャイム設定出来る電波時計です。判読性を追求したクロック専用UDフォントを使用しています。
仕様電波:○
付属品単2乾電池×2本、単3乾電池×3本
トラスコ品番238-9828
厚さ(mm)68
色銀色
電源単3アルカリ乾電池×3本、単2アルカリ乾電池×2本(付属)
表示方式アナログ
直径(mm)350
電波時計電波時計、日付表示、夜間秒針停止
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、チャイム&メロディ(ハイファイ音源)、32チャンネルプログラム、音量調節、報時モニター機能、2099年までのフルオートカレンダー機能、電池切れ予告機能(秒針停止/液晶)、電池寿命約3年間(音量「中」で1日10回鳴らした場合)、スイープセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)
付属品石膏ボード用掛金具
材質プラスチック枠銀色メタリック塗装、前面:ガラス
質量(kg)2.4
表示方式アナログ
寸法(cm)429×345×57
電池単2(アルカリ)×4
電池寿命約3年
カレンダー付き
アラーム○
日付表示○
電波時計○
連続秒針○
夜間秒針停止○
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

電波掛時計 カレンダー 温湿度計付
モノタロウ
¥3,698
税込¥4,068
お部屋の環境管理もできる多機能電波時計
時刻を自動で修正する電波時計
夜は秒針音が気にならない夜間秒針停止機能付き
エアサーチ(環境表示アイコン)
表示方式アナログ
直径(Φmm)338
材質プラスチック、ガラス
寸法(mm)338×338×50
色WH
質量(g)1025
種類掛時計
電池単3形アルカリ乾電池2本
アズワン品番64-8887-03
カレンダー付き
電波時計電波時計(ON/OFF機能付)、ステップ秒針、カレンダー表示、温度表示(-9.9~+60℃)、湿度表示(10~90%)、夜間秒針停止機能(午前10時~午前6時)、エアサーチ(環境アイコン表示)、六曜表示、電波受信状況表示
1台
¥4,990
税込¥5,489
当日出荷
オフィス・店舗・工場などに最適 幅55cmの大型デジタル電波時計 1日最大4回のチャイム設定ができ、始業、就業、休憩時間のお知らせに便利です チャイムの音量も3段階で切り替えができます。
用途掛時計・置時計として
材質ABS樹脂・ガラス
寸法(mm)226×551×30
色ホワイト
質量(g)1400
種類置掛兼用時計
温度範囲(℃)-9.9~+60
精度月差±30秒(非電波時)
表示方式デジタル
寸法(縦×横×厚さ)(mm)226×551×30
機能プログラムチャイム(最大4回)・音量3段階調節・電池交換お知らせ表示
湿度範囲0~99%RH
使用電池単3形乾電池×6(別売)
電池寿命約1年
日付表示○
電波時計○
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
関連キーワード