27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
W-734 WH-Z 電波防塵防水掛時計 ナヤ MAG(ノア精密) 動画あり
納屋や軒下など、直接雨風が当たらない屋外で使用できる電波時計です。
用途屋内の水回りや粉じんのある場所など 付属品取扱説明書・保証書・掛け具 材質プラスチック ホワイト 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)320×320×55 本体質量(g)740 表示方式アナログ 機能夜間秒針停止 使用電池単3×1 (別売) 防塵防水性能IP67 アズワン品番64-8887-07 電波時計
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

防水・防塵(IP67)なので水回りはもちろん埃が多い場所でもお使いいただけます。さらにプラスチック風防なのでもしも落下してもガラスのように飛散しません。
用途掛時計として 材質プラスチック ホワイト 質量(g)520 電源単3乾電池×1(別売) 直径(Φcm)27.8 機能防塵・防水 保証期間1年 奥行き(cm)4.8 防水 連続秒針
1個
2,488 税込2,737
当日出荷

防水型(JIS規格/IPX4相当)時計
表示方式アナログ 機能強化防滴防塵型・連続秒針・クオーツ時計 直径(Φmm)320 付属品単3マンガン乾電池×1本、木ねじ1個、保証書 材質プラスチック枠、風防:ガラス 質量(kg)1.1 白(ホワイト) 種類掛け時計 電源単3マンガン乾電池×1本 寸法(Φ×mm)320×58 使用電池マンガン単三電池1本使用(別売) 電池寿命約1年
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

時刻が見やすいスタンダードタイプの壁掛け時計です。 フレームはオフィスに馴染むメタリック塗装を採用しました。 流れるように動くスムーズ秒針を採用しています。 ガラス製風防付き
種類掛時計 表示方式アナログ 使用電池単3形アルカリ乾電池×1 材質(フレーム)プラ塗装仕上げ シルバー 直径(Φmm)350 質量(g)890 精度平均月差±20秒 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)350×44 電池寿命約1年 連続秒針○(スムーズ秒針)
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

強化防滴・防塵型クオーツ掛け時計です。
機能強化防滴防塵型・ステップ秒針 シルバー 寸法(Φ×mm)320×39 材質金属(鉄)枠、風防:ガラス 質量(g)900 種類掛け時計 表示方式アナログ 使用電池マンガン単三電池1本使用(別売) 電池寿命約1年 色番50
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

防水型(JIS規格/IPX4相当)時計 お台所等、湿気やほこりから時計を守ります。
表示方式アナログ 機能・コチコチ音が気にならない連続秒針・暗くなると針が止まる(夜眠る)秒針により消費電力を節約・電池交換時期お知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能 直径(Φmm)320 材質プラスチック枠、風防:ガラス 質量(kg)1.2 シルバー 種類掛け時計 寸法(直径Φ×高さH)(mm)320×58 寸法(Φ×mm)320×58 使用電池アルカリ単三電池2本使用(別売) 電池寿命約2年 電波時計
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

防湿・防塵構造を備えた掛時計です。 湿度の高い場所や台所、埃や塵などが多い工場や作業場などでも安心して使用できます。置時計としても使用できるスタンド付きです。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)171×173×91 仕様防湿・防塵、自立スタンド付き 材質ケース:樹脂、風防:ガラス 質量(g)350 精度平均月差±20秒 表示方式デジタル 使用電池マンガン乾電池単3形×1 電池寿命約1年 防水
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

置いても掛けても使えるバスクロック 置き掛け兼用(背面スタンド付き) 背面スタンドはタオルハンガーとしても利用できます 防滴加工(IPX2相当
種類掛置兼用 表示方式アナログ 機能防滴、スタンド兼タオルハンガー 材質ABS樹脂 寸法(mm)215×180×55 質量(g)260 電池単三形×1
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

W-462 SM 大型電波掛時計 ウェーブ420 MAG(ノア精密) 動画あり
大型サイズの電波掛時計。 シンプルなデザインながら抜群の存在感。 夜間秒針停止。就寝時にはコチコチ音が気になりません。
表示方式アナログ 機能電波受信、夜間秒針停止 直径(Φmm)420 付属品モニター電池 材質プラスチック、ガラス 質量(g)1350 種類掛時計 寸法(直径Φ×高さH)(mm)420×45 電池単三形×1
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

表示方式アナログ アズワン品番64-8278-87 グリーン購入法適合
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

屋外で風雨にさらされる場所で使えます。時計機械体はパッキンで保護され、ホコリ・水滴などが入らない構造です。飛散防止ガラスを使用しています。
表示方式アナログ 機能屋外・防雨型、配線工事が不要の電池式、使用温度範囲 -20℃~+60℃ トラスコ品番002-6867 材質枠/ステンレス、前面/飛散防止ガラス 質量(kg)3.1 種類掛時計 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)450×78 使用電池リチウムボタン電池SB-T53(CR2477)×1 電池寿命約5年 アズワン品番1-7274-01
1台
54,980 税込60,478
当日出荷

時刻を自動で修正する電波時計。 夜間(PM10:00~AM6:00)秒針が止まりコチコチ音が気になりません。
用途掛け時計として 材質プラスチック、ガラス(前面) シルバー 直径(Φmm)278 質量(g)460 種類掛時計 精度±30秒 表示方式アナログ 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)278×43 機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局)、ステップセコンド、夜間秒針停止(PM10時~AM6時の間) 使用電池単3乾電池×1本(別売) 電池寿命約1年 取扱説明書(3.3MB)
1台
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルなデザインの壁掛け電波時計です。 明暗判定センサーにより、暗くなると秒針が自動的に停止し、明るくなると自動的に動き出す秒針停止機能を搭載しています。
種類掛時計 表示方式アナログ 機能電波受信、夜間秒針停止 仕様電波受信ランプ(電波受信結果をランプの点灯でお知らせ)、秒針停止機能 材質ケース:樹脂、風防:ガラス パールホワイト 直径(Φmm)268 質量(g)630 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)268×50 使用電池アルカリ乾電池単3形×1 電波受信機能自動受信/手動受信、自動選局機能付き 電池寿命約1年
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

防水・防塵(IP67)なので水回りはもちろん埃が多い場所でもお使いいただけます。 さらにプラスチック風防なのでもしも落下してもガラスのように飛散しません。
用途掛時計として 材質プラスチック ブラウン 直径(Φmm)320 質量(g)690 奥行(mm)55 電源単3乾電池×1(別売) 表示方式アナログ 防水 連続秒針
1個
3,480 税込3,828
当日出荷

保土ヶ谷電子販売プラ風防防塵防水掛時計
防塵防水等級 IP67なので、ガレージ、洗面所、バスルームでも埃や水しぶきを気にせず使用できます。風防がプラスチック製なので、万が一落ちてもガラスより割れにくく、飛散しにくい安全性の高い掛け時計です。心地よく流れる秒針、リラックスタイムを邪魔しない。連続秒針(スイープ秒針)は、秒針が文字盤上でスムーズに動きます。
材質プラスチック・アクリル ホワイト 質量(g)約566 タイプ連続秒針 電源単3乾電池×1(電池別売) 機能IP67対応・連続秒針 電池寿命アルカリ電池使用時約1年 外寸(外径Φ×奥行D)(mm)279×50.5
1台
2,498 税込2,748
6日以内出荷

ベーシックなデザインの屋内向け強化防滴防塵電波掛け時計です。
表示方式アナログ 直径(Φmm)380 付属品電池4個、木ねじ1個、取付金具1個、くぎ4本、取扱説明書、保証書 トラスコ品番440-5951 材質金属(ステンレス)枠、風防:ガラス 質量(kg)1.7 シルバー 種類掛け時計 寸法(直径Φ×高さH)(mm)380×57 機能強化防滴防塵型・コチコチ音が気にならない連続秒針・暗くなると針が止まる(夜眠る)秒針により消費電力を節約・電池交換お知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能・40/60Hz自動切替・グリーン購入法適合商品 寸法(Φ×mm)380×57 使用電池アルカリ単三電池4本使用(別売) 電池単3(アルカリ)×4 電池寿命約5年 グリーン購入法適合 電波時計
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

「もしも」を想定し防災・減災を目的とした掛け時計。 軽くて割れにくいアクリル樹脂製前面ケースで安全面に配慮。 秒針が連続してスムーズに動きます。
機能連続秒針、アクリル樹脂前面ケース 表示方式アナログ 付属品取扱説明書、保証書、掛け具 材質プラスチック 寸法(mm)280×280×49 質量(g)420 電池単3形マンガン乾電池1本
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

防塵防水等級 IP67なので、ガレージ、洗面所、バスルームでも埃や水しぶきを気にせず使用できます。風防がプラスチック製なので、万が一落ちてもガラスより割れにくく、飛散しにくい安全性の高い掛け時計です。・質の高い睡眠を。気になる秒針を自動制御。22時から6時までの間、秒針のみが12時の位置で止まり、秒針の音が気になりません。
材質プラスチック・アクリル ホワイト 質量(g)約606 タイプステップ秒針(カチコチ音がする、1秒毎動くので秒単位まで読みやすい) 電源単3乾電池×1(電池別売) 機能IP67対応・電波(ステップ秒針)・夜間秒針停止機能(午後10:00~午前6:00) 電池寿命アルカリ電池使用時約1年 外寸(外径Φ×奥行D)(mm)279×50.5
1台
3,598 税込3,958
6日以内出荷

防水機能付き保護等級4(IPX4)で水まわりや濡れた手でも安心です。電子音アラームはトーンが2段階です。最大99分59秒までのカウントアップ機能。前回のセット時間を繰り返し使用できるリピート機能付。時計表示付(切替式)。マグネット、吊り下げ用ヒモ、壁掛け用穴フック付
仕様材質:ABS樹脂●キークリック音付●時計(12時間制・午前/午後の表示なし)※平均月差±30秒●電源:LR44ボタン電池×1個(テスト用付属)●★電池寿命:約1年(1日1回15秒アラーム使用時)●サイズ:77×79×11mm●防水規格:IPX4●重量:50g 設定範囲最小10秒~最大99分50秒 設置方法マグネット・ひも付 アズワン品番1-1876-21-20 カウントダウン機能 カウントアップ機能 リピート機能 校正証明書一般校正
1個
8,598 税込9,458
14日以内出荷

防水機能付き保護等級4(IPX4)で水まわりや濡れた手でも安心です。電子音アラームはトーンが2段階です。最大99分59秒までのカウントアップ機能。前回のセット時間を繰り返し使用できるリピート機能付。時計表示付(切替式)。マグネット、吊り下げ用ヒモ、壁掛け用穴フック付
仕様材質:ABS樹脂●キークリック音付●時計(12時間制・午前/午後の表示なし)※平均月差±30秒●電源:LR44ボタン電池×1個(テスト用付属)●★電池寿命:約1年(1日1回15秒アラーム使用時)●サイズ:77×79×11mm●防水規格:IPX4●重量:50g 設定範囲最小10秒~最大99分50秒 設置方法マグネット・ひも付 アズワン品番1-1876-21-56 カウントダウン機能 カウントアップ機能 リピート機能 校正証明書一般校正(英語)
1個
10,980 税込12,078
14日以内出荷

見やすい大型サイズ!直径が約50cmもあるから視認性抜群! 文字盤のデザインもシンプルで、離れた場所からも視認性が抜群です。 食堂や会議室など、広いスペースでの使用に最適です。
種類掛時計 表示方式アナログ 機能ハイトルク電波ムーブ 付属品単3形アルカリ乾電池×2本、壁掛用木ねじ×1本 トラスコ品番496-3849 材質HIPS樹脂 直径(Φmm)498 質量(g)約1900(電池を除く) 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)498×498×53.2 使用電池単3形乾電池×2本
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

防水機能付き保護等級4(IPX4)で水まわりや濡れた手でも安心です。電子音アラームはトーンが2段階です。最大99分59秒までのカウントアップ機能。前回のセット時間を繰り返し使用できるリピート機能付。時計表示付(切替式)。マグネット、吊り下げ用ヒモ、壁掛け用穴フック付
仕様材質:ABS樹脂●キークリック音付●時計(12時間制・午前/午後の表示なし)※平均月差±30秒●電源:LR44ボタン電池×1個(テスト用付属)●★電池寿命:約1年(1日1回15秒アラーム使用時)●サイズ:77×79×11mm●防水規格:IPX4●重量:50g 設定範囲最小10秒~最大99分50秒 設置方法マグネット・ひも付 アズワン品番1-1876-21-57 カウントダウン機能 カウントアップ機能 リピート機能 校正証明書一般校正(中国語)
1個
10,980 税込12,078
14日以内出荷

【機能】。濡れた手でも使える防滴構造。カウントダウン機能(10秒から99分59秒まで設定可能)。カウントアップ機能(最大99分59秒までの計測可能)。リピート機能。時計表示。ボタンを押すと入力確認ができるクリック音機能付き。壁掛け用フック穴、マグネット、吊り下げ用穴・紐付き。
ホワイト 質量(g)(約)51/電池含む 使用電池LR44×1個(モニタ用電池付属) 設置方法壁掛け用フック穴、マグネット、吊り下げ用穴・紐付き 寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)(約)7.9×7.7×1.2 防水性防滴 音量(dB)タイマー:約80 アラーム最長:約60秒
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

オフィスタイプの電波掛け時計です。
表示方式アナログ 直径(Φmm)350 仕様暗所秒針停止:明暗センサーに連動して12時位置に停止/電池交換時期:秒針が常時12時位置に停止/サーチ機能:受信局、電波強弱受信を表示/受信回数:1日に最少1回、最多6回/ボタン操作で受信ON・OFF切り替え/自動受信開始時刻(受信状態により、受信回数は変化します):2時16分20秒、3時16分20秒、4時16分20秒、12時16分20秒、13時16分20秒、14時16分20秒 付属品木ねじ1個、取扱説明書、保証書 材質プラスチック枠、風防:ガラス 質量(kg)1.3 シルバー 種類掛け時計 使用温度範囲(℃)-10~50 寸法(直径Φ×高さH)(mm)350×50 機能・コチコチ音が気にならない連続秒針・暗くなると針が止まる(夜眠る)秒針により消費電力を節約・電池交換お知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能・40/60Hz自動切替 寸法(Φ×mm)350×50 使用電池アルカリ単三電池2本使用(別売) 電波受信機能電波の受信に成功すると時刻を修正 電池寿命約2年 受信局福島局/九州局(自動選択) 時間精度(標準電波受信成功直後の表示精度)秒針:±1秒、時分針:目盛りに対して±3度(標準電波を受信しない場合)平均月差±20秒(常温中のクオーツ精度) 電波時計
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

セイコー(SEIKO)掛時計
生活防水仕様だから、キッチンや浴室でも安心して使える掛時計です
種類掛時計 表示方式アナログ 機能強化防湿・防塵型、ステップセコンド 電池単3(マンガン)×1 電池寿命約1年
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RS PRORS PRO クロック 電池
エコ商品
デスク/ウォール = ウォール。ディスプレイ = アナログ。防水 = あり。電源 = バッテリ。電池タイプ = 単3形。バッテリー含む = あり。材質 = プラスチック。直径 = 300mm。重さ = 740g。バッテリー数量 = 1。奥行き(深さ) = 40mm。。RS Pro 白色壁掛け これが反響室であるかどうか、産業建物、倉庫または単にバックオフィスにもかかわらずあらゆる内部の印象的な声明をするためにはあなたの壁で信頼できる壁の時計の処理を持つ必要性が常にある。RS Pro 掛け時計について紹介します。白色ダイヤル、 12 種類のアラビア語表記、黒色で印刷されたミニトラックが記載されています。この 30 cm の時計には、ミネラルガラスのレンズが付いた水晶の動きがあります。このクロックは耐水性クロックで、湿気が多い環境に適しています。時代を超越した設計により、信頼性の高い壁面クロックを実現しています。これは商業施設や非商業施設で使用することができます。このプラスチックケース入り壁面クロックは、予期しない障害が発生した場合にクロックを保護するため、飛散防止フロントレンズで設計されています。この防水性のあるクォーツ掛け時計はモダンなデザインの時計ではありませんが、クラシックスタイルのアナログデザインを購入したい方に最適なユニットです。この RS Pro クロックの時間を示す大きな黒色の数字は、読みやすいように作成されています。クロックに必要な単三電池は 1 本だけです。バッテリはすでに付属しています。湿気の多い環境でもこの装置を利用できるため、多忙な日にはこの壮大な壁掛け時計が効果的です。この掛け時計は非常に安心してご利用いただけ、 3 年間の保証が付いています。 特長と利点 この RS Pro 白色壁掛け時計は屋内での使用に最適です このクロックは、価格に見合う価値が非常にあるため、商業、医療、教育、産業用途、数え切れないほどの公共スペースに適しています 単 3 形乾電池が付属していますが、 RS Pro の非充電式アルカリ電池( 744-2199) 744-2199 、( 789-2828) 789-2828 、( 917-6588 で利便性を高めるために追加バッテリを購入すること) 917-6588 で利便性を高めるために追加バッテリを購入することができます。 12 、 20 、及び 100 個入りパックです 直径 300 mm x 奥行き 40 mm 、重量 740 g 1 日の視聴距離は最大 25 メートルです クロックは、前後からゴム製ガスケットで完全に密封されています このアナログの湿度許容差は妥当ですが、サウナでの使用には適していません よくある質問 家庭でデジタル又はアナログの壁掛け時計を好む人はいますか. これは個別に選択することができますが、時計の使用場所と使用方法を検討することもできます。古典的な設計があなたに訴えれば、これは優秀な選択である。デジタル時計の使用をお勧めしますが、 RS Pro の 811-1827 、 811-1820 、又は 190-6883 シリーズをご覧ください。 時計の父は誰ですか。 それはトミピオン氏 (1639-1713) の英語時計製作者だった。 世界にはいくつの時計がありますか。 主な種類は、デジタル、アナログ、及び聴覚クロック(スピーキングクロックとも呼ばれます)です。 電池の寿命はどのくらいですか. 高品質の単三アルカリ電池は、 12 か月以上の使用が簡単です。リチウム電池( RS Pro 880-1558 )を購入する場合、電池の寿命は数年間です。 壁掛け時計に使用されているバッテリはどれですか. ほとんどのクロックは単三電池 1 本で動作します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
7日以内出荷

EVERNEW(エバニュー)デジタルIN-OUT温度計
センサーで水温も計れるポケットサイズの温度計
仕様●幅8cm×高さ12.2cm×厚さ1.9cm、センサーコード:長さ3m●重量:115g●材質:本体:ABS、外部センサー:ステンレススチール●測定範囲:外部温度-20~70度、本体温度-10~50度●0.1度単位表示●本体は防滴(IPX4)仕様、外部温度センサー部は完全防水(IPX7)仕様●温度計精度:外部温度±1度(-5~45度の範囲)それ以外は±2度・本体温度±1度(0~40度の範囲)それ以外は±2度●壁掛・卓上設置可●時計・カレンダー表示付●スタンド付●単4電池1個付●中国製 アズワン品番65-9685-97
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷