広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。
スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。
材質本体/ABS樹脂
電源単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)
最小表示温度/0.1℃、湿度/1%
本体寸法(mm)103×102×18
本体質量(g)135(電池含)
精度温度/(0~40℃)±1℃それ以外±2℃、湿度/(40~80%)±10%それ以外±15%
温度測定範囲(℃)-5~49
湿度測定範囲(%)30~95
測定間隔20秒
温度表示方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。
スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。
材質本体/ABS樹脂
質量(g)95(電池含)
電源単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)
最小表示0.1℃
測定範囲(℃)-5~50
本体寸法(mm)70×102×18
測定間隔6秒
温度表示方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
中心温度の継続チェックに最適な壁掛け式
用途1mケーブルの付いたサーミスタセンサーで、測定するポイント毎に設置可能な壁掛け式。センサーは先端は鋭角なので、食品の中心温度測定にも最適です。またメーカー独自のCal check機能を備え、電源を入れると自動的に内部回路をチェックし異常の有無を確認します。
測定範囲(℃)-50.0~150.0
セット内容本体、単三アルカリ電池1個、取扱説明書
質量(g)150
電源単三アルカリ電池1個
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)86×110×43 (本体のみ)
センサー長さ160mm×直径 3mm(2mケーブル付)ステンレス製
精度(℃)±0.3℃(-20~90℃)、±0.5℃(それ以外)
使用環境温度(℃)0~50
検出単位0.1℃
設置方式壁掛け
温度表示方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
9日以内出荷
◆温度、湿度表示。◆4段階熱中症注意目安、2段階季節性インフルエンザ注意目安(半年毎自動切替)。◆WBGT値(暑さ指数)/ 絶対湿度 / 時刻(クォーツ)切替表示。◆カレンダー表示(月日、曜日)。◆熱中症注意アラーム&赤色ランプ。◆卓上・壁掛け・背面マグネットの3WAY設置。◆大きくて見やすい大画面液晶。多彩な情報がこれ1台でわかる多機能なデジタル温・湿度計です。現在温度、現在湿度、インフルエンザ 2段階表示、熱中症注意 4段階表示、熱中症注意アラーム&ランプ、。月日・曜日(カレンダー)の基本情報に加えて選べる表示として。【絶対湿度】【WBGT】【クォーツ時計(12H/24H)】の3つの数値をお好みで表示ができます。【絶対湿度】。温度によって数値が変化する相対湿度「%」とは別の値で。温度に関係なく1m3の空気中に含まれる水蒸気量のことです。単位は「g/m3」で示されます。乾燥や多湿を1m3の空気中に含まれる水蒸気量を参考に把握、管理をしたい方などにオススメです。【WBGT】。熱中症を予防することを目的とした指数で、「暑さ指数」とも言われています。定義より温度と湿度から求められ、単位は「℃」で示されます。
仕様●本体設置:置き・掛け・背面マグネット(3WAY)●温度計精度:±1℃(0~40℃)●湿度計精度:±5%RH(40~80%RH常温)
付属品取扱説明書、単4乾電池×2
電源単4乾電池×2(付)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約105×105×30
本体質量(g)160
保証期間1年間
主材質ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.51MB)
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
・置き場所に困らないコンパクトサイズの温湿度計。熱中症・インフルエンザの危険度目安をかわいい表情でお知らせ。測定された温度・湿度の最高数値と最低数値を表示できます。便利な壁掛けフック穴&スタンド付
用途室内の温度、湿度の測定・管理。
仕様熱中症/インフルエンザ表示:熱中症:4段階インフルエンザ:2段階
材質ABS樹脂
本体寸法(mm)約 幅72×奥行18×高さ74
本体質量(g)約63(電池質量を含む)
液晶サイズ62×62mm
電源(個)単4形乾電池×1(動作確認用)
温湿度表示温度:-10.0~50.0℃、湿度:10~99%
RoHS指令(10物質対応)対応
測定精度(℃)温度0.0~40.0:±1-10.0~-0.1、40.1~50.0:±2湿度50~80%:±5%20~49%、81~95%:±10%※
AC100V給電にて温度、相対湿度、大気圧の3要素測定可能なトランスミッタです。HD2001.1およびHD2001.3はデジタル出力に加え、出力タイプが変更可能なアナログ出力を備えており、出力の選択は内部基板上のディップスイッチとジャンパーの切替えによって簡単に行えます。
用途室内の温度、相対湿度、大気圧、風速の計測、制御
測定範囲0~100%RH、600~1100hPa (600~1100mbar 60.0~110.0kPa)、0~5m/s
出力RS232CおよびマルチドロップRS485
電源AC100V(50/60Hz)±10%
測定項目温度・相対湿度・大気圧・風速
精度温度:±0.3℃(0~70℃) ±0.4℃(左記以外の範囲)、湿度:±1.5%RH(0~90%RH)、±2.0%RH(左記以外の範囲)(温度範囲15~35℃にて)、圧力:±0.5hPa(25℃にて)、風速:±0.15m/s(25℃にて)
プローブ下方プローブ
アナログ出力0~20mA/4~20mA/DC0~10V/2~10V
センサー温度:NTC10kΩ、湿度:静電容量型、風速:熱線式
温度測定範囲(℃)-20~80
保護等級IP67(プローブを除く)
アラーム出力オープンコレクタ(NPN、アクティブ”L”)
RoHS指令(10物質対応)対応
動作湿度(%RH)0~90(結露なきこと)
1台
¥259,800
税込¥285,780
32日以内出荷
関連キーワード