58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1台
7,398 税込8,138
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台
21,980 税込24,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ユアサ(ユアサプライムス)換気扇
スイッチシャッター連動引き紐スイッチ 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60
1台
3,298 税込3,628
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
9,798 税込10,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1台
22,980 税込25,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

給気運転可能(羽根を裏がえしに付け替えて、モーターの回転が逆になるよう結線を変更してください。)
使用周囲温度(℃)-30~+50 使用周囲湿度RH90%以下 色調ホワイト塗装(マンセル1Y8.5/0.5)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1セット
21,980 税込24,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

産業用ファンとしてグングン換気する高性能ファンです。風量型換気扇では換気しにくいガスや、広い建物でも威力を発揮します。騒音の原因となる乱気流の発生を抑え、吸気・排気のどちらかに使用した場合も空気流がなめらかになり、乱流によるビビリ音・風切音を防ぎ、低騒音化に成功しました。また、振動の起こりにくい成型法により振動騒音も防ぎます。
1個ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ユアサ(ユアサプライムス)フィルター付き換気扇
スイッチシャッター連動引き紐スイッチ 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60
1台
特価
3,798 税込4,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
27,980 税込30,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
74,980 税込82,478
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


質量(kg)3.1 電圧(V)100 消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)32/36/21/22 電源単相 騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)37/37/27.50/26.50 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)420×396×135 風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)1200/1200/840/810 羽根径(Φmm)300 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


適合場所屋内 電源(単相/V)100 相数1P 相対湿度90%RH未満 塗装色マンセル5Y8/1.5 周囲温度(℃)-20~40
1台
38,980 税込42,878
6日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

相数3P 相対湿度90%RH未満 塗装色マンセル5Y8/1.5 周囲温度(℃)-30~50 電源(三相/V)200
1台
38,980 税込42,878
6日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


質量(kg)3.3 電圧(V)100 消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)35/39/23.50/27 電源単相 騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)37.50/37.50/30/29.50 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)420×396×157 風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)1002/1002/738/720 羽根径(Φmm)300 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷

質量(kg)3.5 電圧(V)100 消費電力(W)(50Hz/60Hz)36/40 電源単相 騒音値(dB)(50Hz/60Hz)37.50/37.50 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)420×396×157 風量(m3/h)(50Hz/60Hz)1002/1002 羽根径(Φmm)300 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
46,980 税込51,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品電源コ-ド(ビニルプラグ付コード1m 125V 7A 0.75mm2 2芯)、弱運転用リード線 材質(本体枠)亜鉛メッキ鋼板、(グリル)PP、(ベルマウス)PP、(羽根)PP、(ツマミ)PP+アルミ、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(締付ネジ)軟鋼 周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60 定格電圧(V)100 方式排気式 表面処理(締付ネジ)クロムメッキ モーター4極コンデンサ誘導電動機 E種 端子(SL)300V 20A 極数(P)4
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量(kg)3.4 電圧(V)100 消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)33.50/38.50/23.50/26.50 電源単相 騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)38.50/38.50/31/29.50 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)418×396×175 風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)1104/1104/834/780 羽根径(Φmm)300 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

質量(kg)3.6 電圧(V)100 消費電力(W)(50Hz/60Hz)34.50/39.50 電源単相 騒音値(dB)(50Hz/60Hz)38.50/38.50 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)418×396×175 風量(m3/h)(50Hz/60Hz)1104/1104 羽根径(Φmm)300 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷


モーター外殻にもステンレスを採用し低温仕様のモーターを搭載した完全ステンレス型です。
ハネ径(cm)30 仕様1速式、電源コードなし トラスコ品番722-3439 質量(kg)6 出力(W)50 電源(V)三相200 風量(m3/min)50Hz/60Hz31/36 寸法(縦×横)(mm)377×377
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷