4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
W-711 WH 壁掛け 電波時計 ダブルリンク MAG(ノア精密) 動画あり
お部屋の環境管理もできる多機能電波時計 時刻を自動で修正する電波時計 夜は秒針音が気にならない夜間秒針停止機能付き エアサーチ(環境表示アイコン)
表示方式アナログ 直径(Φmm)338 材質プラスチック、ガラス 寸法(mm)338×338×50 WH 質量(g)1025 種類掛時計 電池単3形アルカリ乾電池2本 アズワン品番64-8887-03 カレンダー付き 電波時計電波時計(ON/OFF機能付)、ステップ秒針、カレンダー表示、温度表示(-9.9~+60℃)、湿度表示(10~90%)、夜間秒針停止機能(午前10時~午前6時)、エアサーチ(環境アイコン表示)、六曜表示、電波受信状況表示
1台
4,990 税込5,489
当日出荷

壁にぴったりフィットする、薄型設計の掛置兼用クロック。 温湿度表示に加え、快適度表示が健康管理を応援。
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)・2099年までのフルオートカレンダー機能・温湿度表示(温度測定範囲:0℃~40℃ 測定精度:±2℃ 湿度測定範囲:25%RH~85%RH 測定精度:±8%(25℃))・快適度表示(6段階)・12時間制/24時間制切替式・置用スタンドつき トラスコ品番827-5571 材質プラスチック枠・前面:ガラス 寸法(mm)108×260×22(置いた状態:174×260×81) 質量(g)460 電源単3(マンガン)×2 表示方式デジタル 湿度計 電池寿命約1年 カレンダー付き 日付表示 電波時計 温度計 12/24表示切替
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

夜間の暗所でも時刻が見やすい夜見えライト機能付きの壁掛けタイプの電波時計です。 ライトの点灯時間は夜10時~朝6時と夜12時~朝8時の選択が可能です。また、ライトの点灯している間は秒針停止機能が働いて秒針のコチコチ音がなくなります。外枠は円と12角形で構成され、上品で落ち着きのあるデザインになっています。
機能電波受信機能:自動受信/手動受信、自動選局機能付き (受信電波=長波標準電波JJY、周波数=40kHz /60kHz) 電波受信ランプ(電波受信結果をランプの点灯でお知らせ) 秒針停止機能 夜見えライト(LEDライト:明るさ設定(強/弱)) ※ライトの点灯時間は、夜10時~朝6時と夜12時~朝8時の選択が可能 電池寿命約1年 日付表示 質量(g)1100 トラスコ品番470-3235 材質ケース:樹脂、風防:ガラス 表示方式アナログ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×330×54 使用電池単2形アルカリ乾電池(LR14P)×2本 電波時計 夜間秒針停止
1個
4,998 税込5,498
8日以内出荷

曜日感覚があいまいになるシニアにおすすめ。特大の曜日表示!一目で遠くからでも曜日がわかる日めくり電波時計です。見やすい漢字表示を追求して開発されており、わかりにくい「水」「木」曜日も一目でわかります。置いても、壁掛けでも使用できるので見やすい場所に設置できます。また、ゴミ出し等の確認にも便利な第何曜日表示付き。時刻合わせ不要な電波時計です。
材質ABS樹脂、木 質量(g)308 電源単3乾電池×2(付属) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)235×133×23 表示方式デジタル 機能日付表示、アラーム(スヌーズ)、置き掛け兼用、第何曜日表示 アラーム 表示寸法(mm)65×65(曜日) 日付表示 電波時計 六曜表示 スヌーズ
1台
3,598 税込3,958
4日以内出荷