用途一般住宅用
温度(℃)最高給湯:85
適合場所キッチン
取付穴径(Φmm)PJ1/2
使用環境温度(℃)1~40 ※凍結が予想される地域では、ご使用できません。
使用地区一般地
水質使用可能:水道水または飲用可能な井戸水
給水圧力最低必要水圧:0.05MPa(流動時)、最高水圧:0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
吐水口長さ(mm)220
商品タイプ壁付
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
レバーひとつでお湯の温度や流量を調整できるシングルレバー水栓
適合場所キッチン
商品タイプ壁付
壁付のシングルレバー混合栓です。
よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。
泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
取付けに必要なシールテープ(5m)付きです。
付属品シールテープ5m、六角レンチ
使用圧力(MPa)0.05~0.75
接続部ねじW26山20
保証期間2年間
パイプ長(mm)220
アズワン品番64-5149-73
カートリッジ101-999(カクダイ品番)
吐水口長さ(mm)220
グリーン購入法適合
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
付属品パッキン2枚、ビス3本付き
トラスコ品番438-5594
材質黄銅
規格JWWA適合品
六角対辺(mm)12.5
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
タイプ単水栓
適合場所その他、キッチン、各施設、洗面所・手洗い
取付け方法壁付き
ハンドル形状グリップハンドル
付加機能洗濯機用水栓
カップリング対応
操作方法ハンドルを上下操作
高さが80cm奥行き46cm薄型タイプの全槽壁出し水栓流し台です。
用途壁出し水栓用の薄型流し台です。
間口W×奥行D×高さH(mm)600×460×800
材質(天板)ステンレス、(本体)白化粧、(底板)アルミ貼り
排水金具Φ116中型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
付属品4本差し包丁差し
質量(kg)約9
仕様網棚は無し
病院・介護施設にある汚物流し便器の手動水栓の操作が不要となり、接触感染を防ぐことができます。
センサー窓に手をかざすだけなので非接触で水が流せ、電気工事不要の電池式なので、業務に影響なく、短時間で設置が完了します。
仕様感知距離:感知窓より10cm、角度:下向き20℃で固定
付属品フラッシュマン本体、単3アルカリ乾電池 2本、Uパッキン
タイプ後付け
使用温度範囲(℃)周囲:1~50、水温:1~40
表示センサ感知:センサ感知時に赤LEDが一瞬点灯
使用電池単3アルカリ乾電池×2本
センサー感知方式赤外線反射方式
電池寿命約3年(4000回/月の使用(出荷時設定))
設定項目スイッチにより設定
適合水圧(MPa)最低水圧:0.1(流動時)が必要、最高水圧:0.74
1個
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
横幅スリムでコンパクト、足元スッキリな自動水栓一体型壁掛タイプ。非接触の自動水栓なので衛生的かつ止め忘れもなく、手洗いにちょうどいいムダのない温度設定で約58%も節電可能です。(オートウィークリータイマー付の場合)。介護施設・病院居室、小規模オフィス・店舗病院・福祉施設共用などにおすすめです。
タイプ手動・湯水切替/スイッチ付
電源AC 100V
タンク容量(L)3
適合地域一般地
適合場所洗面所
吐水口長さ(mm)固定151
吐水口高さ(mm)142
連続使用~約14人
用途一般住宅用
温度(℃)最高給湯:85
取付穴径(Φmm)PJ1/2
使用環境温度(℃)1~40 ※凍結が予想される地域では、ご使用できません。
使用地区一般地
水質使用可能:水道水または飲用可能な井戸水
給水圧力最低必要水圧:0.05MPa(流動時)、最高水圧:0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
吐水口長さ(mm)240
商品タイプ壁付
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
蛇口に触れずに吐水、止水
取付方式全交換(壁付)
電源アルカリ乾電池(単三)×2
センサー赤外線反射方式
適合場所洗面所
使用流体1~40°の上水道
使用環境温度(℃)1~40
使用地区一般地
使用環境湿度(%)90以下
吐出水量止水弁による流量調節可能
給電方式電池式
給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05/最高水圧:0.75
電池寿命(年)2年(月4000回の使用で)
水栓タイプ単水栓
1個
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
普通に使っていても節水効果があります。
JIS規格日本工業規格品
ハンドル形状三角ハンドル
パイプ形状Sパイプ
商品タイプ立形
1個
¥6,700
税込¥7,370
翌日出荷
壁付けの水栓をカウンタータイプの流し台に取り付ける場合に使用
材質青銅
高さ(mm)70
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
仕様メタル・逆止弁
呼び径(mm)13
適合場所浴室
使用地区一般地
グリーン購入法適合
商品タイプ壁付タイプ
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
吐水部やハンドル部が水を出すたびに洗い流されるので衛生的に使用できます。公園など公共の場所の使用にも最適。
呼び径(mm)13
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
ナショナル(National)ブランド。蛇口が本体にあたる場合、接続部の位置を上にずらすことが可能。
質量(kg)0.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×175×52
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
ハンドルはスパウトの左・右に設置可能
用途水栓本体
仕様塗装仕上げ、(上部部品)070-000
取付穴径(Φmm)(スパウト、ハンドル)31~32
適合壁厚(mm)10~20
ハンドルはスパウトの左・右に設置可能
仕様●上部(品番):070-000●先端金具取付ネジ:M16×1.0
色フロストレモン
適合壁厚(mm)10~20
1個
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
適合壁厚(mm)10~28
先端金具取付ネジ:M16×1.0
呼び径(mm)13
ハンドル形状グリップハンドル
使用地区一般地・寒冷地共通
吐水口長さ(mm)170
グリーン購入法適合
1個
¥28,980
税込¥31,878
欠品中
湯量をダイヤルでセットするだけで、設定量のお湯を出し、自動で止まります。
初期設定は、浴槽サイズにあわせて10L単位で最大吐水量300Lまで設定できます。
長さ(mm)170(スパウト)
種類サーモスタット
取付け方法壁付
関連資料分解図(0.14MB) 商品図(0.13MB) 分解図(0.14MB)
水栓タイプサーモスタット水栓
1個
¥86,980
税込¥95,678
4日以内出荷
壁付自動水栓/TLE26009Jと自動水栓機能部/TLE01705JAのセット
関連資料商品図(0.2MB)
1セット
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
用途浴室
備考シャワーホースΦ14.5、シャワー接続ねじ径G1/2
タイプサーモスタット
呼び径(mm)13
材質(ホース)樹脂(シルバー)
適合場所浴室
ハンドル色メタル
取付け方法壁付き
ハンドル形状ボタン
使用地区一般地
付加機能オートストップ
商品タイプ壁付タイプ
用途一般住宅用
温度(℃)最高給湯:85
使用環境温度(℃)-20~40(0以下は水を抜いた状態)
使用地区寒冷地
水質使用可能:水道水または飲用可能な井戸水
給水圧力最低必要水圧:0.05MPa(流動時)、最高水圧:0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
既設の洗面所などの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途キッチンや手洗い場などの手動式水栓を自動式へ交換
仕様逆止弁付き
取付方式後付け
電源アルカリ乾電池単3×2本
適合場所洗面所
関連資料図面(0.11MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(2.94MB)
1台
¥55,980
税込¥61,578
4日以内出荷
呼び径(mm)13
タイプ非自動
水栓タイプ単水栓
使用地区一般地
適合場所化学用
取付方式全交換(壁付)
吐水口長さ(mm)上:固定130、下:固定150(壁から)
口数3口
ハンドル形状三角ハンドル
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
ラインテーブル化粧台引出水栓、シングルレバー水栓、自動水栓用オプション壁給水用止水栓
用途壁給水用止水栓
タイプ壁給水用止水栓
1セット(2個)
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
ラインキャビS化粧台引出水栓、シングルレバー水栓、自動水栓用オプション壁給水用止水栓
用途壁給水用止水栓
タイプ壁給水用止水栓
1セット(2個)
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
乾電池タイプ
水栓タイプ単水栓
使用地区一般地
給電方式電池式
電源アルカリ乾電池単3×2本
適合場所洗面所
取付方式後付け
呼び径PJ1/2
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
適合場所キッチン
使用地区一般地・寒冷地共用
仕様エコシングル、整流・ミクロソフト、ホース付き(487mm)、メタル、逆止弁
規格JIS規格
ホース長さ(m)(引出)478
取付穴径(Φmm)PJ1/2
関連資料分解図(TKS05314J)
吐水口長さ(mm)187
商品タイプ壁付
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ