食品工場・厨房等の床・壁・天井・換気扇・排気ダクト等に付着した動植物系の油汚れを洗浄する強力洗剤。
pH13.2(25℃)
成分水、非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤、ビルダー、プロピレングリコールモノメチルエーテル、金属封鎖剤、可溶化剤、消泡剤、染料
希釈倍率50倍
比重1.07(25℃)
不揮発分18(wt%、105℃/24 時間)
臭気弱い特異臭
外観橙色透明~微濁液体
粘度(mPa・s)5(25℃)
アズワン品番64-8883-91
RoHS指令(10物質対応)対応
塗り面積(1回塗り)(m2)18000
1箱(18L)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
屋内でも靴歩行のヨーロッパの使用条件から生まれた屋内床用の水性塗料です。
無色透明の仕上がりは木材本来の自然な風合いを生かします。
耐摩耗性に優れた柔軟な塗膜を形成します。
床、階段、カウンターだけでなく壁、造作部材など屋内木部全般に使用できます。
お手入れは水または薄めた家庭用中性洗剤で拭くだけで、ワックスがけの必要はありません。
用途屋内木部全般:床、階段、カウンター、壁、造作部材など
色003 クリアー
主な用途屋内用クリアー
種別水性
比重1.04
塗布方法刷毛
乾燥時間(時間)4
使用場所屋内
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐摩耗
塗回数2~3回
塗り面積(1回塗り)(m2/L)約13
1缶(2.5L)
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
関連キーワード