4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノーブランド片開き掃除用具入れ
エコ商品
片開きタイプの掃除用ロッカー。扉が閉まった状態で保持できる留め具(キャッチ)付。扉が自然に開くことを防止します。
材質スチール ホワイトグレー タイプ掃除用具入 関連資料※使用上のご注意(0.04MB) なし グリーン購入法適合
1台
29,980 税込32,978
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

いろいろな場所にしっかり貼れてキレイにはがせる「コマンド(TM)フック」に、3Mだけの技術である、湿気のある場所でも強い粘着力を発揮する耐水タブを使用した「水まわりにも使えるタイプ」が登場。 吸盤のようにずり落ちたりすることがなく、他の粘着タイプのフックとは違い湿気にも強いので、シンクや浴室でも安心して使用することができます。また、壁を傷つけることなく、キレイにはがせます。 フック部分が動かせて吊り下げもOK。荷重220G
サイズスイングフック 連数1 取付け方法粘着 耐荷重(g)220
1個ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アール・エフ・ヤマカワハイカウンター コーナー
エコ商品
フレーム脚デザインが特徴的なリスムシリーズのコンパクトデスク。 ノートPCでの執務に適した奥行き450mmの省スペースモデルで、在宅ワークやコワーキングスペース等にも適しています。 天板には2ヶ口コンセントを備え充電もスムーズ。 また、配線用切り欠きがあり、壁付設置や対面レイアウトに対応しています。 デスクサイドのお好み側に手荷物等を掛けられるフックが取り付け可能です。 インダストリアルなインテリアにぴったり。
付属品六角レンチ 材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード・PVCエッジ、フレーム・脚部・配線ボックス:スチール(粉体塗装)、アジャスター:PP、フック:スチール(クロームメッキ仕上げ)、コンセント:合成樹脂 幅(mm)1000 質量(kg)約15.5 天板:ウォルナットC、脚部:ホワイト(白色塗装) 高さ(mm)720 奥行(mm)450 定格電圧(V)100 天板耐荷重(kg)約40 コード長さ(mm)約1950(製品後端~プラグ端) 天板厚さ(mm)25 設置場所屋内用 グリーン購入法適合
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)耐荷重最大40kg壁寄せディスプレイスタンド
エコ商品
耐荷重最大40kgに対応した壁寄せディスプレイスタンドです。壁寄せタイプのスタンドだから受付や会議室でも圧迫感なくすっきりと設置できます。壁寄せスタンドを採用しているため、スタンド部分が邪魔にならず、すっきりと設置できます。受付や会議室でもスペースを取らず、圧迫感がありません。耐荷重最大40kgまで対応しているので、大型ディスプレイの設置も可能です。スタンド正面に目隠し板がついており、後ろの小型パソコンの収納スペースや、液晶ディスプレイの電源ケーブルなどを隠すことができます。ケーブルフックが付いているので、煩雑になりがちな映像ケーブルなどをまとめて引っかけておくことができます。
付属品本体組立用ネジセット、ディスプレイ固定用ネジセット、ケーブルフック、壁当てボルト一式、必ずお読みください、組立説明書 質量(kg)約30.3 ブラック 使用温度範囲(℃)0℃~+40℃ 耐荷重(kg)取付可能:最大40 棚板耐荷重(kg)最大5 ディスプレイ(目安)43~75型液晶ディスプレイ、対応VESAマウントインターフェイス:200mm×200mm~600mm×400mm 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約85×50×188 棚板高さ調整(mm)150(50mmピッチ3段階) 組立時間約30分(大人2人) 高さ調節マウントフレームによるLCDブラケット固定高さ調節:約150mm (50mmピッチ3段)、LCDブラケットへのLCD取り付け高さ調節:VESA 200mm:約120mm (20mmピッチ6段)、VESA 300mm:約100mm (20mmピッチ5段)、VESA 400mm:なし 使用環境湿度(%)20~80 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約450×250×20 転倒角度(°)15(後方除く) 対応VESA規格200mm×200mm~600mm×400mm
1台
31,980 税込35,178
翌日出荷