78件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ローラー、カッター、竹べら、ステンカッターガイド、。おさえバケ白の5点揃った壁紙貼り道具セットです。「カッター」は、壁紙をカットするのに使います。「ステンカッターガイド」は、天井や巾木の境目をカッターでカットするときに使います。「ローラー」は、壁紙の継ぎ目の押さえに使います。「バケ」は、壁紙の空気抜き・貼るときに使います。「竹ベラ」は、天井や巾木の境目のカド出しに使います。
用途壁紙を貼る道具が全て揃っています。(※糊は別売) セット内容なぜバケ、ローラー、ロング竹ベラ、ステンカッターガイド、カッター
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

粘着タイプのカベ紙を貼るのに便利なセット
用途粘着タイプカベ紙。 セット内容おさえヘラ(180mm)、ステンレスカット定規(220mm)、おさえローラー(32mm)、カベ紙用カッターナイフ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

1本
1,998 税込2,198
5日以内出荷

1本
1,298 税込1,428
5日以内出荷

1本
1,598 税込1,758
5日以内出荷

1本
1,798 税込1,978
5日以内出荷

壁紙を傷めにくく、エアー抜き、しわのばしができるすべり止め付きクロスヘラです。 透明なので下地が見えて作業が快適、丈夫で長持ちするビニル壁紙用ヘラです。
材質ポリカーボネート 高さ(mm)100
1枚
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
1,898 税込2,088
5日以内出荷

1本
1,798 税込1,978
5日以内出荷

1本
1,498 税込1,648
5日以内出荷

1本
1,498 税込1,648
5日以内出荷

1本
1,398 税込1,538
5日以内出荷

クロス等をカットする際、背面の足が安定させるため、しっかり押さえて固定することができます。ゴム製取手で握りやすくなっています。
厚さ(mm)0.6
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁紙をきれいに貼ることに必要な道具の5点セットになります。
用途壁紙の貼り替え セット内容ステンレスカット定規、クロス押えローラー、撫でブラシ、竹べら、カッター カッターS型、ロック機能付き 寸法(mm)ステンレスカット定規:80×180、クロス押えローラー:175×50(ローラー部Φ30×37)、撫でブラシ:230×80×17(毛丈15mm)、竹べら:200×13×4×、カッター:135×27×10(刃幅9mm) 材質ステンレスカット定規:ステンレス、クロス押えローラー:POM+木柄、撫でブラシ:ナイロン毛+木柄、竹べら:竹、カッター樹脂+カーボンスチール
1セット
949 税込1,044
欠品中

仕様入隅等、クロスに余裕を見て切断したい場合に便利な厚手の地ベラです。 材質(ハンドル)合板(厚約12mm) 材質(ブレード)ステンレス
1本
899 税込989
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ヘラ本体が透明なので下地が見え作業がしやすくなっています。シリコンタイプは、片面がシリコンゴムなので対象面を傷つけにくく施工が可能です。
用途フィルムのエアー抜きや壁紙の圧着・シワ伸ばしに使用するヘラです。 材質本体:ポリプロピレン、片側ヘラ先:シリコンゴム 幅(mm)75 寸法(幅W×高さH)(mm)75×100
1個
299 税込329
当日出荷

ヘラ本体が透明なので下地が見え作業がしやすくなっています。ヘラ本体が透明なので下地が見え作業がしやすくなっています。
用途フィルムのエアー抜きや壁紙の圧着・シワ伸ばしに使用するヘラです。 材質本体:ポリプロピレン 幅(mm)70 寸法(幅W×高さH)(mm)70×100
1個
109 税込120
当日出荷

KLASS(クラス/極東産機)自動壁紙糊付機用 タスケース
脚部に取り付け、カッターやメモ用紙などの収納とタオルの取り付けができる専用ケースです。 取り付け位置と角度の調整ができるためお好みの位置で使用できます。 ケース部は簡単に着脱できるため糊付機の運搬時は外しておくことができます。 糊が付着したカッターを分けて挿せる仕切り板付き。
適合機種ステンレス脚仕様の自動壁紙糊付機 寸法(mm)90×60×110 開口寸法(mm)55×55(中央に仕切り)×107
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

エアー抜き、しわのばしが出来るクロスヘラセット。 透明のヘラは下地が見えて作業が快適で、丈夫なビニル壁紙用です。 ブルーのヘラはナイロン製で柔らかく、織物壁紙貼りに最適です。 指先があたる部分に作業がしやすい滑り止め付です。
全長(mm)100 材質(透明ヘラ)ポリカーボネート(ブルーヘラ)ナイロン セット内容ビニール用・織物壁紙用各1本
1セット(2枚)
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クロスの壁紙貼りの隅やキワの押えに便利な道具です。 箇所によって、ヘラとローラーを使い分けて下さい。 また、この2つが一体化したことによって作用がスピーディーに仕上げられます。
用途狭い施工場所に。 幅(mm)30 材質(本体)ポリアミド、(ローラー)ポリアセタール 高さ(mm)247 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
339 税込373
当日出荷

リンテックコマース壁紙かんたんセット
ローラー、カッター、スムーサーの壁紙貼り道具3点セット。カッターナイフ:壁紙をカットするのに使います。スムーサー:壁紙貼り・壁紙のコーナーのカドだしに使います。ローラー:壁紙の継ぎ目の押さえに使います
用途壁紙を手軽に貼り替えられます。 セット内容ローラー、カッターガイド、カッター
1セット
689 税込758
欠品中

1本
1,898 税込2,088
5日以内出荷

厚手のステンレス鋼材を使用し、刃にフッ素コートが施してあるので粘着物などを切ってものりがベタつきません。
用途クロス(壁紙)、粘着シート、マスキングテープ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
1,598 税込1,758
5日以内出荷

内装業や工事現場などでの各種養生作業や壁紙はがし、 清掃作業に最適な軽作業用スクレイパーです。本体は亜鉛ダイキャスト製ながら軽量仕様で、作業が疲れにくくなっています。
用途軽作業用。ガラス・タイルなどの表面の汚れ、付着物はがし、Pタイルはがし、壁紙・クロス・ペンキはがしなどに。 ケレン作業、汚れ落とし、シール剥がし、ならし作業に。 材質(刃)SK-2
1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途ベニヤ板・ゴム・カーペット・壁紙・段ボール・軟質ビニール・床材・クロス・化粧板・ボードなどに 付属品替刃3枚 材質(刃)SK-2 穴あけ深さ(mm)8まで、(ベニヤ板)3まで
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カーペット・クロス・壁紙など又はゴムの下穴あけに最適です。通常のドリルとは違う 特殊形状カーペット等、切り屑を巻き込みません。切り屑が非常に少なく綺麗な仕上がりです。設備、電気、内装工事関係。
用途皮・ゴム・紙・石膏ボード・カーペット・クロス・壁紙 材質炭素鋼 全長(mm)70 シャンク径(Φmm)6.35 仕様充電インパクトドライバーに取り付けて使用できます。
1本
689 税込758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

プロユーザー監修モデル 手に馴染むハンドル・スライダー形状 現場での視認性も考慮したカラーリング 作業性を高めるスムーズなオートロックスライド機構 耐久性の高い焼入れ金属ガイド 抗菌・防錆・非粘着作用の金属ガイド 切れ味復活24回・ロング刃装着 腰があってつぶれにくい板圧、くい込みの良い鋭角刃付け
用途壁紙用・クロス用 サイズロング タイプ黒刃 適合替刃・カッターBD38-50 24B-50 刃厚(mm)0.38
1本
779 税込857
当日出荷

・プロユーザー監修モデル ・手に馴染むハンドル・スライダー形状 ・現場での視認性も考慮したカラーリング ・作業性を高めるスムーズなオートロックスライド機構 ・耐久性の高い焼入れ金属ガイド ・抗菌・防錆・非粘着作用の金属ガイド ・くい込みの良い鋭角刃付け
用途壁紙用・クロス用 サイズ タイプ黒刃 適合替刃・カッターB-50 BST-50 刃厚(mm)0.38
1本
719 税込791
当日出荷

プロユーザー監修モデル。職人の為のカッター「職専」。手に馴染む薄型ハンドル・スライダー形状。作業性を高めるスムーズなオートロックスライド機構。耐久性UPの焼き入れ金属ガイド
用途壁紙用。クロス用 仕様24金コーティング サイズ(刃)中 質量(g)29 刃長(mm)90 本体寸法(mm)143×20×13
1本
759 税込835
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドルを押すだけで頭出しの針を打ち込めます。ハンマー不要で、正確な打ち込みが出来ます。 片手で作業が出来るため、真上の作業が簡単に出来ます。内部のハンマーヘッドとスプリングで強力に打ちつけます。
用途壁紙、布張り時の下地板の釘の打ち込み作業。 仕様ハンマーヘッド内蔵、打込み強さ調節可能
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

KLASS(クラス/極東産機)便利ホルダー
手動壁紙糊付機の上蓋に取付、カッター、鉛筆、メモ用紙など小物入れに便利です。
寸法(mm)160×86×65
1個
279 税込307
当日出荷

・プロユーザー監修モデル ・手に馴染むハンドル・スライダー形状 ・現場での視認性も考慮したカラーリング ・作業性を高めるスムーズなオートロックスライド機構 ・耐久性の高い焼入れ金属ガイド ・抗菌・防錆・非粘着作用の金属ガイド ・耐久性の良い刃付け角
用途壁紙用・クロス用 サイズ タイプ白刃 適合替刃・カッターS-50 刃厚(mm)0.38
1本
719 税込791
当日出荷

クリップ付きスライドヘッドなので、ワンタッチで刃の収納ができます。刃の交換はダイヤル式なので工具不要。替刃3枚付(厚刃)
用途軽作業用。ガラス・タイルなどの表面の汚れ、付着物はがし、Pタイルはがし、壁紙・クロス・ペンキはがしなどに。ハツリ作業可能 刃幅(mm)18 全長(mm)200 刃厚(mm)0.5 材質(刃)SK-2 刃渡り(mm)100
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

壁面・窓周りに取付 超強力両面テープフック シェード・すだれ兼用で工具不要。取り付けられる所:ステンレス、アルミ、金属、プラスチック、ガラス、木材、モルタル、コンクリート等。取り付けられない所:土壁、布、壁紙等。屋外でも使える超強力両面テープタイプ。賃貸住宅などに最適。垂直面にも、水平面にも取り付け可能。取付方法。1.あらかじめフックを取り付ける位置を決めてください。2.本体部分の取り付け面の剥離紙を剥がし、目的の位置に取り付け面を強く押しつけてください。3.本体部分がしっかり固定されていることを確認し、24時間経過後、フック部分にシェードを掛けてください
用途すだれ、シェードの取り付けに。オーニング/紫外線カット/省エネ/スクリーン/シェードフック/簡単設置/簡単取付 材質本体:ABS/ナイロン、フック:ナイロン、両面テープ:アクリルフォーム粘着材 取付(シェード幅)1mまでの場合/2個または3個、2mまでの場合/4個または5個 耐荷重(kg)3/組
1セット(2個)ほか
1,290 税込1,419
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
899 税込989
5日以内出荷

セーフティリターン機構を備えた安全性の高いカッターです。 リターンスライド部分から指を離すと自動的に刃が収納位置に戻る機構を備えており、刃の戻し忘れ等を防ぎ事故を防止します。 ロックスライドを押すことによって通常のカッターと同様に使用することも可能です。
用途紙やダンボール、壁紙、薄手のベニヤ板などの切断用。 レッド×ブラック 材質(刃)特殊鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドイツゾーリンゲン製刃を使用しています。カーペットや壁紙を引いて切るため下地を傷つけません。ネジロックです。握り易さを追求したカッターです。エラストマラバーとホールドグリップで握り手をしっかり固定します。梱包・開梱・ペンキ缶のフタ空け等多用途に使えるツメ付きです。ツメ部は安全ロープ取り付け可能です。
用途開梱作業。内装作業。 トラスコ品番363-0879 材質本体:ABS樹脂、刃:スチール、ツメ部:スチール 全長(mm)180 タイプオートロック式 刃長(mm)105 刃厚(mm)0.5 適合替刃HK-5H
1丁
519 税込571
当日出荷

KLASS(クラス/極東産機)千枚通し
壁紙施工時の柄合せ、印付け、天井の仮止めに便利です。
1個
229 税込252
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

壁紙・クロスの切断に最適な鋏です。布の裁断・ラッピング・手芸作業にも使用できます。切れ味を上げるため、R刃仕様にしています。 粘着物が付きにくいフッ素加工を施しています。
用途壁紙・クロスの張替え時などの切断作業。 全長(mm)240 仕様R刃仕様 材質(刃)SUS420J2 材質(ハンドル)ABS樹脂 刃部加工フッ素加工
1個
3,298 税込3,628
当日出荷