今、貼ってあるカベ紙の上に直接貼れる!
肩幅サイズで貼りやすい!
材質には貼付後の目開きが少ないフリースを使用しています。
裏紙をはがすだけの粘着タイプ。
防カビ剤入り。
建築基準法対応カベ紙F☆☆☆☆(建築基準法で定めたホルムアルデヒドの発散量が最も少ない区分で、居室内に無制限に使えることを表します。)
用途ビニールカベ紙、紙カベ紙、ベニヤ板、しっくい壁、ツヤ消し塗装面、ツヤあり塗装面、化粧合板。
RoHS指令(10物質対応)対応
暮らしを快適にする機能性が充実したSL PLUS。
機能別、スタイル別に理想のライフシーンをご提供します。
耐クラック&軽量:下地のズレや歪みで生じる軽微なひび割れをカバーします。
抗 菌:壁紙表面に付着した特定の細菌の増殖を抑制します。
撥 水:水汚れを弾いて拭き取りやすくキレイ長持ち。
タフタイプ:一般ビニル壁紙に比べてひっかき傷に強い壁紙です。
不燃タイプ:防火規制の厳しい用途に適しています。
用途住宅・コントラクト・商業・各種施設向け
仕様カタログ:SLPLUS 2023-2025
材質塩化ビニル樹脂系壁紙
品番SLP-289,SLP-290,SLP-291,SLP-292,SLP-293,SLP-294
長さ(m)1~50
幅(cm)92、92.5
機能防かび
関連資料(0.75MB)
防火種別2-3
サービス分類オーダー・加工
リアル感の徹底追及と圧倒的なカラーバリエーション。
温かみのある空間のデザインを演出します。
ライトからダークまで色柄豊富に取り揃えたシリーズ
材質PVC
幅(mm)1220
厚さ(mm)0.2
色WG-1064、WG-707、WG-664、WG-1147、WG-7024、WG-1141、WG-7022、WG-156、WG-1043、WG-696、WG-854、WG-697、WG-695、WG-256、WG-2049、WG-624、WG-245、WG-244、WG-699、WG-246、WG-865、WG-878、WG-855、WG-841、WG-243、WG-250、WG-247、WG-657
リアル感の徹底追及と圧倒的なカラーバリエーション。
温かみのある空間のデザインを演出します。
木の導管まで表現してリアルさを追求したシリーズ
材質PVC
幅(mm)1220
厚さ(mm)0.2
色FW-330、FW-651、FW-338、FW-1113、FW-332、FW-233、FW-7006、FW-510、FW-1022、FW-1121H、FW-1023、FW-1122、FW-1123、FW-607H、FW-7015、FW-1124、FW-522、FW-887、FW-886、FW-677、FW-888、FW-627、FW-625、FW-236、FW-1129、FW-7017、FW-1138、FW-336、FW-640、FW-7011
関連資料色見本
サービス分類オーダー・加工
ちょっとした補修に。カベ紙の上に貼るだけで簡単です。
用途ビニルカベ紙の補修用に。
材質塩化ビニル樹脂/紙/アクリル樹脂(粘着剤)
長さ(cm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
シートの表面強度は10倍(メーカー製品比)。キズに強く、美しさが長持ちします。
バリエーションは6色。まるで本物の木のような質感があります。
裏紙をはがすだけの粘着タイプのシートです。
用途机・棚・ドア・扉などの装飾に。フローリングのキズかくしに。
RoHS指令(10物質対応)対応
暮らしを快適にする機能性が充実したSL PLUS。
機能別、スタイル別に理想のライフシーンをご提供します。
耐クラック&軽量:下地のズレや歪みで生じる軽微なひび割れをカバーします。
抗 菌:壁紙表面に付着した特定の細菌の増殖を抑制します。
撥 水:水汚れを弾いて拭き取りやすくキレイ長持ち。
タフタイプ:一般ビニル壁紙に比べてひっかき傷に強い壁紙です。
不燃タイプ:防火規制の厳しい用途に適しています。
用途住宅・コントラクト・商業・各種施設向け
仕様カタログ:SLPLUS 2023-2025
材質塩化ビニル樹脂系壁紙
品番SLP-235,SLP-236,SLP-237,SLP-238,SLP-239,SLP-240,SLP-241,SLP-242,SLP-243,SLP-244,SLP-245,SLP-246,SLP-247,SLP-248,SLP-249,SLP-250,SLP-251,SLP-252,SLP-253,SLP-254,SLP-255,SLP-256,SLP-257,SLP-258,SLP-259,SLP-260,SLP-261,SLP-262,SLP-263,SLP-264,SLP-265,SLP-266,SLP-267,SLP-268,SLP-269,SLP-270
長さ(m)1~50
幅(cm)90、92.5、93
機能防かび
関連資料(2.61MB)
防火種別2-3
サービス分類オーダー・加工
キズのつきにくい木目シート(粘着性タイプ)
ドア・引出しの取手回りから、化粧箱、テーブルの天板に貼る、とにかく強い木目シート
キズに強く印刷がとれない!特殊印刷だから本格的質感がある!
耐熱温度(℃)60
用途防かび
材質塩化ビニル樹脂系壁紙
品番LB-9571,LB-9572,LB-9573,LB-9574,LB-9575,LB-9576,LB-9577,LB-9578
備考メーカーカタログ名:BASE 2024-2026
長さ(m)1~50
幅(cm)92
防火種別2-3
防火性能準不燃
サービス分類オーダー・加工
仕様施工注意、濃色
幅(cm)92
機能防かび
防火性能準不燃(防火種別:2-3)
貼ってはがせる室内用ドア装飾シート
用途※ご使用のパソコンモニターにより色目が現物と異なることがあります。
材質(表面)(表)塩化ビニル樹脂、(中)ポリエステル、(粘着剤)アクリル系樹脂、(離型フィルム)ポリエステル
幅×丈(mm)880×2100
壁に簡単貼るだけで、キッチン・洗面所・水回りを素敵にする「タイルシール」
アルミニウム製のシートに、立体感のある加工をしたモザイクタイル風のシールです。
透明で滑らかなガラスタイルの雰囲気を再現しています。
シールタイプなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。
カッターやハサミでお好きなサイズに簡単にカットができます。
防水性、防汚性、耐熱性に優れています。
ホルムアルデヒド等の有害物質を含まない安心の商品です。
用途キッチン・洗面所・トイレなどを、お好みに合わせて手軽に装飾でき、リフォームにも最適です。、壁面だけでなく、家具・雑貨などに貼りつけてデコレーションすることができます。
仕様(タイル部)W37×H12mm、(目地の間隔)2mm
材質本体:アルミホイル、エポキシ樹脂、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)1
用途アンチダスト表面強度アップ抗菌防かび
材質塩化ビニル樹脂系壁紙
品番LB-9531,LB-9532,LB-9533,LB-9534,LB-9535,LB-9536,LB-9537,LB-9538,LB-9539,LB-9540,LB-9541,LB-9542,LB-9543,LB-9544,LB-9545,LB-9546,LB-9547,LB-9548,LB-9549,LB-9550
備考メーカーカタログ名:BASE 2024-2026
長さ(m)1~50
幅(cm)92
防火種別2-3
防火性能準不燃
サービス分類オーダー・加工
用途防かび
材質塩化ビニル樹脂系壁紙
品番LB-9597,LB-9598,LB-9599
備考メーカーカタログ名:BASE 2024-2026
長さ(m)1~50
幅(cm)92
防火種別2-3
防火性能準不燃
サービス分類オーダー・加工
水に浮くほど軽量。両面テープや接着剤で施工できる、DIY用タイルです。
スレート用鋸で簡単にサイズを変えられるので、壁の汚れ・傷の修復やイメージチェンジなど、簡単仕上げることができます。
雨風、寒さに強いので、屋内外で使用可能です。
用途お部屋のクロスの剥がれや汚れの目隠しにご利用ください。キッチンの気になる油汚れやねこの爪とぎキズ隠しにも最適です。
幅(mm)約215
厚さ(mm)約15
奥行(mm)65
裏面のフィルムをはがして貼るだけの簡単施工で、貼ってはがしても床面にあとが残りません。はさみで簡単にカットできます。表面が防水で、水回りに最適です。
用途キズ・汚れ防止のシートに。表面が防水で、水回りに最適。キズ・汚れ防止のシートに。表面が防水で、水回りに最適。キズ・汚れ防止のシートに。
材質表面:塩化ビニル樹脂、中間層:ガラス基材・塩化ビニル樹脂、裏面:アクリル樹脂、離型フィルム:ポリエチレン
幅(mm)900
厚さ(mm)0.3mm
2018年トラスコ掲載ページ9 0596
自然の木目を印刷したシートです。
シール式でボンドが不要、カッターナイフやはさみで簡単に切ることができます。
付属品工作専用カッターナイフ
シートサイズ(mm)140×200
1個
¥355
税込¥391
当日出荷
スチームアイロンだけでなく、ドライアイロンでも貼れるようになりました。
コードレスアイロンを使って貼ることもできます。
従来品よりも接着力がアップ!さらに貼りやすくなりました。
ふすまの枠をはずさずにそのまま貼れます。
水やのりを使わないので、手や床を汚しません。
ふすま紙をはがす時もアイロンではがせます。
用途ふすま。
幅(m)0.95
長さ(m)1.8
材質紙、熱接着性樹脂(EVA)
RoHS指令(10物質対応)対応
厚さ(mm)3.8
寸法(mm)606×2425
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆
関連キーワード