29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天井にも壁にも貼れるカベ紙 アサヒペン 動画あり
今、貼ってあるカベ紙の上に直接貼れる! 肩幅サイズで貼りやすい! 材質には貼付後の目開きが少ないフリースを使用しています。 裏紙をはがすだけの粘着タイプ。 防カビ剤入り。 建築基準法対応カベ紙F☆☆☆☆(建築基準法で定めたホルムアルデヒドの発散量が最も少ない区分で、居室内に無制限に使えることを表します。)
用途ビニールカベ紙、紙カベ紙、ベニヤ板、しっくい壁、ツヤ消し塗装面、ツヤあり塗装面、化粧合板。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

手も汚さずお部屋も汚しません。各工程10分以内の2工程で直ります。壁紙職人も驚く完全穴補修ができます。白系の壁紙なら壁紙を張り替えずとも目立ちません。 ご自身での壁紙張替えでも、直し跡が残らず完璧です。専用液を塗る前ならならばクレー(紙粘土)の形状は自在です。クレーは密閉性の高い容器に入れておくと保存できます。 PB壁以外の3mmべニア、ケイカル、スレート等の穴埋めもOK!
用途最大12cmの穴を埋められる壁穴補修材として。 セット内容穴埋め専用クレー(紙粘土)、カベ穴直しボンド、バックアップシール、綿棒、糸、サンドペーパー 危険物の類別非危険物
1箱
2,498 税込2,748
当日出荷

ローラー、カッター、竹べら、ステンカッターガイド、。おさえバケ白の5点揃った壁紙貼り道具セットです。「カッター」は、壁紙をカットするのに使います。「ステンカッターガイド」は、天井や巾木の境目をカッターでカットするときに使います。「ローラー」は、壁紙の継ぎ目の押さえに使います。「バケ」は、壁紙の空気抜き・貼るときに使います。「竹ベラ」は、天井や巾木の境目のカド出しに使います。
用途壁紙を貼る道具が全て揃っています。(※糊は別売) セット内容なぜバケ、ローラー、ロング竹ベラ、ステンカッターガイド、カッター
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

裏面のフィルムをはがして貼るだけの簡単施工で、貼ってはがしても床面にあとが残りません。はさみで簡単にカットできます。表面が防水で、水回りに最適です。
用途キズ・汚れ防止のシートに。表面が防水で、水回りに最適。キズ・汚れ防止のシートに。表面が防水で、水回りに最適。キズ・汚れ防止のシートに。 材質表面:塩化ビニル樹脂、中間層:ガラス基材・塩化ビニル樹脂、裏面:アクリル樹脂、離型フィルム:ポリエチレン 幅(mm)900 厚さ(mm)0.3mm 2018年トラスコ掲載ページ9 0596
1本ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

【オーダー】量産クロス BASE いろどりシリーズ パターン LB-9579~LB-9584 リリカラ カスタマイズ可
材質塩化ビニル樹脂系壁紙 品番LB-9579,LB-9580,LB-9581,LB-9582,LB-9583,LB-9584 備考メーカーカタログ名:BASE 2024-2026 長さ(m)1~50 幅(cm)92 防火種別2-3 防火性能準不燃 サービス分類オーダー・加工
1枚
289 税込318
3日以内出荷

【オーダー】量産クロス BASE 機能性シリーズ 石目調 LB-9531~LB-9550 リリカラ カスタマイズ可
材質塩化ビニル樹脂系壁紙 品番LB-9531,LB-9532,LB-9533,LB-9534,LB-9535,LB-9536,LB-9537,LB-9538,LB-9539,LB-9540,LB-9541,LB-9542,LB-9543,LB-9544,LB-9545,LB-9546,LB-9547,LB-9548,LB-9549,LB-9550 備考メーカーカタログ名:BASE 2024-2026 長さ(m)1~50 幅(cm)92 防火種別2-3 防火性能準不燃 サービス分類オーダー・加工
1枚
289 税込318
3日以内出荷

格調高いクラシカルな彫り模様を採用することで、お部屋をゴージャスな雰囲気に演出してくれる腰壁です。
長さ(mm)745 幅(mm)454.5 厚さ(mm)12.5 基材MDF 加工家具調面取り加工、塗装仕上げ 表面天然木単張り、塗装仕上げ ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1箱(2枚)
35,980 税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

のり付け不要!。貼り直しラクラク!。はがす手間いらず!カベ紙の上に貼れる。建築基準法対応カベ紙F☆☆☆☆/建築基準法で定めたホルムアルデヒドの発散量が最も少ない区分で、居室内に無制限に使えることを表します。
用途カベ紙貼り用 仕様【必要な面積の目安】一般的なトイレ/幅92cm×約15m・4.5畳/幅92cm×約25m・6畳/幅92cm×約30m・8畳/幅92cm×約35m 成分基材:塩化ビニル樹脂、紙・接着剤:でんぷん RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

リアル感の徹底追及と圧倒的なカラーバリエーション。 温かみのある空間のデザインを演出します。 木の導管まで表現してリアルさを追求したシリーズ
材質PVC 幅(mm)1220 厚さ(mm)0.2 FW-330、FW-651、FW-338、FW-1113、FW-332、FW-233、FW-7006、FW-510、FW-1022、FW-1121H、FW-1023、FW-1122、FW-1123、FW-607H、FW-7015、FW-1124、FW-522、FW-887、FW-886、FW-677、FW-888、FW-627、FW-625、FW-236、FW-1129、FW-7017、FW-1138、FW-336、FW-640、FW-7011 関連資料色見本 サービス分類オーダー・加工
1巻
8,798 税込9,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ヤヨイ化学メクレイパー
壁紙張り替えの際、脆くなった表のビニル層をめくる際の補助として使用すると便利なヘラです。 先端刃付で適度なしなりがあるので下地の不陸に馴染んでめくりやすく、また刃先の角を丸くしてあるので、下地に食い込みにくくなっています。 握り部分のみ厚くして手に馴染みやすくしています。
先端幅(mm)約146 タイプ5寸
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷

ベランダ・玄関等の模様替え用。 表面の耐久性があり、屋外でも屋内でもご使用可能
用途ベランダ・玄関模様替えシート 材質塩化ビニル樹脂,特殊ガラス樹脂 幅(cm)91.5
1本
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

はがして貼るだけ!キレイに貼れる簡単施工!。裏面をはがして貼るステッカータイプ、貼り直し可能なはがせる粘着材を使用!。特殊なフィルムコーティング壁紙なので、汚れが落としやすく、キズつきにくい!。「F☆☆☆☆」適合品
用途ペットのひっかき傷や、子供のいたずら書き対策に!。壁面全体でのご使用やお部屋のワンポイント(部分貼り)としてのご使用にもお奨めです!。貼ることができる箇所:ビニル壁紙、化粧合板、石膏ボード、ビニル壁紙施工用に処理された面 材質表面:パルプ・ポリエステル・塩化ビニル樹脂・特殊防汚フィルム、粘着材:アクリル系樹脂、りけい紙:PET
1巻
2,798 税込3,078
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

古い壁紙を剥がす手間が省け、今ある壁紙の上からそのまま貼れます。壁紙の裏面に糊を塗り、保護フィルムを貼り合わせています。保護フィルムをはがすだけで、そのまま貼れます。糊がついているのでシワが入ったり曲がったりした場合でも糊が乾くまで貼り直しができます。
高さ(cm)92 材質(表面)塩化ビニル 粘着剤でんぷん系糊・水性エマルジョン
1ケース(5本)ほか
7,598 税込8,358
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

きめが細かく、伸びがよいので壁穴や傷の補修に適した水性タイプのパテです。 肉やせが少なく、完全乾燥後は水性塗料の上塗りができます。 サンドペーパーと塗布ヘラが付属しています。
用途室内壁の凹凸面・釘穴・ふし穴・割れなどの補修や壁面の下地調整に コンクリート壁面の下地調整に 壁面の凹凸面調整に 壁紙・壁クロスを貼る前の下地調整に 白色 付属品ヘラ、ヤスリ 改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆ 危険物の類別非危険物 特性水性塗料可 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
1箱(300g)ほか
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リアル感の徹底追及と圧倒的なカラーバリエーション。 温かみのある空間のデザインを演出します。 ライトからダークまで色柄豊富に取り揃えたシリーズ
材質PVC 幅(mm)1220 厚さ(mm)0.2 WG-1064、WG-707、WG-664、WG-1147、WG-7024、WG-1141、WG-7022、WG-156、WG-1043、WG-696、WG-854、WG-697、WG-695、WG-256、WG-2049、WG-624、WG-245、WG-244、WG-699、WG-246、WG-865、WG-878、WG-855、WG-841、WG-243、WG-250、WG-247、WG-657
1巻
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

やわらかくソフトな手ざわりの馬毛を使用しています。握りやすいグリップです。やわらかい壁紙やエコ壁紙に最適です。
用途壁紙、クロス張替作業。 寸法(mm)270 材質馬毛 タイプ1行タイプ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

照射カバーを開くだけで水平・垂直ラインを瞬時に表示します。等間隔の目盛り付きレーザー照射で位置決めも簡単・正確です。付属のターゲットプレートを使用して本体と壁を直角に設置することができ、その場合はマーキングポイントが等間隔に照射されます。様々な場所に固定できて便利なマルチマウントクリップが標準付属です。
用途水平、垂直精度の確認 壁紙の張替え、タイル貼り、棚等の取り付けに最適です 付属品マルチマウントクリップMM2/N型、アダプタープレート、ターゲットプレート(直角照射確認のターゲット) 質量(g)270(電池含む) 電源単4アルカリ乾電池×2 測定精度±0.8mm/m 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×65×65 連続使用時間(時間)約5 光源レーザーダイオード 波長(nm)635 自動補正範囲±4° 出力(mW)1以下(クラス2) RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)7以内 照射範囲60° 照射ライン水平、垂直 レーザー光色
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

アサヒペン補修用カベ紙
エコ商品
ちょっとした補修に。カベ紙の上に貼るだけで簡単です。
用途ビニルカベ紙の補修用に。 材質塩化ビニル樹脂/紙/アクリル樹脂(粘着剤) 長さ(cm)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
419 税込461
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シートの表面強度は10倍(メーカー製品比)。キズに強く、美しさが長持ちします。 バリエーションは6色。まるで本物の木のような質感があります。 裏紙をはがすだけの粘着タイプのシートです。
用途机・棚・ドア・扉などの装飾に。フローリングのキズかくしに。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
468 税込515
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

分岐ブレーカの小型化などに伴い、ホーム分電盤(住宅盤)のリニューアル時に露出する配線穴や取付痕を隠すための穴塞ぎとしてご利用ください。ホーム分電盤(住宅盤)と同一色で調和性が高いです。既設盤のサイズに合わせたホーム分電盤のサイズ選定が不要です。壁の穴埋め(穴塞ぎ)工事が簡単で壁紙の張り替えが不要です。
材質ポリスチレン樹脂 ホワイト(N9.5) 質量(g)78
1箱(3個)
2,398 税込2,638
4日以内出荷

練る手間がなくワンタッチで塗れます。シックハウス対応の健康に優しい壁材です。ビニールクロスや古壁に直接塗れます。室内のホルムアルデヒドを吸収し、再放出させません。
用途ビニールクロス、古壁(繊維壁、砂壁、京壁)などの壁リフォームに最適。 仕様日本建築仕上材工業会認定品(登録番号0306004)、放散等級区分:F☆☆☆☆、日本漆喰協会自主認定制度 化学物質放散基準合格品 第1506号 危険物の類別非危険物 性状石灰ペースト
1個(5kg)ほか
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁紙・クロスの切断に最適な鋏です。布の裁断・ラッピング・手芸作業にも使用できます。切れ味を上げるため、R刃仕様にしています。 粘着物が付きにくいフッ素加工を施しています。
用途壁紙・クロスの張替え時などの切断作業。 全長(mm)240 仕様R刃仕様 材質(刃)SUS420J2 材質(ハンドル)ABS樹脂 刃部加工フッ素加工
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

壁紙・クロスの切断に最適な鋏です。布の裁断・ラッピング・手芸作業にも使用できます。切れ味を上げるため、R刃仕様にしています。
用途壁紙・クロスの張替え時などの切断作業。 全長(mm)240 仕様R刃仕様 材質(刃)SUS420J2 材質(ハンドル)ABS樹脂
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

SICコーティングス専用高耐久特殊刷毛
お部屋の壁紙を綺麗にしたいな!と思ったときに、今までは『壁紙を張り替える!』か。『壁紙に塗装する!』かのどちらかを選んでいたと思いますが、これからは『壁紙を染色する!』を加えていただければと思います。クロスアートとは。壁紙に染色するの?と想像も付かないと思います。人類の歴史からすると染色の技術はピラミッド時代からと言われているほどの大変馴染みのある技術です。その技術を応用して、汚れた壁紙のその上から自分のお気に入りのカラーで染色し、まるで張り替えたかのような仕上がりを実現させたのが壁紙復元工法クロスアートです。塗料のようなコート剤で壁紙に直接塗る事ができるうえに、膜を張って硬化するのではなく壁紙に浸透したのちに硬化しますので、元々の壁紙のエンボス柄をそのまま活かす事ができます。その他の性能の一つに消臭効果もあり、煙草の臭いを感じさせなくするほどの消臭効果を発揮いたします。この効果は張り替えるまで持続しますので、無臭・無刺激なお部屋にする効果があります。クロスアートとは。作業に機械は全く使用せず全て手作業で行いますので音も静かですし、気になる程の臭いは全く有りません。また、化学物質過敏症の方にも安心していただけるように、ホルムアルデヒドと揮発性有機化合物(VOC)の発生はゼロとしております。まだまだ新しい工法ですので、初めてのお客様は『まるで張り替えたみたい!』と、ビックリされるほどの仕上がりです。壁紙の張替えをご検討の際には、クロスアートのご検討もよろしくお願い申し上げます。クロスアートで今までの悩みを解決できるかも知れません!。短時間!。壁紙を剥がすことなく汚れた壁紙の上から直接塗れる事と、家具等の移動も少しで済むことから、短時間でお部屋を綺麗にすることが出来ます。低価格!。壁紙を剥がす作業と廃材を捨てる作業がありませんので、短時間で出来るうえ人件費も削減でき、低価格でお部屋を綺麗にすることが出来ます。消臭、抗菌、抗ウィルス効果!。お部屋のタバコ、ペット、生活臭等をビックリするほど消臭することができるうえ、抗菌効果と抗ウィルス効果もあります。
1本
14,980 税込16,478
6日以内出荷

SICコーティングス専用特殊ミニ刷毛
お部屋の壁紙を綺麗にしたいな!と思ったときに、今までは『壁紙を張り替える!』か。『壁紙に塗装する!』かのどちらかを選んでいたと思いますが、これからは『壁紙を染色する!』を加えていただければと思います。クロスアートとは。壁紙に染色するの?と想像も付かないと思います。人類の歴史からすると染色の技術はピラミッド時代からと言われているほどの大変馴染みのある技術です。その技術を応用して、汚れた壁紙のその上から自分のお気に入りのカラーで染色し、まるで張り替えたかのような仕上がりを実現させたのが壁紙復元工法クロスアートです。塗料のようなコート剤で壁紙に直接塗る事ができるうえに、膜を張って硬化するのではなく壁紙に浸透したのちに硬化しますので、元々の壁紙のエンボス柄をそのまま活かす事ができます。その他の性能の一つに消臭効果もあり、煙草の臭いを感じさせなくするほどの消臭効果を発揮いたします。この効果は張り替えるまで持続しますので、無臭・無刺激なお部屋にする効果があります。クロスアートとは。作業に機械は全く使用せず全て手作業で行いますので音も静かですし、気になる程の臭いは全く有りません。また、化学物質過敏症の方にも安心していただけるように、ホルムアルデヒドと揮発性有機化合物(VOC)の発生はゼロとしております。まだまだ新しい工法ですので、初めてのお客様は『まるで張り替えたみたい!』と、ビックリされるほどの仕上がりです。壁紙の張替えをご検討の際には、クロスアートのご検討もよろしくお願い申し上げます。クロスアートで今までの悩みを解決できるかも知れません!。短時間!。壁紙を剥がすことなく汚れた壁紙の上から直接塗れる事と、家具等の移動も少しで済むことから、短時間でお部屋を綺麗にすることが出来ます。低価格!。壁紙を剥がす作業と廃材を捨てる作業がありませんので、短時間で出来るうえ人件費も削減でき、低価格でお部屋を綺麗にすることが出来ます。消臭、抗菌、抗ウィルス効果!。お部屋のタバコ、ペット、生活臭等をビックリするほど消臭することができるうえ、抗菌効果と抗ウィルス効果もあります。
1本
2,998 税込3,298
6日以内出荷

モダンスタイルふすま紙 カベ兼用紙 アサヒペン 動画あり
水をつけるだけで簡単に貼れる。ドア・戸ぶすまに最適!。のり付きで裏面に水をつけるだけで簡単に貼れます。
用途カベ紙、ふすま貼り用 幅(cm)95 長さ(cm)180 材質紙/ポリビニルアルコール(再湿のり) 仕様【壁に貼る場合/貼れる面】ベニヤ板、ツヤ消し塗装面、古いカベ紙をはがした面、シックイ壁、セッコウボード。【壁に貼る場合/貼れない面】せんい壁、砂壁、凸凹の激しい面、浴室内などの水のかかる場所、化粧合板、屋外。※今貼ってある古いカベ紙の上には直接貼れません。表面の層をはがしてから貼ってください。
1本
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

健康的で環境にやさしいウッドチップと再生紙の塗装下地壁紙。 汚れたら上から重ね塗りするだけで済むので、階層ごとの張り替えに比較して大幅に格安で、コストと環境のバランスとれた壁紙です。
成分スプルースウッドチップ、新聞再生紙(オフィス回収)、天然樹脂、補強材、寸法安定剤 寸法(幅W×長さL)(m)0.75×125 主な用途 危険物の類別非危険物 適応下地モルタル壁、コンクリート壁、珪酸カルシウム板無機質板類、石こうボード類、パルプセメント板、合成板壁等、内壁、天井
1缶(1巻)
25,980 税込28,578
3日以内出荷

健康的で環境にやさしいウッドチップと再生紙の塗装下地壁紙。 汚れたら上から重ね塗りするだけで済むので、階層ごとの張り替えに比較して大幅に格安で、コストと環境のバランスとれた壁紙です。
成分スプルースウッドチップ、新聞再生紙(オフィス回収)、天然樹脂、補強材、寸法安定剤 寸法(幅W×長さL)(m)0.75×125 主な用途 危険物の類別非危険物 適応下地モルタル壁、コンクリート壁、珪酸カルシウム板無機質板類、石こうボード類、パルプセメント板、合成板壁等、内壁、天井
1缶(1巻)
25,980 税込28,578
3日以内出荷

健康的で環境にやさしいウッドチップと再生紙の塗装下地壁紙。 汚れたら上から重ね塗りするだけで済むので、階層ごとの張り替えに比較して大幅に格安で、コストと環境のバランスとれた壁紙です。
成分スプルースウッドチップ、新聞再生紙(オフィス回収)、天然樹脂、補強材、寸法安定剤 寸法(幅W×長さL)(m)0.75×125 主な用途 危険物の類別非危険物 適応下地モルタル壁、コンクリート壁、珪酸カルシウム板無機質板類、石こうボード類、パルプセメント板、合成板壁等、内壁、天井
1缶(1巻)
25,980 税込28,578
3日以内出荷