35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁紙を傷めにくく、エアー抜き、しわのばしができるすべり止め付きクロスヘラです。 透明なので下地が見えて作業が快適、丈夫で長持ちするビニル壁紙用ヘラです。
材質ポリカーボネート 高さ(mm)100
1枚
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤヨイ化学クロス透明ヘラ
硬い透明ヘラは表面の強いビニル壁紙等の空気抜き、しわのばしに最適です。
材質ポリカーボネート 先端厚さ(mm)約1.4
1個
549 税込604
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
1,398 税込1,538
8日以内出荷

1本
1,798 税込1,978
9日以内出荷

1本
1,498 税込1,648
6日以内出荷

1本
1,598 税込1,758
4日以内出荷

1本
1,898 税込2,088
5日以内出荷

1本
1,798 税込1,978
5日以内出荷

1本
1,498 税込1,648
5日以内出荷

1本
1,498 税込1,648
5日以内出荷

1本
1,498 税込1,648
5日以内出荷

1本
1,298 税込1,428
5日以内出荷

1本
1,298 税込1,428
5日以内出荷

1本
1,698 税込1,868
6日以内出荷

1本
1,798 税込1,978
4日以内出荷

1本
1,898 税込2,088
5日以内出荷

1本
1,698 税込1,868
5日以内出荷

1本
899 税込989
5日以内出荷

1本
1,598 税込1,758
6日以内出荷

1本
1,998 税込2,198
5日以内出荷

ポリカーボネート製なので壁紙を傷めにくく、エアー抜き、しわのばしができるすべり止め付きクロスヘラです。 透明なので下地が見えて作業が快適、丈夫で長持ちするビニル壁紙用ヘラです。 指先があたる部分に滑り止めが付いているので作業がしやすいです。
用途壁紙のエアー抜き、しわのばしに。 セット内容ポリカーボネート 全長(mm)100 透明
1個
359 税込395
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘラ本体が透明なので下地が見え作業がしやすくなっています。シリコンタイプは、片面がシリコンゴムなので対象面を傷つけにくく施工が可能です。
用途フィルムのエアー抜きや壁紙の圧着・シワ伸ばしに使用するヘラです。 材質本体:ポリプロピレン、片側ヘラ先:シリコンゴム 幅(mm)75 寸法(幅W×高さH)(mm)75×100
1個
299 税込329
当日出荷

ヘラ本体が透明なので下地が見え作業がしやすくなっています。ヘラ本体が透明なので下地が見え作業がしやすくなっています。
用途フィルムのエアー抜きや壁紙の圧着・シワ伸ばしに使用するヘラです。 材質本体:ポリプロピレン 幅(mm)70 寸法(幅W×高さH)(mm)70×100
1個
109 税込120
当日出荷

エアー抜き、しわのばしが出来るクロスヘラセット。 透明のヘラは下地が見えて作業が快適で、丈夫なビニル壁紙用です。 ブルーのヘラはナイロン製で柔らかく、織物壁紙貼りに最適です。 指先があたる部分に作業がしやすい滑り止め付です。
全長(mm)100 材質(透明ヘラ)ポリカーボネート(ブルーヘラ)ナイロン セット内容ビニール用・織物壁紙用各1本
1セット(2枚)
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クロスの壁紙貼りの隅やキワの押えに便利な道具です。 箇所によって、ヘラとローラーを使い分けて下さい。 また、この2つが一体化したことによって作用がスピーディーに仕上げられます。
用途狭い施工場所に。 幅(mm)30 材質(本体)ポリアミド、(ローラー)ポリアセタール 高さ(mm)247 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
339 税込373
当日出荷

KLASS(クラス/旧:極東産機)ステン角ベラ
ヘラ部分がステンレス製で、先端部が反っているためコーナー部分が押えやすく、壁紙を傷付けにくくなっています。
幅(mm)20 全長(mm)210 材質ステンレス
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

上塗り用の乾燥硬化型パテです。 パテの練り置き(密封保存)が可能で無駄なく使用可能です。 軽量タイプで、ヘラ伸びがよく、塗りやすい。 壁紙との密着性が良好。 サンダーがけが軽い。 日本建築仕上材工業会 F☆☆☆☆
用途石膏ボード上塗用パテ 外観クリーム色粉末 比率パテ100:水43~57
1個(350g)
689 税込758
当日出荷

KLASS(クラス/旧:極東産機)スクレーパー地ベラ
特殊研磨による刃の先端を薄くし、削りやすくしたパテ施工時のケレン用ヘラです。 先端幅を短くすることで腰がしっかりとしているため、盛り上がったパテをきれいに削り落とせます。 壁紙をはがす作業にも適しています。
厚さ(mm)0.3
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KLASS(クラス/旧:極東産機)高級ステン角ベラ
ヘラ部分がステンレス製で、先端部が反っているためコーナー部分が押えやすく、壁紙を傷付けにくくなっています。
幅(mm)20 全長(mm)245 材質ステンレス
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

水に強いので、湿気や結露ではがれやすいコンクリート等への直張りの壁紙でも強力に接着できます。 キッチン、洗面所、トイレ等の水がかかるような壁紙でも強力に接着できます。 耐水性、密着度が高く、強力に接着できます。 接着部分は、テカらず、変色せずきれいに仕上がります。 乾きが速いので作業性に優れています。
成分ウレタン樹脂、炭酸カルシウム、水 セット内容水に強い壁紙のり、ヘラ、ハケ、押さえローラー 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1セット(123g)
1,098 税込1,208
当日出荷

ヤヨイ化学メクレイパー
壁紙張り替えの際、脆くなった表のビニル層をめくる際の補助として使用すると便利なヘラです。 先端刃付で適度なしなりがあるので下地の不陸に馴染んでめくりやすく、また刃先の角を丸くしてあるので、下地に食い込みにくくなっています。 握り部分のみ厚くして手に馴染みやすくしています。
先端幅(mm)約146 タイプ5寸
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷

KLASS(クラス/旧:極東産機)ケレンパテベラ
サンダー掛け前にパテを大まかに削り落とすケレン専用ヘラです。 先端の厚みは0.3mmで壁紙を剥がす作業にも使用できます。
厚さ(mm)0.3
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Hi スムーズスーパーの合成樹脂配合量を増やし、パテ強度をさらに向上。 軽量タイプで粘りが少なく、ヘラ伸びが軽く塗りやすい。 下塗りパテや壁紙との接着性が非常に良い。
用途石膏ボード/ベニヤ/モルタル/珪カル板への上塗用パテ タイプ反応硬化型 外観クリーム色粉末 塗布面積(m2/kg)21
1袋(7kg)
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

KLASS(クラス/旧:極東産機)上塗用パテ HIスムーズ
溶かしやすく塗りやすいパテです。 軽量タイプでヘラ伸びが良く軽くて塗りやすい。 ヤセが少なく、施工性に優れています。 壁紙との接着性は良好。
用途石膏ボード/ベニヤ/モルタル/珪カル板への上塗下塗兼用パテ タイプ反応硬化型 可使時間(分)60 外観クリーム色粉末 比率パテ100:水63~69 塗布面積(m2/kg)21
1箱(3kg×4袋)
3,298 税込3,628
4日以内出荷

下塗り、上塗りに対応できるので作業効率が良い。 軽量タイプでヘラ伸びが軽くて塗りやすい。 ヤセが少なく、施工性に優れています。 壁紙との接着性は良好。 リフォームタイプに向いています。
用途石膏ボード/ベニヤ/モルタル/珪カル板への上塗下塗兼用パテ タイプ反応硬化型 可使時間(分)30 外観クリーム色粉末 比率パテ100:水63~69 塗布面積(m2/kg)21
1箱(3kg×4袋)
4,598 税込5,058
7日以内出荷