幅(cm)92 切売可
機能抗ウイルス 抗菌
防火性能準不燃 (防火種別:2-3)
幅(cm)92 切売可
機能アンチダスト 抗菌
防火性能準不燃 (防火種別:2-3)
幅(cm)92 切売可
機能抗アレルゲン 抗菌
防火性能準不燃 (防火種別:2-3)
機能性のある内壁にしたいけど、塗り壁を使うのはちょっと高い・・・という方のために製作した漆喰壁紙です。漆喰壁紙の原料は漆喰の原料となる「石灰石」と「珪藻土」です。石灰石に珪藻土を配合することで、室内の湿気もコントロールします。石灰石の特性でもある「消臭性」「抗菌性」と珪藻土の特性の「調湿性」をあわせたハイブリットな機能性壁紙です。漆喰壁紙の原料は「漆喰」の原料となる「石灰石」。石灰石を使用することで壁紙表面はザラザラした「漆喰風」な仕上がりを実現することができます。また漆喰の特徴である「消臭性」「抗菌性」「VOC吸着」を兼ね備えた機能性壁紙です。
仕様(不燃材料)NM-9951
幅(mm)920
長さ(m)50
主材質石灰石
入数46m2
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
幅(cm)92 切売可
機能トップコート 抗菌
防火性能不燃 準不燃 (防火種別:1-4)
機能耐クラック トップコート
防火性能準不燃 (防火種別:2-3)
リアルな素材の風合いを再現した不燃化粧仕上げ材(壁紙)。高級感あふれる落ち着きのある空間に。
用途不燃化粧仕上げ材(壁紙)
幅(mm)920~926
品番WRA8001,WRA8002,WRA8003,WRA8004,WRA8005,WRA8006,WRA8007,WRA8008,WRA8009,WRA8010,WRA8011,WRA8012,WRA8013,WRA8014,WRA8015,WRA8016,WRA8017,WRA8018,WRA8019,WRA8020,WRA8021,WRA8022,WRA8023,WRA8024,WRA8025,WRA8026,WRA8027,WRA8028,WRA8029,WRA8030,WRA8031,WRA8032,WRA8033,WRA8034,WRA8035,WRA8036,WRA8037,WRA8038,WRA8039,WRA8040,WRA8041,WRA8042,WRA8043,WRA8044,WRA8045,WRA8046,WRA8047,WRA8048,WRA8049,WRA8050,WRA8051,WRA8052,WRA8053,WRA8054,WRA8055,WRA8056,WRA8057,WRA8058
長さ(m)最大50
関連資料※使用例含む(詳細は各品番サンプル画像をご覧ください)(2.23MB)
サービス分類オーダー・加工
リアルな素材の風合いを再現した不燃化粧仕上げ材(壁紙)。高級感あふれる落ち着きのある空間に。
用途不燃化粧仕上げ材(壁紙)
幅(mm)920~926
品番WRW8201,WRW8202,WRW8203,WRW8204,WRW8205,WRW8206,WRW8207,WRW8208,WRW8209,WRW8210,WRW8211,WRW8212,WRW8213,WRW8214,WRW8215,WRW8216,WRW8217,WRW8218,WRW8219,WRW8220,WRW8221,WRW8222,WRW8223,WRW8224
長さ(m)最大50
関連資料※使用例含む(詳細は各品番サンプル画像をご覧ください)(1.6MB)
サービス分類オーダー・加工
リアルな素材の風合いを再現した不燃化粧仕上げ材(壁紙)。高級感あふれる落ち着きのある空間に。
用途不燃化粧仕上げ材(壁紙)
幅(mm)920~926
品番WRW8275,WRW8276,WRW8277,WRW8278,WRW8279,WRW8280,WRW8281,WRW8282,WRW8283,WRW8284,WRW8285,WRW8286,WRW8287
長さ(m)最大50
関連資料※使用例含む(詳細は各品番サンプル画像をご覧ください)(1.08MB)
サービス分類オーダー・加工
リアルな素材の風合いを再現した不燃化粧仕上げ材(壁紙)。高級感あふれる落ち着きのある空間に。
用途不燃化粧仕上げ材(壁紙)
幅(mm)920~926
品番WRW8336,WRW8337,WRW8338,WRW8339,WRW8340,WRW8341,WRW8342,WRW8343,WRW8344,WRW8345,WRW8346,WRW8347,WRW8348,WRW8349,WRW8350,WRW8351,WRW8352,WRW8353
長さ(m)最大50
関連資料※使用例含む(詳細は各品番サンプル画像をご覧ください)(1.16MB)
サービス分類オーダー・加工
リアルな素材の風合いを再現した不燃化粧仕上げ材(壁紙)。高級感あふれる落ち着きのある空間に。
用途不燃化粧仕上げ材(壁紙)
幅(mm)920~926
品番WRW8300,WRW8301,WRW8302,WRW8303,WRW8304,WRW8305,WRW8306,WRW8307,WRW8308,WRW8309,WRW8310,WRW8311,WRW8312,WRW8313,WRW8314,WRW8315,WRW8316,WRW8317,WRW8318,WRW8319,WRW8320,WRW8321,WRW8322,WRW8323,WRW8324,WRW8325,WRW8326,WRW8327,WRW8328,WRW8329,WRW8330,WRW8331,WRW8332,WRW8333,WRW8334,WRW8335
長さ(m)最大50
関連資料※使用例含む(詳細は各品番サンプル画像をご覧ください)(1.46MB)
サービス分類オーダー・加工
リアルな素材の風合いを再現した不燃化粧仕上げ材(壁紙)。高級感あふれる落ち着きのある空間に。
用途不燃化粧仕上げ材(壁紙)
幅(mm)920~926
品番WRW8252,WRW8253,WRW8254,WRW8255,WRW8256,WRW8257,WRW8258,WRW8259,WRW8260,WRW8261,WRW8262,WRW8263
長さ(m)最大50
関連資料※使用例含む(詳細は各品番サンプル画像をご覧ください)(0.51MB)
サービス分類オーダー・加工
リアルな素材の風合いを再現した不燃化粧仕上げ材(壁紙)。高級感あふれる落ち着きのある空間に。
用途不燃化粧仕上げ材(壁紙)
幅(mm)920~926
品番WRW8225,WRW8226,WRW8227,WRW8228,WRW8229,WRW8230
長さ(m)最大50
関連資料※使用例含む(詳細は各品番サンプル画像をご覧ください)(1.13MB)
サービス分類オーダー・加工
リアルな素材の風合いを再現した不燃化粧仕上げ材(壁紙)。高級感あふれる落ち着きのある空間に。
用途不燃化粧仕上げ材(壁紙)
幅(mm)920~926
品番WRW8363,WRW8364,WRW8365,WRW8366,WRW8367,WRW8368,WRW8369,WRW8370
長さ(m)最大50
関連資料※使用例含む(詳細は各品番サンプル画像をご覧ください)(0.93MB)
サービス分類オーダー・加工
リアルな素材の風合いを再現した不燃化粧仕上げ材(壁紙)。高級感あふれる落ち着きのある空間に。
用途不燃化粧仕上げ材(壁紙)
幅(mm)920~926
品番WRW8242,WRW8243,WRW8244,WRW8245,WRW8246,WRW8247,WRW8248,WRW8249,WRW8250,WRW8251
長さ(m)最大50
関連資料※使用例含む(詳細は各品番サンプル画像をご覧ください)(1.22MB)
サービス分類オーダー・加工
リアルな素材の風合いを再現した不燃化粧仕上げ材(壁紙)。高級感あふれる落ち着きのある空間に。
用途不燃化粧仕上げ材(壁紙)
幅(mm)920~926
品番WRW8231,WRW8232,WRW8233,WRW8234,WRW8235,WRW8236,WRW8237,WRW8238,WRW8239,WRW8240,WRW8241
長さ(m)最大50
関連資料※使用例含む(詳細は各品番サンプル画像をご覧ください)(1.04MB)
サービス分類オーダー・加工
リアルな素材の風合いを再現した不燃化粧仕上げ材(壁紙)。高級感あふれる落ち着きのある空間に。
用途不燃化粧仕上げ材(壁紙)
幅(mm)920~926
品番WRW8354,WRW8355,WRW8356,WRW8357,WRW8358,WRW8359,WRW8360,WRW8361,WRW8362
長さ(m)最大50
関連資料※使用例含む(詳細は各品番サンプル画像をご覧ください)(0.93MB)
サービス分類オーダー・加工
リアルな素材の風合いを再現した不燃化粧仕上げ材(壁紙)。高級感あふれる落ち着きのある空間に。
用途不燃化粧仕上げ材(壁紙)
幅(mm)920~926
品番WRA8288,WRA8289,WRA8290,WRA8291,WRA8292,WRA8293,WRA8294,WRA8295,WRA8296,WRA8297,WRA8298,WRA8299
長さ(m)最大50
関連資料※使用例含む(詳細は各品番サンプル画像をご覧ください)(2.03MB)
サービス分類オーダー・加工
リアルな素材の風合いを再現した不燃化粧仕上げ材(壁紙)。高級感あふれる落ち着きのある空間に。
用途不燃化粧仕上げ材(壁紙)
幅(mm)920~926
品番WRW8264,WRW8265,WRW8266,WRW8267,WRW8268,WRW8269,WRW8270,WRW8271,WRW8272,WRW8273,WRW8274
長さ(m)最大50
関連資料※使用例含む(詳細は各品番サンプル画像をご覧ください)(1.95MB)
サービス分類オーダー・加工
リーズナブルで扱いやすいベーシックなカベ紙。JIS A 6921認証品*1。カベ紙の防火性能:準不燃*2。防カビ性あり。表面が丈夫*3。長期継続品:ロングセラー柄。
用途カベ紙貼り用。
材質塩化ビニル樹脂、紙
長さ(m)50
幅(cm)92
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード