素材にグラスファイバーを使用し、ボードのジョイント部の補強や小さな穴、ひび割れ等の補修に適した下地用テープです。
粘着剤付きで下地との接着がよく、効率の良い作業ができます。
用途下地補強用
厚さ(mm)約0.22
強度作業性経済性 バツグン!
ファイバーグラス製
石膏ボードの目地処理に。
用途下地補強用
厚さ(mm)0.2
長さ(m)90
テープ長さ(m)90
グラスファイバーテープに粘着剤が付いたテープです。
ボードの目地補強、小さな穴、ひび割れ等の補修に適した下地用テープです。
用途下地補強用
厚さ(mm)約0.2
ガラス繊維製のネット状テープで強度、安定性に優れています。
特殊粘着剤付きなので、直接ボード目地部に貼ることができます。
用途石膏ボードの目地継ぎ目やコーナー部のクラック防止や補強。
石膏プラスター下地の目地処理。
テープ厚さ(mm)0.2
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス繊維使用のため、強度が強く、水によるふくれもないので使用後の劣化がありません。
粘着度付きのため下地への貼付けが容易です。
用途下地補強用
厚さ(mm)約0.2
テープ幅(mm)50
関連キーワード