カテゴリ

  • 制御機器(97)
  • FA担当者のオススメ新商品(25)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • 電動工具(8)
  • 家電(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
さらに商品を絞り込む

「変圧器 220v」の検索結果

131件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
海外国内用大型変圧器 220V~240V:2000W/100V:1500W カシムラ海外国内用大型変圧器 220V~240V:2000W/100V:1500Wカシムラ
46,980税込51,678
1台
4日以内出荷
海外家電製品の国内使用、日本家電製品の海外使用のどちらもOK!<br />220~240Vの国で2000W、日本国内で1500Wまで対応の大容量変圧器。<br />AC220~240Vの国で2000Wまでの日本の家電製品が使えます。<br />AC100V(日本国内)で1500WまでのAC220~240V仕様の家電製品が使えます。
形状(電流ヒューズ)筒型ガラス管質量(kg)7.1周波数(Hz)50/60定格(電流ヒューズ)6S20A/250V出力電圧(V)AC100/AC220-240入力電圧(V)AC220-240/AC100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×110×200電源コード(m)2コンセント出力A・C兼用(2個付)電源プラグ(本体)A定格容量(W)2000/1500特性タイムラグ溶断形(スロータイプ)ヒューズ(mm)(電流ヒューズ)Φ6.35×31.8
海外国内用大型変圧器 220V~240V:3000W/100V:1500W カシムラ海外国内用大型変圧器 220V~240V:3000W/100V:1500Wカシムラ
57,980税込63,778
1台
9日以内出荷
海外家電製品の国内使用、日本家電製品の海外使用のどちらもOK!<br />220~240Vの国で3000W、日本国内で1500Wまで対応の大容量変圧器。<br />サーマルプロテクタ(自動復帰)内蔵の安心安全設計。<br />電流ヒューズ付きで過電流時にも家電製品を保護します。<br />出力ソケットから変圧前の電源電圧も取り出せるので、室内コンセントとして同時に使用できます。<br />AC220~240Vの国で3000Wまでの日本の家電製品が使えます。<br />AC100V(日本国内)で1500WまでのAC220~240V仕様の家電製品が使えます。
形状(電流ヒューズ)筒型ガラス管質量(kg)11周波数(Hz)50/60定格(電流ヒューズ)6S15A/250V出力電圧(V)AC100/AC220-240入力電圧(V)AC220-240/AC100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)182×134×240電源コード(m)2コンセント出力230V用 SE×1個/100V用 A×2個電源プラグ(本体)A定格容量(W)1500×2口(合計3000/1500)特性タイムラグ溶断形(スロータイプ)ヒューズ(mm)(電流ヒューズ)Φ6.35×31.8
100V->220V変圧器 bitstrong100V->220V変圧器bitstrong
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
日本の100V電源に接続して、220Vに昇圧して出力可能。<br />日本のコンセントからアメリカや中国、ヨーロッパなどの海外の電化製品を使用可能。<br />容量は500VA、1000VA、1500VAの3種類。<br />220Vの出力ソケットはユニバーサル仕様のマルチタイプソケット、またはSEタイプソケットで各種タイプの海外プラグ形状に対応。
タイプ昇圧周波数(Hz)50/60(入力による)出力SEタイプ(220V)、ユニバーサル(220V)
100V→115、220V 変圧器 bitstrong100V→115、220V 変圧器bitstrong
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
日本の100V電源に接続して、同時に115Vと220Vの両方に昇圧して出力可能<br />日本のコンセントからアメリカや中国、ヨーロッパなどの海外の電化製品を使用可能<br />過電流から本体を保護するヒューズ付き<br />容量は500VA、1000VA、2000VA、3000VA、5000VAの5種類<br />115Vの出力ソケットはAタイプ。NEMA5-15、NEMA5-20の両方に対応<br />220Vの出力ソケットはユニバーサル仕様のマルチタイプソケット、またはSEタイプソケットで各種タイプの海外プラグ形状に対応
関連資料カタログ(0.48MB) ラインナップ(0.41MB)
100V→115V、220V 変圧器 bitstrong100V→115V、220V 変圧器bitstrong
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
日本の100V電源に接続して、同時に115Vと220Vの両方に昇圧して出力可能。<br />日本のコンセントからアメリカや中国、ヨーロッパなどの海外の電化製品を使用可能。<br />容量は1000VA、2000VA、3000VAの3種類。<br />115Vの出力ソケットはAタイプでNEMA5-15(100V15A)、NEMA5-20(100V20A)の両方に対応。<br />220Vの出力ソケットはユニバーサル仕様のマルチタイプソケットで各種タイプの海外プラグ形状に対応。
タイプ昇圧周波数(Hz)50/60(入力による)出力NEMA 5-20Rタイプ(115V)、ユニバーサル(220V)
降圧変圧器 日章工業降圧変圧器日章工業
7,498税込8,248特価
1台
当日出荷から12日以内出荷
海外用変圧器 110-130V 220-240V カシムラ海外用変圧器 110-130V 220-240Vカシムラ
4,698税込5,168
1個
8日以内出荷
日本の家電製品を海外で使うための変圧器。<br />サーマルプロテクタ(自動復帰)内蔵の安全設計。<br />電圧AC110~130VおよびAC220~240Vの国で日本の電化製品が使えます。
仕様温度過昇防止装置:サーマルプロテクタ出力電圧AC100Vコード長さ(m)1.45周波数50Hz/60Hz電源プラグ本体:Aプラグ入力電圧AC110-130V/AC220-240V出力コンセントAタイプ
海外国内用大型変圧器550W 100V⇔220V~240V カシムラ海外国内用大型変圧器550W 100V⇔220V~240Vカシムラ
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
海外家電製品の国内使用、日本家電製品の海外使用のどちらもOK!<br />サーマルプロテクタ(自動復帰)、ヒューズ内蔵の安全設計。<br />AC220~240Vの国で550Wまでの日本の家電製品が使えます。<br />AC100V(日本国内)で550WまでのAC220~240V仕様の家電製品が使えます。
形状(電流ヒューズ)筒型ガラス管質量(kg)3.6周波数(Hz)50/60定格(電流ヒューズ)6S15A/250V出力電圧(V)AC100/AC220-240入力電圧(V)AC220-240/AC100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×100×165電源コード(m)2コンセント出力A・C兼用(2個付)電源プラグ(本体)A定格容量(W)550特性タイムラグ溶断形(スロータイプ)ヒューズ(mm)(電流ヒューズ)Φ6.35×31.8
海外国内用大型変圧器1500W 100V⇔220V~240V カシムラ海外国内用大型変圧器1500W 100V⇔220V~240Vカシムラ
34,980税込38,478
1台
7日以内出荷
海外家電製品の国内使用、日本家電製品の海外使用のどちらもOK!<br />1500Wまで対応の大容量変圧器。<br />サーマルプロテクタ(自動復帰)、ヒューズ内蔵の安全設計。<br />AC220~240Vの国で1500Wまでの日本の家電製品が使えます。<br />AC100V(日本国内)で1500WまでのAC220~240V仕様の家電製品が使えます。
形状(電流ヒューズ)筒型ガラス管質量(kg)6周波数(Hz)50/60定格(電流ヒューズ)6S20A/250V出力電圧(V)AC100/AC220-240入力電圧(V)AC220-240/AC100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)134×110×175電源コード(m)2コンセント出力A・C兼用(2個付)電源プラグ(本体)A定格容量(W)1500特性タイムラグ溶断形(スロータイプ)ヒューズ(mm)(電流ヒューズ)Φ6.35×31.8
海外用変圧器 220-240V カシムラ海外用変圧器 220-240Vカシムラ
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
日本の家電製品を海外で使うための変圧器です。サーマルプロテクタ(自動復帰)内蔵の安全設計で、通電ランプが付いています。電圧AC220~240Vの国で日本の電化製品が使えます。
仕様温度過昇防止装置:サーマルプロテクタ出力電圧AC100V周波数50Hz/60Hzコード長さ(cm)約95電源プラグ本体:Cプラグ入力電圧AC220-240V出力コンセントAタイプ
単相 複巻 変圧器 Rシリーズ スワロー電機単相 複巻 変圧器 Rシリーズスワロー電機(42件のレビュー)
1,398税込1,538
1台ほか
当日出荷から33日以内出荷
絶縁種別A
海外国内用大型変圧器1000W 100V⇔220V~240V カシムラ海外国内用大型変圧器1000W 100V⇔220V~240Vカシムラ
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷
海外家電製品の国内使用、日本家電製品の海外使用のどちらもOK!<br />1000Wまで対応の大容量変圧器。<br />サーマルプロテクタ(自動復帰)、ヒューズ内蔵の安全設計。<br />AC220~240Vの国で1000Wまでの日本の家電製品が使えます。<br />AC100V(日本国内)で1000WまでのAC220~240V仕様の家電製品が使えます。
形状(電流ヒューズ)筒型ガラス管質量(kg)4.5周波数(Hz)50/60定格(電流ヒューズ)6S20A/250V出力電圧(V)AC100/AC220-240入力電圧(V)AC220-240/AC100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×100×165電源コード(m)2コンセント出力A・C兼用(2個付)電源プラグ(本体)A定格容量(W)1000特性タイムラグ溶断形(スロータイプ)ヒューズ(mm)(電流ヒューズ)Φ6.35×31.8
海外旅行用変圧器 日章工業海外旅行用変圧器日章工業
3,998税込4,398
1台
当日出荷
ドライヤー、沸かすだけの電気ケトルに最適。 超小型・軽量・大容量の電熱器具専用変圧器。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
種類海外旅行用変圧器(電子式)本体質量(g)70出力電圧(V)AC100保護機能サーマルプロテクター(自動復帰)、温度過昇防止装置コード長さ(cm)コードなし(本体直付け)コンセント(出力)A<1個付き>RoHS指令(10物質対応)対応出力コンセントA<1個付き>
単相 複巻 変圧器 SAシリーズ スワロー電機単相 複巻 変圧器 SAシリーズスワロー電機(14件のレビュー)
4,398税込4,838
1台
当日出荷から18日以内出荷
作業時間を大幅に短縮<br />アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
種別単相複巻変圧器
降圧変圧器 日章工業降圧変圧器日章工業
37,980税込41,778
1台
5日以内出荷
入力電圧(V)AC220/240地域用(切替式)仕様出力コンセント2口 A(3P) A(2P)、過電流プロテクター付質量(kg)6.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×195×150口数(出力)2プラグ形状SERoHS指令(10物質対応)対応定格出力容量(W)1500使用可能国ヨーロッパ・オーストラリア・中国など
降圧変圧器 日章工業降圧変圧器日章工業
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
使用中の電気量がわかるインジケータ付 電源スイッチ付 アース端子付(中継) 過電流プロテクタ付(手動復帰式)
RoHS指令(10物質対応)対応
CENTER 変圧器 相原電機CENTER 変圧器相原電機
5,798税込6,378
1個
翌日出荷から10日以内出荷
海外・国内用 変圧器 AGシリーズ スワロー電機海外・国内用 変圧器 AGシリーズスワロー電機(2件のレビュー)
34,980税込38,478
1台
当日出荷から15日以内出荷
国内の製品を海外であるいは海外の製品を国内で使用できます。<br />各国の電圧事情に対応できます。(入力電圧切替装置付)
海外用 変圧器 PALシリーズ スワロー電機海外用 変圧器 PALシリーズスワロー電機(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1個ほか
当日出荷から43日以内出荷
出力電圧(V)AC100
変圧器 相原電機変圧器相原電機
11,880税込13,068
1台
10日以内出荷
従来品と比べ、サイズと重量が20~40%程度コンパクトになりました。端子台の電圧表示部を色分けすることで、誤配線トラブルを解消します。
用途制御用、電源用、操作用、試験用として。入力電圧(V)220-200-0出力電圧(V)110-100-0
海外旅行用変圧器 日章工業海外旅行用変圧器日章工業(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1台
当日出荷から5日以内出荷
ドライヤー、沸かすだけの電気ケトルに最適。 超小型・軽量・大容量の電熱器具専用変圧器。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
質量(g)(総質量)124種類海外旅行用変圧器(電子式)周波数(Hz)(AC110~130V)50/60、(AC220~240V)50本体質量(g)80出力電圧(V)AC100入力電圧(V)AC110~130、AC220~240保護機能サーマルプロテクター(自動復帰)、温度過昇防止装置適合地域全世界対応(一部を除く)電源プラグ(本体)Cコンセント(出力)A<1個付き>全質量(g)124RoHS指令(10物質対応)対応使用可能国全世界対応(一部を除く)出力コンセントA<1個付き>
海外旅行用変圧器 日章工業海外旅行用変圧器日章工業
4,798税込5,278
1台
5日以内出荷
ドライヤー、沸かすだけの電気ケトルに最適。 超小型・軽量・大容量の電熱器具専用変圧器。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
質量(g)(総質量)124種類海外旅行用変圧器(電子式)周波数(Hz)(AC110~130V)50/60、(AC220~240V)50本体質量(g)80出力電圧(V)AC100入力電圧(V)AC110~130、AC220~240容量(W)1000保護機能サーマルプロテクター(自動復帰)温度過昇防止装置コード長さ(cm)コードなし(本体直付け)電源プラグ(本体)Aコンセント(出力)A<1個付き>RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51×82×42使用可能国全世界対応(一部を除く)
海外旅行用変圧器 日章工業海外旅行用変圧器日章工業
4,998税込5,498
1台
5日以内出荷
ドライヤー、沸かすだけの電気ケトルに最適。 超小型・軽量・大容量の電熱器具専用変圧器。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能
付属品変換プラグB型・C型 各1個質量(g)(総質量)124種類海外旅行用変圧器(電子式)周波数(Hz)(AC110~130V)50/60、(AC220~240V)50本体質量(g)80出力電圧(V)AC100入力電圧(V)AC110~130、AC220~240容量(W)1000保護機能サーマルプロテクター(自動復帰)温度過昇防止装置コード長さ(cm)コードなし(本体直付け)電源プラグ(本体)Aコンセント(出力)A<1個付き>RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51×42×82使用可能国全世界対応(一部を除く)
低圧計器用変圧器 三菱電機低圧計器用変圧器三菱電機
15,980税込17,578
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
質量(kg)3.5周波数(Hz)50/60両用制限負荷(VA)100
国内用 変圧器 PALシリーズ スワロー電機国内用 変圧器 PALシリーズスワロー電機
20,980税込23,078
1台ほか
当日出荷から43日以内出荷
入力電圧(V)AC100
アップダウン両用変圧器 日章工業アップダウン両用変圧器日章工業
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
プラグ形状C使用可能国スイス・ドイツ・中国など電圧(V)【入出力】AC220~AC100地域用RoHS指令(10物質対応)対応
据置型アップ変圧器 日章工業据置型アップ変圧器日章工業
45,980税込50,578
1台
5日以内出荷
海外製品を日本で使用できる。 赤色LED通電ランプ付き。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。 1つの出力コンセントから最大2000Wまで使用可能。 2つの出力コンセント同時使用可能。 例)1つの出力コンセントが1500W使用している場合、残りのコンセントは500W以下で使用できます。
付属品予備ヒューズ1本付き質量(g)(総質量)16100種類据置型アップ変圧器周波数(Hz)50/60本体質量(g)15700出力電圧(V)AC220~240入力電圧(V)AC100容量(W)2000保護機能管ヒューズ 250V 20Aコード長さ(cm)約170電源プラグ(本体)Aコンセント(出力)AC共有<2個付き>RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×190×215使用可能国日本
変圧器 100VA JAPPY変圧器 100VAJAPPY
15,980税込17,578
1台
翌日出荷
1次電圧(V)200・2202次電圧(V)100・110
高圧以下計器用変圧器 三菱電機高圧以下計器用変圧器三菱電機
31,980税込35,178特価
1台ほか
当日出荷から5日以内出荷
用途一般計器用、継電器用周波数(Hz)50/60両用
海外旅行用変圧器 日章工業海外旅行用変圧器日章工業
4,998税込5,498
1台
5日以内出荷
ドライヤー、沸かすだけの電気ケトルに最適。 超小型・軽量・大容量の電熱器具専用変圧器。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
付属品変換プラグC型1個質量(g)(総質量)112種類海外旅行用変圧器(電子式)周波数(Hz)(AC110~130V)50/60、(AC220~240V)60本体質量(g)70出力電圧(V)AC100入力電圧(V)AC110~130、AC220~240容量(W)1000保護機能サーマルプロテクター(自動復帰)温度過昇防止装置コード長さ(cm)コードなし(本体直付け)電源プラグ(本体)Aコンセント(出力)A<1個付き>RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51×42×82使用可能国アメリカ合衆国、カナダ、韓国、グァム、ハワイ、フィリピン、ブラジル、ペルー
海外用薄型変圧器110- カシムラ海外用薄型変圧器110-カシムラ
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
日本の家電製品を海外で使うための変圧器。<br />サーマルプロテクタ(自動復帰)内蔵の安全設計。<br />コンパクトで軽量。<br />本体にコードを巻き取れる、便利な収納タイプ。<br />ブルーに光る通電ランプ内蔵。<br />電圧AC110~130Vの国で50Wまでの日本の電化製品が使えます。<br />電圧AC220~240Vの国で35Wまでの日本の電化製品が使えます。
その他【温度過昇防止装置】サーマルプロテクタ質量(g)285周波数(Hz)50/60出力電圧(V)AC100入力電圧(V)AC110-130/AC220-240寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×92×30コード長さ(cm)約57電源プラグAプラグ定格容量(W)AC130V地域:50、AC240V地域:35グリーンマーク認定出力コンセントAタイプ
海外用 変圧器 SU-Gシリーズ スワロー電機海外用 変圧器 SU-Gシリーズスワロー電機(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
8日以内出荷から43日以内出荷
国内の製品を海外で使用できます。<br />各国の電圧事情に対応できます。(入力電圧切替装置付)
用途ビデオ・パソコン・オーディオ・電気毛布・食器乾燥器・冷蔵庫・コタツ・炊飯器・ホットプレート・電子レンジ等絶縁種別B仕様単相 単巻入力電圧切替装置付付属品入力コード 1.3mコンセント出力平ピン(A-2)保護機能ノーヒューズブレーカー
海外旅行用変圧器(トランス式) 日章工業海外旅行用変圧器(トランス式)日章工業
5,298税込5,828
1台
6日以内出荷
ビデオカメラ、スマートフォン、デジタルカメラなどの充電に最適。 小型軽量の変圧器。 ライトグリーンLED通電ランプ付き。 経済産業省からの例外承認取得品です、安心してご使用ください。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
質量(g)(総質量)710種類海外旅行用変圧器(トランス式)周波数(Hz)50/60本体質量(g)700出力電圧(V)AC100入力電圧(V)AC220~240容量(W)120保護機能サーマルプロテクター(自動復帰)温度過昇防止装置コード長さ(cm)約70電源プラグ(本体)Cコンセント(出力)A<1個付き>RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×62×105使用可能国アジア、ヨーロッパ、オセアニア
海外旅行用変圧器130V240V1500 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)海外旅行用変圧器130V240V1500YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
7,298税込8,028
1個
当日出荷
日本で普段使用している電気製品をそのまま海外で使う事ができます。 海外でも、安心して使える温度保護(サーモスタット)の安全装置付。 トランス式に比べ、軽く大容量ですが使用できる機器が限られます。 AC110V~130VとAC220~240V対応の地域でご使用できます。 ※220V~240Vで周波数60Hzの国では使用できません。 入力電圧:AC110V~130V 50/60Hz AC220V~240V 50Hz 出力電圧:100V 入力に準ずる コード:なし 付属プラグ:A.B.Cタイプ 使用可能な機器の目安: ホットカーラー・ヘアドライヤー(ナノケアドライヤーは除く)・携帯アイロン・ケトル・電気コンロなど ※1500W以下でご使用ください。 【注意 ご使用前に必ずご確認ください。】 ナノケアドライヤーやナノイオン付き、デジタルモーター付き、マイクロプロセッサー付きの 製品は変圧器を使用しても、旅行先でご利用頂くことはできません。 無駄な使用は、製品の故障、あるいは火災の原因となる可能性もありますので必ず事前に ご確認ください。 使用できない電気製品: 【液晶表示のある物】電子ジャーポット、電子レンジ、電子炊飯ジャーなど 【映像・音響機器】テレビ、コンポ、パソコン、CD/MDプレーヤーなど 【ACモーターの付いている物】冷蔵庫、洗濯機、布団乾燥機など 【温度調整ツマミのあるもの】ヘアアイロン、イオンスチーマー、家庭用アイロンなど 各部の名称及び使用方法: 1.本品のプラグを海外現地のコンセントに差し込みます。 2.ご使用になる機器のプラグを差し込みます。
ホワイト質量(g)230コンセント形状Aタイプ定格入力電圧(V)AC110~130(50/60Hz)、AC220~240(50Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×108×62プラグ形状Cタイプコンセント口数:1口RoHS指令(10物質対応)対応使用可能国イタリア、ドイツ、フランス、インドネシア
据置型アップ変圧器 日章工業据置型アップ変圧器日章工業
33,980税込37,378
1台
7日以内出荷
海外製品を日本で使用できる。 赤色LED通電ランプ付き。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
付属品予備ヒューズ1本付き質量(g)(総質量)11800種類据置型アップ変圧器周波数(Hz)50/60本体質量(g)11300出力電圧(V)AC220~240入力電圧(V)AC100容量(W)1500保護機能管ヒューズ 250V 15Aコード長さ(cm)約170電源プラグ(本体)Aコンセント(出力)AC共用<2個付き>RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×140×190使用可能国日本
据置型アップ変圧器 日章工業据置型アップ変圧器日章工業
63,980税込70,378
1台
5日以内出荷
海外製品を日本で使用できる。 赤色LED通電ランプ付き。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。 1つの出力コンセントから最大2500Wまで使用可能。 2つの出力コンセントを同時使用で3000Wまで使用可能。 例)1つのコンセントが2000W使用している場合、残りのコンセントは1000W以下で使用できます。
付属品予備ヒューズ1本付き質量(g)(総質量)23500種類据置型アップ変圧器周波数(Hz)50/60本体質量(g)22500出力電圧(V)AC220~240入力電圧(V)AC100容量(W)3000保護機能管ヒューズ 250V 30Aコード長さ(cm)約170電源プラグ(本体)Aコンセント(出力)AC共用<2個付き>RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×215×240使用可能国日本
降圧 変圧器 ケース入り DPシリーズ スワロー電機降圧 変圧器 ケース入り DPシリーズスワロー電機(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷から18日以内出荷
単相 単巻 降圧用
絶縁種別A1次電圧220V(丸ピンプラグ付コード)2次電圧100V(コンセント付コード)仕様ケース入り付属品入力コード 1.5m、出力コード 30cm種別降圧変圧器取付穴径(Φmm)4.8×6.8
海外・国内兼用型 変圧器 SUシリーズ スワロー電機海外・国内兼用型 変圧器 SUシリーズスワロー電機(2件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷から43日以内出荷
国内の製品を海外であるいは海外の製品を国内で使用できます。 各国の電圧事情に対応できます。(入力電圧切替装置付)
用途ビデオ・パソコン・オーディオ・電気毛布・食器乾燥器・冷蔵庫・コタツ・炊飯器・ホットプレート・電子レンジ等絶縁種別B仕様単相 単巻入力電圧切替装置付付属品入力コード 1.3mコンセント出力平ピン(A-2)丸ピン(C-2)共用保護機能ノーヒューズブレーカー
単相 複巻 変圧器 SCシリーズ スワロー電機単相 複巻 変圧器 SCシリーズスワロー電機
4,298税込4,728特価
1台
当日出荷から18日以内出荷
作業時間を大幅に短縮 アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
据置型アップ変圧器 日章工業据置型アップ変圧器日章工業
18,980税込20,878
1台
5日以内出荷
海外製品を日本で使用できる。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
質量(g)(総質量)6000種類据置型アップ変圧器周波数(Hz)50/60本体質量(g)5800出力電圧(V)AC220~240入力電圧(V)AC100容量(W)550保護機能温度ヒューズ/管ヒューズ、注意:切れたら復帰はできませんコード長さ(cm)約170電源プラグ(本体)Aコンセント(出力)AC共用<1個付き>RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×113×151使用可能国日本
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら