カテゴリ

  • 電動工具(19)
    • 変圧器/トランス(19)
絞り込み
ブランド
  • スワロー電機(5)
  • 山菱電機(1)
  • TRUSCO(1)
  • IKURATOOLS(育良精機)(1)
  • SUZUKID(スズキッド)(6)
  • 日動工業(2)
  • ハタヤリミテッド(2)
  • キシデンテクノ(キシデン工業)(1)
入力電圧(V)
  • AC100(12)
  • AC100~240(1)
  • AC110(3)
  • AC110~130(1)
  • AC120(3)
  • AC200(15)
  • AC220(3)
  • AC220~230(1)
  • AC230(2)
  • AC240(4)
出力電圧(V)
  • 100
  • 0~130(1)
  • 0~240(1)
  • 0~260(2)
  • 10~110(1)
  • 91~115(1)
  • 110(2)
  • 115(14)
  • 120(2)
  • 125(2)
  • 130(1)
  • 200(4)
  • 220(3)
  • 220~230(2)
  • 230(2)
  • 230~240(1)
  • 240(3)
容量(kVA)
  • 0.15(1)
  • 0.35(1)
  • 0.51(1)
  • 0.55(2)
  • 1(4)
  • 1.5(5)
  • 1.7(1)
  • 2(7)
  • 2.5(2)
  • 3(13)
  • 5(3)
タイプ
  • 昇圧(5)
  • 降圧(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「変圧器」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トランストランスタープラスワン(昇圧・降圧兼用タイプ) SUZUKID(スズキッド)トランストランスタープラスワン(昇圧・降圧兼用タイプ)SUZUKID(スズキッド)
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷
リアパネルにあるねじを差替えるだけで、入力電源は100Vでも200Vでも使用できます。電源を接続してブレーカーを「入」にすれば、コンセントに100V/115Vが出力されます。100V固定コンセントが2個、100V/115V切替えコンセントが2個付いており状況に合わせて選択できます。24時間続けてご使用できる30A連続タイプです。昇圧/降圧兼用変圧器です。
トラスコ品番818-6011幅(mm)200質量(kg)16高さ(mm)320タイプ昇圧/降圧兼用奥行(mm)320出力電圧100V/115V容量(kVA)3出力電流(A)30コンセント出力100V×2、100V/115V×2相数単相電線仕様VCTF3.5mm[[の2乗]]×3C×2m保護機能安全ブレーカー30A入力電圧100V/200V
100V/200V/昇圧/降圧兼用ポータブル変圧器 トランスターユニバーサル SUZUKID(スズキッド)100V/200V/昇圧/降圧兼用ポータブル変圧器 トランスターユニバーサルSUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
55,980税込61,578
1個
当日出荷
昇圧・降圧兼用ポータブル変圧器です。100Vの電圧を200Vに昇圧、200Vの電圧を100Vに降圧できます。付属品(P-361)の100V専用アダプターの使用により電源プラグ交換が不要です。定格容量は3KVAで連続使用出来ます。
用途昇圧・降圧兼用ポータブル変圧器。入力電圧(V)100/200兼用出力電圧(V)100/115/200/230出力定格容量(kVA)3セット内容接地3p・250・20A電源プラグ、100V専用アダプター(変換プラグ含む)質量(g)16000周波数(Hz)50/60兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)160×280×242トランスオートトランス出力コンセント容量接地2P・125V15A2ケ、接地2P・250V・15A1ケ
変圧器 ボルマスター キシデンテクノ(キシデン工業)変圧器 ボルマスターキシデンテクノ(キシデン工業)
249,800税込274,780
1台
91日以内出荷
安全性重視 屋外防滴型変圧器 ダウントランス
質量(kg)52コンセント個数8個定格容量5KVA分類絶縁型(複巻)降圧変圧機電源コード(m)なし奥行D×幅W×高さH(mm)410X390X390二次側出力100V115A一次側入力電圧200V
ノーデントランス SUZUKID(スズキッド)ノーデントランスSUZUKID(スズキッド)
53,980税込59,378
1台
翌々日出荷
昇圧、昇圧専用で100V30Aのコンセントが付いている農事関係向けポータブル変圧器です。
用途大出力端子付き100/200V兼用昇、降圧兼用変圧器出力電圧(V)100/115入力電圧(V)100/200周波数(Hz)50/60定格容量3kVA連続コンセント出力100V/115V×各1、100V30A×1相数単数
200V降圧専用ポータブル変圧器 トランスターV SUZUKID(スズキッド)200V降圧専用ポータブル変圧器 トランスターVSUZUKID(スズキッド)
25,980税込28,578
1個
当日出荷
エコノミータイプの変圧器です。 200Vを100V/115Vに変圧する変圧器です。
用途200V降圧専用ポータブル変圧器。入力電圧(V)200出力定格容量(kVA)1.5、(連続)3出力電圧(V)100/115タイプ降圧専用コンセント出力100V/115V各2ヶ定格時間(分)30
変圧器 ポータブルトランス(降圧・昇圧兼用タイプ) TRUSCO変圧器 ポータブルトランス(降圧・昇圧兼用タイプ)TRUSCO(4件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
予約販売
1台で昇圧・降圧に対応した兼用型の現場へ持ち運び可能な変圧器です。電気製品のパワー不足解消に最適です。電圧降下対策に最適です。
用途現場に200Vしかなく100Vの電動工具を使用したい時に、電圧ドロップ現象による工具のパワー不足の解消に入力電圧(V)100・200容量(kVA)3出力電圧(V)100・115タイプ降圧・昇圧兼用仕様屋内型トラスコ品番764-4639質量(kg)14.5電流(A)30入力プラグ三相200V接地3P20A入力/出力100・200/100・115V電線仕様(一次)3.5mm2×2m保護機能安全ブレーカー30A
ハタヤ トランスル 昇降圧兼用型 単相200V・100V 3.0kVA ハタヤリミテッドハタヤ トランスル 昇降圧兼用型 単相200V・100V 3.0kVAハタヤリミテッド(1件のレビュー)
119,800税込131,780
1台
8日以内出荷
使用機器に適した電圧を作る変圧器です。100V・200Vどちらでも必要な電源を供給します。
用途100Vの電源が欲しいが200Vのコンセントしかないとき。200Vの電源が欲しいが100Vのコンセントしかないとき。入力電圧(V)(一次側)100・200容量(kVA)3出力電圧(V)(二次側)100×1・115×1・200×1・200×1タイプ昇降圧兼用型仕様屋内型トラスコ品番370-3410質量(kg)21.7電流(A)【1時間定格】15(200V)、30(100V)、【連続定格】13(200V)、26(100V)出力電流(A)二次側:(一時間定格)30A、(連続定格)22A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)236×234×216電線仕様(一次)2.1m保護機能過負荷短絡保護兼用型漏電遮断器
トランスル ハタヤリミテッドトランスルハタヤリミテッド(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1台
翌日出荷
使用機器に適した電圧を作る変圧器です。
用途降圧型 単相200V→100・115Vタイプ降圧型電流(A)二次側出力電流:(一時間定格)30、(連続定格)22電圧(V)(入力/出力)200/100×2・115×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)236×234×216電線長さ(m)(一次)1.6保護機能安全ブレーカー仕様屋内型出力電圧(V)100・115入力電圧(V)200
変圧器トラパック( 降圧専用タイプ) 日動工業変圧器トラパック( 降圧専用タイプ)日動工業
68,980税込75,878
1台
当日出荷から3日以内出荷
連続使用できます。 200Vより降圧した100Vは電圧ドロップを解消し電動工具の過熱、焼損を防ぎます。 現場に200Vしかなく100Vの電動工具を使用したい時、200Vを降下して使用すると電圧降下が少ないので、安定した電源供給ができます。
保護機能安全ブレーカー仕様屋内型タイプ降圧専用出力電圧(V)100・115入力電圧(V)200
交流安定化電源 山菱電機交流安定化電源山菱電機(1件のレビュー)
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
単巻変圧器を応用した安定化電源で波形歪がありません。 負荷を選びません。 効率が良いです。
用途各種試験の安定電圧供給。 計測器。 照明用電源。 検査ライン。質量(kg)12入力電圧(V)100出力電流(A)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×260×190
ポータブルトランス IKURATOOLS(育良精機)ポータブルトランスIKURATOOLS(育良精機)(11件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
電気製品のパワー不足解消に!!電圧降下対策に!!
用途工務店、木工所、農林業、各種工事、展示会など電動工具等の電源に。定格連続ケーブル長(m)(入力)2
海外用 変圧器 SU-Gシリーズ スワロー電機海外用 変圧器 SU-Gシリーズスワロー電機(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
8日以内出荷から43日以内出荷
国内の製品を海外で使用できます。各国の電圧事情に対応できます。(入力電圧切替装置付)
用途ビデオ・パソコン・オーディオ・電気毛布・食器乾燥器・冷蔵庫・コタツ・炊飯器・ホットプレート・電子レンジ等絶縁種別B仕様単相 単巻入力電圧切替装置付付属品入力コード 1.3mコンセント出力平ピン(A-2)保護機能ノーヒューズブレーカー
海外・国内兼用型 変圧器 SUシリーズ スワロー電機海外・国内兼用型 変圧器 SUシリーズスワロー電機(2件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷から43日以内出荷
国内の製品を海外であるいは海外の製品を国内で使用できます。 各国の電圧事情に対応できます。(入力電圧切替装置付)
用途ビデオ・パソコン・オーディオ・電気毛布・食器乾燥器・冷蔵庫・コタツ・炊飯器・ホットプレート・電子レンジ等絶縁種別B仕様単相 単巻入力電圧切替装置付付属品入力コード 1.3mコンセント出力平ピン(A-2)丸ピン(C-2)共用保護機能ノーヒューズブレーカー
海外・国内用 変圧器 AGシリーズ スワロー電機海外・国内用 変圧器 AGシリーズスワロー電機(2件のレビュー)
34,980税込38,478
1台
当日出荷から15日以内出荷
国内の製品を海外であるいは海外の製品を国内で使用できます。各国の電圧事情に対応できます。(入力電圧切替装置付)
海外用 変圧器 PALシリーズ スワロー電機海外用 変圧器 PALシリーズスワロー電機(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1個ほか
当日出荷から43日以内出荷
出力電圧(V)AC100
降圧 変圧器 ケース入り TBシリーズ スワロー電機降圧 変圧器 ケース入り TBシリーズスワロー電機(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
10日以内出荷から12日以内出荷
単相 単巻 降圧用現場工事用・携帯変圧器
絶縁種別B出力100V、115Vコンセント個数4入力200V電線仕様-長さ(m)2電線仕様-芯数3電線仕様-太さ(mm)2プラグ4P 20A
ニュートラパック(降圧専用トランス) 日動工業ニュートラパック(降圧専用トランス)日動工業(1件のレビュー)
57,980税込63,778
1個
当日出荷から3日以内出荷
電源・電圧が異なりお困りの方。 200 V 現場で100 V が欲しい こんな時トラパックが役立ちます。 全機種に絶縁B 種トランスを使用しています。 全機種にメーターが内蔵され、安全ブレーカー又は漏電しゃ断器付の為、信頼性抜群です。
出力電圧(V)100・115入力電圧(V)200コンセント出力三極×2 115V、三極×2 100V仕様連続使用タイプ降圧専用一次側ケーブルVCT2×3×2入力プラグ3P+E四極20A
100V/200V/昇圧/降圧兼用ポータブル変圧器 トランスターキュービー SUZUKID(スズキッド)100V/200V/昇圧/降圧兼用ポータブル変圧器 トランスターキュービーSUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
昇圧、降圧どちらでもOK。100V→115V、200V→100/115Vへと変圧できるため用途が広がります。 使用頻度の高い100Vコンセントが2個ついているため本器の能力を余すことなく発揮することができます。
定格容量1.5KVA連続、3KVA30分付属品200V用ゴムプラグ(接地3P-20A-250V)1個、100V用ゴムプラグ(2P-15A-125V)1個質量(kg)約7タイプ昇降圧兼用周波数(Hz)50/60出力電圧(V)100/115入力電圧(V)100/200兼用コンセント出力100V出力コンセント2個115V出力コンセント1個相数単相
100V/200V/昇圧/降圧兼用ポータブル変圧器 トランスタープラアップ SUZUKID(スズキッド)100V/200V/昇圧/降圧兼用ポータブル変圧器 トランスタープラアップSUZUKID(スズキッド)(2件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
当日出荷
リアーパネルにあるネジを差し替えるだけで入力電源100Vでも200Vでも使用できます。 電源を接続してブレーカを「入」にすればコンセントに100V/115Vが出力されます。 下側2個には100Vが、上側2個には115Vが出力されていますので電動工具の状態によって使い分けてください。
定格容量3KVA連続トラスコ品番818-6010質量(kg)約16周波数(Hz)50/60出力電圧(V)100/115入力電圧(V)100/200コンセント出力100V、115V各2個相数単相
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら