8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
国内の製品を海外であるいは海外の製品を国内で使用できます。各国の電圧事情に対応できます。(入力電圧切替装置付)
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

半導体を使用しないため、ノイズが出ません。 特殊配分によるカーボン刷子を摺動出力電圧を断続することなく、連続的に0より任意の電圧まで可変します。
仕様電圧計なし 出力電圧(V)0~130 入力電圧(V)100 相数単相2線 種別据置型 温度上昇(コイル)65℃、(鉄芯)55℃ 冷却方式自冷式 出力変動率(%)5以下 周囲湿度(%RH)35~85 定格時間4時間 周囲温度(℃)0~40 端子M6
1個
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

国内の製品を海外であるいは海外の製品を国内で使用できます。 各国の電圧事情に対応できます。(入力電圧切替装置付)
用途ビデオ・パソコン・オーディオ・電気毛布・食器乾燥器・冷蔵庫・コタツ・炊飯器・ホットプレート・電子レンジ等 絶縁種別B 仕様単相 単巻入力電圧切替装置付 付属品入力コード 1.3m コンセント出力平ピン(A-2)丸ピン(C-2)共用 保護機能ノーヒューズブレーカー
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台ほか
20,980 税込23,078
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
31,980 税込35,178
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エコノミータイプの変圧器です。 200Vを100V/115Vに変圧する変圧器です。
用途200V降圧専用ポータブル変圧器。 入力電圧(V)200 出力定格容量(kVA)1.5、(連続)3 出力電圧(V)100/115 タイプ降圧専用 コンセント出力100V/115V各2ヶ 定格時間(分)30
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

日本の100V電源に接続して、220Vに昇圧して出力可能。日本のコンセントからアメリカや中国、ヨーロッパなどの海外の電化製品を使用可能。容量は500VA、1000VA、1500VAの3種類。220Vの出力ソケットはユニバーサル仕様のマルチタイプソケット、またはSEタイプソケットで各種タイプの海外プラグ形状に対応。
タイプ昇圧 周波数(Hz)50/60(入力による) 出力SEタイプ(220V)、ユニバーサル(220V)
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

国内の製品を海外で使用できます。各国の電圧事情に対応できます。(入力電圧切替装置付)
用途ビデオ・パソコン・オーディオ・電気毛布・食器乾燥器・冷蔵庫・コタツ・炊飯器・ホットプレート・電子レンジ等 絶縁種別B 仕様単相 単巻入力電圧切替装置付 付属品入力コード 1.3m コンセント出力平ピン(A-2) 保護機能ノーヒューズブレーカー
1台
34,900 税込38,390
8日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)