カテゴリ

  • 電動工具(10)
    • 変圧器/トランス(10)
絞り込み
ブランド
  • スワロー電機(3)
  • IKURATOOLS(育良精機)(1)
  • 東京理工舎(1)
  • 日動工業(3)
  • ハタヤリミテッド(1)
  • bitstrong(1)
入力電圧(V)
  • AC100(3)
  • AC110(1)
  • AC120(1)
  • AC200(5)
  • AC220(1)
  • AC220~230(1)
  • AC230(1)
  • AC240(2)
出力電圧(V)
  • 0~240(1)
  • 100(6)
  • 110(1)
  • 115(6)
  • 120(1)
  • 125(2)
  • 200(1)
  • 220(1)
  • 230(1)
  • 240(1)
容量(kVA)
  • 2
  • 0.15(1)
  • 0.35(1)
  • 0.5(1)
  • 0.51(2)
  • 0.55(1)
  • 1(5)
  • 1.5(6)
  • 2.5(1)
  • 3(13)
  • 5(2)
タイプ
  • 昇圧(3)
  • 降圧(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「変圧器」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
100V→115V、220V 変圧器 bitstrong100V→115V、220V 変圧器bitstrong
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
日本の100V電源に接続して、同時に115Vと220Vの両方に昇圧して出力可能。日本のコンセントからアメリカや中国、ヨーロッパなどの海外の電化製品を使用可能。容量は1000VA、2000VA、3000VAの3種類。115Vの出力ソケットはAタイプでNEMA5-15(100V15A)、NEMA5-20(100V20A)の両方に対応。220Vの出力ソケットはユニバーサル仕様のマルチタイプソケットで各種タイプの海外プラグ形状に対応。
タイプ昇圧周波数(Hz)50/60(入力による)出力NEMA 5-20Rタイプ(115V)、ユニバーサル(220V)
トランスル ハタヤリミテッドトランスルハタヤリミテッド(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1台
翌日出荷
使用機器に適した電圧を作る変圧器です。
用途降圧型 単相200V→100・115Vタイプ降圧型電流(A)二次側出力電流:(一時間定格)30、(連続定格)22電圧(V)(入力/出力)200/100×2・115×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)236×234×216電線長さ(m)(一次)1.6保護機能安全ブレーカー仕様屋内型出力電圧(V)100・115入力電圧(V)200
変圧器トラパック( 降圧専用タイプ) 日動工業変圧器トラパック( 降圧専用タイプ)日動工業
68,980税込75,878
1台
当日出荷から3日以内出荷
連続使用できます。 200Vより降圧した100Vは電圧ドロップを解消し電動工具の過熱、焼損を防ぎます。 現場に200Vしかなく100Vの電動工具を使用したい時、200Vを降下して使用すると電圧降下が少ないので、安定した電源供給ができます。
保護機能安全ブレーカー仕様屋内型タイプ降圧専用出力電圧(V)100・115入力電圧(V)200
スライドトランス(単相据置型) 東京理工舎スライドトランス(単相据置型)東京理工舎
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
入力電圧が不安定な時、あるいは出力電圧によって機器の作動を変化させたい時などに大変便利で、しかも経済的な機種です。高度な設計技術と生産技術によって、部品から製品まで標準化された単巻揚動変圧器です。
ポータブルトランス IKURATOOLS(育良精機)ポータブルトランスIKURATOOLS(育良精機)(11件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
電気製品のパワー不足解消に!!電圧降下対策に!!
用途工務店、木工所、農林業、各種工事、展示会など電動工具等の電源に。定格連続ケーブル長(m)(入力)2
海外・国内兼用型 変圧器 SUシリーズ スワロー電機海外・国内兼用型 変圧器 SUシリーズスワロー電機(2件のレビュー)
58,980税込64,878
1台
当日出荷から43日以内出荷
国内の製品を海外であるいは海外の製品を国内で使用できます。 各国の電圧事情に対応できます。(入力電圧切替装置付)
用途ビデオ・パソコン・オーディオ・電気毛布・食器乾燥器・冷蔵庫・コタツ・炊飯器・ホットプレート・電子レンジ等絶縁種別B仕様単相 単巻入力電圧切替装置付付属品入力コード 1.3mコンセント出力平ピン(A-2)丸ピン(C-2)共用保護機能ノーヒューズブレーカー
海外用 変圧器 PALシリーズ スワロー電機海外用 変圧器 PALシリーズスワロー電機(2件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷から43日以内出荷
出力電圧(V)AC100
降圧 変圧器 ケース入り TBシリーズ スワロー電機降圧 変圧器 ケース入り TBシリーズスワロー電機(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
10日以内出荷から12日以内出荷
単相 単巻 降圧用現場工事用・携帯変圧器
絶縁種別B出力100V、115Vコンセント個数4入力200V電線仕様-長さ(m)2電線仕様-芯数3電線仕様-太さ(mm)2プラグ4P 20A
ハイパワー(昇圧専用トランス) 日動工業ハイパワー(昇圧専用トランス)日動工業(3件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
当日出荷
電源・電圧が異なりお困りの方。 電圧降下でお困りの方、モーターの回転が落ちてお困りの方。 電圧を15%・20%アップしたい こんな時ハイパワーが役立ちます。 全機種に絶縁B 種トランスを使用しています。 全機種にメーターが内蔵され、安全ブレーカー又は漏電しゃ断器付の為、信頼性抜群です。
質量(kg)8出力電圧(V)115・125入力電圧(V)100電気容量(kVA)2.0仕様アース付タイプ昇圧専用電流(A)20
ニュートラパック(降圧専用トランス) 日動工業ニュートラパック(降圧専用トランス)日動工業(1件のレビュー)
57,980税込63,778
1個
当日出荷から3日以内出荷
電源・電圧が異なりお困りの方。 200 V 現場で100 V が欲しい こんな時トラパックが役立ちます。 全機種に絶縁B 種トランスを使用しています。 全機種にメーターが内蔵され、安全ブレーカー又は漏電しゃ断器付の為、信頼性抜群です。
出力電圧(V)100・115入力電圧(V)200コンセント出力三極×2 115V、三極×2 100V仕様連続使用タイプ降圧専用一次側ケーブルVCT2×3×2入力プラグ3P+E四極20A
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら