40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外装・内装・屋根の多用途シーリング材です。 水性塗料による塗装ができます。 広範囲の下地材料への接着性に優れ、耐久性に優れています。 低温時の押し出し性に優れ、冬季でも使いやすくなっています。 塩ビ鋼鈑、ステンレスなど各種材料への接着性が優れています。 カビの発生が少なくなっています(防カビ剤配合)。 はっ水汚染(染み出し)がシリコーン系シーリング材などに比較し少なくなっています。 仕上げ塗装への汚染が少ないです。※メーカー比
用途一般建築の内外装目地。 モルタル・コンクリートの目地。 塩ビ鋼板・金属屋根の接合部シール。 各種屋根材のシール。 車両(荷室パネル)目地、船舶窓枠、継ぎ目シール。 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆ 仕様【推奨プライマー】MP1000 タイプ防カビタイプ 主成分変成シリコーン樹脂 危険物の類別指定可燃物 特性高耐久性、塗装可
1本(333mL)ほか
739 税込813
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

外装・内装・屋根のヒビ割れ補修に最適の多用途シーリング材です。 水性塗料による塗装ができます。 塩ビ鋼鈑、ステンレスなど各種材料への接着性が優れています。 耐候性が良く、長期間ヒビ割れしません。 低温時の押し出し性に優れ、冬季でも使いやすくなっています。 カビの発生が少なくなっています(防カビ剤配合)。 はっ水汚染(染み出し)がシリコーン系シーリング材などに比較し少なくなっています。
用途外壁各種建材パネル、ボード類の目地シール。 ALC板、スレート板の各種目地シール、クラック補修。 屋根材、板金の目地シール。 配管取付け部、空調ダクト廻りのシール。 浴室、洗面化粧台、厨房などの目地シール。 車輛、船舶の窓枠のシール。機械、電機部品接続部のシール。
1本(333mL)ほか
749 税込824
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

変成シリコーンシーラント ノンブリードタイプ モノタロウ 動画あり
ノンブリードタイプですので塗装材を汚染しにくく、塗装前の目地処理に最適です。 低モジュラスで窯業系サインディング板にご使用いただけます。
用途ALC板・サイディング板の目地シール 一般建築物の内装・外装目地のシール 塩ビ鋼板、カラートタンなどの各種屋根材のシール 不揮発分98% タイプ防カビタイプ 規格JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会) 硬度25(shoreA) 破断伸度(%)250 比重1.56 引張強度(N/mm2)(60%)0.15、(最大)0.28 タックフリータイム(分)60 スランプ(mm)0 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.5kg RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本(333mL)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

弾力性。耐水性。 耐熱性。耐寒性。耐候性。 低温作業性。塗装可。
用途塩化ビニール鋼板など広範囲の材料への密着性に優れています。 一般建築物の内外装目地のひび割れ。 モルタル・コンクリートのひび割れ。 浴室・洗面所・洗い場での壁と設備機器とのスキ間シール。 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(333mL)ほか
739 税込813
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

低モジュラスタイプ サイディング目地特有のムーブメントへの追従性に優れる 仕上げ塗装の適用が可能
用途窯業系サイディング目地、RC・モルタル目地、ALC目地、サッシ回り目地 成分1成分形変成シリコーン系 伸び(%)(破壊時)アルミニウム板/696(23℃)、779(-20℃)、モルタル板/700(23℃)、683(-20℃) 密度1.45 外観各色ペースト状 有効期間12ヶ月(25℃以下貯蔵) 耐久性8020相当 タックフリータイム(分)180~300(20℃) 弾性復元性(%)39 押出し性(5℃)s4 体積損失(%)1
1ケース(320mL×10本)
8,798 税込9,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

従来のボンド変性シリコンコークの特長を生かしたまま速硬化を追求したタイプです。その他耐熱性、耐寒性、耐久性、耐候性、低温作業性、貯蔵安定性に優れ、塗装も可能。
用途一般建築物外装の各種目地・スキ間シール 冷蔵庫・温蔵庫コンテナーなどのシール バス・キッチン・洗面所・サニタリーなどの各ユニット製品のシール 自動車・車輌・船舶部品のシール シート防水の端末処理 金属・プラスチック類の接着 大型タイル・装飾ガラス・鏡などの接着
1本(333mL)ほか
839 税込923
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
用途サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。 硬さ25(Hs) 脆化温度(℃)-45 伸び(%)500 耐熱温度(℃)150 密度1.02 押出し可能温度(℃)-15~+50 使用温度範囲(℃)-50~150 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(330mL)ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
用途サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(330mL)ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

建築用シーリング材2成分形変成シリコーン系 耐久性: JIS A 5758のクラスはF-25LMを取得しています(耐久性区分は9030)。 収縮性: 硬化による体積収縮がほとんどありません。 作業性: 施工気温に応じた作業性と硬化性を備えています。 接着性: 専用プライマーを使用することにより、各種被着体に対し強固に接着します。
用途金属およびプレキャストコンクリート板の各種目地 RC造の各種目地 各種パネル・ボード塗装目地 窓枠まわり 適合#9 性能低モジュラス、動的追従性良好、クラスF-25LM(耐久性9030) カラーマスター方式 改正建築基準法(JIS対応)JIS A5758 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆ 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1缶(4L)
4,698 税込5,168
5日以内出荷

シリコンシーラント モノタロウ 定期注文 動画あり
ガラス・サッシまわり、長尺屋根の突合せ、室内間仕切り、化粧目地など建築物の内外装など幅広くシーリング効果を発揮します。 金属に対する腐食がほとんどありません。 耐候性・耐久性に優れています。
用途建物のガラスやサッシ回りの水密・気密シール。 浴槽・洗面台と壁の継ぎ目シール。 セラミックタイルの接着補修と目地シール。 材質シリコーン混和物 規格JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会) 硬さ15~30 引張強度(MPa)1.0以上 指触乾燥時間(分)20以下(JIS A1439による) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(310mL)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

補修シール後の汚染が大変少なくなっています(メーカー従来品比)ので、長く補修箇所の美観を保ちます。 表面皮膜が速く張る速硬化タイプのため、ちょっとした補修に適しています。 接着剤に近い強力な接着性をもつため、金属材の固定に使用できます。 硬化後はゴム状で弾力性を保つため、補修部分がひび割れたりしません。 硬化後、水性塗料の上塗りが出来ます。 有機溶剤を含まないため肉やせが無く、安心してお使い頂けます。 抗菌・防カビ剤配合品です。
用途金属継ぎ目のシール トタンやダクトの接続に 住まいの内・外装金属系建材のひび割れ・雨漏れの充填・補修・防水シール ダークグレー 容量(mL)120 質量(g)182 付属品ノズル 主成分変成シリコーン樹脂 標準使用量幅5mm×深さ5mmの場合:本品1本で約4.5m使用可能 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 特性防カビ抗菌、水性塗料可 被着材の素材金属(アルミ、鉄、ステンレス、銅など)、コンクリート、モルタル、タイル、プラスチック(ポリカーボネート、ABS、塩化ビニル、アクリルなど)
1本(120mL)ほか
859 税込945
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外装・内装・屋根のヒビ割れ補修に最適の多用途シーリング材です。 仕上がりの速い速硬化タイプです。 摩耗に強い高モジュラス・高強度タイプです。 各種材料に対して接着性が優れています(接着しないものやプライマーの必要なものがあります)。 塗料の適合性に優れたノンブリードタイプです。 耐紫外線性・耐久性に優れています。 防カビ剤配合の為、カビの発生が少ないです。
用途一般建築物内外装各種目地や亀裂補修。 溶接部やボルト止め部のシール。 アクリル板や各種エンプラの接合部。 塩ビ鋼板やフッ素鋼板、折板の接合部。 貫通部回り・ダクト回りのシール。 仕様【推奨プライマー】MP1000 成分変成シリコーン系 タイプ防カビタイプ、速硬化タイプ 硬化速度【24時間後】5℃/2.2mm、23℃/3.0mm 主成分変成シリコーン樹脂 比重1.45 標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート 不揮発分0.95 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆ 密度(g/cm3)1.45 指触乾燥時間(分)5℃:60、23℃:20 外観均一ペースト状 タックフリータイム(分)23℃/20、5℃/60 危険物の類別指定可燃物 ゴム硬度40 RoHS指令(10物質対応)対応 特性塗装可、高耐久性、高耐候性、高モジュラス ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
1本(333mL)ほか
1,290 税込1,419
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高モジュラス、高強度、速硬化の性能を付与した高性能シーリング材です。 金属・樹脂・塗装面など各種材料への接着性に優れています。 ゴム硬度が高いのでブラシや摩耗に強く、上塗り塗料が割れにくい。 表面のベタつきが少なく、汚れがつきにくい。 無溶剤でフタル酸エステル系可塑剤を含みません。 肉やせが無く1回できれいに仕上がります。 耐熱性が良好です。防かび剤配合タイプです。 常乾塗装、焼き付け塗装がともに可能です。 硬化が速く、ニオイも少ないです。
用途金属・塗装面のシール 配管・ダクト・開口部まわりのシール 各種車輌の製造・補修 自動車ボディー継ぎ目のシール 冷暖房・自動販売機・各種ボックスのシール コンテナのシール 車輛・建築物の防水端末のシール接着 瓦・金属折板屋根のシール接着 成分変成シリコーン樹脂系
1本(333mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルコール型・防カビタイプのシリコーンシーラントです。 ポリカーボネート、アクリル樹脂など各種プラスチックに優れた接着性を有します。 各種金属、ガラス、コンクリート、タイル、陶磁器など広範囲の素材にも接着性が優れています。 アルコールタイプなのでオキシムタイプに比べて低臭です。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐疲労性、復元性など優れた性能を発揮します。 硬化途上、目地の動きによる表面クラックが発生しにくいシーラントです。 8051Nは防カビタイプでカビの発生し易い箇所へのシールに最適です。
用途ポリカーボネート、アクリルなど各種プラスチックと下地の取合い目地。 各種構造物に於ける金属、ガラス、タイル、陶磁器と下地の取合い目地。 塗装アルミサッシ目地。 車両、船舶、家電品(冷蔵庫など)の隙間充填。 絶縁シール、ケーブルなどの端末処理。 ボックスカルバート等土木構造物の目地。 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆ 成分シリコーン系アルカリタイプ 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(330mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

工場ライン使用に適した速硬化タイプ。
用途冷蔵庫、自動販売機の継ぎ目。自動車、車両等のボディの継ぎ目。機械、電気部品などの接合部。
1本ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

建築物の内外装を問わずに使える高性能シーリング材。もちろん水回りの用途にも適しています。
用途建物のガラスやサッシ回りの水密・気密シール。 浴槽・洗面台と壁の継ぎ目シール。 セラミックタイルの接着補修と目地シール。 仕様弾力性・高耐水性・耐熱性・耐寒性・耐久性・耐候性・塗装不可 成分シリコーン樹脂系 使用温度範囲(℃)-40~150 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆ 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
1本(330mL)ほか
649 税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

広範囲の塗材が塗装でき、塗装後ほとんど汚染しない。 低モジュラスで柔軟性に富む。 耐久性、耐候性に優れる。 低温時の押し出し性に優れる。 専用プライマーの使用により、広範囲の下地材料への接着性に優れる。 肉やせが少ない。厚生労働省指針値策定(2002年1月22日現在)の13物質を使用していない。
用途窯業系サイディングの目地。 ALC板など各種外装建材の目地。 窯業系サイディングとALC板などとサッシ、各種屋根材との取合目地。 その他、一般建築物の内外装目地。 モルタル、コンクリートの亀裂補修。 成分変成シリコーン樹脂 容量(mL)320 規格JIS A 5758 建築用シーリング材 主成分変成シリコーン樹脂 原材料変成シリコーン樹脂 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
1本(320mL)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
用途サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(330mL)ほか
599 税込659
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

高透明で多用途なシーリング材です。 クリアなので施工部の色を気にせず使用できます。 広範囲の下地材料への接着性・耐久性に優れています。 低温時の押し出し性に優れ、冬季でも使いやすいです。 はっ水汚染(しみ出し)が少ないです。 硬化後に塗料がのります。ノンブリードタイプです。
用途ガラリ、ベントキャップ、ダクト、配管貫通部まわりの目地 一般建築の内外装目地 モルタル・コンクリートの目地 色・風合いが異なる部位にまたがる目地 施工部のコーキングを目立たせたくない部位 直射日光が当たらない屋内のガラス目地 仕様【ヘラ慣らし可能時間】8分(23℃湿度50%) 成分変成シリコーン系 クリア タイプノンブリードタイプ 硬化速度【24時間後】5℃/1.7mm、23℃/3.1mm 主成分変成シリコーン樹脂 標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート 不揮発分0.93 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆ 指触乾燥時間(分)23℃:300 粘度(Pa・s)190 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 特性高透明、高耐久性、塗装可、中モジュラス ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
1本(333mL)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外装・内装・屋根のヒビ割れ補修に最適の多用途シーリング材です。 水性・溶剤系塗料など各種塗料の塗装性に優れています(シリーズ最高の塗装性)。 硬化後の汚染が少ないノンブリードタイプです。 フッ素塗装鋼板など難接着材料にも接着します(接着しない材料もあるので事前に必ず確認してください)。 塗装無しでも長期耐候性・耐久性に優れています(シリーズ最高の耐候性)。 防カビ剤配合の為、カビの発生が少ないです。 はっ水汚染(染み出し)がシリコーン系シーリング材などに比較し少なくなっています。
用途一般建築内外装の各種目地。 コンクリート・モルタルの亀裂補修。 アスファルトルーフィングなど各種屋根材に。 フッ素塗装鋼板、ガルバリウム鋼板などの目地シール。 カラー鋼板や塩ビ鋼板の合わせ目。ダクト回りや溶接部。 塗装の下地シールに。 仕様【推奨プライマー】MP1000 成分変成シリコーン系 タイプ防カビタイプ 硬化速度【24時間後】5℃/1.0mm、23℃/2.7mm 主成分変成シリコーン樹脂 標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート 不揮発分0.96 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆ 密度(g/cm3)1.48 指触乾燥時間(分)5℃:360、23℃:120 外観均一ペースト状 タックフリータイム(分)23℃/120、5℃/360 ゴム硬度28 特性塗装可、高耐久性、高耐候性、中モジュラス ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
1本(120mL)ほか
878 税込966
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

低モジュラスタイプ 窒業系サイディング目地特有のムーブメントへの追従性に優れる ほとんどの塗料に対して汚染性、付着性に優れたノンブリードタイプ
用途窯業系サイディング目地、RC・モルタル目地、ALC目地、サッシ回り目地 伸び(%)(破壊時)アルミニウム板/390(23℃)、480(-20℃)、モルタル板/400(23℃)、420(-20℃) 密度1.48 外観各色ペースト状 有効期間12ヶ月(25℃以下貯蔵) 耐久性8020相当 タックフリータイム(分)180~300(20℃) 弾性復元性(%)38 押出し性(5℃)s4.5 体積損失(%)4.8
1ケース(320mL×10本)
9,898 税込10,888
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(333mL×10本)
18,980 税込20,878
3日以内出荷

耐熱性、耐寒性、耐薬品性良好。ペインタブルタイプの商品です。-40~120℃の広い範囲にわたって良好なゴム弾性を保ちます。脱アルコールタイプですので、金属への腐食性や不快臭がありません。ペインタブルタイプです(塗装可能)。ノンサグ品です(タレ性が少ないタイプ)。フタル酸エステルを含みません。
用途後塗装の必要な部位のシール剤。 トラスコ品番547-9963 容量(mL)330 タイプ変成シリコーン 使用温度範囲(℃)-40~120 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量330g
1本
6,798 税込7,478
3日以内出荷

プラシールS-1は、樹脂管と高温環境下で長時間接触する箇所に使用いただけます。耐熱性優秀(硬化後110℃X1000時間の環境下に於いても収縮やひび割れ、スランプ等がないため、高温箇所でのシールに最適です。硬化後も一定の弾力性を維持しますので、振動追従が懸念される箇所に最適です。本製品は防水性IP44(人体・固物に対する保護等級4、水の浸入に対する保護等級4)の試験に合格しています作業簡単な等量配合(A剤とB剤を混ぜ合わせて硬化します。配分は1:1の割合ですので、誰でも簡単に取り扱い可能です。またパテ状ですので、たれる心配も少なく、壁面使用や巻きつけ施工も可能です。高い難燃性(UV-94 V-0相当)
用途樹脂製配管・給湯配管・蒸気配管まわりのシールとして。太陽光発電システム内の配管貫通箇所のシールとして。 色調グレー(基剤/青 硬化剤/オレンジ) 荷姿基剤75g・硬化剤75g 比重1.7 混合比1:1 可使時間(時間)1 硬化時間(時間)目安:48 硬度(HAD)54
1箱(10パック×2セット)
16,980 税込18,678
3日以内出荷

速硬化型変成シリコンシールです。 POSシール(変成シリコン)の速硬化型をお探しの方に。
仕様●色:グレー●容量(mL):333●使用温度範囲(℃):-30~90●防カビタイプ:〇●速硬化型変成シリコンシール。●原産国:日本●コード番号:113-9149 アズワン品番67-5648-43 危険物の類別非危険物
1本
1,698 税込1,868
5日以内出荷

耐久性区分9030適合 低モジュラスタイプ耐候 耐久性に優れる ムーブメントの追従性に優れる 仕上げ塗装の適用が可能
用途金属カーテンウォール・パネル目地、PCa板間目地、金属笠木目地、サッシ回り目地、RC・モルタル目地、コンクリート二次製品目地 成分2成分形変成シリコーン 密度1.09 外観基剤/乳白色ペースト状、硬化剤/乳白色ペースト状 有効期間6ヶ月(25℃以下貯蔵) 耐久性9030適合 タックフリータイム(分)480(20℃) 弾性復元性(%)88 押出し性(5℃)s6 混合比(基剤:硬化剤:トナー)100:10:5.2 引張応力(N/mm2)アルミニウム板/0.2(23℃)、0.3(-20℃)、モルタル板/0.2(23℃)、0.3(-20℃)、ガラス板/-(23℃)、-(20℃) 体積損失(%)2
1箱(4L×2巻)
10,980 税込12,078
翌日出荷

色がクリアーなので施工部の色を気にせず使用できます。 表面硬化が早く、耐久・耐候性・耐熱・耐寒性に優れています。 はっ水汚染が少ないです。 日本接着剤工業会JAIA F☆☆☆☆ JAIA4VOC基準適合品です。 施工後に塗装可能です。 表面塗装性良好です。
用途モルタル・コンクリートのひび割れや、すき間シールに、施工部を目立たせたくない部位に、ガラリ、ベントキャップ、ダクト、配管貫通部まわりの目地に クリヤー 成分変成シリコーン樹脂 材質主成分:変成シリコーン樹脂系 容量(mL)333 質量(g)420 使用温度範囲(℃)-40~90℃ 規格4VOC基準適合 使用温度範囲-40~90℃ ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接着剤、シール剤をはじめとする中粘度液体を、液体の特性に合わせて微量かつ定量に吐出できるトロコイドポンプ方式ディスペンサーです。
用途シリコン剤での止水シール及び接着。 一液性RTVゴムでのコーティング。 アクリル変性シリコンでの部品固定、防水シール。 付属品テーパーノズル付きハンドホルダー、PTFEホース(白・1m) 質量(kg)7.2 電源(V)AC100~240 適合チューブ内径(Φmm)4
1台
339,800 税込373,780
10日以内出荷

シリコンシーラントよりも固い変成シリコンでも軽い力で押し出せるので、楽にコーキングできます。 本体を回転させて斜めにカットしたノズルもピッタリ押し当てられるロータリー式です。 カートリッジの開封に使用できるシールパンチツールが付いています。
用途変成シリコンでのコーキング 材質スチール 寸法(mm)400×200×55 危険物の類別非危険物
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

1成分形変成シリコーン系シーリング材。内外壁の各種目地のシールなどに。耐熱・耐寒・耐候性に優れ、上塗りが可能です。カビの発生を防止します。シリコーン系シーリング材は酢酸臭やオキシム臭などにおいがあり、使用者によっては不快感がありますが、本品は殆んど無臭ですので安心して使用できます。シリコーン系シーリング材は低分子のシリコーン成分により比較的短期間で、目地部周辺を汚染することがありますが、本品はその性質がないため長期間汚れがありません。
用途内外壁の各種目地のシールなどに 成分一成分形変成シリコーン系シーリング材 質量(g)520 使用温度範囲(℃)-40~90 内容量(mL)333 硬化速度【5mm厚完全硬化】5:12日、23:3日、40:1日 耐熱温度(℃)範囲:-30~90(硬化後) 可使時間(分)30 硬化時間(分)90(23℃) 外観低粘ペースト状 完全硬化時間24時間 押出し性5℃:7秒、20℃:4秒 サイズ(mm)51×320 タックフリータイム(分)5℃:140~240、20℃:40~120 危険物の類別非危険物
1セット(10本)
11,800 税込12,980
翌日出荷

1成分形変成シリコーン系シーリング材。内外壁の各種目地のシールなどに。耐熱・耐寒・耐候性に優れ、上塗りが可能です。カビの発生を防止します。シリコーン系シーリング材は酢酸臭やオキシム臭などにおいがあり、使用者によっては不快感がありますが、本品は殆んど無臭ですので安心して使用できます。シリコーン系シーリング材は低分子のシリコーン成分により比較的短期間で、目地部周辺を汚染することがありますが、本品はその性質がないため長期間汚れがありません。
用途内外壁の各種目地のシールなどに 成分一成分形変成シリコーン系シーリング材 アイボリー 質量(g)520 使用温度範囲(℃)-40~90 内容量(mL)333 硬化速度【5mm厚完全硬化】5:12日、23:3日、40:1日 耐熱温度(℃)範囲:-30~90(硬化後) 可使時間(分)30 硬化時間(分)90(23℃) 外観低粘ペースト状 完全硬化時間24時間 押出し性5℃:7秒、20℃:4秒 サイズ(mm)51×320 タックフリータイム(分)5℃:140~240、20℃:40~120 危険物の類別非危険物
1セット(10本)
11,800 税込12,980
翌日出荷

1成分形変成シリコーン系シーリング材。内外壁の各種目地のシールなどに。耐熱・耐寒・耐候性に優れ、上塗りが可能です。カビの発生を防止します。シリコーン系シーリング材は酢酸臭やオキシム臭などにおいがあり、使用者によっては不快感がありますが、本品は殆んど無臭ですので安心して使用できます。シリコーン系シーリング材は低分子のシリコーン成分により比較的短期間で、目地部周辺を汚染することがありますが、本品はその性質がないため長期間汚れがありません。
用途内外壁の各種目地のシールなどに 成分一成分形変成シリコーン系シーリング材 質量(g)520 使用温度範囲(℃)-40~90 内容量(mL)333 硬化速度【5mm厚完全硬化】5:12日、23:3日、40:1日 耐熱温度(℃)範囲:-30~90(硬化後) 可使時間(分)30 硬化時間(分)90(23℃) 外観低粘ペースト状 完全硬化時間24時間 押出し性5℃:7秒、20℃:4秒 サイズ(mm)51×320 タックフリータイム(分)5℃:140~240、20℃:40~120 危険物の類別非危険物
1セット(10本)
11,800 税込12,980
翌日出荷

1成分形変成シリコーン系シーリング材。内外壁の各種目地のシールなどに。耐熱・耐寒・耐候性に優れ、上塗りが可能です。カビの発生を防止します。シリコーン系シーリング材は酢酸臭やオキシム臭などにおいがあり、使用者によっては不快感がありますが、本品は殆んど無臭ですので安心して使用できます。シリコーン系シーリング材は低分子のシリコーン成分により比較的短期間で、目地部周辺を汚染することがありますが、本品はその性質がないため長期間汚れがありません。
用途内外壁の各種目地のシールなどに 成分一成分形変成シリコーン系シーリング材 質量(g)520 使用温度範囲(℃)-40~90 内容量(mL)333 硬化速度【5mm厚完全硬化】5:12日、23:3日、40:1日 耐熱温度(℃)範囲:-30~90(硬化後) 可使時間(分)30 硬化時間(分)90(23℃) 外観低粘ペースト状 完全硬化時間24時間 押出し性5℃:7秒、20℃:4秒 サイズ(mm)51×320 タックフリータイム(分)5℃:140~240、20℃:40~120 危険物の類別非危険物
1セット(10本)
11,800 税込12,980
翌日出荷

キャップ内側にシールされたシリコンワッシャーとロングリップシールにより、リーキングやコンタミネーションが防止されます。 ポリプロピレン製チューブとキャップは温度による変成が少なく、密封性に優れています。 キャップの開閉は、1回転+1/4回転で行えます。
材質本体・キャップ/PP(バージンポリプロピレン) 使用温度範囲(℃)-196~121 規格Nuclease/Endotoxin FREE 滅菌オートクレーブ可(121℃)
1組(100本)ほか
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

変成シリコーン樹脂を主成分とし速硬化を特長とする無溶剤1液型弾性接着剤です。 各種石材に対する接着性及び目地部のシールに優れた性能を発揮します。 耐震性・耐衝撃性・耐水性・耐候性に優れています。 1液速硬化型の接着剤のため作業の短縮化がはかれます。 耐熱性・耐寒性に優れ、マイナス40℃~90℃の温度範囲で長期の使用に耐えます。 冬季など低温時の作業性・硬化性に優れています。 肉やせ・発泡がなく、使用時の臭いの発生が少ない。
用途墓石・外柵・燈籠・石細工・石材等の接着及び目地部のシール。 石材・タイル等の衝撃振動により破壊しやすい材料の接着。 熱膨張率の大きく異なる材料同士の複合接着。 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆ 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐震性、耐衝撃性、耐水性、耐候性、耐熱性、耐寒性 適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃 被着材の素材シリコーン 主なワークパーツ
1箱(10本×330mL)
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SELLEYSSTORM
やせない。特殊なハード設計。 屋内外多用途タイプ、変性シリコーンシーリング材。 濡れた表面でも施工が可能。
用途一般建築物の目地埋め、接合部・亀裂などの補修、塩ビ鋼板・金属屋根・モルタル・コンクリート・外壁などの屋外、浴室・洗面所・キッチンなどの水回り 成分変性シリコーン樹脂 乾燥時間(時間)24(完全硬化1~2週間) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量290mL
1本(290mL)
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●素早い常温硬化 (指触乾燥時間;1時間/20℃) と季節や温度に左右されない使いやすを持った1成分形変成シリコーン系シーリング材です。 ●被着体を選ばない高い接着性、非汚染性など・・・耐久性に優れたシーリング材です。 ●給水用硬質塩ビ管・継手回りシール推奨品です。
用途●塩ビ鋼板・カラートタンなど各種屋根材のシール。 ●屋根と壁材、板金と建材の取合い部、重ね部のシール。 ●外壁と配管取付、ダクト回りなどのシール。 ●防水シートの端末処理や立上り部などのシール等に。 ●車両などの重ね部、継ぎ目などのシール。 ●機械、電車部品の接続部などのシール材としても。 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1ケース(320mL×10本)
8,294 税込9,123
5日以内出荷

変成シリコーン樹脂系。塩ビ鋼板など広範囲の材料への密着性に優れています。一般建築物の内外装目地のひび割れに。浴室、洗面所、洗い場での壁と設備機器とのスキ間シールに。JSIA F★★★★。耐候性に優れている。低温時のヘラ仕上げ性・押出性に優れ、冬期でも使いやすい。広範囲の下地材料への密着性に優れる。カビの発生が少ない(防カビ剤配合)。はっ水汚染(しみ出し)が少ない。弾力性・耐水性・耐熱性・耐寒性・耐候性。低温作業性・塗装可能。
用途一般建築物の内外装目地。浴室洗面所台所まわりのシール。モルタルコンクリートの亀裂補修。塩ビ鋼板カラー鉄板の接合部、トタンブリキ折板などの継ぎ目、各種屋根材のシール。パイプ貫通部まわりのシールや船舶の継ぎ目シールなど 使用温度範囲(℃)-40~90 内容量(mL)333 粘度(Pa・s)1100~1700 危険物の類別非危険物 硬化時間3~6時間(23℃) 施工量5×5mm目地 12~13m
1セット(10本)
11,400 税込12,540
翌日出荷

変成シリコーン樹脂系 塩ビ鋼板など広範囲の材料への密着性に優れています。 一般建築物の内外装目地のひび割れに 浴室、洗面所、洗い場での壁と設備機器とのスキ間シールに。 JSIA F★★★★ 広範囲の下地材料への密着性に優れる。 低温時のヘラ仕上げ性・押出性に優れ、冬期でも使いやすい。 耐候性に優れている。 カビの発生が少ない(防カビ剤配合) はっ水汚染(しみ出し)が少ない 弾力性・耐水性・耐熱性・耐寒性・耐候性 低温作業性・塗装可能
危険物の類別非危険物
1セット(10本)
11,400 税込12,540
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンスタートナー
主剤と硬化剤に対して着色します。
適合ペンギンシール MS2500(2成分形変成シリコーン)専用トナー
1袋(200g)
499 税込549
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)