21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナビックアンテナ変換コード
エコ商品
トヨタ車のコネクタアンテナプラグを変換することができます
用途トヨタ車のコネクタアンテナプラグをJASOタイプカーオーディオへ接続する際に使用 タイプトヨタ3P⇔JASO メーカートヨタ ピン数(ピン)3P 再生紙使用マーク適合
1本
1,398 税込1,538
12日以内出荷

ホンダ車のコネクタアンテナプラグを変換することができます
用途アンテナ変換 メーカーホンダ
1本ほか
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RCAをY型に変換することができます
用途モノラル信号の分配やステレオ信号をモノラル信号に混合する時に使用 メーカー汎用 再生紙使用マーク適合
1本
特価
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)交換用光源ユニット
PLUGGED(プラグド)シリーズ専用の交換用LED光源です。PLUGGED(プラグド)シリーズには標準で付属しています。配光変換パネルと組み合わせて使用します
用途PLUGGED(プラグド)シリーズ専用 カバーアクリル(透明) ランプの種類LED
1台
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)交換用光源ユニット
PLUGGED(プラグド)シリーズ専用の交換用LED光源です。PLUGGED(プラグド)シリーズには標準で付属しています。配光変換パネルと組み合わせて使用します
用途PLUGGED(プラグド)シリーズ専用 カバーアクリル(透明) ランプの種類高彩色LED 演色指数(Ra)93
1台
特価
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)交換用光源ユニット 生鮮用
エコ商品
PLUGGED(プラグド)シリーズ専用の交換用LED光源です。PLUGGED(プラグド)シリーズには標準で付属しています。配光変換パネルと組み合わせて使用します
用途PLUGGED(プラグド)シリーズ専用 カバーアクリル(透明) ランプの種類LED 再生紙使用マーク適合
1台
8,198 税込9,018
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポータブルオーディオプレーヤーなど、普段はヘッドホンやイヤホンで聞いている音楽を、周りにいるみんなで楽しめるステレオパワーアンプ内蔵のスピーカシステムです。 乾電池式なので持ち運び出来ます。 初心者にうれしい練習セット付き! はんだ付けの方法をていねいに説明した「はんだ付けトラの巻」と「はんだ付け練習基板」入り。 いきなり製品を作らず事前に練習ができるので、初めてはんだ付けをする方でも安心して取り組めます。 付属のコードでプレーヤーと接続するだけで、音楽を鳴らすことができます。 本体基板を切り離すことで、スピーカを離して設置することができます。
用途エネルギー変換の教材として、中学校技術教材にオススメです 仕様部品点数:48(うち電子部品は16)、はんだ付け:有り 付属品ステレオミニプラグ付コード 使用工具ドライバー(プラス),ニッパー,ラジオペンチ,はんだごて 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×67×45 消費電流(mA)待機時:約7mA 電池寿命(時間)約70(平均消費電流35mAの場合で、アルカリ乾電池連続使用時) 使用電池単3乾電池×3本(別売) 組立時間1~2時間 周波数特性(-3dB)50~180kHz 適合年齢(歳)10以上 最大出力(mW)(THD=10%時)180+180 再生紙使用マーク適合
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト本体Φ150 一般型
エコ商品
PLUGGED(プラグド)。「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、「配光角」「色温度」を変更できるユニバーサルダウンライトです
仕様(光源の深さ)一般型 質量(kg)0.9 定格寿命(時間)40000 ランプの種類LED 色(本体)オフホワイト 明るさC4000、(従来の明るさ)CDM-T150Wクラス グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)150 アルミダイカスト 取付必要高(mm)170 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト本体Φ100 一般型
エコ商品
PLUGGED(プラグド)。「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、「配光角」「色温度」を変更できるユニバーサルダウンライトです
仕様(光源の深さ)一般型 質量(kg)0.4 定格寿命(時間)40000 ランプの種類LED 明るさC1000・C700、(従来明るさ)JR12V-50Wクラス・白熱灯器具100Wクラス・JDR75Wクラス 埋込穴(Φmm)100 アルミダイカスト 取付必要高(mm)120 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

PLUGGED(プラグド)。「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、「配光角」「色温度」を変更できるユニバーサルダウンライトです
埋込穴(Φmm)100 ランプの種類LED 明るさC1500、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス アルミダイカスト 仕様(光源の深さ)一般型 取付必要高(mm)145 質量(kg)0.5 取付可能天井厚(mm)5~25 定格寿命(時間)40000
1台
特価
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト本体Φ125 一般型
エコ商品
PLUGGED(プラグド)。「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、「配光角」「色温度」を変更できるユニバーサルダウンライトです
仕様(光源の深さ)一般型 質量(kg)0.6 定格寿命(時間)40000 ランプの種類高彩色LED 明るさC1950、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)125 アルミダイカスト 取付必要高(mm)145 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト本体Φ125 一般型
エコ商品
PLUGGED(プラグド)。「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、「配光角」「色温度」を変更できるユニバーサルダウンライトです
埋込穴(Φmm)125 ランプの種類LED 明るさC2500、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス アルミダイカスト 仕様(光源の深さ)一般型 取付必要高(mm)170 質量(kg)0.7 取付可能天井厚(mm)5~25 定格寿命(時間)40000 再生紙使用マーク適合
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト本体Φ125 一般型
エコ商品
PLUGGED(プラグド)。「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、「配光角」「色温度」を変更できるユニバーサルダウンライトです
埋込穴(Φmm)125 ランプの種類高彩色 演色指数(Ra)93 明るさC2500、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス アルミダイカスト 仕様(光源の深さ)一般型 取付必要高(mm)170 質量(kg)0.7 取付可能天井厚(mm)5~25 定格寿命(時間)40000 再生紙使用マーク適合
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト本体Φ150 一般型
エコ商品
PLUGGED(プラグド)。「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、「配光角」「色温度」を変更できるユニバーサルダウンライトです
埋込穴(Φmm)150 ランプの種類高彩色LED 演色指数(Ra)93 明るさC3500・C2750、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス アルミダイカスト 仕様(光源の深さ)一般型 取付必要高(mm)170 質量(kg)0.9 取付可能天井厚(mm)5~25 定格寿命(時間)40000 再生紙使用マーク適合
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト本体Φ100 一般型
エコ商品
PLUGGED(プラグド)。「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、「配光角」「色温度」を変更できるユニバーサルダウンライトです
埋込穴(Φmm)100 ランプの種類高彩色LED 演色指数(Ra)93 明るさC1500、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス アルミダイカスト 仕様(光源の深さ)一般型 取付必要高(mm)145 質量(kg)0.5 取付可能天井厚(mm)5~25 定格寿命(時間)40000 再生紙使用マーク適合
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト本体Φ150 一般型
エコ商品
PLUGGED(プラグド)。「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、「配光角」「色温度」を変更できるユニバーサルダウンライトです
仕様(光源の深さ)一般型 質量(kg)0.9 定格寿命(時間)40000 ランプの種類高彩色LED 色(本体)オフホワイト 明るさC4000、(従来の明るさ)CDM-T150Wクラス 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)150 アルミダイカスト 取付必要高(mm)170 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト本体Φ100 一般型
エコ商品
PLUGGED(プラグド)。「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、「配光角」「色温度」を変更できるユニバーサルダウンライトです
仕様(光源の深さ)一般型 質量(kg)0.4 定格寿命(時間)40000 ランプの種類高彩色LED 明るさC1000・C700、(従来明るさ)JR12V-50Wクラス・白熱灯器具100Wクラス・JDR75Wクラス 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)100 アルミダイカスト 取付必要高(mm)120 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト本体Φ125 一般型
エコ商品
PLUGGED(プラグド)。「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、「配光角」「色温度」を変更できるユニバーサルダウンライトです
仕様(光源の深さ)一般型 質量(kg)0.6 定格寿命(時間)40000 ランプの種類LED 明るさC1950、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス 埋込穴(Φmm)125 アルミダイカスト 取付必要高(mm)145 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト本体Φ150 一般型
エコ商品
PLUGGED(プラグド)。「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、「配光角」「色温度」を変更できるユニバーサルダウンライトです
仕様(光源の深さ)一般型 質量(kg)0.9 定格寿命(時間)40000 ランプの種類LED 明るさC3500・C2750、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス グリーン購入法適合 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)150 アルミダイカスト 取付必要高(mm)170 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

AUX端子を利用して携帯オーディオプレーヤーを接続することができます
用途AUX端子を利用して携帯オーディオプレーヤーを接続する際に使用 タイプミニプラグ⇔ピンプラグ×2 2m メーカー汎用 再生紙使用マーク適合
1本
1,398 税込1,538
5日以内出荷

ナビックステレオケーブル
エコ商品
AUX端子を利用してオーディオプレーヤーを接続することができます
用途AUX端子を利用してオーディオプレーヤーを接続する際に使用 タイプミニプラグ⇔ミニプラグ 1.5m メーカー汎用 再生紙使用マーク適合
1本
949 税込1,044
5日以内出荷