用途水・油・ガス用。
材質ステンレス(SUS304)
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質C3604BD
形状ソケット
使用温度範囲(℃)-50~+150
仕様パッケージ品、パッキン付き、OTO製食洗機に分水する際に使用
材質黄銅
対応機種EUD210、EUD320、EUD330、EUD350、EUD310HS、EUDHM
入数5/箱
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
こんなお得な商品も!

内・外ソケット 異径 黄銅製
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
材質黄銅(C3604BD)
形状ソケット
種類ねじ込み継手
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
こんなお得な商品も!

内・外ソケット 黄銅製
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
材質黄銅
形状ソケット
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
パッキン付き
付属品パッキン付き
材質黄銅
形状アダプター
パッキンアリ
こんなお得な商品も!

径違い六角ニップル ねじ込み管継手 ステンレス製
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
材質SCS13A
形状径違い六角ニップル
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0
接続方式両ネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
SHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット用アンビル変換アダプター。鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼)。ソケットピン対応デザイン。アンビル部にはソケット保持用ボール採用。レーザーマーキングによる視認性に優れたサイズ表記。1/4インチ(6.35mm)角~1インチ(25.4mm)角まで対応する全8製品の充実したラインナップ
仕様変換サイズ:3/8インチ(9.5mm) → 1/2インチ(12.7mm)
1個
¥1,588
税込¥1,747
欠品中
材質SUS304
形状ソケット
使用温度範囲(℃)-50~+150
使用温度(℃)-50~150
使用流体水、空気、油
最大使用圧力(MPa)6.9
仕様メッキ付継手
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状ブッシング
種類銅管用継手
接続ねじ種類R×G(めねじ)
こんなお得な商品も!

ねじ込みブッシング ステンレス製
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
材質SCS13A
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
規格面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
材質(ボディ)SCS13Aロストワックス
接続形状ねじ込み
仕様メッキ付継手
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状ブッシング
種類銅管用継手
接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
用途配管接続用
材質ステンレス(SUS304)
形状径違いブッシング
ねじの種類PTネジ
こんなお得な商品も!

ブッシング 黄銅製
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
材質黄銅(C3604BD)
形状ブッシング・おすめすソケット
種類ねじ込み継手
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアタッチメント。変換アダプターがあるとお手持ちのインパクトの用途が広がります。先端についた鋼球でソケットを固定します。
付属品Oリング、ピン
材質SCM440/パーカー処理
硬度HRc40-44
用途給水接続口や給湯接続口のサイズを変換するアダプターです。必要に応じてご使用ください。
適合DHM-4・DEM-3
1セット(2個)
¥5,698
税込¥6,268
6日以内出荷
深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナ(22mm)やメガネレンチ(22mm)等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能となります。
通常凹側の外径を円筒形から六角形にすることにより転がり防止になります。
1/2”sqから3/8”sqへの変換アダプタータイプです。
差込角(mm[inch])凹12.7[1/2]→凸9.5[3/8]
寸法L(mm)30.5
寸法H(mm)22
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナ(17mm)やメガネレンチ(17mm)等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能となります。
通常凹側の外径を円筒形から六角形にすることにより転がり防止になります。
3/8”sqから1/2”sqへの変換アダプタータイプです。
差込角(mm[inch])凹9.5[3/8]→凸12.7[1/2]
寸法L(mm)29.8
寸法H(mm)17
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
3/8sq⇒1/2sqに変換するアダプター。
差込角(sq.)凹3/8sq→凸1/2sq
1個
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
SHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット用アンビル変換アダプター。鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼)。ソケットピン対応デザイン。アンビル部にはソケット保持用ボール採用。レーザーマーキングによる視認性に優れたサイズ表記。1/4インチ(6.35mm)角~1インチ(25.4mm)角まで対応する全8製品の充実したラインナップ
仕様変換サイズ:1/2インチ(12.7mm) → 3/8インチ(9.5mm)
1個
¥1,588
税込¥1,747
欠品中
1/2sq→3/8sqに変換するアダプター
差込角(sq.)凹12.7[1/2]→凸9.5[3/8]
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
特許取得の先端チップ形状により、非常に高い切削性能を発揮します。
エッジ部分の摩耗が少なく、長寿命も魅力です。
用途被削材:コンクリート、御影石、天然石、レンガなど
材質刃部:超硬チップ
シャンクSDSplus
適合機種ハンマードリル
ネジ変換ジョイントではNBR 製のO リングを介して圧力計を接続する構造になっていますが、圧力導入口の内径が8mm 以上になる場合には本試験機のOリングの上にテフロンパッキンを重ねてご使用下さい。
用途接続内部8mm以上、Oリングに接触しない場合
内径(Φmm)8以上
1個
¥9,998
税込¥10,998
60日以内出荷
差込角の角度を90°変換するアダプターです。
エクステンションバーなど、まっすぐ延長しただけでは回すことが困難なボルト・ナットへのアクセスの可能性を広げます。
1個で90°、2個+エクステンションバーでクランク型など自由に組み合わせができます。
全長(mm)31.3
差込角(sq.)9.5[3/8]
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
片方からめねじタップが切っていて片方からおねじが立っています。RoHS対応品です。
用途ねじの径を変えたい時に使用。
材質鉄
表面処理ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
セパレートジョイントを介して圧力計をネジ変換ジョイントに接続してご使用いただくことにより、圧力計内の水や油をトラップしてコンタミを防ぐことができます。
用途液体混入防止
1個
¥49,980
税込¥54,978
60日以内出荷
セパレートジョイントを介して圧力計をネジ変換ジョイントに接続してご使用いただくことにより、圧力計内の水や油をトラップしてコンタミを防ぐことができます。
用途液体混入防止
1個
¥39,980
税込¥43,978
60日以内出荷
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するためのアダプターです。
材質クロムバナジウム鋼
表面処理クロムメッキ
ミニDisplayPort搭載のSurfaceやミニDisplayport(Thunderbolt2)搭載のMacなど、各社パソコンとDisplayPortを持つディスプレイを接続して使用することができます。
また、DisplayPort搭載の各社パソコンとミニDisplayPort入力端子を持つディスプレイを接続することもできます。
DisplayPort規格ver.1.4規格認証取得ケーブルDisplayPort規格ver.1.4対応です。
HBR3採用により総帯域幅最大32.4Gbpsをサポートすることで、最大8K/60Hzや4K/120Hzの高解像度表示が可能です。
HDR対応明暗の差をよりダイナミックに表現できる「HighDynamicRange(ハイ・ダイナミック・レンジ)」に対応しています。
DisplayStreamCompression(DSC)対応映像圧縮技術のDSC1.2規格に対応しています。
1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能です。
最大32チャンネル、1536kHz/24bitまでのオーディオストリームに対応。
複数のディスプレイを数珠つなぎにしたり、ハブ経由で接続したり、簡単にマルチディスプレイ環境を構築できます。
コンテンツ不正コピーを防止するHDCP2.2/1.4に対応しています。
下位規格との互換性があるので、DisplayPortVer1.3/1.2/1.1/1.0などの環境でも使用できます。
色ブラック
コネクタ形状ミニDisplayPortオス - DisplayPortオス
準拠規格DisplayPortVer.1.4認証取得製品、【線材】UL2027634AWG
ケーブル外径(Φmm)約4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
変換タイプオス - オス
RS Pro ラチェットコンビネーションレンチソケットアダプタです. メーカー独自のブランド RS PRO が提供するラチェットコンビネーションレンチ用のソケットアダプタです。ラチェット式コンビネーションレンチを細歯ラチェット手動工具に変換して、さまざまなソケットを取り付けられるようにする汎用アダプタのセレクションです。 この高品質アダプタは、メーカーのラチェットコンビネーションレンチ、ソケット、ソケットアクセサリ製品と互換性があり、 1/4 インチ、 3/8 インチ、 1/2 インチのドライブを用意しています。このコンパクトで Durable なソケットアダプタは、ロック付きのボールベアリングを備えていて、ソケットとアクセサリをしっかりと固定して、使用中に緩んでしまうのを防ぎます。このソケットアダプタはクイックリリース機能も備えており、ソケットとビットを簡単にすばやく交換できます。RS Pro ラチェットコンビネーションレンチソケットアダプタは、すでに汎用性の高い工具を使用して機能を強化することができ、幅広い用途で使用できます。. 特長と利点. さまざまなドライブサイズをご用意しています ラチェット式コンビネーションレンチを刃の細かいラチェットに変換します ソケットやアダプタをすばやく交換できるクイックリリース機能 ロック式ボールベアリングは、使用中にソケットとアクセサリが所定の位置にしっかりとロックされるようにします. 用途. ソケットビットとソケットアクセサリは、汎用性が高く、新しい高価な工具を購入する必要がありません。このため、さまざまな用途で使用する必要がある工具が必要な場合に、このようなアクセサリはコスト効果の高いソリューションになります。ラチェットスパナ、エクステンションバー、ソケット、インパクト 電動工具を最大限に活用することが簡単にできます。 ソケットアダプタを使用すると、ラチェットコンビネーションレンチの機能を強化でき、次のような幅広い用途で使用できます。 機械 自動車 建設 工学 DIY メンテナンス及び修理. よくある質問. どのようなサイズがありますか?. この汎用ソケットアダプタには、次のサイズを用意しています。 RS 品番 1923715 1/4 インチドライブ、全体径 10 mm RS 品番 1923716-3/8 インチドライブ、全体径: 13 mm RS 品番 1923717-1 2 インチドライブ、全体径 19 mm. どのような工具と互換性がありますか?. この RS Pro ソケットアダプタ製品は、以下のようなメーカーのコンビネーションレンチと互換性があります。 RS 品番 1923708-10 mm RS 品番 1923711 13mm RS 品番 1923714-19 mm
仕様ドライブサイズ = 3/8 インチタイプ = アダプタドライブ種類 = 正方型全体長さ = 21.2 mm材質 = 合金鋼
1個
¥5,298
税込¥5,828
7日以内出荷
94点入りのコストパフォーマンスに優れたツールセットです。差込角6.35mm、9.5mm、12.7mmのレンチ・ソケット類が一通り揃います。樹脂ケース入りで持ち運びや保管に便利です。
トラスコ品番680-0951
セット内容【ハンドル内容】(差込角6.35mm)ラチェットレンチ150mm(72枚歯)、(差込角9.5mm)ラチェットレンチ180mm(72枚歯)、(差込角12.7mm)ラチェットレンチ250mm(72枚歯)、【ソケット内容】(差込角6.35mm)、六角ソケット(25mm):4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、六角ソケット(50mm):4、5、6、7、8、9、10、トルクスソケット(25mm):E4、E5、E6、E7、E8(差込角9.5mm)、六角ソケット(25mm):10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、六角ソケット(63mm):10、11、12、13、14、15、トルクスソケット(25mm):E10、E11、E12、E14、E16、E18、スパークプラグソケット(65mm):18(差込角12.7mm)、六角ソケット(25mm):10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、24、27、30、32、六角ソケット(77mm):16、17、18、19、22、トルクスソケット(25mm):E20、E24、スパークプラグソケット(65mm):16、21、【ビット内容】(差込角6.35mmソケットビット)、マイナス(37mm):4.5、5、6.5、7、プラス(37mm):PH0、PH1、PH2、ポジドライブ(37mm):PZ0、PZ1、PZ2、トルクス(37mm):T8、T10、T15、T20、T25、T27、T30、いじり止めトルクス(37mm):T8H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H(6.35mmビット)、トルクス(25mm):T5、T6、T7、いじり止めトルクス(25mm):T7H、トルクスプラス(25mm):10IP、15IP、20IP、25IP、27IP、30IP、40IP、45IP、XZN(25mm):M5、M6、M8(5/16インチビット)、六角(30mm):7、8、10、12、14、マイナス(30mm):8、10、12、プラス(30mm):PH3、PH4、ポジドライブ(30mm):PZ3、PZ4、トルクス(30mm):T40、T45、T50、T55、T60、T70、いじり止めトルクス(30mm):T40H、T45H、T50H、T55H、T60H、T70H、【その他内容】(差込角6.35mm)、エクステンションバー:50mm、100mm、スライドTバー(110mm)、ユニバーサルジョイント(32mm)、ビットアダプタ(差込6.35mm)(差込角9.5mm)、エクステンションバー:150mm、ユニバーサルジョイント(49mm)、ビットアダプタ(差込5/16)(差込角12.7mm)、エクステンションバー:125mm、250mm、ユニバーサルジョイント(66mm)、3/8-1/2変換アダプタ(44mm)、ビットアダプタ(差込5/16)(その他)、六角棒レンチセット:1.5、2、2.5、3、4、5、6
材質ツール:工具鋼、ケース:樹脂
差込角(mm)6.35/9.5/12.7
ケース寸法(mm)450×345×93
1セット
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
配管と配管を接続するステンレス製ネジ継手(ストレート)。NPTネジとPTネジの変換用。異なるサイズの接続に使用。RoHS指令相当品。
材質SUS304
形状ネジ継手
最大使用圧力(MPa)6.9以下
最高使用温度(℃)-50~150
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
直流電流/電圧信号に対してレシオ・バイアス演算を行って出力する薄型プラグイン構造の絶縁1出力/2出力 比率(レシオバイアス)変換器です。
仕様(CMRR)100dB以上〈500V AC、50/60Hz〉、(信号絶縁)入力-第1出力-第2出力-電源-大地 各間絶縁、(SWC対策)ANSI/IEEE C37.90.1-1989 に準拠
材質本体ハウジング:ABS樹脂(UL-94V-0)、端子台:PBT樹脂(UL-94V-0)、端子台カバー:PC樹脂(UL-94V-2)、DINレールストッパー:PP樹脂(UL-94HB)、端子ネジ:鉄/ニッケルメッキ、プラグ・ソケット端子表面処理:0.2μm/金メッキ、基板:ガラスエポキシ(FR-4:UL-94V-0)
質量(g)本体/120以下、ソケット端子台/80以下
取付方式壁取付、DINレール取付共用
適合規格適合EC指令電磁両立性指令(2014/30/EU) EN61326-1:2013低電圧指令(2014/35/EU) IEC61010-1/EN61010-1:2010 設置カテゴリⅡ、汚染度2、最高使用電圧300V [入力・出力・GND]-電源間 強化絶縁
耐電圧入力-[第1出力、第2出力]-[電源、大地]各間:2000V AC 遮断電流0.5mA 1分間電源-大地間:2000V AC 遮断電流5mA 1分間第1出力-第2出力間:500V AC 遮断電流0.5mA 1分間
精度変換精度/スパンの±0.2%以内(25℃±5℃にて) 比率(レシオ)=1、バイアス=0%の時(正勾配)比率(レシオ)=1、バイアス=0%の時(負勾配)
感度(電源)各電源電圧に対してスパンの±0.1%以内
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×86×125(取付ネジ、ソケット端子台含む)
保存温度(℃)-10~60
入力信号4~20mA DC
絶縁抵抗(MΩ)100以上(@500V DC)入力-第1出力-第2出力-電源-大地 各間
表示器(設定値)赤色LED 文字高さ8.0mm 3桁
動作環境温度/-5~55℃、湿度/5~90%RH(結露のないこと)
応答速度85ms以下(0~90%)@100%ステップ入力
許容電圧範囲(V)AC85~264(47~63Hz)
出力信号(第1)4~20mA DC
入力仕様入力抵抗/250Ω、入力許容電圧/40mA DC max.連続
出力仕様最大出力負荷/750Ω以下、ゼロ調整範囲/スパンの約±5%(変換器前面トリマにより可変)、スパン調整範囲/スパンの約±5%(変換器前面トリマにより可変)、比率設定範囲/正勾配:0.1~4.00(0.01ステップ)、負勾配:-0.1~-4.00(0.01ステップ)、バイアス設定範囲/-100~100%(1%ステップ)
ヒューズ(電源)160mA ヒューズ
温度特性10℃の変化に対してスパンの±0.15%以内
配線方式M3.5ネジ端子接続(電源端子カバー付き/脱落防止機構)
最大消費電力(VA)6.0以下
ねじ締付トルク(N・m)0.8~1
供給電源AC100~240(50~60Hz)
1台
¥56,980
税込¥62,678
3日以内出荷
配管と配管を接続する黄銅製ネジ継手(ストレート)。NPTネジとPTネジの変換用。異なるサイズの接続に使用。RoHS指令相当品(カドミウム75ppm以下)。
材質黄銅(カドミレス材)
形状ネジ継手
使用温度範囲(℃)-50~150
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
【デュアルハンドル機能】。軽い力でしっかりと押し込めるデュアルハンドル機能を採用。片手での操作でも簡単に力をこめられます。【軽くて丈夫なステンレス鋼】。高品質なステンレス鋼を採用。軽量ながら頑丈なため安心して長期間使用できます。【簡単取り付け】。ロック機能のあるカプラーを採用したグリスノズルなのでレバーを押し込みながら差し込むだけで簡単にロック可能。【柔軟性に富んだフレキシブルホース】。約30cmの軽量柔軟フレキシブルホースを同梱しておりますので狭いスペースや高所への作業に最適です。【多彩な用途に対応】。機械や車両のメンテナンス、自動車設備や農業機械のメンテンナンス、。建設機械や工業機械など様々な用途に対応。【製造国の意匠権取得】。製造国の意匠権取得済みの正規品です。【使用方法】。1, お使いのグリースガンのネジ山のタイプ(NPT1/8,R1/8)を確認し、接続用のフレキシブルホースのタイプを選択します。※アメリカ規格のグリースガンネジ山の場合、付属のフレキシブルホースをそのまま使用してください。※日本規格の日本メーカーのグリースガンのR1/8ネジ山の場合、付属の品番diy-078フレキシブルホースを使用してください。2.グリスガンノズルをフレキシブルホースのワイヤーあり側のネジに回して固定します。3. フレキシブルホースのワイヤーなし側のネジをお持ちのグリースガンの接続口に回して固定します。4.グリースガンノズルのレバーを握りながら、先端の爪が出ている状態で注油が必要な箇所(ニップル)に差し込む、レバーから手を外し、爪がしっかり固定していることを確認してください。5.お持ちのグリースガンを操作して注油を行ってください。
用途機械や車両のメンテナンス、自動車設備や農業機械のメンテンナンス、。建設機械や工業機械など様々な用途に対応。ご家庭やお仕事の現場でも大活躍。
危険物の類別非危険物
ソケットドライブサイズよりも小さいスクエアドライバーの使用を許可します。
1/4"スクエアドライブ+D.169RJ>3/8"ソケット。
3/8"スクエアドライブ+D.169JS>1/2"ソケット。
1/2"スクエアドライブ>3/4"ソケット。
コンパクトさは、現場でのメンテナンス作業に必要なツールが少ないことを意味します。
磁気リテーナおよびロックシステム(JSおよびSK)。
ローレットを使用すると、アクセスが困難な場所で手で締めることができます。
用途ソケット変換アダプター
質量(g)100
1個
¥24,980
税込¥27,478
8日以内出荷
1つの3.5インチベイに2.5インチSSD・ハードディスクを1台取り付け可能です。
一体型マウンタのため、複数部品を組み合わせる製品に比べて簡単にしっかりと固定できます。
ベイ固定用ネジ穴はインチで、3.5インチハードディスクの前2個または後2個と同一穴間隔です。
8個の小穴と1つ大穴で放熱性をアップします
付属品ミリネジ×8本(M3×5)
質量(g)約50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×98×10
アズワン品番64-0868-86
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターセットです。
セット内容ソケットアダプター(38/48/58/68)
材質構造用鋼
差込角(mm[inch])出力角6.35(1/4)/出力角9.5(3/8)/出力角12.7(1/2)、差込角6.35(1/4)/差込角9.5(3/8)/差込角12.7(1/2)
先端形状差込角
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥5,098
税込¥5,608
欠品中
差込角変更用のアダプタです。
差込角(mm)12.7(1/2")
HB3/HB4車両のヘッドバルブ、フォグバルブをH8/H9/H11のLEDバルブ、HIDバルブに変換できるコネクターです。HB3/HB4(車両側)H8/H9/H11(バルブ側)になります。電線はコルゲートチューブに保護され、傷等を防ぎます。コネクターは防水栓付。
用途HB3/HB4バルブ車にH8/H9/H11バルブを取付ける際の変換コネクター。前期HB3/HB4車両から後期H8/H9/H11のフォグランプなどの車両にご利用ください。
色黒
長さ(cm)190
1セット(2個)
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ