カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(135)
    • 継手(52)
    • フレキシブルホース用継手(1)
  • パソコン/周辺機器(3,275)
    • コンセント変換アダプタ(31)
    • HDMI変換アダプタ(453)
  • 電気材料(65)
    • 変換プラグ(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
    • くい込み管継手・インサート管継手(1)
  • 空調・電設資材(140)
    • フレア式継手(12)
  • 農業・園芸資材(7)
    • ガーデンクーラー(1)
  • 作業工具(90)
    • ソケットアダプター(41)
  • 制御機器(743)
    • 産業用ACアダプタ(7)
  • 家電(327)
  • バッテリー・電装(133)
  • 測定用品(115)
  • 科学研究・開発用品(85)
  • トラック用品・パーツ(75)
  • カー用品(59)
  • バイク部品(39)
  • 電動工具(39)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(30)
  • 溶接用品(28)
  • 切削工具(28)
  • 安全用品(27)
  • 建築金物(26)
  • 自転車部品(25)
  • 学童・教育用品(22)
  • 測定関連サービス(20)
  • メカニカル部品(19)
  • はんだ関連・静電気対策用品(18)
  • 防犯用品(16)
  • 防災用品(16)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(14)
  • 物流用品(13)
  • 照明(13)
  • 船舶用品・漁業資材(13)
  • 自動車補修部品(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • 整備工具・収納(9)
  • 測量用品(土木/建設)(8)
  • クリーンルーム用品(7)
  • 清掃用品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • 研磨材(6)
  • 住設機器(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 事務用品(4)
  • ヘルスケア(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 機構部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 作業服(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 農業機械(1)
  • エンジン工具(1)
すべてのカテゴリ

「変換アダプタ」の検索結果

5,780件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Type-Cマルチアダプタ エスエスエーサービスType-Cマルチアダプタエスエスエーサービス
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
USB Type-Cポートを搭載したPCやスマートフォンに接続することで、HDMI映像出力+ USB3.0ポート + PD充電(最大100W)を同時に利用できる3in1マルチアダプタです。 出張先やオフィス、自宅など、あらゆる環境での周辺機器接続をサポートします。 1台3役、HDMI出力/USB3.0データ通信/PD充電を同時利用可能です。 ・4K(30Hz)対応HDMIポート:高解像度モニタやテレビ出力に最適です。 ・最大100W PD充電対応ノートPCの電源供給に対応いたします。 ・USB3.0ポート搭載しておりマウス・USBメモリ・外付けHDDなどに対応してます。 ・軽量コンパクト(約35g):持ち運びに便利でモバイル用途にも最適です。 ・プラグ&プレイ対応でドライバー不要ですぐ使用可能です。
仕様PD電力供給:最大100W(※機器により異なります)対応OSWindows 11/Mac OS/iOS/Android寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約58.5×11.5×31入力端子USB Type-C(オス)出力端子HDMI(メス)×1、USB3.0 Type-A(メス)×1映像出力最大4K(3840×2160)@30Hz転送速度(Gbps)USB3.0 最大5(理論値)
ソケットチャック+変換アダプター 旭産業ソケットチャック+変換アダプター旭産業
5,898税込6,488
1個
6日以内出荷
ワンタッチでチャック各種の交換が可能になるアダプターセット。
セット内容ソケットチャック(C-B62)×1,変換アダプター(P-D48)×2
EDIFIER デスクトップ2.0ゲーミングスピーカー プリンストンEDIFIER デスクトップ2.0ゲーミングスピーカープリンストン
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷
デスクトップにスッキリおさまるコンパクトサイズで、RGBライトを効果的に演出する透明な背面キャビネットデザインのゲーミングスピーカーです。バーチャル7.1サラウンド効果はまるでその場にいるようなサラウンドを実現。Bluetooth、USB-C、USB-A、3.5mmステレオミニジャックに対応した4系統入力に対応。さらにmusic、game、movieの3つのプリセットで音源と環境に最適な音質を選択可能です。
付属品ACアダプター(1.5m)、電源ケーブル(1.8m)、USB C-Aケーブル(1.4m)、USB A-C変換アダプター、3.5mmステレオミニオーディオケーブル(1.4m)、クイックスタートガイド、安全に関する注意事項、保証書(1年)質量(kg)1.6電源ACアダプターDC15V 4A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)L/Rそれぞれ116×120×160定格出力(W)16+16入力端子Bluetooth、AUX(3.5mmステレオミニ)、USB-A(付属アダプターで使用でUSB-C可)S/N比≧96db(A)スピーカーフルレンジ直径76mm(3インチ)再生周波数(Hz)75~20kノイズレベル≦25db(A)BluetoothVer5.4、通信距離約10m、Bluetoothプロファイル:A2DP、AVRCPオーディオコーデックSBCオーディオ【USB】16bit,48kHz
SP PHONE CASE SPC+ フォンケース SP CONNECTSP PHONE CASE SPC+ フォンケースSP CONNECT
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷
90°捻るだけで固定できるSPコネクト独自の機能。【SPC+になって40%薄く・25%強くリニューアル】・40%薄く、フラットな背面のケースにリニューアル。机上に安定して置くことができます。・MagSafe対応。ワイヤレスチャージングモジュールを使用すれば、オートバイ装着時も高速ワイヤレス充電が可能です。・新型マウント「SPC+」は、はめ合い面積25%アップ。
用途新型クランプ「SPC+」採用。従来型クランプ「SPC」に対応する変換アダプター付属MagSafe対応で、オートバイ装着時も高速ワイヤレス充電が可能90°捻るだけで固定できるSPコネクト独自の機能商品構成:フォンケース×1、変換アダプター×1、回転ツール×1
USB変換アダプター AtoLightning アーテック[学校教材・教育玩具]USB変換アダプター AtoLightningアーテック[学校教材・教育玩具]
528税込581
1個
3日以内出荷
iPhone・iPad活用が広がる!USB-AをLightningに変換する小型アダプター!USBタイプAの端子をLightning端子に変換できるアダプターです。マウスやキーボードなどUSB周辺機器をiPhoneやiPadで活用できます。ケーブル不要のコンパクト設計で持ち運びにも便利です。
セット内容本体のみ材質アルミ合金寸法(mm)16×8×32
DCジャック 2P端子台 変換アダプタ はくでんDCジャック 2P端子台 変換アダプタはくでん
199税込219
1個
6日以内出荷
Φ2.1mmまたはΦ2.5mmのDCジャックを2ピンの端子台に分配することができます。
外径(mm)DCジャック:Φ5.5
BNC-バインディングポスト アダプタ 4mm はくでんBNC-バインディングポスト アダプタ 4mmはくでん
479税込527
1個
予約販売
BNC端子をバインディングポストに変換するアダプタです。
端子形状BNCオス端子-バインディングポスト
変換アダプタ バルコム変換アダプタバルコム
3,498税込3,848
1個
10日以内出荷
材質SUS304
ペラペライト8灯スタンド式30000Lm YAMAZEN(山善)ペラペライト8灯スタンド式30000LmYAMAZEN(山善)
48,980税込53,878
1台
翌日出荷
高さ最高位2.8mのハイスタンドタイプ。低電圧なので雨でも安心して使える。漏電はの心配もなく水に強い。100Vではなくボルテージを12.3~13Vに変換して使用。ローボルテージにすることで、漏電はの心配もなく水に強い(ACアダプターは100Vの為除く)発光パネルおよび接続コードは濡れても大丈夫です。電源の無い所でもポータブル電源などから効率よく直接電源が取れます。
用途室内、室外照明全光束(Lm)30000
ポリタンク専用部品 mizuhoポリタンク専用部品mizuho
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
取り付けるだけ!GL45変換アダプタ
用途「mizuho」容器に接続するだけで、GL45規格の廃液キャップやロートを接続することが可能です。適合容器(GL4510):0205 扁平缶ノズル無5L/0206 扁平缶ノズル無10L/0186 正角10L/0087 広口瓶1L/0086 広口瓶500ml 各色適合容器(GL4520):0207 扁平缶ノズル無20L/0200 正角20L/0193 扁平缶片口20L 各色主な使用場所:製薬会社の研究所、大学・公的研究機関・食品メーカー分析室・化学工場分析室 等主な用途:LC(液クロ)廃液の回収時に使用する、廃液キャップと「mizuho」容器を接続するためのアダプタです。RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.15MB)
ドレンジョイント Φ14/16兼用 ドレンホース接続用 2個入 オーム電機ドレンジョイント Φ14/16兼用 ドレンホース接続用 2個入オーム電機
209税込230
1袋(2個)
翌々日出荷
ドレンホースの接続・延長に使用します。ドレンホースΦ14・Φ16共用。違う径どうしもつなげます。水平部での接続は水漏れの原因になります。接続部が垂直になるようにお使いください。口径の太い方が上になります。差し込みの深さは2段階になっています。確実に奥まで差し込んでください。きつい時は回しながら押し込んでください。接続部にはビニールテープを巻いてしっかり固定してください。Φ14とΦ16の口径変換アダプターとしてもお使いになれます。
入数(個)2入り
HDMI Splitter GefenHDMI SplitterGefen
169,800税込186,780
1個
5日以内出荷
対応信号HDMI2.0 (1入力8出力)1系統のHDMI信号を最大8台の表示機器へ同時出力が可能。最大対応解像度:4K DCI:4096×2160@60Hz(4:4:4)4K UHD:3840×2160@60Hz(4:4:4)1080pフルHD1920×1200 WUXGAHDCP 2.2/1.4対応HDR(High Dynamic Range)対応:10bit Deep Color@4K60Hz 4:2:0, 4K24Hz 4:4:4対応12bit Deep Color@1080p, 60Hz, 4:4:43DTVパススルー、Lip-SyncパススルーEDIDマネージメントとオーディオモードセレクト機能でソース機器と表示機器の迅速な確立を実現LPCM7.1 Audio、DolbyAtmos、Dolby TrueHD、DTS:X、DTS-HD Master Audio対応別売のHDMI-DVI変換アダプターを使用して、最大1080pフルHDおよび1920×1200(WUXGA)のDVIフォーマットに対応Gefen製品専用のマネージメントソフトウェアSyner-G Softwareを利用して、EDIDマネージメント、HDCPマネージメント、ファームウェアのアップデートが可能HDMI出力は5V500mAの電源供給が可能電源アダプターは安心のロック式を採用。
寸法(mm)W430×H43×D159(突起部除く)質量(kg)1.2形式対応音声:LPCM7.1 Audio、DolbyAtmos、Dolby TrueHD、DTS:X、DTS-HD Master Audio、ビデオアンプ帯域:165MHz×2、最大ピクセルクロック:600MHz電源DC5V、14.5W解像度最大対応:4K DCI:4096×2160@60Hz(4:4:4)、4K UHD:3840×2160@60Hz(4:4:4)、1080pフルHD、1920×1200 WUXGA入力端子HDMI TypeA(19ピン、メス、MonoLOK)×1動作温度(℃)0~+50動作湿度(%)5%~90% RH(相対湿度)、結露なきこと出力端子HDMI TypeA(19ピン、メス、MonoLOK)×8(※HDMI出力1/2の18ピンからは5V@500mAの電源を供給可能)USBポートMini-BMTBF(時間)300000
HDMI Splitter GefenHDMI SplitterGefen
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
対応信号HDMI2.0 (1入力4出力)1系統のHDMI信号を最大4台の表示機器へ同時出力が可能。最大対応解像度:4K DCI:4096×2160@60Hz(4:4:4)4K UHD:3840×2160@60Hz(4:4:4)1080pフルHD1920×1200 WUXGAHDCP 2.2/1.4対応HDR(High Dynamic Range)対応:10bit Deep Color@4K60Hz 4:2:0, 4K24Hz 4:4:4対応12bit Deep Color@1080p, 60Hz, 4:4:43DTVパススルー、Lip-Syncパススルー EDIDマネージメントとオーディオモードセレクト機能でソース機器と表示機器の迅速な確立を実現LPCM7.1 Audio、DolbyAtmos、Dolby TrueHD、DTS:X、DTS-HD Master Audio対応別売のHDMI-DVI変換アダプターを使用して、最大1080pフルHDおよび1920×1200(WUXGA)のDVIフォーマットに対応Gefen製品専用のマネージメントソフトウェアSyner-G Softwareを利用して、EDIDマネージメント、HDCPマネージメント、ファームウェアのアップデートが可能 HDMI出力は5V500mAの電源供給が可能 電源アダプターは安心のロック式を採用。
仕様対応音声形式:LPCM7.1 Audio、DolbyAtmos、Dolby TrueHD、DTS:X、DTS-HD Master Audio、最大ピクセルクロック:600MHz寸法(mm)W213×H25×D93(突起部除く)質量(kg)0.3電源DC5V、7.5W解像度最大対応:4K DCI:4096×2160(a)60Hz(4:4:4)、4K UHD:3840×2160(a)60Hz(4:4:4)、1080pフルHD、1920×1200 WUXGA入力端子HDMI TypeA(19ピン、メス、MonoLOK)×1動作温度(℃)0~+50動作湿度(%)5%~90% RH(相対湿度)、結露なきこと出力端子HDMI TypeA(19ピン、メス、MonoLOK)×4(※HDMI出力1と2の18ピンからは5V@500mAの電源を供給可能)USBポートMini-BMTBF(時間)300000
HDMI Splitter GefenHDMI SplitterGefen
89,980税込98,978
1個
5日以内出荷
対応信号HDMI2.0 (1入力2出力)1系統のHDMI信号を2台の表示機器へ同時出力が可能。最大対応解像度:4K DCI:4096×2160@60Hz(4:4:4)4K UHD:3840×2160@60Hz(4:4:4)1080pフルHD1920×1200 WUXGAHDCP 2.2/1.4対応HDR(High Dynamic Range)対応:10bit Deep Color@4K60Hz 4:2:0, 4K24Hz 4:4:4対応12bit Deep Color@1080p, 60Hz, 4:4:43DTVパススルー、Lip-SyncパススルーEDIDマネージメントとオーディオモードセレクト機能でソース機器と表示機器の迅速な確立を実現LPCM7.1 Audio、DolbyAtmos、Dolby TrueHD、DTS:X、DTS-HD Master Audio対応別売のHDMI-DVI変換アダプターを使用して、最大1080pフルHDおよび1920×1200(WUXGA)のDVIフォーマットに対応Gefen製品専用のマネージメントソフトウェアSyner-G Softwareを利用して、EDIDマネージメント、HDCPマネージメント、ファームウェアのアップデートが可能HDMI出力は5V500mAの電源供給が可能電源アダプターは安心のロック式を採用。
仕様対応音声形式:LPCM7.1 Audio、DolbyAtmos、Dolby TrueHD、DTS:X、DTS-HD Master Audio、最大ピクセルクロック:600MHz寸法(mm)W213×H25×D93(突起部除く)質量(kg)0.3電源DC5V、6.5W解像度最大対応:4K DCI:4096×2160(a)60Hz(4:4:4)、4K UHD:3840×2160(a)60Hz(4:4:4)、1080pフルHD、1920×1200 WUXGA入力端子HDMI TypeA(19ピン、メス、MonoLOK)×1動作温度(℃)0~+50動作湿度(%)5%~90% RH(相対湿度)、結露なきこと出力端子HDMI TypeA(19ピン、メス、MonoLOK)×2(※HDMI出力1/2の18ピンからは5V@500mAの電源を供給可能)USBポートMini-BMTBF(時間)300000
VGA 2分配ケーブル エスエスエーサービスVGA 2分配ケーブルエスエスエーサービス
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
VGAの2分岐ケーブルです。 コンバーター等の機器を使わずに、VGA1出力を2個のモニターに同時に入力できます。 ミラーリングのみの対応となりますので、拡張デスクトップには対応致しません。
端子VGA(オス)/VGA(メス)×2
小型真空ポンプ VP-215N ナリカ小型真空ポンプ VP-215Nナリカ
43,600税込47,960
1個
6日以内出荷
油逆流防止弁付き高真空で、お求めやすい価格を実現したスタンダードモデル
付属品真空ポンプオイル、径変換アダプタ(口径7mm)型式VP-215寸法(mm)119×270×216質量(kg)6電源(V)AC100排気速度(L/min)42(50Hz)、50(60Hz)到達圧力(Pa)約3.3回転数2,800rpm(50Hz)、3,400rpm(60Hz)ローターツーステージ
小型真空ポンプ VP-235N ナリカ小型真空ポンプ VP-235Nナリカ
60,600税込66,660
1個
13日以内出荷
大排気速度低騒音、ローオイルミスト設計で環境にやさしい。
付属品真空ポンプオイル、径変換アダプタ(口径7mm)型式VP-235N寸法(mm)134×320×232質量(kg)10.5電源(V)AC100排気速度(L/min)100(50Hz)、114(60Hz)到達圧力(Pa)約3.3回転数2,800rpm(50Hz)、3,400rpm(60Hz)ローターツーステージ
小型真空ポンプ VP-115N ナリカ小型真空ポンプ VP-115Nナリカ
37,200税込40,920
1個
6日以内出荷
油逆流防止弁付きダイレクトドライブタイプを採用で小型化を実現4ポールモーター搭載
付属品真空ポンプオイル、径変換アダプタ(口径7mm)、真空ゴム管型式VP-115N寸法(mm)119×270×216質量(kg)6.1電源(V)AC100排気速度(L/min)42(50Hz)、50(60Hz)到達圧力(Pa)約6.6回転数1,400rpm(50Hz)、1,720rpm(60Hz)ローターシングルステージ
USB Type-C 有線LAN変換ケーブル 1Gbps対応 ドライバ不要 Gigabit イーサネット 安定通信 エレコムUSB Type-C 有線LAN変換ケーブル 1Gbps対応 ドライバ不要 Gigabit イーサネット 安定通信エレコム
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
有線接続でネット環境を快適に!有線LANポートがないUSB Type-C(TM)ポート搭載のノートパソコンやゲーム機に接続するだけで、安定した通信ができるUSB Type-C有線LAN変換ケーブルです。ドライバーのインストールが不要で、高速通信の快適なインターネット環境がこのケーブル1本で実現します。
用途有線LANポートがないUSB Type-C(TM)ポート搭載のノートパソコンや、Nintendo Switch(TM)などのゲーム機に接続するだけで、安定した通信ができるUSB Type-C有線LAN変換ケーブルです。このケーブル1本でより快適なインターネット環境が手に入ります。 最大伝送速度1Gbpsに対応し、大容量データのやり取りも快適な高速通信で安定したインターネット環境を実現します。 ※理論値 ドライバーのインストールが不要なので、本製品を機器に接続するだけで有線LAN通信が可能になります。 本製品のMACアドレスを変更できるソフト「MACアドレスチェンジャー」(メーカーホームページよりダウンロード)を使用することで、オフィスなどのあらかじめ登録されたMACアドレスのみ通信可能な環境でも、本製品を利用可能です。 ※Windowsのみ対応 ケーブル長は約3mで、離れた場所にも届き、レイアウトの自由度が高まります。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。適合環境配慮事項:EU RoHS指令適合(10物質)、THINK ECOLOGYマークブラック外形寸法(mm)幅約16×奥行約75×高さ約6(USB Type-Cプラグ部)規格Cat6(1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)ケーブル長(m)約3 ※コネクター含まずコネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ、RJ45プラグ対応PoE:×、ソフト:MACアドレスチェンジャー構成導体:ヨリ線(32AWG)形態パッケージ:袋、シールシールド○(STP仕様)結線方式ストレート結線伝送速度最大1Gbps ※理論値定格入力5V/900mA伝送帯域(MHz)250ケーブル太さ(mm)約4.2対応プロトコルIPv4/IPv6ケーブルタイプノーマルタイプ
USB Type-C 有線LAN変換ケーブル 1Gbps対応 ドライバ不要 Gigabit イーサネット 安定通信 エレコムUSB Type-C 有線LAN変換ケーブル 1Gbps対応 ドライバ不要 Gigabit イーサネット 安定通信エレコム
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷
有線接続でネット環境を快適に!有線LANポートがないUSB Type-C(TM)ポート搭載のノートパソコンやゲーム機に接続するだけで、安定した通信ができるUSB Type-C有線LAN変換ケーブルです。ドライバーのインストールが不要で、高速通信の快適なインターネット環境がこのケーブル1本で実現します。
用途有線LANポートがないUSB Type-C(TM)ポート搭載のノートパソコンや、Nintendo Switch(TM)などのゲーム機に接続するだけで、安定した通信ができるUSB Type-C有線LAN変換ケーブルです。このケーブル1本でより快適なインターネット環境が手に入ります。 最大伝送速度1Gbpsに対応し、大容量データのやり取りも快適な高速通信で安定したインターネット環境を実現します。 ※理論値 ドライバーのインストールが不要なので、本製品を機器に接続するだけで有線LAN通信が可能になります。 本製品のMACアドレスを変更できるソフト「MACアドレスチェンジャー」(メーカーホームページよりダウンロード)を使用することで、オフィスなどのあらかじめ登録されたMACアドレスのみ通信可能な環境でも、本製品を利用可能です。 ※Windowsのみ対応 ケーブル長は約1mで、使用範囲を広げるのに便利。取り回しやすい、程よい長さです。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。適合環境配慮事項:EU RoHS指令適合(10物質)、THINK ECOLOGYマークブラック外形寸法(mm)幅約16×奥行約75×高さ約6(USB Type-Cプラグ部)規格Cat6(1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)ケーブル長(m)約1 ※コネクター含まずコネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ、RJ45プラグ対応PoE:×、ソフト:MACアドレスチェンジャー構成導体:ヨリ線(32AWG)形態パッケージ:袋、シールシールド○(STP仕様)結線方式ストレート結線伝送速度最大1Gbps ※理論値定格入力5V/900mA伝送帯域(MHz)250ケーブル太さ(mm)約4.2対応プロトコルIPv4/IPv6ケーブルタイプノーマルタイプ
USB-A 有線LAN変換ケーブル 1Gbps対応 ドライバ不要 Gigabit イーサネット ノートPC/Nintendo Switch エレコムUSB-A 有線LAN変換ケーブル 1Gbps対応 ドライバ不要 Gigabit イーサネット ノートPC/Nintendo Switchエレコム
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
有線接続でネット環境を快適に!有線LANポートがないノートパソコンやゲーム機に接続するだけで、安定した通信ができるUSB-A有線LAN変換ケーブルです。ドライバーのインストールが不要で、高速通信の快適なインターネット環境がこのケーブル1本で実現します。
用途有線LANポートがないノートパソコンやNintendo Switch(TM)などのゲーム機に接続するだけで、安定した通信ができるUSB-A有線LAN変換ケーブルです。このケーブル1本でより快適なインターネット環境が手に入ります。 最大伝送速度1Gbpsに対応し、大容量データのやり取りも快適な高速通信で安定したインターネット環境を実現します。 ※理論値 ドライバーのインストールが不要なので、本製品を機器に接続するだけで有線LAN通信が可能になります。 本製品のMACアドレスを変更できるソフト「MACアドレスチェンジャー」(メーカーホームページよりダウンロード)を使用することで、オフィスなどのあらかじめ登録されたMACアドレスのみ通信可能な環境でも、本製品を利用可能です。 ※Windowsのみ対応 ケーブル長は約1mで、使用範囲を広げるのに便利。取り回しやすい、程よい長さです。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。適合環境配慮事項:EU RoHS指令適合(10物質)、THINK ECOLOGYマークブラック外形寸法(mm)幅約16×奥行約75×高さ約6(USB-Aプラグ部)規格Cat6(1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)ケーブル長(m)約1 ※コネクター含まずコネクタ形状USB-Aプラグ、RJ45プラグ対応PoE:×、ソフト:MACアドレスチェンジャー構成導体:ヨリ線(32AWG)形態パッケージ:紙箱シールド○(STP仕様)結線方式ストレート結線伝送速度最大1Gbps ※理論値定格入力5V/900mA伝送帯域(MHz)250ケーブル太さ(mm)約4.2対応プロトコルIPv4/IPv6ケーブルタイプノーマルタイプ
USB-A 有線LAN変換ケーブル 1Gbps対応 ドライバ不要 Gigabit イーサネット ノートPC/Nintendo Switch エレコムUSB-A 有線LAN変換ケーブル 1Gbps対応 ドライバ不要 Gigabit イーサネット ノートPC/Nintendo Switchエレコム
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
有線接続でネット環境を快適に!有線LANポートがないノートパソコンやゲーム機に接続するだけで、安定した通信ができるUSB-A有線LAN変換ケーブルです。ドライバーのインストールが不要で、高速通信の快適なインターネット環境がこのケーブル1本で実現します。
用途有線LANポートがないノートパソコンやNintendo Switch(TM)などのゲーム機に接続するだけで、安定した通信ができるUSB-A有線LAN変換ケーブルです。このケーブル1本でより快適なインターネット環境が手に入ります。 最大伝送速度1Gbpsに対応し、大容量データのやり取りも快適な高速通信で安定したインターネット環境を実現します。 ※理論値 ドライバーのインストールが不要なので、本製品を機器に接続するだけで有線LAN通信が可能になります。 本製品のMACアドレスを変更できるソフト「MACアドレスチェンジャー」(メーカーホームページよりダウンロード)を使用することで、オフィスなどのあらかじめ登録されたMACアドレスのみ通信可能な環境でも、本製品を利用可能です。 ※Windowsのみ対応 ケーブル長は約5mで、離れた場所にも届き、レイアウトの自由度が高まります。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。適合環境配慮事項:EU RoHS指令適合(10物質)、THINK ECOLOGYマークブラック外形寸法(mm)幅約16×奥行約75×高さ約6(USB-Aプラグ部)規格Cat6(1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)ケーブル長(m)約5 ※コネクター含まずコネクタ形状USB-Aプラグ、RJ45プラグ対応PoE:×、ソフト:MACアドレスチェンジャー構成導体:ヨリ線(32AWG)形態パッケージ:紙箱シールド○(STP仕様)結線方式ストレート結線伝送速度最大1Gbps ※理論値定格入力5V/900mA伝送帯域(MHz)250ケーブル太さ(mm)約4.2対応プロトコルIPv4/IPv6ケーブルタイプノーマルタイプ
USB-A 有線LAN変換ケーブル 1Gbps対応 ドライバ不要 Gigabit イーサネット ノートPC/Nintendo Switch エレコムUSB-A 有線LAN変換ケーブル 1Gbps対応 ドライバ不要 Gigabit イーサネット ノートPC/Nintendo Switchエレコム
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
有線接続でネット環境を快適に!有線LANポートがないノートパソコンやゲーム機に接続するだけで、安定した通信ができるUSB-A有線LAN変換ケーブルです。ドライバーのインストールが不要で、高速通信の快適なインターネット環境がこのケーブル1本で実現します。
用途有線LANポートがないノートパソコンやNintendo Switch(TM)などのゲーム機に接続するだけで、安定した通信ができるUSB-A有線LAN変換ケーブルです。このケーブル1本でより快適なインターネット環境が手に入ります。 最大伝送速度1Gbpsに対応し、大容量データのやり取りも快適な高速通信で安定したインターネット環境を実現します。 ※理論値 ドライバーのインストールが不要なので、本製品を機器に接続するだけで有線LAN通信が可能になります。 本製品のMACアドレスを変更できるソフト「MACアドレスチェンジャー」(メーカーホームページよりダウンロード)を使用することで、オフィスなどのあらかじめ登録されたMACアドレスのみ通信可能な環境でも、本製品を利用可能です。 ※Windowsのみ対応 ケーブル長は約3mで、離れた場所にも届き、レイアウトの自由度が高まります。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。適合環境配慮事項:EU RoHS指令適合(10物質)、THINK ECOLOGYマークブラック外形寸法(mm)幅約16×奥行約75×高さ約6(USB-Aプラグ部)規格Cat6(1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)ケーブル長(m)約3 ※コネクター含まずコネクタ形状USB-Aプラグ、RJ45プラグ対応PoE:×、ソフト:MACアドレスチェンジャー構成導体:ヨリ線(32AWG)形態パッケージ:紙箱シールド○(STP仕様)結線方式ストレート結線伝送速度最大1Gbps ※理論値定格入力5V/900mA伝送帯域(MHz)250ケーブル太さ(mm)約4.2対応プロトコルIPv4/IPv6ケーブルタイプノーマルタイプ
USB-A 有線LAN変換ケーブル 1Gbps対応 ドライバ不要 Gigabit イーサネット ノートPC/Nintendo Switch エレコムUSB-A 有線LAN変換ケーブル 1Gbps対応 ドライバ不要 Gigabit イーサネット ノートPC/Nintendo Switchエレコム
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
有線接続でネット環境を快適に!有線LANポートがないノートパソコンやゲーム機に接続するだけで、安定した通信ができるUSB-A有線LAN変換ケーブルです。ドライバーのインストールが不要で、高速通信の快適なインターネット環境がこのケーブル1本で実現します。
用途有線LANポートがないノートパソコンやNintendo Switch(TM)などのゲーム機に接続するだけで、安定した通信ができるUSB-A有線LAN変換ケーブルです。このケーブル1本でより快適なインターネット環境が手に入ります。 最大伝送速度1Gbpsに対応し、大容量データのやり取りも快適な高速通信で安定したインターネット環境を実現します。 ※理論値 ドライバーのインストールが不要なので、本製品を機器に接続するだけで有線LAN通信が可能になります。 本製品のMACアドレスを変更できるソフト「MACアドレスチェンジャー」(メーカーホームページよりダウンロード)を使用することで、オフィスなどのあらかじめ登録されたMACアドレスのみ通信可能な環境でも、本製品を利用可能です。 ※Windowsのみ対応 ケーブル長は約2mで、使用範囲を広げるのに便利。取り回しやすい、程よい長さです。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。適合環境配慮事項:EU RoHS指令適合(10物質)、THINK ECOLOGYマークブラック外形寸法(mm)幅約16×奥行約75×高さ約6(USB-Aプラグ部)規格Cat6(1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)ケーブル長(m)約2 ※コネクター含まずコネクタ形状USB-Aプラグ、RJ45プラグ対応PoE:×、ソフト:MACアドレスチェンジャー構成導体:ヨリ線(32AWG)形態パッケージ:紙箱シールド○(STP仕様)結線方式ストレート結線伝送速度最大1Gbps ※理論値定格入力5V/900mA伝送帯域(MHz)250ケーブル太さ(mm)約4.2対応プロトコルIPv4/IPv6ケーブルタイプノーマルタイプ
データ移行ケーブル USBリンクケーブル 1.5m Windows11/10/Mac対応 USB2.0/480Mbps ドラッグ&ドロップ エレコムデータ移行ケーブル USBリンクケーブル 1.5m Windows11/10/Mac対応 USB2.0/480Mbps ドラッグ&ドロップエレコム
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
ネットワーク環境不要で、パソコン間のデータ移行がラクラク!パソコン同士を繋げるだけでデータの引っ越しがスムーズにできる、USB Type-C(TM)変換アダプター付きリンクケーブルです。USB-A/USB Type-C両対応なので、ノートパソコンはもちろんタブレットにも使えます。
用途パソコン同士をケーブルで繋げるだけで、データの引っ越しがスムーズにできる、USB Type-C(TM)変換アダプター付きリンクケーブルです。 ケーブル両端にUSB-AプラグからUSB Type-Cプラグへ変換できるアダプター付きです。USB Type-Cポートを搭載した最新ノートパソコンやタブレットとのデータ移行にも使えます。 1つのキーボード・マウスで2台のパソコンを操作でき、ファイルやフォルダをドラッグ&ドロップするだけで、2台のパソコン間のデータを移動することができます。 データ通信においてHi-Speed USB(USB2.0)の速度に対応し、最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 ※理論値 ドライバーを搭載しているため、ドライバーのインストール操作が不要。ネットワーク環境がなくてもケーブルを接続するだけで使用できます。 コネクター部分には製品仕様が一目で分かる印字付きです。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 WindowsパソコンとMacに対応しています。 ※本製品をご使用の際には管理者(Administrator)権限でWindowsにログオンしてください。ユーザー権限では正常に動作しません。 ※本製品は充電および、映像伝送には対応していません。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.付属品取扱説明書×1ブラック電源バスパワーケーブル長(m)1.5 ※コネクターを除く対応OS(Windows)Windows 11/10、(macOS)macOS Catalina 10.15コネクタ形状USB-Aプラグ - USB-Aプラグ、USB-Aプラグ - USB Type-C(TM)プラグ ※変換アダプター使用時電源電圧(V)5インターフェースUSB2.0動作環境温度5℃~40℃、湿度30%~80%(結露なきこと)保証期間1年間転送速度(Mbps)USB2.0ハイスピードモード/480、USB1.1フルスピードモード/12(※理論値)
LEDフォールディングライト ElutLEDフォールディングライトElut
9,798税込10,778
1台
5日以内出荷
コンパクトに持ち運びが可能ヘッド部分が折りたたみ可能で約半分のサイズで持ち運びできます。折りたたんだ状態でもUVライト、LEDライトが使用可能。ヘッド部分は270度回転します。UVライト搭載蛍光剤入りエアコンガスやクーラント(冷却水) 漏れが分かるUVライト搭載。8つのLEDライトを搭載8つのLEDで影のムラを抑え、対象物を照らします。防塵防水設計水しぶきや粉じんのある過酷な作業現場でも安心できる、防塵防水IP54対応。ハンズフリーで作業可能底面のマグネットを使用すれば、金属面に固定して作業ができます。また本体下部の吊り下げフックを使えばハンズフリーで作業が可能です。
付属品ライト本体 (1)、USB 変換ACアダプター (1)、USBケーブル(長さ約100cm) (1)、取扱説明書(保証書付き)(1)材質ボディ:PC+ABS、レンズ:PC、USB カバー:シリコンブラック使用温度範囲(℃)-10~ +45 ※充電時温度 5~35本体質量(g)約260(本体のみ)コネクタ形状USB Type-C連続使用時間(時間)最大 約4.7 (LED Hi)、最大 約9.3 (LED Lo)、最大 約10 (UV )波長(nm)約409(UV)バッテリーリチウムイオン 3.7V 3350mAh色温度(K)約5700保証期間ご購入日より1年間防塵防水性能IP54 仕様 ※充電部カバーを閉めた状態ACアダプタ(定格出力)5V /1AACアダプタ(定格入力)AC100-240V充電時間(時間)フル:約4.0照度(Lux)最大約490(LED Hi)/50cmケーブル長(cm)約100明るさ(Lm)約460 (LED Hi)、約245 (LED Lo)、約10(UV)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約46×312×52
LED4WAYライト ElutLED4WAYライトElut
18,980税込20,878
1台
5日以内出荷
先端のアタッチメントの交換で、トーチライト、UVライト、フォールディングライト、スネークライトが1本のボディで使用できます。保管スペースも取らず、持ち運びもコンパクトに行えます。フォールディングライト折りたたみできる約360度可動式。明るさ約550lm。(HI)底面のマグネットを金属部に固定し、作業ができます。吊り下げフック付き。トーチライト広範囲を照らせるトーチライト。スポット、ワイド照射ができる回転式フォーカス機能付きです。UVライト蛍光剤入エアコンガスやクーラント(冷却水)の漏れの確認ができます。スネークライト自在に照射位置を固定できるスネークケーブル採用。スポット、ワイド照射ができる回転式フォーカス機能付き。防塵防水仕様IP54/IP30水場や粉塵のある過酷な作業現場でも安心できる防塵防水設計。防塵性能は粉塵が内部に侵入することを防止します。防水性能はいかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けにくい設計です。トーチ/UV/スネークライト接続時 :IP54フォールディングライト接続時 :IP30バッテリー状況が確認できる、パイロットランプ搭載1バッテリー残量(ライト点灯時)赤点滅:10%以下 / 赤点灯:約11~20% / 緑点灯:約21%以上 ※数字は目安です。2充電時赤点灯:充電中 / 緑点灯:充電完了(フル充電)
セット内容ライト本体×1、アタッチメント×4、USB変換ACアダプター(ケーブル長さ約75cm)×1、取扱説明書(保証書付き)×1、収納ケース×1材質(本体アルミニウム除く)フォールディングライト:アルミニウム/PC 他、トーチライト:アルミニウム 他、UVライト:アルミニウム 他、スネークライト:アルミニウム/鉄/シリコン 他ブラック使用温度範囲(℃)-10~ +50 ※充電時温度 5~35本体質量(g)(アタッチメント+ライト本体)フォールディングライト:約272、トーチライト:約262、UVライト:約262、スネークライト:約278コネクタ形状USB Type-C本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)フォールディングライト:35×347 (ライト部を伸ばした状態)、トーチライト:35×190、UVライト:35×190、スネークライト:35×536 (ライト部を伸ばした状態)連続使用時間(時間)フォールディングライト:約3.0 (Hi) / 約7.0 (Mid) / 約12.5 (Lo)、トーチライト:約4.5 (Hi) / 約9.0 (Mid) / 約15.5. (Lo)、UVライト:約22.0 (Hi) / 約36.0 (Mid) / 約63.0 (Lo)、スネークライト:約7.0 (Hi) / 約14.0 (Mid) / 約23.0 (Lo)波長(nm)UVライト:約405バッテリーリチウムイオン 3.7V 3350mAh色温度(K)フォールディングライト:約6500、トーチライト:約6500、スネークライト:約6500保証期間ご購入日より1年間防塵防水性能IP54 仕様(アタッチメント+ライト本体を接続した状態、※但しフォールディングライトはIP30仕様)ACアダプタ(定格出力)5V /1AACアダプタ(定格入力)AC100-240V充電時間(時間)フル:約5.5照度(Lux)(最大/1m)フォールディングライト:約150(Hi)/約70(Mid) / 約40(Lo)、トーチライト:約5590(Hi) / 約2750(Lo) / 約1600(Lo)、スネークライト:約1770(Hi) / 約900(Mid)/ 約520(Lo)明るさ(Lm)フォールディングライト:約550 (Hi) / 約280 (Mid)/約160 (Lo)、トーチライト:約340 (Hi) / 約170 (Mid) / 約100 (Lo)、スネークライト:約220 (Hi) / 約110 (Mid) / 約60 (Lo)
LEDスリムライト ElutLEDスリムライトElut
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷
狭い場所に差し込みやすい、ライト形状厚み約1.2cm、長さ約20cmのライト形状により、車のエンジンルームなどの狭い場所に差し込んで、照らしやすくなっています。UVライト搭載蛍光剤入りエアコンガスやクーラント(冷却水) 漏れが分かるUVライト搭載。長押しで調光が可能LEDスイッチの長押しで、Loモード、Hiモードの順にそれぞれ調光が可能です。防塵防水設計水しぶきや粉じんのある過酷な作業現場でも安心できる、防塵防水IP54対応。ハンズフリー底面のマグネットや本体上部の吊り下げフックを使えば、ハンズフリーで作業が可能です。フレキシブルに角度調整が可能底面のマグネットと本体をボールジョイント方式で固定。フレキシブルに360度の角度調整が可能。
付属品ライト本体 (1)、USB 変換ACアダプター (1)、USB Type-Cケーブル(長さ約100cm) (1)、取扱説明書(保証書付き)(1)材質ボディ:ナイロン+GLASS FIBER、USB カバー:PVC、ボタン:ABSブラック使用温度範囲(℃)-10~ +40 ※充電時温度 5~35本体質量(g)約285(本体のみ)コネクタ形状USB Type-C本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)約34×375(吊り下げフック収納時)連続使用時間(時間)最大 約2.5 (LED Hi)、最大 約5.0 (LED Lo)、最大 約16 (UV)波長(nm)約405(UV LED)バッテリーリチウムイオン 3.7V 3350mAh色温度(K)約5700保証期間ご購入日より1年間防塵防水性能IP54 仕様※充電部ゴムカバーを閉めた状態ACアダプタ(定格出力)5V /1AACアダプタ(定格入力)AC100-240V充電時間(時間)フル:約4.5照度(Lux)最大約890(LED Hi )/50cmケーブル長(cm)約100明るさ(Lm)約720 (LED Hi)、約380 (LED Lo)、約10(UV LED)
LEDフラットライト ElutLEDフラットライトElut
5,898税込6,488
1台
5日以内出荷
超薄型ボディのため、車のエンジンルームなどの狭い場所に差し込み、奥をしっかり照らせます。また重さは単一乾電池と同じ約118gで軽量であるため、持ち運びがしやすく防災やアウトドアにも最適です。手元をしっかり照らせます明るさは約340lm(Hiモード時)で、しっかり手元を照らします。またLoモードで最大約8.5時間の連続使用ができますので、災害時などでも安心してご利用頂けます。電池はリチウムイオン電池を採用。充電して繰り返しご使用頂けます。防塵防水IP54対応水しぶきや埃などの過酷な作業現場でも使用できる、IP54対応。ハンズフリーで使える背面の内蔵式マグネットや本体上部のフックを使用すればハンズフリーで使用が可能。LEDインジケーター搭載電池残量や充電状況が分かる、 LEDインジケーター搭載。
付属品ライト本体(1)、USB 変換ACアダプター(1)、USB Type-Cケーブル(長さ約75cm)(1)、取扱説明書(保証書付き)(1)材質ボディ:アルミニウム / ABS / シリコンレッド使用温度範囲(℃)-5~ +40 ※充電温度 5~35本体質量(g)約118(本体のみ)コネクタ形状USB Type-C連続使用時間(時間)最大 約4.0 (Hi)、最大 約8.5 (Lo)バッテリーリチウムイオン 3.7V 1800mAh色温度(K)約6500保証期間ご購入日より1年間防塵防水性能IP54 仕様 ※充電部カバーを閉めた状態ACアダプタ(定格出力)5V /1AACアダプタ(定格入力)AC100-240V充電時間(時間)フル:約3.5照度(Lux)最大約38(Hi)/2mケーブル長(cm)75明るさ(Lm)約340 (Hi)、約170 (Lo)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32.5×270.0×10.5
15キープログラマブルキーパッド 15KEYENHANCER エアリア15キープログラマブルキーパッド 15KEYENHANCERエアリア
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
様々なシーンで作業を効率化オフィスワークからクリエイティブな作業まで、あらゆる用途に対応動画制作、写真編集、CG制作、ライブ配信、オフィスワークなど、多岐にわたるシーンで活躍します。 専用ソフトウェアで機能を割り当てれば、ワンボタンで様々な作業を効率化できます。
付属品TypeCケーブル、TypeC-USB変換アダプター寸法(mm)117×90×23.5質量(g)123対応OSWindows11 / 10消費電力TypeC/USB 5V 0.5Aキー数15キー + 各切替キー(4ボタン)ケーブルTypeCケーブル長(cm)約120RoHS指令(10物質対応)対応PC接続Type C 又はUSB(付属変換利用時)USBUSB2.0×2ポート / TypeC×1ポート
3/4” NPTオス -  1-1/2” PS オス変換アダプター Vivotek3/4” NPTオス - 1-1/2” PS オス変換アダプターVivotek
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
仕様P/N:900020202G (V03)材質アルミニウム合金寸法(mm)Φ60×40ホワイト質量(g)120ねじ3/4" NPT & 1-1/2" PS箱寸法(mm)62×62×63 (1pcs)
USB TYPE-C/HDMI変換ケーブル SEIWA(セイワ)USB TYPE-C/HDMI変換ケーブルSEIWA(セイワ)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
HDMI/RCA変換ケーブル SEIWA(セイワ)HDMI/RCA変換ケーブルSEIWA(セイワ)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
長さ(cm)130寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)45×18×10
ポータブルゲーミングPC用ドッキングステーション アイネックスポータブルゲーミングPC用ドッキングステーションアイネックス
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
各種ポートを搭載した、ポータブルゲーミングPC用の多機能ドッキングステーションです。20cmと長めのUSB Type-Cケーブルを採用し、ほとんどの市販ポータブルゲーミングPCに対応可能です。最大4K/60HzのHDMI出力に対応しており、テレビやディスプレイでなめらかな映像を楽しめます。ギガビットイーサネットに対応し、高速通信でゲームや動画を快適に楽しめます。PD100W対応により、高負荷時でもPCが安定して動作します。USB Type-Aポートを3つ搭載し、キーボード、マウス、コントローラー、外付けHDDなどを接続できます。USB 5Gbps対応。USB 3.2 Gen 1x1に対応した環境で、5Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)ホスト側のUSB Type-Cコネクタは抜きやすい形状で、取り外し時のPC破損リスクを軽減します。台座が底面から浮いているため通気性が高く、熱を効率的に逃します。底面の滑り止めにより、安定して設置できます。
仕様【LAN側】RJ-45 メス×1、【PDポート側】USB Type-C メス×1、【デバイス側】USB 3.2 Gen 1×1 Standard-A メス×3、【ホスト側】USB Type-C 3.2 Gen 1×1 オス×1、【映像出力側】HDMI メス (タイプA 19ピン)×1その他【DisplayPort Altモード】非対応【eMarker】非搭載ブラック適合規格USB 3.2 Gen 1×1 (USB 3.1 Gen 1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×72×43対応【USB PD (Power Delivery)】最大100W対応最大解像度3840×2160/60Hz電源供給方式バスパワー/セルフパワー (PDポートから給電時)ケーブル長(cm)20データ転送速度最大5Gbps (理論値)イーサネット対応1000BASE-T (10/100/1000BASE-T対応)
絶縁変換アダプター34 フィスコインターナショナル絶縁変換アダプター34フィスコインターナショナル
11,980税込13,178
1式
92日以内出荷
通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
用途短絡防止絶縁工具差込角9.5mmを12.7mmに変換RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁変換アダプター43 フィスコインターナショナル絶縁変換アダプター43フィスコインターナショナル
11,980税込13,178
1式
92日以内出荷
通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
用途短絡防止絶縁工具差込角12.7mmから9.5mmに変換RoHS指令(10物質対応)対応
L型イヤホン変換アダプターケーブル(Φ3.5→Type-C) エアージェイL型イヤホン変換アダプターケーブル(Φ3.5→Type-C)エアージェイ
749税込824
1個
6日以内出荷
お手持ちのイヤホン等の3.5mmステレオミニプラグ端子をUSB Type-Cに変換するデジタルDAC搭載アダプターケーブルです。出っ張らず邪魔にならない「高耐久L字コネクター」採用。マイク付きイヤホンにも対応し通話などもOKです。
適合機種USB Type-C端子からの音声出力に対応したスマホ及びタブレットコネクタ形状Type-C(オス)/3.5mmステレオミニジャック(メス)保証期間3か月(お買い上げ時のレシートは大切に保管してください)素材コネクタ:アルミ合金、ケーブル:ナイロンケーブル長(cm)5.5
超小型2ステージ真空ポンプ プロステップ超小型2ステージ真空ポンププロステップ
71,980税込79,178
1台
5日以内出荷
逆流防止電磁弁付き超小型真空ポンプ HFC、HCFC、CFC対応型排気ポートと吸気ポートとの間に大きな差圧を乗じさせるように吸気された空気は2つのローターにより、より高圧縮状態で排気される構造になっております。この構造は吸気ポート側のローターに逆圧負荷がかからず、スムーズに排気回転することにより、小型であってもより高い真空状態を作る事が出来ます。
付属品PB2040専用ケース/変換アダプター2個付(M10-1.5オス、UNF7/16"-20オス)質量(kg)4周波数(Hz)50/60電源(V)AC100回転数(min-1[r.p.m])2880(50Hz)3440(60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【ボディ】240×88×158ケース寸法(mm)【外寸】365×275×320【内寸】335×225×260モーター出力(W)150排気量(L)25/min(50Hz)28/min(60Hz)吸入口サイズ5/16"フレア(UNF1/2-20)(電磁弁付き)到達真空度(Pa)2/15ミクロン
?Type-Cイヤホンジャック(メス)変換コネクタ ルーメン?Type-Cイヤホンジャック(メス)変換コネクタルーメン
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
充電しながら音楽が聴ける!Type-C搭載端末の充電と有線イヤホンマイクを同時に使用する事が出来るよう分配する変換コネクタになります。 スマホやタブレット、パソコンなどに使用可能な100W充電対応です。 Type-Cポートが1つで、3.5mmイヤホンマイク使用と充電を同時にしたい!そんな時に本商品をご使用いただければ充電しながら同時にイヤホンマイクも使用可能です。 100W充電対応なので、スマホ以外にもタブレットやパソコンなど幅広く充電する事が可能です。
対応4極ステレオミニプラグイヤホン/ヘッドホン周波数16bit/48KHzコネクタType-C(オス)- Type-C充電用(メス)&Type-Cイヤホンマイク用(メス)充電方式USB PD 100W
?Type-Cイヤホンマイク(メス)変換コネクタ ルーメン?Type-Cイヤホンマイク(メス)変換コネクタルーメン
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
充電しながら音楽が聴ける!Type-C搭載端末の充電と有線Type-Cイヤホンマイクを同時に使用する事が出来るよう分配する変換コネクタです。 スマホやタブレット、パソコンなどに使用可能な100W充電対応です。 Type-Cポートが1つしかないが、イヤホンマイクも充電も同時にしたい! そんな時に本商品をご使用いただければ充電しながら同時にイヤホンマイクも使用可能です。 100W充電対応なので、スマホ以外にもタブレットやパソコンなど幅広く充電する事が可能です。
対応Type-Cイヤホンマイク周波数16bit/48KHzコネクタType-C(オス)- Type-C充電用(メス)&Type-Cイヤホンマイク用(メス)充電方式USB PD 100W
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら