差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアタッチメント。変換アダプターがあるとお手持ちのインパクトの用途が広がります。先端についた鋼球でソケットを固定します。
付属品Oリング、ピン
材質SCM440/パーカー処理
硬度HRc40-44
インパクトレンチなどの動力工具の差込角を変換するアダプターです。
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するためのアダプターです。
材質クロムバナジウム鋼
表面処理クロムメッキ
差込角サイズを変えるアダプターです
用途インパクトレンチで使用します
ソケットの差込角変換アダプターです。
ガタツキなくソケットの性能を十分に発揮できます。
ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などによる滑りを軽減します。
用途ソケットの差込角変換用。
材質/仕上クロームバナジューム
インパクトのソケットコマの差込角変換
RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトソケット交換時のわずらわしい固定具(Oリングとピン)の操作を不要にするロッキングアダプターシリーズに、変換アダプタータイプを追加発売!緻密なローレット加工を施したスライド部を指で動かすと、差し込み部のボールがリリースし、(インパクト用)ソケットを装着できます。これで、ソケットはロックされ安心して作業にかかれます。ソケットをはずすときは逆にローレット部をスライドさせます。油がついた手でも滑りにくいローレット仕上げで、使い勝手の良いロッキングアダプターです。
スライド部は、本体と連結していませんので空転します。差込角1/2”SQから3/4"SQへの変換タイプです。
差込角(mm[inch])凹12.7[1/2]→凸19.0[3/4]
寸法D1(mm)42
寸法D2(mm)30
寸法L(mm)75
質量(g)460
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
こんなお得な商品も!

ソケットアダプター
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターです。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
表面処理三価クロムメッキ
差込角の大きさを変換するアダプターです。
SAD-43、64、86はより強度の高いニッケルクロムモリブデン鋼(SNCM)製です。
材質クロムモリブデン鋼(SCM)
関連キーワード