41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1つの3.5インチベイに2.5インチSSD・ハードディスクを1台取り付け可能です。 一体型マウンタのため、複数部品を組み合わせる製品に比べて簡単にしっかりと固定できます。 ベイ固定用ネジ穴はインチで、3.5インチハードディスクの前2個または後2個と同一穴間隔です。 8個の小穴と1つ大穴で放熱性をアップします
付属品ミリネジ×8本(M3×5) 質量(g)約50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×98×10 アズワン品番64-0868-86
1個
999 税込1,099
当日出荷

2.5インチSSD、ハードディスクを3.5インチベイに固定するためのマウンタです。 2.5インチハードディスクをデスクトップパソコンに固定できます。 1つの3.5インチベイに高さ9.5mm以下の2.5インチデバイスを2台取り付けできます。 一体型マウンタのため、複数部品を組み合わせる製品に比べて簡単にしっかり固定できます。 底面穴固定に対応します。 ※ベイ固定用ネジはタッピングネジで、固定穴は小径です。専用ネジなどで固定するケースには対応しない場合があります。
付属品タッピングネジ×4、ミリネジ×8 質量(g)約40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×122×25 アズワン品番64-0866-87
1個
899 税込989
当日出荷

2.5インチSSD/HDDを3.5インチに変換するマウンタです。 ベイ固定用穴は3.5インチHDDと同一穴間隔[側面] レール等の専用固定部品を使用するケースにも高い互換性があります。 発熱が気になるHDD等を取り付ける場合に70mm角ファンを取り付ける事が可能です。※ファン別売 マウンタには高耐食黒色めっき鋼板[黒ZAM]を採用しました。 日本製 / 自社一貫生産で安定した品質とスピーディな納期、ロープライスを可能にしました。
セット内容取付ネジ一式 ファン取付ネジ付属 材質黒ZAM 寸法(mm)約101.6×120×12 質量(g)約105 板厚(mm)1.2
1個
599 税込659
当日出荷

2.5インチのHDD/SSDを3.5インチの仕様に変換できます。 製品本体にSATA3.0インターフェースを内蔵しているので、ケーブル不要で簡単に取り付け可能です。 6Gbpsの高速転送が可能です。 耐久性の高いABSプラスチックを採用してます。
用途デスクトップPCのホスト、多台用3.5インチHDDケースなどのデバイスと組み合わせての使用に 質量(g)88 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×101×20 入力SATA1、SATA2、SATA3 伝送速度(Gbps)最大6
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

アイネックス2.5インチSSD/HDD変換マウンタ
エコ商品
1つの3.5インチベイに2.5インチSSD/HDDを1台取り付けできます。 一体型マウンタのため、複数部品を組み合わせる製品に比べて簡単にしっかり固定できます。 ベイ固定用ネジ穴は3.5インチHDDと同一の穴間隔/インチ穴です。(側面/底面共に) 上記により、レールなどの専用固定具や底面固定を採用したケースと高い適合性を実現しました。 内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。
用途高い互換性で、レールなどの専用固定具や底面固定を採用したケースにも適合します。 付属品デバイス固定用ミリネジ×4、ベイ固定用インチネジ×4 適合3.5インチベイ用 材質メタル ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101.8×114×10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷

アイネックス2.5インチSSD/HDD変換マウンタ
エコ商品
1台の2.5インチSATA SSD/HDDをコネクタ位置互換の3.5インチSATAデバイスに変換します。 3.5インチHDDと同一のサイズ/ネジ穴位置/SATAコネクタ位置のため、リムーバブルラックなどへの取り付けもできます。 ※インナートレイ不要のリムーバブルラックに使用する際、内部レバーの力によっては当たる位置のプラスチックが変形する可能性があります。 3.5インチHDDを2.5インチSSDに入れ替えられるので、3.5インチスワップベイ搭載PCやNASを高速化できます。 3.5インチSSD/HDD固定用のネジ穴は、両端と中央の3カ所で固定できます。 大容量3.5インチHDDで採用されている、両端のみの固定方法に対応します。 前後にスリットを設け、通気性を高めています。 上面のカバーはスライド式で簡単に閉められます。 一体型マウンタのため、複数部品を組み合わせる製品に比べて簡単にしっかり固定できます。 3.5インチデバイス側コネクタはラッチコネクタに対応します。
用途3.5インチベイ用 付属品デバイス固定用ミリネジ×4、ベイ固定用インチネジ×4 材質プラスチック ブラック 適合規格SATA Revision 3.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101.5×146×25.5 適合機器搭載可能: 2.5インチSATA SSD/HDD (底面固定穴必須。15mm厚以下) データ転送速度最大6Gb/s (理論値) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

単一の3.5インチドライブに2台の2.5インチSSD/HDDを取り付け可能 工具不要のドライブ&ベイ取り付け 高さ5mm から 12.5 mmまでのドライブに対応
用途新規システムへのドライブ設置が手間いらず - システムインテグレータに最適。ビジネス、ホームオフィス環境でドライブをデスクトップコンピュータへ手軽にインストール。単一の3.5インチドライブを2台の2.5インチSSDまたはHDDと交換
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

発熱が気になる2.5インチHDD/SSDに最適な70mmファン付3.5インチ変換マウンタです。 ファンをマウンタに取り付けて使用する事で、ベイ内のエアフロー改善やベイに固定しているデバイスの冷却にも使用可能です。 2.5インチSSD/HDDを固定する際に間にワッシャーを入れる事で冷却スペースを確保しています。 ファンをマウンタに取り付けて使用する事で、ケース内のエアフローの改善やベイに固定しているデバイスの冷却にも使用出来ます。
セット内容冷却ファン(RDL7015S)×1台・取付ネジ一式 材質黒ZAM 寸法(mm)約101.6×120×12 ブラック 板厚(mm)1.2
1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷

フロントベイ取付用:デスクトップPCの5.25インチフロントベイに3.5インチフロッピードライブ、外付けUSBハブ、メディアカードリーダー、ファンコントローラーなどを装着可能な3.5インチ - 5.25インチフロントベイマウントブラケット。便利なセットアップ:製品には取り付け用ネジが同梱。予備の5.25インチフロントベイに標準の3.5インチハードウェアを設置可能。システムのセットアップや構築などに最適。幅広い互換性: 標準のフロッピーディスクドライブ、外付けUSBハブ、メディアカードリーダー、ファンコントローラーなど多様な機器との互換性がある3.5インチ - 5.25インチフロントベイマウントアダプター。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途5インチベイのみ使用可能なコンピュータケースに3.5インチフロッピードライブを搭載可能。5.25インチベイのみ使用可能なコンピュータケースに3.5インチフロントベイコネクタパネル(例:StarTech.com ID: 35BAYPANELBK)を搭載可能 高さ(mm)28.6 質量(g)68 幅(cm)13.3 長さ(cm)14.6
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

単一の3.5インチベイに2台のドライブをマウント SATAデータ&電源ケーブル同梱 ソリッドスチール製 縦・横方向にドライブを取り付けるための穴を用意
用途既存のデスクトップコンピュータに2.5インチSSDの性能を追加。デスクトップPCの空き3.5インチベイに2台のSATAハードドライブを設置。使用していないノートパソコンのハードドライブをデスクトップコンピュータで再利用。ノートパソコンの2.5インチドライブからデスクトップコンピュータにデータを移行 高さ(mm)22 質量(g)73 幅(cm)10.2 長さ(cm)11.6
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

2.5インチHDD/SSDを取り付けるスペースのないPCケースでも3.5インチベイに取り付が可能になります。また、空いている3.5インチベイの有効活用も可能です。2.5インチHDD/SSDを2台取り付け可能なのでスペースを有効に利用可能です。材質はスチール製なので、経年や熱で歪みが生じることもありません。
付属品ネジセット 適合2.5インチベイ 材質スチール ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
929 税込1,022
当日出荷

2.5インチSATA HDD/SSDを3.5インチHDDと同じサイズにする変換マウンタ。サイズはもちろん、ネジ穴位置、SATAコネクタ位置も3.5インチHDDと完全互換!
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

単一の3.5インチベイに最大2台のSATAドライブを保持 ドライブを別個のトレイ/エンクロージャに搭載しないトレイレス設計 HDDの底面用プラスチック保護フィルム同梱 アルミ構造 挿入耐久評価50,000回以上 ドライバごとに電源/動作状況を知らせるLED SATA rev. 1.0/2.0/3.0 (1.5/3.0/6.0 Gbps)対応 2.5インチSATAハードドライブ(HDD)およびソリッドステートドライブ(SSD)対応 プラグ アンド プレイおよびホットスワップに対応
用途リムーバブルHDD/SDDの迅速な交換が必要なIT環境。ホットスワップベイを使用してマスターシステムから空のハードドライブにWindows OS をコピーするなどのシステム構築作業。RAID実装に最適 (RAID対応SATAコントローラが必要) 高さ(cm)2.4 ブラック 質量(g)286 幅(cm)10.2 長さ(cm)13.4
1個
9,898 税込10,888
翌々日出荷

サンワサプライHDD変換マウンタ
2.5インチHDDを3.5インチベイに固定するための金具です。 主にノートPCで使われる2.5インチHDDをデスクトップPCに固定できます。 高速な転送速度の2.5インチSSD (Solid State Drive) をデスクトップPCに固定できます。注意ベイ固定用ネジはミリネジになります。専用インチネジなどで固定するケースには対応しません。 ベイ固定用のネジ位置はFDDのネジ穴位置を元に作られています。ネジ穴の少ない3.5インチベイでは、ケースの仕様によって1ヶ所しか穴位置が合わない可能性があります。
仕様対応インチ:2.5インチ セット内容インチネジ4本、ミリネジ4本 寸法(mm)W15×D100×H22 質量(g)75(左右一組)
1個
899 税込989
3日以内出荷

サンワサプライSSD/HDD変換マウンタ
5インチベイに2.5インチSSD/HDDを四台(※9.5mm厚のドライブを取り付ける場合最大3台)、または2.5インチSSD/HDDを二台(※9.5mm厚のドライブを取り付ける場合最大1台)と3.5インチHDDを一台取り付けできる変換マウンタ一体型マウンタのため、複数部品を組み合わせる製品に比べて簡単にしっかりと固定できます。ベイ固定用のネジ位置は5インチデバイスと同じ穴間隔のため高い互換性を持っています。
セット内容SSD/HDD絶縁用ワッシャー×4pcs2.5、デバイス固定用ミリネジ(M3x5)×16pcs3.5、デバイス固定用インチネジ(6-32#)×4pcs、ベイ固定用ワッシャー付きミリネジ(M3x6.5)×4pcs 材質スチール
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

サンワサプライSSD/HDD変換マウンタ
2.5インチSSDやハードディスクを3.5インチベイに増設可能にする変換マウンタ。2.5インチSSD/HDDをデスクトップパソコンに固定できます。一体型マウンタのため、複数部品を組み合わせる製品に比べて簡単にしっかりと固定できます。ベイ固定用のネジ位置は3.5インチHDDと同じ穴間隔のため高い互換性を持っています。
セット内容SSD/HDD絶縁用ワッシャー4個、ミリネジ(M3X6)8本 材質スチール
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

3.5インチHDD1台を5インチベイに固定するための金具です。
材質メタル 付属品デバイス固定用インチネジ×4
1個
479 税込527
当日出荷

サンワサプライSSD/HDD変換マウンタ
5インチベイに2.5インチSSD/HDDを二台、または3.5インチHDDを一台取り付けできる変換マウンタ一体型マウンタのため、複数部品を組み合わせる製品に比べて簡単にしっかりと固定できます。ベイ固定用のネジ位置は5インチデバイスと同じ穴間隔のため高い互換性を持っています。
セット内容SSD/HDD絶縁用ワッシャー×4pcs2.5、デバイス固定用ミリネジ(M3x5)×8pcs3.5、デバイス固定用インチネジ(6-32#)×4pcs、ベイ固定用ワッシャー付きミリネジ(M3x6.5)×4pcs 材質スチール
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

アイネックス3-Way変換マウンタ
エコ商品
3.5インチオープンベイ用デバイス、3.5インチまたは2.5インチSSD/HDDを5インチベイに固定するためのマウンタです。 1つの5インチベイへ3.5インチまたは2.5インチデバイスを1台取り付けられます。 3.5インチデバイスはオープンベイ用デバイス、またはSSD/HDDを取り付けできます。 3.5インチSSD/HDD固定用のネジ穴は、両端と中央の3カ所で固定できます。 大容量3.5インチHDDで採用されている、両端のみの固定方法に対応します。 一体型マウンタのため、複数部品を組み合わせる製品に比べて簡単にしっかり固定できます。
用途5.25インチベイ用 付属品3.5インチオープンベイ用デバイス、2.5インチSSD/HDD用ミリネジ×4、3.5インチSSD/HDD用インチネジ×4、ベイ固定用タッピングネジ×4 材質ABS ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×164.5×42 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
989 税込1,088
3日以内出荷

5インチベイを3.5インチオープンベイにするためのマウンタです。
1個
899 税込989
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイネックス3.5-5インチ変換マウンタ
エコ商品
5インチベイを3.5インチオープンベイにするためのマウンタです。FDD、MOドライブ、カードリーダーなどが取り付けできるようになります。開口部右下にはイジェクトボタンを押しやすいように窪みをつけてあります。凹状固定タイプ: フロントベゼルの裏側に3.5インチデバイスを合わせて使用します。3.5インチデバイスがベゼルの厚み分奥に入った状態になります。
付属品固定用ミリネジ×8 材質メタルシャーシ、プラスチックベゼル ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

アイネックス2.5インチSSD/HDD変換マウンタ
エコ商品
1つの3.5インチベイに2.5インチSSD/HDDを1台取り付けできます。一体型マウンタのため、複数部品を組み合わせる製品に比べて簡単にしっかり固定できます。ベイ固定用ネジ穴は3.5インチHDDと同一の穴間隔/インチ穴です。(側面/底面共に)。上記により、レールなどの専用固定具や底面固定を採用したケースと高い適合性を実現しました。マウンタの色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに好適です。
付属品SSD/HDD絶縁用ワッシャー×4、デバイス固定用ミリネジ×4、ベイ固定用インチネジ×4 材質メタル ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101.5×120×15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
4日以内出荷

1つの5インチベイに2.5インチまたは3.5インチSSD/HDDを取り付けできます。 2.5インチSSD/HDDは2台取り付けできます。 ベイ固定用の側面ネジ穴は5インチデバイスと同じ穴間隔/ミリ穴です。 デバイスは底面穴固定、ベイは側面穴固定です。 一体型マウンタのため、複数部品を組み合わせる製品に比べて簡単にしっかり固定できます。 内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×28.5×147 材質メタル ブラック 付属品2.5インチデバイス固定用ミリネジ×8、3.5インチデバイス固定用インチネジ×4、ベイ固定用ミリネジ×4、絶縁用ワッシャー×8
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

3.5インチデバイスを1台取付可能。5インチベイ一段に、3.5インチデバイスを1台固定する事が出来ます。側面固定タイプ。 従来より1.6倍の重厚感でガッチリと固定。従来のマウンタでは1.0mm厚の金属を使用していますが、本製品では1.6mm厚の金属を使用する事で強度・堅牢性を向上させ、従来品よりガッチリと固定出来ます。 ベイ固定用ネジ穴は3.5インチHDD/FDD準拠なのでレール式/ツールフリー式/底面固定式等に高い互換性を実現させました。 前後対称設計。前後の向きを選ばない前後対称設計で取付を簡単に。 自社一貫生産(Made in Japan)
付属品取付ネジ一式 材質溶融亜鉛メッキ鋼板 質量(g)175 板厚(mm)1.6
1個
899 税込989
6日以内出荷

M.2 SATA SSDを2.5インチSATA SSDにするケースです。 7mm厚の2.5インチHDDと同一のサイズ/ネジ穴位置/SATAコネクタ位置のため、ノートパソコンやリムーバブルラックへの取り付けもできます。 ドライバ不要。Windows標準のドライバで動作します。
付属品カバー固定用タッピングネジ×6、M.2カード固定用ネジ×1 ブラック 適合規格SATA Revision 3.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×100×7 材質(ケース)プラスチック 対応M.2カードタイプ:Key B/B-M、2280 コネクタM.2 (Key B)、SATA オス (データ7ピン、電源15ピン) データ転送速度最大6Gb/s (理論値)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1つの3.5インチベイに9.5mm厚以下の2.5インチSSD/HDDを2台取り付けできます。 一体型マウンタのため、複数部品を組み合わせる製品に比べて簡単にしっかり固定できます。 底面穴固定に対応します。 内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101.3×121.8×25.3 材質プラスチック ブラック 付属品デバイス固定用ミリネジ×8、ベイ固定用タッピングネジ×4
1個
899 税込989
4日以内出荷

頑丈な金属製の取り付け金具。7ピンSATAと4ピンペリフェラル電源のアダプタケーブルを分離する22ピンSATAデータ/電源用コネクタを同梱
用途既存のデスクトップコンピュータに2.5インチHDDの性能を追加。ノートパソコン用2.5インチSATA HDDをデスクトップ3.5インチベイで使用。使用していない2.5インチSATA HDDをデスクトップコンピュータの追加ストレージとして使用。ノートパソコンの2.5インチドライブからデスクトップコンピュータにデータを移行
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

オールメタル構造。4本の取り付けネジ同梱
用途3.5インチHDDを未使用の5インチベイに実装し、ストレージ容量を増加。3.5インチベイが足りないコンピュータケースで使用 高さ(mm)30 長さ(mm)90 幅(mm)22 質量(g)67
1個
799 税込879
翌々日出荷

Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵SSD WD Blue(2.5インチ)
エコ商品
PCをアップグレードして、制作の限界を押し広げましょう。プロフェッショナル、クリエーター、フリーランス、ソーシャルインフルエンサーをはじめ、制作に情熱を注ぐコンテンツクリエーターや編集者向けに作られたWD Blue SA510 SATA SSDには、Acronis® True ImageTM for Western Digital3バックアップおよびサイバー保護ソフトウェアが付属するだけでなく、3か月間無料のDropbox Professionalの試用版を利用することもできます。 最大560MB/秒の読み出し速度を発揮するこの高速SATA SSDは、パフォーマンスを強化し、ワークロードを高速化できるので、制作に集中して生産性を向上させることができます。 高価な最新のデスクトップを購入する必要はありません。最大4TBの大容量、高耐久性に加え、低消費電力で充電の頻度を減らし、HDDと比較して振動を抑えたWD Blue SA510 SATA SSDは、パワフルなPCアップグレードに最適なドライブです。 付属のAcronis True Image for Western Digitalソフトウェアで、パソコンのすべてのハードディスクドライブをWD Blue SA510ドライブに複製できます。この使いやすく効率的なソフトウェアは、ランサムウェアに対するAIベースの保護を提供し、さまざまな攻撃からデータを守ります。 メール送信するにはサイズが大きすぎる場合でも、数回クリックするだけで最大100GBのファイルを簡単に共有できます。カスタムブランディング、電子透かし、パスワード、有効期限をDropbox® Professionalで共有するコンテンツに追加して、顧客を満足させましょう。 ダウンロード可能なWestern Digital SSD Dashboardを使用すると、ドライブの健全性、温度、使用可能なスペース、ファームウェアのバージョンなどを監視できるので、安心してプロジェクトに集中できます。 WD Blue SA510 SATA SSDは幅広いPCスロットと互換性があり、多数の旧型のマシンのスロットにも対応します。 最大560MB/秒の読み出し速度でアップグレード(500GBおよび4TBモデル) 高耐久性と最大4TBの大容量でPCをアップグレード Acronis True Image for Western Digitalでハードディスクドライブを複製 WD Blue SA510を購入すると3か月間無料のDropbox Professionalの試用版を利用可能 ダウンロード可能なWestern Digital SSD Dashboardでドライブの健全性を監視 2.5インチおよびM.2フォームファクターで幅広い互換性を確保
仕様フォームファクター:2.5in 7mm、シーケンシャル読み出しパフォーマンス:560MB/s、シーケンシャル書き込みパフォーマンス:520MB/s、ランダム読み出し:最大870004KB IOPS、ランダム書き込み:最大830004KB IOPS サイズ2.5inch 使用温度範囲(℃)0~70 シリーズWD Blue 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100.2×69.85×7 商品番号WDS200T3B0A(JAN 718037884660) インターフェースSATA III 6Gb/s 保証期間5年間の製品保証 質量(g/m2)34.6 衝撃FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI, Morocco 耐久性500TBW 保管温度範囲(℃)‐55~85 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(TB)2
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

スリムドライブ(2台) → 5.25光学ドライブ用ベイ搭載マウンタ
1個
2,798 税込3,078
8日以内出荷

仕様●搭載可能なドライブベイ:ノートPCの薄型光学ドライブベイ●PC側接続端子:スリムラインSATA●HDD/SSD側接続端子:SATA●SSD/HDD側接続端子:SATA
1個
1,690 税込1,859
6日以内出荷

SSD 内蔵 2.5インチ USB3.1 Gen1 SerialATA接続 簡単換装 耐衝撃 ケーブル セキュリティソフト データ移行ソフト付属 エレコム 動画あり
取り出したHDDが再利用できる変換ケースが付属。 内蔵HDDを、3ステップで簡単に換装できる内蔵2.5インチSerialATA接続SSD。
付属品USB3.1(Gen1)ケーブル(USB3.0/USB2.0互換、約0.25m※コネクタ含まず)×1、変換ケース×1、7mm-9.5mm変換スペーサー×1、マニュアル×1、ライセンスナンバーシート×1 質量(g)47.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100.45×69.85×7 保証期間1年 インターフェイス2.5インチ SATA3.0(6Gbps) データ転送速度読み出し:500MB/s、書き込み:430MB/s
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2.5"IDE → 3.5"IDE変換マウンター
端子IDE 44ピン(メス) - IDE 40ピン(オス)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

東芝1.8"IDE → 2.5"IDE変換マウンター
端子東芝1.8インチHDD用IDE - IDE 44ピン(オス)
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

EeePC用1.8"IDE接続HDD変換マウンター
端子ZIF - EeePC内蔵SSD/HDD端子
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷

東芝1.8"IDE → 3.5"IDE変換マウンター
端子東芝1.8インチHDD用IDE - IDE 40ピン(オス)
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷


シリアルATAのデータケーブルと電源ケーブルが一緒になっているので抜けにくく、シリアルATA3対応の高速転送が可能なシリアルATAケーブル。 ワンタッチ接続でケーブル周りもすっきりします。 シリアルATA6.0Gb/sに対応しています。1.5Gb/s、3Gb/sにも対応しています。
コネクタ形状SATA7ピンメス/4ピン(大)オス - SATA7ピンメス/SATA15ピンメス一体型 導体サイズ(AWG[mm2])(線材太さ)26 変換タイプメス - メス/オス - メス
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SATAインターフェースのHDDをUSBに接続して、データの読み書きができる変換ケーブルです。 ACアダプタが付属しているのでUSBの電力だけで動かないHDDも安定して動作可能です。 USB3.0接続で高速回転のハードディスクやBlu-ray書き込みドライブなどの能力を最大限に発揮します。 内蔵型シリアルATAハードディスクをUSBに変換し接続可能にします。 各種ドライブにケーブルを直付けするのでケースが不要で交換が簡単です。 ドライバをインストールする必要はありません。 ON・OFFスイッチ付きだから安全に脱着可能です。 ACアダプタが付属しています。
付属品ACアダプタ×1、取扱説明書×1 ブラック 質量(g)約70 タイプ変換器 ケーブル長(m)約0.8(USBケーブル) 対応OSWindows 10・8.1・8(64bit、32bit)・7(64bit、32bit)・Vista・XP コネクタ形状USB Type-Aオス - SATAオス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約607×40×15(本体のみ) 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン/Surface Pro(2017) 対応【ドライブ】シリアルATAインターフェースの内蔵型2.5インチハードディスク及び3.5インチハードディスク、シリアルATAインターフェースの内蔵型SSD、シリアルATAインターフェースの内蔵型光学式ドライブ アズワン品番64-0866-78 インターフェイスUSB側/USB Ver.3.0準拠(USB Ver.2.0上位互換)、HDD側/シリアルATA 容量(TB)(対応最大)3 オス形状USB Type-A/SATA 変換タイプオス - オス コネクタ1USB Type-A コネクタ2SATA
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

工具不要:デスクトップPCの3.5インチドライブベイに2.5インチSSDまたはHDDを簡単に取付け可能な2.5インチHDD/SDDマウントブラケット。設置時間の節約:2.5インチハードディスクまたはソリッドステートドライブを3.5インチベイに簡単取付。複数のパソコンのセットアップが必要な場合、技術担当者の貴重な時間と労力を節約できるマウントブラケット。幅広い互換性: デスクトップパソコンの3.5インチドライブベイに対応した2.5インチSSD/HDDマウントキット。IDE、SAS、SATA、U.2など、各種2.5インチSSD / HDDドライブに対応。対応ドライブの厚さ:7mmから9.5mmまでのドライブに対応した3.5インチドライブベイ用2.5インチSSD/HDDマウントキット
用途ドライブを短時間でインストールでき、システムインテグレータや管理者に最適。小規模から中規模の企業、学校、病院などの施設を含む幅広い環境でインストール作業を効率良く実行。ビジネス、ホームオフィス環境でドライブをデスクトップコンピュータへ手軽にインストール。3.5インチドライブ1台を2.5インチSSDまたはHDD1台と交換 高さ(mm)13 ブラック 質量(g)33 幅(cm)10.2 長さ(cm)15
1個
1,198 税込1,318
当日出荷