差替式ブレードのシステムにより、幅広い用途に柔軟に対応します。このセットには、クラフトフォームハンドル、クイックリリースチャック、および手動工具、電動工具両用のビットが付属されています。ビットを交換するとき、スリーブを前に押すだけで、ビットを簡単に取り外すことができます。特記事項:非常に小さなビットでも手間なしで取り外せます。ヴェラ 2go シリーズと組み合わせて使用可能
用途工事現場用・メンテナンスに
トラスコ品番657-6919
セット内容Kraftform Kompakt 70 汎用、 32点、 1x 816 R ビットドライバー ラピダプタークイックリリースチャック付き: 1/4 x 119 mm、 1x 889/4/1 K ラピダプター 汎用 ビットホルダー ストロング磁石: 1/4 x 50 mm、 9x 851/1 TZ トーション プラスビット: 3x PH 1x25 mm、 3x PH 2x25 mm、 3x PH 3x25 mm
材質特殊工具鋼
差込角(mm)6.35
ホルダー長さ(mm)全長17000
マグネット先端マグネット有
グリーンマーク認定
1セット
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
差替式ブレードのシステムにより、幅広い用途に柔軟に対応します。このセットには、クラフトフォームハンドル、クイックリリースチャック、および手動工具、電動工具両用のビットが付属されています。ビットを交換するとき、スリーブを前に押すだけで、ビットを簡単に取り外すことができます。特記事項:非常に小さなビットでも手間なしで取り外せます。ヴェラ 2go シリーズと組み合わせて使用可能
用途工事現場用・メンテナンスに
トラスコ品番657-6930
セット内容Kraftform Kompakt 71 セキュリティ、 32点、 1x 816 R ビットドライバー ラピダプタークイックリリースチャック付き: 1/4 x 119 mm、 1x 889/4/1 K ラピダプター 汎用 ビットホルダー ストロング磁石: 1/4 x 50 mm、 9x 867/1 Z いじり止めトルクス いじり止め付トルクスビット: TX 7x25 mm、 TX 8x25 mm、 TX 9x25 mm、 TX 10x25 mm、 TX 15x25 mm、 TX 20x25 mm、 TX 25x25 mm、 TX 30x25 mm、 TX 40x25 mm
材質特殊工具鋼
差込角(mm)6.35
ホルダー長さ(mm)全長17100
マグネット先端マグネット有
グリーンマーク認定
1セット
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
インパクターテクノロジーは、厳しい条件の下でもインパクターソケットの平均以上の耐久年数を実現しています。ソケットにある環状の溝により、電動工具のロックピンまたはOリングで固定できます。ツイストロックにより、ソケットレールはソケットの取り外しが容易になります。同時に、ソケットはしっかりと保持されます。レールの裏は強力な磁石がついているため、壁、棚、または作業場のトロリーに一時的に取り付けるのに適しています。六角の先端は他より耐久性があり、高トルクを伝達できます。ロックピン用穴付きソケット、 電動工具や設備用
用途工事現場用・メンテナンスに
仕様差込数:9
トラスコ品番657-6918
セット内容9608 マグネットレール B Impaktor インチサイズ 19点、 9x 8790 B Impaktor ソケットレンチ 3/8: 1/4x30 mm、 5/16x30 mm、 3/8x30 mm、 7/16x30 mm、 1/2x30 mm、 9/16x30 mm、 5/8x30 mm、 11/16x30 mm、 3/4x30 mm、 1x 9601ソケットレール、9.5mm、空、磁性有り: 30 x 340 mm
材質特殊工具鋼
全長(mm)340
差込角(mm)9.5
グリーンマーク認定
1セット
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
それぞれの用途のすべてのミリサイズとインチサイズをカバーします。保持時のレバー機構により、滑りや破損を防止します。ツールを六角ボルトやネジに取り付ける際に必要なサイズが自動的にセットされます。レバーラチェット機能により、レンチを取り外すことなく、締め付け作業を迅速かつ簡単にできます。スパナ部の開口部の窪みと並行の部分で回すと回転角度はわずか30度になります。レーザー刻印された耐摩耗QRコードにより使用するトルクレンチとトルクツールセットに応じた正しいトルク値を簡単に割り出すことができます。
用途工事現場用・メンテナンスに。
トラスコ品番671-0302
材質クロムバナジウム鋼
差込角(mm)14×18
グリーンマーク認定
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
関連キーワード