キャップでUSBコネクターへのゴミやホコリなどをブロックできる、挿したままでもコンパクトな極小キャップ式USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))外付けSSDです。 。重さ約6g、幅約35.9mm×奥行約15.0mm×高さ約7.3mmで従来のスティックタイプのメーカー製外付けSSDよりコンパクトで、持ち運び、収納に便利なことに加えて、パソコン、テレビやゲーム機などに挿したままでも邪魔にならない極小USBメモリサイズです。 。読み込み最大600MB/s、書き込み最大500MB/sの高速データ転送を実現しています。 。USB2.0への先方互換が可能で、そのまま接続できます。 。USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))でご使用になるには、機器側がUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応している必要があります。 。シャープ(アクオス)、ソニー(ブラビア)、レグザ、パナソニック(ビエラ・ディーガ)、ハイセンス、LGエレクトロニクスなどのデジタルテレビに接続可能です。 。最新テレビ機種との対応情報は、エレコムホームページにて随時更新しているため、QRからすぐに確認ができます。 。ただし、テレビがUSB-HDD録画に対応している必要があります。 。テレビやレコーダーに接続することで、番組の録画や2番組同時録画などのさらに便利な機能もご利用いただけます。 。機能の詳細、対応可否はテレビ側の仕様に依存します。 。PlayStation(R) 4、PlayStation(R) 4 Pro、PlayStation(R) 5に接続し、ゲームデータを外付けSSDに保存することで、ゲームの起動時間やセーブデータのロード時間が短縮され、より快適なゲームプレイが可能です。 。PlayStation(R) 5に接続し、PlayStation(R) 5のゲームデータを外付けSSDに保存することで、本体ストレージの空き容量を確保できます。 。PlayStation(R) 5で使用する場合は、PlayStation(R) 4のソフトプレイ時のみ可能となります。 。PlayStation(R) 5のゲームデータを外付けSSDから起動することはできません。 。保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。 。衝撃や振動によって破損しやすいディスク駆動部品がないため、高い耐衝撃性能と耐振動性能を兼ね備えています。 。モーターなどの駆動部品がないため、書き込み時の騒音もなく、HDDに比べて消費電力を大幅に抑えられます。 。外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動なので、USBポートに接続するだけですぐに使えます。 。お好みのストラップを装着できるストラップホールを装備しています。 。本製品にストラップは付属していません。 。エレコムホームページからダウンロードすることで、パスワード自動認証機能付きセキュリティソフト「PASS(Password Authentication Security System)」を使用可能です。 。指定したパソコン(最大3台)で一度パスワードを設定すると、二度目からは面倒なパスワード入力をすることなくデータを保護することができます。 。未登録のパソコンに接続したときは、パスワード入力を要求するので、盗難や紛失時のデータ漏えいを防止します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様セキュリティソフトウェア対応機種:Windows 11/10が動作するWindowsパソコン、およびmacOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11が動作するMac
質量(g)約6
電源USBバスパワー
対応OS【Windows】Windows 11/10、【mac】macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11
コネクタ形状USB-A
対応機種SHARP/AQUOS、SONY/BRAVIA、REGZA、Panasonic/VIERA・DIGA、Hisense、LG Electronicsなどのテレビ・レコーダー、【ゲーム】PlayStation(R) 4、PlayStation(R) 4 Pro、PlayStation(R) 5 ※PlayStation(R) 5のゲームデータは拡張ストレージから起動できません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約35.9×約15.0×約7.3
インターフェースUSB3.2 Gen1
保証期間1年間
フォーマット形式出荷時:NTFS
データ転送速度読み込み:最大600MB/s、書き込み:最大500MB/s ※USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))でご使用になるには、機器側がUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応している必要があります。
キャップでUSBコネクターへのゴミやホコリなどをブロックできる、シンプルなデザインのUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))外付けポータブルSSDです。USBメモリサイズの超小型で読み込み最大400MB/sの高速データ転送を実現します。キャップでUSBコネクターへのゴミやホコリなどをブロックできる、シンプルなデザインのキャップ式USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))外付けSSDです。重さ約11g、幅約67.5mm×奥行約22.0mm×高さ約8.6mmというコンパクトさで、持ち運びや収納にも便利なUSBメモリサイズです。読み込み最大400MB/s、書き込み最大380MB/sの高速データ転送を実現しています。USB2.0への下位互換が可能で、そのまま接続できます。※USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))でご使用になるには、機器側がUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応している必要があります。シャープ(アクオス)、ソニー(ブラビア)、レグザ、パナソニック(ビエラ・ディーガ)、ハイセンス、LGエレクトロニクスなどのデジタルテレビに接続可能です。最新テレビ機種との対応情報は、エレコムホームページにて随時更新しているため、QRからすぐに確認ができます。※ただし、テレビがUSB-HDD録画に対応している必要があります。テレビやレコーダーに接続することで、番組の録画や2番組同時録画などのさらに便利な機能もご利用いただけます。※機能の詳細、対応可否はテレビ側の仕様に依存します。PlayStation(R) 4、PlayStation(R) 4 Pro、PlayStation(R) 5に接続し、ゲームデータを外付けSSDに保存することで、ゲームの起動時間やセーブデータのロード時間が短縮され、より快適なゲームプレイが可能です。PlayStation(R) 5に接続し、PlayStation(R) 5のゲームデータを外付けSSDに保存することで、本体ストレージの空き容量を確保できます。※PlayStation(R) 5で使用する場合は、PlayStation(R) 4のソフトプレイ時のみ可能となります。※PlayStation(R) 5のゲームデータを外付けSSDから起動することはできません。保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。衝撃や振動によって破損しやすいディスク駆動部品がないため、高い耐衝撃性能と耐振動性能を兼ね備えています。モーターなどの駆動部品がないため、書き込み時の騒音もなく、HDDに比べて消費電力を大幅に抑えられます。外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動なので、USBポートに接続するだけですぐに使えます。お好みのストラップを装着できるストラップホールを装備しています。※本製品にストラップは付属していません。エレコムホームページからダウンロードすることで、パスワード自動認証機能付きセキュリティソフト「PASS(Password Authentication Security System)」を使用可能です。指定したパソコン(最大3台)で一度パスワードを設定すると、二度目からは面倒なパスワード入力をすることなくデータを保護することができます。未登録のパソコンに接続したときは、パスワード入力を要求するので、盗難や紛失時のデータ漏えいを防止します。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
質量(g)約11
電源USBバスパワー
対応OSWindows 11/10、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11
コネクタ形状USB-A
対応機種SHARP/AQUOS、SONY/BRAVIA、REGZA、Panasonic/VIERA・DIGA、Hisense、LG Electronicsなどのテレビ・レコーダー
対応PlayStation(R) 4、PlayStation(R) 4 Pro、PlayStation(R) 5 ※PlayStation(R) 5のゲームデータは拡張ストレージから起動できません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約67.5×約22.0×約8.6
保証期間1年間
セキュリティセキュリティソフトウェア:Windows 11/10が動作するWindowsパソコン、およびmacOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11が動作するMac
インターフェイスUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))
データ転送速度読み込み:最大400MB/s、書き込み:最大380MB/s ※USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))でご使用になるには、機器側がUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応している必要があります。
コネクタ付属でType-Cに対応!!USB3.2(Gen2)対応でリード速度600MB/s、ライト速度500MB/s 持運び時のキャップの紛失無し、USBコネクタを痛めないキャップレス・スライド式! 持運びに便利なストラップホール付き! PS4/PS5に直挿しでき、簡単高速化! TVに直挿しで簡単に録画が可能!
付属品USB TypeA-C変換アダプター、取扱説明書(保証書)、ユーティリティーはダウンロードにて配付(DiskFormatter2、SecureLock Mobile2、データ消去ユーティリティー)(保証書は取扱説明書に記載)
色ブラック
電源USBバスパワー
端子形状Type-A
本体質量(g)約17
インターフェースUSB 3.2(Gen 2)/3.2(Gen 1)/3.1(Gen 2)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0
保証期間1年間
動作湿度(%)10~85
セキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)
端子数1
動作温度範囲(℃)5~35
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×11×68.2(突起物含まず)
キャップでUSBコネクターへのゴミやホコリなどをブロックできる、挿したままでもコンパクトな極小キャップ式USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))外付けSSDです。 。重さ約6g、幅約35.9mm×奥行約15.0mm×高さ約7.3mmで従来のスティックタイプのメーカー製外付けSSDよりコンパクトで、持ち運び、収納に便利なことに加えて、パソコン、テレビやゲーム機などに挿したままでも邪魔にならない極小USBメモリサイズです。 。読み込み最大600MB/s、書き込み最大500MB/sの高速データ転送を実現しています。 。USB2.0への先方互換が可能で、そのまま接続できます。 。※USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))でご使用になるには、機器側がUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応している必要があります。 。シャープ(アクオス)、ソニー(ブラビア)、レグザ、パナソニック(ビエラ・ディーガ)、ハイセンス、LGエレクトロニクスなどのデジタルテレビに接続可能です。 。最新テレビ機種との対応情報は、エレコムホームページにて随時更新しているため、QRからすぐに確認ができます。 。※ただし、テレビがUSB-HDD録画に対応している必要があります。 。テレビやレコーダーに接続することで、番組の録画や2番組同時録画などのさらに便利な機能もご利用いただけます。 。※機能の詳細、対応可否はテレビ側の仕様に依存します。 。PlayStation(R) 4、PlayStation(R) 4 Pro、PlayStation(R) 5に接続し、ゲームデータを外付けSSDに保存することで、ゲームの起動時間やセーブデータのロード時間が短縮され、より快適なゲームプレイが可能です。 。PlayStation(R) 5に接続し、PlayStation(R) 5のゲームデータを外付けSSDに保存することで、本体ストレージの空き容量を確保できます。 。※PlayStation(R) 5で使用する場合は、PlayStation(R) 4のソフトプレイ時のみ可能となります。 。※PlayStation(R) 5のゲームデータを外付けSSDから起動することはできません。 。保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。 。衝撃や振動によって破損しやすいディスク駆動部品がないため、高い耐衝撃性能と耐振動性能を兼ね備えています。 。モーターなどの駆動部品がないため、書き込み時の騒音もなく、HDDに比べて消費電力を大幅に抑えられます。 。外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動なので、USBポートに接続するだけですぐに使えます。 。お好みのストラップを装着できるストラップホールを装備しています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。エレコムホームページからダウンロードすることで、パスワード自動認証機能付きセキュリティソフト「PASS(Password Authentication Security System)」を使用可能です。 。指定したパソコン(最大3台)で一度パスワードを設定すると、二度目からは面倒なパスワード入力をすることなくデータを保護することができます。 。未登録のパソコンに接続したときは、パスワード入力を要求するので、盗難や紛失時のデータ漏えいを防止します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
質量(g)約6
電源USBバスパワー
対応OS(Windows)Windows 11/10、(mac)macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11
コネクタ形状(プラグ)USB-A
対応機種SHARP/AQUOS、SONY/BRAVIA、REGZA、Panasonic/VIERA・DIGA、Hisense、LG Electronicsなどのテレビ・レコーダー【セキュリティソフトウェア】Windows 11/10が動作するWindowsパソコン、およびmacOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11が動作するMac
対応ゲーム機:PlayStation(R) 4、PlayStation(R) 4 Pro、PlayStation(R) 5 ※PlayStation(R) 5のゲームデータは拡張ストレージから起動できません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約35.9×約15.0×約7.3
保証期間1年間
フォーマット形式出荷時:NTFS
インターフェイスUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))
データ転送速度読み込み:最大600MB/s、書き込み:最大500MB/s ※USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))でご使用になるには、機器側がUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応している必要があります。
容量(TB)1
SSDのデータを抹消して情報漏洩をブロックするソフト「データ消去ユーティリティー」対応 USB3.2(Gen1)対応でデータアクセスも快適 USBコネクタを痛めないキャップレス・スライド式、持運び時のキャップの紛失無し、ケーブル不要で直接つながる テレビ録画に対応 PlayStation 5、PlayStation 4、対応「プレイステーションかんたん接続マニュアル」を付属 米国規格MIL-STD準拠の耐衝撃 安心・簡単暗号化「SecureLock Mobile2」
付属品取扱説明書(保証書)、ユーティリティーはダウンロードにて配付(DiskFormatter2、SecureLock Mobile2、データ消去ユーティリティー)(保証書は取扱説明書に記載)
色ブラック
電源USBバスパワー
端子形状Type-A
本体質量(g)約17
インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0
保証期間1年間
動作湿度(%)10~85
セキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)
端子数1
動作温度範囲(℃)5~35
4つのSuperSpeed USB 3.0対応ポート、最大データ転送速度5 Gbps。携帯に適したポータブルな軽量設計&デスクでの配置オプションが広がる本体一体型ケーブル。MacBook、Microsoft Surface Pro 3/4, Surface Bookなどのノートパソコンに最適。USB 2.0/1.0/1.1対応デバイスとの下位互換性。プラグ アンド プレイおよびホットスワップに対応
用途長めのケーブルで柔軟なハブ配置オプションに対応、オフィスや家庭で多様な周辺機器を接続。UltrabookなどUSB 3.0ポートの数が少ないノートパソコンのユーザーに最適。ハブのケーブル引き回しでアクセスしにくいUSBポートに手が届きやすいよう配置。USB機器を外付け増設ポートにまとめて差し、大型 USBプラグを差すポートまわりに余裕を持たせるなど、ポート周辺のスペース管理に便利
ポート数4
仕様【高速充電ポート】なし、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】なし、【USB-C デバイスポート】なし、【外部ポート】USB Type-A (9ピン)USB 3.0
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)137
幅(mm)30
色ブラック
サイズコンパクト
質量(g)74
ケーブル長(m)0.254
対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要
チップセットVIA/VLI-VL812
ケーブル長(cm)25.4
USBポート数4
インジケータ【LED】電力
転送速度(Gbps)【最大データ】5
インターフェイス-アップストリームUSB 3.0
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0
コネクタ形状-アップストリームType-A
コネクタ形状-ダウンストリームType-A
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
パソコンのデータのバックアップや、テレビ番組の録画などに手軽にお使い頂けるポータブルハードディスクです。
付属品USB3.0ケーブル(約45cmコネクタ含む)x1、クイックガイド(保証書付)、TV向けかんたん接続ガイド
対応OSWindows 10/8.1/7、Windows Server 2019/2016(64bit)/2012(64bit)/2012 R2(64bit)/2008(64bit)/2008 R2(64bit)、macOS Catalina 10.15/Mojave 10.14/10.13/10.12、Mac OS X 10.11/10.10/10.9/10.8
コネクタ形状USB3.0 micro-B×1
入力電圧(V)5(USBバスパワー)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×75×13
回転数非固定
保証期間1年
電源供給バスパワー方式
インターフェイスUSB3.0
RoHS指令(10物質対応)対応
・優れた耐衝撃性・SuperSpeed USB 3.1 Gen 1に対応・三層構造の衝撃保護システム・ラバー製のアウターケース・衝撃を吸収するハードドライブサスペンション・薄型モデル(SJ25M3G / SJ25M3S)・安全な取外し後にハードドライブを再接続せずにドライブを検出させるクイック認識機能・ワンタッチ自動バックアップボタン・256ビットAES暗号化・Transcend Elite データ管理ソフトウェア
色アイロングレー/ミリタリーグリーン
仕様ストレージメディア:2.5インチHDD
寸法(mm)129.5×80.8×16.1
質量(g)185
電圧(V)5
対応OSMicrosoft Windows 7、Microsoft Windows 8、Microsoft Windows 10、Mac OS X 10.7以降、Linux Kernel 2.6.31以降
保証期間3年(保証規定については別途メーカーHPをご確認ください)
使用環境温度(℃)5~55
電源供給バスパワー
インターフェイスUSB 3.1 Gen 1
USBタイプマイクロUSB - USB Type A
ハードウェア暗号化対応(専用ソフトウェアが必要)
高速データ転送を実現。 持ち運びに最適な衝撃振動に強いUSB3.2(Gen1)対応データ復旧サービスLite付き外付けポータブルSSD。
読み込み最大400MB/s、書き込み最大320MB/sの高速データ転送を実現するUSB3.2(Gen1)対応外付けポータブルSSDです。※USB3.2(Gen1)でご使用になるには、機器側がUSB3.2(Gen1)に対応している必要があります。
PlayStation(R) 4(プレーステーション)、PlayStation(R) 4 Pro、PlayStation(R) 5(プレイステーション)※に接続し、ゲームデータを外付けSSDに保存することで、ゲームの起動時間やセーブデータのロード時間が短縮され、より快適なゲームプレイが可能です。
※PlayStation(R) 5で使用する場合はPlayStation(R) 4のソフトプレイ時のみとなります。
PlayStation(R) 5に接続し、PlayStation(R) 5のゲームデータを外付けSSDに保存することで、本体ストレージの空き容量を確保が可能です。※
※PlayStation(R) 5のソフトデータを外付けSSDから起動することは出来ません。
ハードディスクのような物理的動作により磁気ディスクへデータを記録するのではなく、電気的動作によりフラッシュメモリへデータを記録するため、データアクセス時間が大幅に短く、高速データ転送が可能です。
重さ約100g、幅115×高さ12×奥行き78mmと持ち運びにも最適です。
衝撃や振動によって破損しやすいディスク駆動部品がないため、高い耐衝撃性能と耐振動性能を兼ね備えています。
モーターなどの駆動部品がないため、書き込み時の騒音もなく、ハードディスクに比べて消費電力を大幅に抑えられます。
外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動なので、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使えます。※Macで使用する場合は、本体側でフォーマット(初期化)を行う必要があります。
幅広いパソコンで使用できる接続用USB3.2(Gen1)(USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0互換)ケーブルが付属しています。ケーブル長は取り回しのしやすい約0.4mです。(コネクタを含まず)
1年間の保証期間内で1回限り、無償でデータ復旧サービスLiteを利用可能です。
※データ復旧サービスLiteは、「データを削除した」など、誤操作によるデータの消失で復旧対象物のデータが上書きされていない状態の時に限ります。誤操作以外の障害は有償のデータ復旧サービスとなります。
※データ復旧サービスLiteは、製品状態により必ずしもすべてのデータが完全に復旧することをお約束するものではなく、データ損害についてはメーカーは責任を負いかねます。
アクセス状態がわかるLEDランプを装備しています。
エレコムホームページからダウンロードすることで、パスワード自動認証機能付きセキュリティソフト「PASS(Password Authentication Security System)」を使用可能です。
指定したパソコン(最大3台)で一度パスワードを設定すると、二度目からは面倒なパスワード入力をすることなくデータを保護することができます。
未登録のパソコンに接続したときは、パスワード入力を要求するので、盗難や紛失時のデータ漏えいを防止します。
保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。
付属品USB3.2(Gen1)-A-Micro-B(USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0互換)ケーブル(約0.4mコネクタ含まず)、マニュアル
質量(g)約100(本体)
コネクタ形状USB3.2 Micro-B メス
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×78×12
インターフェイスUSB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0
はじめて使用される方でも安心。パソコンやテレビ、レコーダーに簡単接続できるUSB3.0対応外付けハードディスク
コネクタ形状USB3.0 Micro-Bx1
回転数非固定
ファンファンレス
インターフェイスUSB3.0/2.0
スリムタイプのUSB2.0 4ポートハブです。
色ブラック
ポート数4
ケーブル長(m)0.3
対応OSWindows 11/10/8.1/7(SP1)、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
対応コネクタUSB Type-A
接続端子USB Type-A
ケーブル長(mm)300
USBポート数4
伝送速度(Mbps)480
USB規格USB 2.0
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
SSDのデータを抹消して情報漏洩をブロックするソフト「データ消去ユーティリティー」対応 USB3.2(Gen1)対応でデータアクセスも快適 PlayStation 5、PlayStation 4、対応「プレイステーションかんたん接続マニュアル」を付属 Windows10専用バックアップソフト「スマートツインズ ブートエディション」のOSブート機能に対応 コネクタ形状を刷新しUSBコネクタ故障のリスクを低減し挿さりやすい形状(実用新案出願済) 米国規格MIL-STD準拠の耐衝撃 安心・簡単暗号化「SecureLock Mobile2」
付属品USBケーブル(A to Micro-B, 50cm)、取扱説明書(保証書)(USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0で使用できます。)
色ブラック
電源USBバスパワー
端子形状Micro-B
本体質量(g)約110(ケーブル含まず)
インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0
保証期間1年間
動作湿度(%)10~85
セキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)
端子数1
動作温度範囲(℃)5~35
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×11.5×117
ポップでコンパクトなスティックタイプ。パソコンのUSBポートに接続してポートを増やせる4ポートUSB2.0ハブ。
ポート数4
USBケーブル長(cm)7(コネクタ除く)
仕様アップストリーム(パソコン側)ポート数:1ポート、ダウンストリーム(周辺機器側)ポート数:4ポート
質量(g)約23.8
ケーブル長(m)0.07
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×22×12(ケーブル除く)
対応コネクタUSB Type-A
動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
接続端子USB Type-A
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)7
USBポート数4
インターフェイスUSB2.0/1.1
供給電流(mA)4ポート合計最大400(各ポート100未満)
データ転送速度USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値)
インターフェイス-アップストリームUSB2.0
インターフェイス-ダウンストリームUSB2.0/1.1
コネクタ形状-アップストリームUSB A×1
コネクタ形状-ダウンストリームUSB A×4
USB規格USB 2.0
小型&軽量!バッファロー史上最小サイズのSSD
SSDならではの高速転送
パソコン / ゲーム / テレビへスマートに接続
もしもの落下に備える耐衝撃設計
Windowsパソコンでのファイル転送をさらに高速化
異常を検知したら即お知らせ!
バッファロー正規データ復旧サービス対象商品
電源USBバスパワー
端子形状Type-A
本体質量(g)4.5
インターフェースUSB 3.2(Gen 2)/3.2(Gen 1)/3.1(Gen 2)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0
動作温度(℃)5~35
動作湿度(%)10~85
セキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)
端子数1
最大10500MB/sの読み取り速度と最大850MB/s書き込み速度のスティック型SSD。デュアル端子で幅広い機器に対応。USB Type-Cタブレット、スマートフォン、Mac、およびUSB Type-A PC間でファイルをシームレスに移動できます。容量のビデオファイルをデバイス間でシームレスに保存・転送が可能ので、コンテンツ作成のプロセスを強化します。
仕様●サポートOS:PC- Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.3.x 以降, Linux 2.6.x 以降 モバイルデバイス- Android 6 以降 / iOS 13以降●書き込みパフォーマンス(最大):850 MB/s●読み込みパフォーマンス(最大):1050 MB/s
材質アルミニウム + ゴム
寸法(mm)80.95 x 21.3 x 10.4
色ブラック
質量(g)15.6
インターフェースUSB Type-A and USB Type-C 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2, USB 3.1 Gen 1 & USB 3.0 & USB 2.0 と下位互換可能)
動作温度0℃ - 70℃
保証期間5年限定保証
RoHS指令(10物質対応)対応
抜き差ししやすいトップポートタイプで、7つのUSB機器を接続可能です。
ACアダプタが付属するセルフパワー・バスパワー共用タイプです。
付属のACアダプタを接続してセルフパワーモードで使用することで、消費電力の大きなポータブルハードディスクドライブ等を使用する際にも、安定した電源供給が可能です。また、パソコンの電源が切れた状態でも、接続しているUSB機器に電源供給が可能です。
ポートごとに、どのUSB機器を接続しているか識別できるネームプレートが付いています。
付属のネームプレート用シールを貼り付けることで、機器の名称を表示可能です。
使用していないポートのホコリを防ぐコネクタカバーが付属しています。
ネオジム磁石を装備していますので、スチールデスクなどの側面にしっかりと固定することができます。
USBコネクタには、横方向に180°回転可能でノートパソコンに接続した場合でも取り回しがしやすいスイングコネクタを採用しています。
ケーブル長は、デスクトップパソコンなど、離れた場所のパソコンに接続する場合にも便利な2.0mです。
用途接続しているUSB機器を個別にオン/オフできる「個別スイッチ」を装備したUSBハブです。
USB機器ごとに電源供給をオン/オフできるので、より細やかな節電が可能です。
抜き差ししやすいトップポートタイプで、7つのUSB機器を接続可能です。
ACアダプタが付属するセルフパワー・バスパワー共用タイプです。
付属のACアダプタを接続してセルフパワーモードで使用することで、消費電力の大きなポータブルハードディスクドライブ等を使用する際にも、安定した電源供給が可能です。
また、パソコンの電源が切れた状態でも、接続しているUSB機器に電源供給が可能です。
ポートごとに、どのUSB機器を接続しているか識別できるネームプレートが付いています。
付属のネームプレート用シールを貼り付けることで、機器の名称を表示可能です。
使用していないポートのホコリを防ぐコネクタカバーが付属しています。
ネオジム磁石を装備していますので、スチールデスクなどの側面にしっかりと固定することができます。
付属品USBポート用カバーキャップ×7、専用ACアダプタ×1、ネームプレート用シール×1セット
適合機種Windows 7、Vista(~SP2)、XP(~SP3)、2000(~SP4)、Me、98が動作するPC/AT互換機 MacOS X 10.3~10.6が動作するIntelMac機、MacOS8.6~9.2、MacOS X 10.0~10.5が動作するPowerPC機
質量(g)約130 ※ケーブル含む
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約36×約165×約22 ※突起部、ケーブル除く
保証期間6ヶ月
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480(USB2.0ハイスピードモード時)
インターフェイスUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作)
供給電流(mA)セルフパワー時/7ポート合計3500以内バスパワー時/7ポート合計300以内(100未満/1ポート)
1台
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
1台
¥49,980
税込¥54,978
8日以内出荷
USB Type-A&Cケーブル内蔵&バスパワー駆動で持ち運びにも便利で、自宅でも外出先でも使いやすいUSB3.0ポータブルDVD/CDドライブType-Aポート。Type-CポートのどちらのPCでも変換アダプタなしで接続可能。
用途CD/DVD再生、データ保存
仕様対応ディスク:DVD-ROM、DVD-R/+R、DVD-RW/+RW、DVD-R/+RW DL、DVD-RAM、CD-ROM、CD-R、CD -RW、VCD、SVCD
材質ABS
寸法(mm)139×142×18
色ブラック
質量(g)300
電源USBバスパワー
端子形状USB Type-A、USB Type-C
対応OSWindows11/10/8/7、MacOS 10.5以降、Linux
インターフェースUSB3.0/USB2.0
書込速度DVD-R/+R 8倍、DVD-RW 4倍、CD-R 24倍
読込速度DVD-ROM 8倍、CD-ROM 24倍
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
熱や振動に強い高信頼ハードディスク「WD Red」を搭載し、24時間駆動や長期3年保証を実現した外付けハードディスクです。
保証期間3年
WindowsにもMacにも使える!コンパクトで持ち運びにも便利なDVDドライブです。ケーブルにはUSB-A、USB-C端子がついており、様々なPCに直接接続が可能です。また、ケーブルは本体底面に収納でいるので使わない時もスッキリ収納可能です。高速USB3.0に対応、PCとのデータ通信を高速かつ安定して行えます。
付属品本体(USBケーブル付き)、保証書
質量(g)295
消費電力(W)最大:5
電源USBバスパワー
対応OSWindows 10、Windows 11、Mac OS X
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×145×20
対応機種USB2.0 Type-A or USB3.0 Type-A or USB-Cを有するPC
動作環境温度5~35℃、湿度20~80%(結露無き事)
ディスクローディング方式トレー
インターフェイスUSB 3.0 Type-A、Type-C
書込速度(最大)DVD-R8倍速、DVD+R8倍速(M-DISK対応)、DVD-RW8倍速、DVD+RW8倍速、CD-R24倍速、CD-RW24倍速
読込速度(最大)DVD-R8倍速、DVD+R8倍速(M-DISK対応)、DVD-RW8倍速、DVD+RW8倍速、CD-R24倍速、CD-RW24倍速
CPRM対応対応(Read/Write)
1台
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
スライド操作でUSB-AとUSB Type-C(TM)を切り替えられ、パソコン/スマートフォン/ゲーム機などさまざまなデバイスで使用可能。USBメモリサイズで読み込み最大1000MB/s、書き込み最大900MB/sの高速データ転送を実現するUSB 10Gbps外付けポータブルSSDです。
用途適度な厚みがあり、インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機などさまざまなプリンタで印刷できます。 しっかり貼り付けられる強粘着糊を使用しています。 手書きも可能で、手軽に宛名・表示ラベルを作成することができます。 落ち着いた質感のマット紙を採用しています。 主要メーカーラベルと同じ各社共通面付タイプです。 無料でダウンロードできるエレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント」で、簡単にデザイン・印刷が可能です。また、表計算ソフトからの差し込み印刷も簡単です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様出荷時フォーマット:exFAT
質量(g)約18(本体)
電源USBバスパワー
対応OSAndroid 14/13/12、Windows 11/10、iOS 18/17、iPadOS 18/17/16、macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13
コネクタ形状USB-A、USB Type-C(TM)
対応機種セキュリティソフトウェア:Windows 11/10が動作するWindowsパソコン、およびmacOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11が動作するMac、ゲーム機:PlayStation(R) 5、PlayStation(R) 4 Pro、PlayStation(R) 4 ※PlayStation(R) 5のソフトデータは拡張ストレージから起動できません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約73×約23×約9
インターフェースUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))
保証期間1年間
データ転送速度読み込み:最大1000MB/s、書き込み:最大900MB/s ※メーカー環境での測定値 ※USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))でご使用になるには、機器側がUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応している必要があります。
ハードウェア暗号化機能を搭載し、重要データを保護できる外付けハードディスク
外形寸法幅120×奥行き183×高さ35mm (本体のみ,突起部を除く)
回転数非固定
保証期間1年
ドライブのデータを消去することで、情報の復元・漏洩を
ブロックする「データ消去ユーティリティー」付属。
表面をヘアライン加工/エッジを鏡面加工にした筐体を採用、
より高級感あふれるデザインに。
みまもり合図 for AV対応でTVに接続されたHDDでも故障予測を
通知をして、録画番組引越しサービスで録画番組を守ります。
PC用に新しくシステムバックアップアプリを添付。
データ領域もシステム領域も簡単にバックアップ/復元が
可能になります。
インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0
端子数1
電源(V)AC100(50/60Hz)
最大消費電力(W)18
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×33×171 ※本体のみ(突起部除く)
質量(g)約900
保証期間1年間
付属品USBケーブル A to Micro-B(1m)、ACアダプター、取扱説明書(保証書)
対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン/Mac ※Type-C USB端子搭載機器をご使用の場合、別売のバッファロー製変換アダプター、変換ケーブル(Type-A to Type-C)をご購入いただくことにより対応可能。
端子形状USB 3.2(Gen 1) Micro-B
SDカードスロットやUSB-A端子を持たないPCを使用する際に便利なUSBハブ付きDVDドライブです。PCとの接続はUSB-AまたはUSB-C端子での接続が可能。WindowsパソコンでもMacでも使用可能。ケーブルは本体裏面にスッキリ収納可能なので、持ち運びにも便利です。USB3.0に対応し、高速データ転送が可能です。
付属品本体(USBケーブル付き)、保証書
質量(g)325
消費電力(W)最大:5
電源USBバスパワー
対応OSWindows 10、Windows 11、Mac OS X
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×145×18
対応機種USB2.0 Type-A or USB3.0 Type-A or USB-Cを有するPC
対応CPRM対応(Read/Write)
動作環境温度5~35℃、湿度20~80%(結露無き事)
ディスクローディング方式トレー
インターフェイスUSB 3.0 Type-A、Type-C
書込速度(最大)DVD-R8倍速、DVD+R8倍速(M-DISK対応)、DVD-RW8倍速、DVD+RW8倍速、CD-R24倍速、CD-RW24倍速
読込速度(最大)DVD-R8倍速、DVD+R8倍速(M-DISK対応)、DVD-RW8倍速、DVD+RW8倍速、CD-R24倍速、CD-RW24倍速
1台
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
スマートフォンのデータのバックアップがもっと便利に!マグネット付き、iPhone向けケーブル一体型外付けSSDです。マグネットでiPhoneの背面に貼り付き、本製品をぶら下げた状態にならず快適な操作が可能。ケースを装着したままUSB Type-C(TM)ポートに挿し込みすぐに使用できます。 ※コネクター周りに厚みがあるなど、特殊な形状のケースを除きます。
色ブラック
質量(g)約90
電源USBバスパワー
コネクタ形状USB Type-C(TM)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100.0×約57.7×約13.5(コネクター含まず)
保証期間1年間
インターフェイスUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))
データ転送速度読み込み:最大1000MB/s、書き込み:最大980MB/s ※メーカー環境での測定値 ※USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))でご使用になるには、機器側がUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応している必要があります。
スマホの中の写真や動画も、挿すだけでかんたん保存!大量の写真や動画、ゲームソフトを保存できる外付けポータブルSSDです。開封後ほとんどのスマートフォンやパソコンでそのまま挿して使用可能。「初心者向けマニュアル」にすぐにアクセスできるQRシール付きで、初めてSSDを手に取る方にも安心してお使いいただけます。
用途SSD(ソリッド・ステート・ドライブ)とは、データを記録するストレージ(記憶装置)のこと。従来品のHDD(ハードディスク)と比べて、データの転送速度が速くコンパクトなボディが特長です。耐久性や静音性にも優れています。 。容量はたっぷり1TB。写真であれば約112,300枚、動画は約14,200本、録画した地上デジタル放送のテレビ番組は約125時間、ゲームソフトの場合18本分を記録できます。 。※写真:2400万画素・8.2MB/枚、動画:1分間・65MB(1080pHD/30fps)、ゲームソフト:50GB/本とした際の目安です。 。開封後、挿すだけですぐに使用可能。出荷時にexFAT形式でフォーマット済みのため、iPhone、Androidスマートフォン、Windowsパソコン、Macなどで挿してそのまますぐに使えます。ケーブルやアダプターなどを別途用意する必要はありません。 。選べるWスライドコネクター。スライド操作でUSB-AとUSB Type-C(TM)を切り替えられます。パソコン・スマートフォン・ゲーム機などさまざまなデバイスで使えます。 。読み込み420MB/s、書き込み400MB/sの高速データ転送を実現。従来の外付けハードディスクと比べて約4倍の速度でデータを転送できるから、作業効率がぐっと上がります。 ※メーカー製HDD(ELP-GTV010UBK)との比較 。初心者向けマニュアルへいつでもアクセス可能。基本操作の手順やソフトの使い方などを解説したマニュアルへ、付属のQRシールからすぐにアクセスできます。マニュアルはソフトのアップデートなども随時反映するため、いつでも最新の状態で確認できます。 。もしものときも安心。誤操作でデータが消えてしまった際に、保証期間内で1回無償でデータを復旧できるサービス「データ復旧サービスLite」が付いています。 。※データ復旧サービスLiteは、「データを削除した」など誤操作によるデータの消失で復旧対象物のデータが上書きされていない状態の時に限ります。誤操作以外の障害は有償のデータ復旧サービスとなります。 。※データ復旧サービスLiteは、製品状態により必ずしもすべてのデータが完全に復旧することをお約束するものではなく、データ損害についてメーカーは責任を負いかねます。 。スマートフォンやタブレットなどデバイスに標準搭載しているファイル管理アプリでデータの保存が可能です。(メーカーファイル管理アプリ「Extorage Link」には対応しておりません) 。見られたくないデータを保護。パスワード自動認証機能付きセキュリティソフト「PASS(Password Authentication Security System)」を、エレコムホームページからダウンロードして使用可能です。 。指定したパソコン(最大3台)で1度パスワードを設定すると、2度目からは面倒なパスワード入力をすることなくデータを保護することができます。 。未登録のパソコンに接続した場合、パスワードの入力を要求。盗難や紛失時のデータ漏えいを防止します。 。大容量で2種類のコネクターが一体でありながら、USBメモリとほぼ変わらないコンパクトさ。ペンケースやガジェットポーチにも十分入るサイズで、持ち運びにも便利です。 。USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0への下位互換が可能で、そのまま接続可能です。 。アクセス状態がわかるLEDランプを装備しています。 。保証期間を「1年間」としているため、安心してご利用いただけます。 。メーカー環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
付属品QRシール
容量1TB
質量(g)約12(本体)
電源USBバスパワー
対応OS【Android】Android 14/13/12【Windows】Windows 11/10【iOS】iOS 18/17【iPadOS】iPadOS 18/17/16【macOS】macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13
コネクタ形状USB-A、USB Type-C
対応機種【セキュリティソフトウェア】Windows 11/10が動作するWindowsパソコン、およびmacOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11が動作するMac
対応【ゲーム機】PlayStation(R) 4、PlayStation(R) 4 Pro、PlayStation(R) 5 ※PlayStation(R) 5のソフトデータは拡張ストレージから起動できません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×22×8
インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))
保証期間1年間
フォーマット形式【出荷時】exFAT
データ転送速度【読み込み】最大420MB/s【書き込み】最大400MB/s(※メーカー環境での測定値)(※USB 5Gbps(USB3.2(Gen1)でご使用になるには、機器側がUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1)に対応している必要があります。)
USBType-C(TM)スライドコネクターを採用したUSB10Gbps(USB3.2(Gen2))外付けポータブルSSDです。出荷時にexFAT形式でフォーマット済みのため、PC/スマートフォン/ゲーム機などさまざまなデバイスで購入後すぐに使用可能。USBメモリサイズで読み込み最大1000MB/s、書き込み最大980MB/sの高速データ転送を実現します。
用途USBType-C(TM)スライドコネクターを採用したUSB10Gbps(USB3.2(Gen2))外付けポータブルSSDです。出荷時にexFAT形式でフォーマット済みのため、USBType-C(TM)ポートを搭載したMacBookやiPadなどでも、ケーブルやアダプターを別途購入することなく、接続するだけですぐに使用可能です。※USBType-CandUSB-CaretrademarksofUSBImplementersForum。重さ約12g、幅約64.0mm×奥行約22.5mm×高さ約8.0mmというコンパクトさで、持ち運びや収納にも便利なUSBメモリサイズです。読み込み最大1000MB/s、書き込み最大980MB/sの高速データ転送を実現しています。※USB10Gbps(USB3.2(Gen2))でご使用になるには、機器側がUSB10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応している必要があります。PlayStation(R)5に接続し、PlayStation(R)4のゲームデータを外付けSSDに保存することで、ゲームの起動時間やセーブデータのロード時間が短縮され、より快適なゲームプレイが可能です。PlayStation(R)5に接続し、PlayStation(R)5のゲームデータを外付けSSDに保存することで、本体ストレージの空き容量を確保できます。※PlayStation(R)5のゲームデータを外付けSSDから起動することはできません。保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。衝撃や振動によって破損しやすいディスク駆動部品がないため、高い耐衝撃性能と耐振動性能を兼ね備えています。モーターなどの駆動部品がないため、書き込み時の騒音もなく、HDDに比べて消費電力を大幅に抑えられます。外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動なので、USBポートに接続するだけですぐに使えます。お好みのストラップを装着できるストラップホールを装備しています。※本製品にストラップは付属していません。エレコムホームページからダウンロードすることで、パスワード自動認証機能付きセキュリティソフト「PASS(PasswordAuthenticationSecuritySystem)」を使用可能です。指定したパソコン(最大3台)で一度パスワードを設定すると、二度目からは面倒なパスワード入力をすることなくデータを保護することができます。未登録のパソコンに接続したときは、パスワード入力を要求するので、盗難や紛失時のデータ漏えいを防止します。メーカー環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
色ブラック
質量(g)約12
電源USBバスパワー
対応OSWindows 11/10、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11、iPadOS 16、Android 13( ※全ての機器、OSバージョン、アプリケーション等との完全な互換性を保証するものではありません。)
コネクタ形状USB Type-C(TM)
対応機種(セキュリティソフトウェア)Windows 11/10が動作するWindowsパソコン、およびmacOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11が動作するMac
対応PlayStation(R) 5 ※PlayStation(R) 5のソフトデータは拡張ストレージから起動できません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×22.5×8
保証期間1年間
フォーマット形式(出荷時)exFAT
インターフェイスUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))
データ転送速度読み込み:最大1000MB/s、書き込み:最大980MB/s ※USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))でご使用になるには、機器側がUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応している必要があります。
スマホの中の写真や動画も、挿すだけでかんたん保存!大量の写真や動画、ゲームソフトを保存できる外付けポータブルSSDです。開封後ほとんどのスマートフォンやパソコンでそのまま挿して使用可能。「初心者向けマニュアル」にすぐにアクセスできるQRシール付きで、初めてSSDを手に取る方にも安心してお使いいただけます。
用途SSD(ソリッド・ステート・ドライブ)とは、データを記録するストレージ(記憶装置)のこと。従来品のHDD(ハードディスク)と比べて、データの転送速度が速くコンパクトなボディが特長です。耐久性や静音性にも優れています。 。容量はたっぷり500GB。写真であれば約56,100枚、動画は約7,000本、録画した地上デジタル放送のテレビ番組は約62時間、ゲームソフトの場合9本分を記録できます。 。※写真:2400万画素・8.2MB/枚、動画:1分間・65MB(1080pHD/30fps)、ゲームソフト:50GB/本とした際の目安です。 。開封後、挿すだけですぐに使用可能。出荷時にexFAT形式でフォーマット済みのため、iPhone、Androidスマートフォン、Windowsパソコン、Macなどで挿してそのまますぐに使えます。ケーブルやアダプターなどを別途用意する必要はありません。 。選べるWスライドコネクター。スライド操作でUSB-AとUSB Type-C(TM)を切り替えられます。パソコン・スマートフォン・ゲーム機などさまざまなデバイスで使えます。 。読み込み420MB/s、書き込み400MB/sの高速データ転送を実現。従来の外付けハードディスクと比べて約4倍の速度でデータを転送できるから、作業効率がぐっと上がります。 ※メーカー製HDD(ELP-GTV010UBK)との比較 。初心者向けマニュアルへいつでもアクセス可能。基本操作の手順やソフトの使い方などを解説したマニュアルへ、付属のQRシールからすぐにアクセスできます。マニュアルはソフトのアップデートなども随時反映するため、いつでも最新の状態で確認できます。 。もしものときも安心。誤操作でデータが消えてしまった際に、保証期間内で1回無償でデータを復旧できるサービス「データ復旧サービスLite」が付いています。 。※データ復旧サービスLiteは、「データを削除した」など誤操作によるデータの消失で復旧対象物のデータが上書きされていない状態の時に限ります。誤操作以外の障害は有償のデータ復旧サービスとなります。 。※データ復旧サービスLiteは、製品状態により必ずしもすべてのデータが完全に復旧することをお約束するものではなく、データ損害についてメーカーは責任を負いかねます。 。スマートフォンやタブレットなどデバイスに標準搭載しているファイル管理アプリでデータの保存が可能です。(メーカーファイル管理アプリ「Extorage Link」には対応しておりません) 。見られたくないデータを保護。パスワード自動認証機能付きセキュリティソフト「PASS(Password Authentication Security System)」を、エレコムホームページからダウンロードして使用可能です。 。指定したパソコン(最大3台)で1度パスワードを設定すると、2度目からは面倒なパスワード入力をすることなくデータを保護することができます。 。未登録のパソコンに接続した場合、パスワードの入力を要求。盗難や紛失時のデータ漏えいを防止します。 。大容量で2種類のコネクターが一体でありながら、USBメモリとほぼ変わらないコンパクトさ。ペンケースやガジェットポーチにも十分入るサイズで、持ち運びにも便利です。 。USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0への下位互換が可能で、そのまま接続可能です。 。アクセス状態がわかるLEDランプを装備しています。 。保証期間を「1年間」としているため、安心してご利用いただけます。 。メーカー環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
付属品QRシール
容量500GB
質量(g)約12(本体)
電源USBバスパワー
対応OS【Android】Android 14/13/12【Windows】Windows 11/10【iOS】iOS 18/17【iPadOS】iPadOS 18/17/16【macOS】macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13
コネクタ形状USB-A、USB Type-C
対応機種【セキュリティソフトウェア】Windows 11/10が動作するWindowsパソコン、およびmacOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11が動作するMac
対応【ゲーム機】PlayStation(R) 4、PlayStation(R) 4 Pro、PlayStation(R) 5 ※PlayStation(R) 5のソフトデータは拡張ストレージから起動できません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×22×8
インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))
保証期間1年間
フォーマット形式【出荷時】exFAT
データ転送速度【読み込み】最大420MB/s【書き込み】最大400MB/s(※メーカー環境での測定値)(※USB 5Gbps(USB3.2(Gen1)でご使用になるには、機器側がUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1)に対応している必要があります。)
スライド操作でUSB-AとUSB Type-C(TM)を切り替えられ、パソコン/スマートフォン/ゲーム機などさまざまなデバイスで使用可能。USBメモリサイズで読み込み最大600MB/s、書き込み最大500MB/sの高速データ転送を実現するUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))外付けポータブルSSDです。
用途読み込み最大600MB/s・書き込み最大500MB/sの高速データ転送を実現する、USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))外付けポータブルSSDです。 。USB-Aコネクターに加え、USB Type-C(TM)コネクターが一体になっており、スライド操作でUSB-AとUSB Type-C(TM)を切り替えられます。 。従来のUSB-Aポート搭載パソコンはもちろん、USB Type-Cポートを搭載したMacやiPhone、iPadなどでも、ケーブルやアダプターを別途購入することなく、接続するだけですぐに使用可能です。 。USB-AとUSB Type-Cが一体でありながら、重さ約16g、幅72.0mm×奥行22.8mm×高さ8.8mmというコンパクトさで、持ち運びや収納にも便利なUSBメモリサイズです。 。PlayStation(R) 5、PlayStation(R) 4 Pro、PlayStation(R) 4での動作確認済み。ゲームデータを外付けSSDに保存することで、ゲームの起動時間やセーブデータのロード時間が短縮され、より快適なゲームプレイが可能です。 。※PlayStation(R) 5で使用する場合はPlayStation(R) 4のソフトプレイ時のみとなります。 。PlayStation(R) 5に接続し、PlayStation(R) 5のゲームデータを外付けSSDに保存することで、本体ストレージの空き容量を確保できます。 。※PlayStation(R) 5のソフトデータを外付けSSDから起動することはできません。 。USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0への下位互換が可能で、そのまま接続可能です。 。ハードディスクのような物理的動作により磁気ディスクへデータを記録するのではなく、電気的動作によりフラッシュメモリへデータを記録するため、データアクセス時間が大幅に短く、高速データ転送が可能です。 。衝撃や振動によって破損しやすいディスク駆動部品がないため、高い耐衝撃性能と耐振動性能を兼ね備えています。 。モーターなどの駆動部品がないため、書き込み時の騒音もなく、ハードディスクに比べて消費電力を大幅に抑えられます。 。外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動なので、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使えます。 。エレコムホームページからダウンロードすることで、パスワード自動認証機能付きセキュリティソフト「PASS(Password Authentication Security System)」を使用可能です。 。指定したパソコン(最大3台)で1度パスワードを設定すると、2度目からは面倒なパスワード入力をすることなくデータを保護することができます。 。未登録のパソコンに接続したときは、パスワード入力を要求するので、盗難や紛失時のデータ漏えいを防止します。 。保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
色ブラック
質量(g)約16(本体)
電源USBバスパワー
コネクタ形状USB-A、USB Type-C(TM)
対応機種【セキュリティソフトウェア】Windows 11/10が動作するWindowsパソコン、およびmacOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13が動作するMac
対応【Android】Android 14/13/12【Windows】Windows 11/10【iOS】iOS 18/17【iPad】iPadOS 18/17/16【mac】macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13【ゲーム機】PlayStation(R) 5、PlayStation(R) 4 Pro、PlayStation(R) 4 ※PlayStation(R) 5のソフトデータは拡張ストレージから起動できません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×22.8×8.8
インターフェースUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))
保証期間1年間
フォーマット形式【出荷時】exFAT
データ転送速度【読込】最大600MB/s【書込】最大500MB/s ※メーカー環境での測定値 ※USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))でご使用になるには、機器側がUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応している必要があります。
テレビでもパソコンでも使える両対応
防振シリコンゴムと音漏れ低減、ファンレス設計でより静かに
発熱をより効果的に放熱するように設計
異常を検知したら即お知らせ、故障予測サービス「見守り合図」に対応
USBマスストレージクラスに対応
接続したテレビやパソコンの電源オン・オフに合わせて、ハードディスクも自動でスタンバイになる「電源連動機能」を搭載、消費電力を節約でき、環境にやさしい
タテ置き・ヨコ置き両対応
本体背面にセキュリティースロットを搭載
インターフェースUSB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0
色ブラック
質量(g)約900
対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)
最大消費電力(W)18
電源供給セルフパワー
読み込み最大3650MB/s・書き込み最大3800MB/sの超高速データ転送を実現する、USB 40Gbps(USB4)外付けポータブルSSDです。 。12.5時間のフルHD動画ファイル(100GB)の読み込み・書き込みを約30秒で。USB 40Gbps(USB4)で、従来品と比べて約10分の1の時間で大容量データの転送を行えます。 ※ESD-EMCシリーズとの比較 。筐体の温度を検知し、適切な温度を保つよう自動で稼働する温度検知ファンを搭載。熱暴走による速度低下を自動で防ぎ、安定動作を実現します。ファンの付け忘れの心配もありません。 。PlayStation(R) 5での動作確認済み。ゲームデータを外付けSSDに保存することで、ゲームの起動時間やセーブデータのロード時間が短縮され、より快適なゲームプレイが可能です。 。※PlayStation(R) 5で使用する場合はPlayStation(R) 4のソフトプレイ時のみとなります。 。PlayStation(R) 5に接続し、PlayStation(R) 5のゲームデータを外付けSSDに保存することで、本体ストレージの空き容量を確保が可能です。 。※PlayStation(R) 5のソフトデータを外付けSSDから起動することは出来ません。 。幅60mm×奥行119mmのコンパクトサイズで、デスクまわりで場所を取りません。持ち運びや収納の際も邪魔にならず、どんなシーンでも使えます。 。ゲーミングPCやハイエンドモデルのデバイスと合わせて使いやすいシンプルなデザインを採用しています。 。USB3.2(Gen2x2,Gen2,Gen1)/USB3.0/USB2.0への下位互換が可能で、そのまま接続可能です。 。USB 40Gbps(USB4)に対応したUSB Type-C - USB Type-Cケーブルが付属しています。 。ハードディスクのような物理的動作により磁気ディスクへデータを記録するのではなく、電気的動作によりフラッシュメモリへデータを記録するため、データアクセス時間が大幅に短く、高速データ転送が可能です。 。衝撃や振動によって破損しやすいディスク駆動部品がないため、高い耐衝撃性能と耐振動性能を兼ね備えています。 。モーターなどの駆動部品がないため、書き込み時の騒音もなく、ハードディスクに比べて消費電力を大幅に抑えられます。 。外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動なので、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使えます。 。アクセス状態がわかるLEDランプを装備しています。 。エレコムホームページからダウンロードすることで、パスワード自動認証機能付きセキュリティソフト「PASS(Password Authentication Security System)」を使用可能です。 。指定したパソコン(最大3台)で一度パスワードを設定すると、二度目からは面倒なパスワード入力をすることなくデータを保護することができます。 。未登録のパソコンに接続したときは、パスワード入力を要求するので、盗難や紛失時のデータ漏えいを防止します。 。保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
付属品USB 40Gbps(USB4 Version1)USB Type-C - USB Type-Cケーブル(約0.2mコネクター含まず)
色ブラック
質量(g)約220(本体)
外形寸法(mm)幅約120×奥行約60×高さ約16
電源USBバスパワー
対応OS(Windows)Windows 11/10、(mac)macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12
コネクタ形状USB Type-C(TM)
対応機種セキュリティソフトウェア:Windows 11/10が動作するWindowsパソコン、およびmacOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11が動作するMac
対応冷却FAN:○(温度検知)、ゲーム機:PlayStation(R) 5 ※PlayStation(R) 5のソフトデータは拡張ストレージから起動できません。
インターフェースUSB 40Gbps(USB4(Version 1))
保証期間1年間
フォーマット形式出荷時:exFAT
データ転送速度読み込み:最大3650MB/s、書き込み:最大3800MB/s ※環境での測定値 ※USB 40Gbps(USB4(Version1))でご使用になるには、機器側がUSB 40Gbps(USB4(Version1))に対応している必要があります。
スライド操作でUSB-AとUSB Type-C(TM)を切り替えられ、パソコン/スマートフォン/ゲーム機などさまざまなデバイスで使用可能。USBメモリサイズで読み込み最大420MB/s、書き込み最大400MB/sの高速データ転送を実現するUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))外付けポータブルSSDです。
用途読み込み最大420MB/s・書き込み最大400MB/sの高速データ転送を実現する、USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))外付けポータブルSSDです。 。USB-Aコネクターに加え、USB Type-C(TM)コネクターが一体になっており、スライド操作でUSB-AとUSB Type-C(TM)を切り替えられます。 。従来のUSB-Aポート搭載パソコンはもちろん、USB Type-Cポートを搭載したMacやiPhone、iPadなどでも、ケーブルやアダプターを別途購入することなく、接続するだけですぐに使用可能です。 。USB-AとUSB Type-Cが一体でありながら、重さ約12g、幅68.0mm×奥行22mm×高さ8mmというコンパクトさで、持ち運びや収納にも便利なUSBメモリサイズです。 。PlayStation(R) 5、PlayStation(R) 4 Pro、PlayStation(R) 4での動作確認済み。ゲームデータを外付けSSDに保存することで、ゲームの起動時間やセーブデータのロード時間が短縮され、より快適なゲームプレイが可能です。 。※PlayStation(R) 5で使用する場合はPlayStation(R) 4のソフトプレイ時のみとなります。 。PlayStation(R) 5に接続し、PlayStation(R) 5のゲームデータを外付けSSDに保存することで、本体ストレージの空き容量を確保できます。 。※PlayStation(R) 5のソフトデータを外付けSSDから起動することはできません。 。USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0への下位互換が可能で、そのまま接続可能です。 。ハードディスクのような物理的動作により磁気ディスクへデータを記録するのではなく、電気的動作によりフラッシュメモリへデータを記録するため、データアクセス時間が大幅に短く、高速データ転送が可能です。 。衝撃や振動によって破損しやすいディスク駆動部品がないため、高い耐衝撃性能と耐振動性能を兼ね備えています。 。モーターなどの駆動部品がないため、書き込み時の騒音もなく、ハードディスクに比べて消費電力を大幅に抑えられます。 。外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動なので、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使えます。 。アクセス状態がわかるLEDランプを装備しています。 。エレコムホームページからダウンロードすることで、パスワード自動認証機能付きセキュリティソフト「PASS(Password Authentication Security System)」を使用可能です。 。指定したパソコン(最大3台)で1度パスワードを設定すると、2度目からは面倒なパスワード入力をすることなくデータを保護することができます。 。未登録のパソコンに接続したときは、パスワード入力を要求するので、盗難や紛失時のデータ漏えいを防止します。 。保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
色ブラック
容量250GB
質量(g)約12(本体)
電源USBバスパワー
対応OS【Android】Android 14/13/12【Windows】Windows 11/10【iOS】iOS 18/17【iPadOS】iPadOS 18/17/16【macOS】macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13
コネクタ形状USB-A、USB Type-C
対応機種【セキュリティソフトウェア】Windows 11/10が動作するWindowsパソコン、およびmacOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13が動作するMac
対応【ゲーム機】PlayStation(R) 5、PlayStation(R) 4 Pro、PlayStation(R) 4 ※PlayStation(R) 5のソフトデータは拡張ストレージから起動できません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×22×8
インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))
保証期間1年間
フォーマット形式【出荷時】exFAT
データ転送速度【読み込み】最大420MB/s【書き込み】最大400MB/s(※メーカー環境での測定値)(※USB 5Gbps(USB3.2(Gen1)でご使用になるには、機器側がUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1)に対応している必要があります。)
プラグ&プレイに対応したドライブ不要ですぐ使えるフロッピーディスクドライブです。本商品は、USB-AとUSB-C端子に対応しているため、様々なPCとの接続が可能です。また、フロッピーディスクの出し入れの際、本体がズレたりUSBケーブルに引っ張られて本体がズレることを抑制する滑り止めゴム足を採用。快適にご使用いただけます。236gと軽量コンパクトな設計で持ち運びにも便利です。
セット内容本体、取扱説明書、保証書
質量(g)236
電源USBバスパワー
対応OSWindows 10、Windows 11、Mac OS X
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×100×20
対応メディアフロッピーディスク1.44MB、720KB
適合ドライバー不要(プラグ&プレイ)
インターフェイスUSB2.0 Type-A、Type-C
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
USB接続でマルチディスプレイ環境を実現できるデジタル/アナログ出力両対応モデルの外付けUSBグラフィックアダプターです。
最大解像度2048×1152(Windowsのみ)まで対応し、お使いのパソコン環境にWUXGA(1920×1200)やフルHD(1920×1080)などの液晶ディスプレイを簡単にプラスできます。
利用用途に応じて大画面ディスプレイを追加するなどし、快適な作業環境を実現します。
付属品USBケーブル(A-mini B USB2.0約1m)、アナログディスプレイ変換用アダプター、取扱説明書
質量(g)約60
電源USBバスパワー
対応機種USB2.0ポートStandardAコネクターを搭載したパソコン、Chromebook
インターフェースUSB2.0
動作環境Windows:IntelAtom1.6GHz以上、メモリ1GB以上、同時接続台数 1台のパソコンに6台迄/Mac:CoreDuo1.6GHz以上、メモリ512MB以上、1台のパソコンに4台まで
表示可能色数最大1677万色
端子USB(PC接続用):USB mini B×1
出力端子デジタルDVI29pin×1(HDCP機能には非対応)、ミニD-sub15pin×1(添付のアナログディスプレイ用変換アダプター使用時)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×56×18(コネクター及び突起部含まず)
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
1台
¥16,980
税込¥18,678
8日以内出荷
本商品はUSB3.2Gen1(USB3.0)対応の外付けハードディスクです。高信頼のNAS用ハードディスクを搭載。また、安心の長期5年保証付です。メーカー製NASやサーバーのバックアップ用ハードディスクとしても最適!大容量モデルを豊富にラインアップし、お使いのNAS・サーバーの容量に合わせてお選びいただけます。もちろん、24時間連続稼働にも対応しています。また、独自のヒートシンク構造と冷却用ファンの両方でしっかり冷却するため、ハードディスクの温度上昇を抑え、故障リスクを低減。電源内蔵タイプでACアダプターがないので、コンセント周りもすっきり配線できます。
色ブラック
使用温度範囲(℃)0~40
電源内蔵
対応OSChromeOS、Windows10・11、Windows Server2012・2012R2・2016・2019・2022、MacOS11・12・13
コネクタ形状USB(Bコネクタ)×1
対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook、I ・O DATA製NAS「LAN DISK」
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×216×155(突起部含まず)
インターフェースUSB3.2Gen1、USB2.0
動作環境USB3.2Gen1(USB3.0)もしくはUSB2.0ポートを装備した機種
フォーマット形式NTFS
定格電圧 AC V100 (50/60Hz)
ファンファン付
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
設置条件縦置き/横置き
湿度範囲(%)20~80(結露無き事)
グリーンマーク認定
屋内外でのハードユースに応える、防塵・防滴・耐衝撃設計。読み込み・書き込み最大1700MB/sの高速データ転送を実現する、USB 20Gbps(USB3.2(Gen2x2))外付けポータブルSSDです。
用途読み込み最大1700MB/s・書き込み最大1700MB/sの高速データ転送を実現する、USB 20Gbps(USB3.2(Gen2x2))外付けポータブルSSDです。 。米国軍用規格MIL-STD 810G Method 516.7に準拠した落下試験に合格した耐衝撃性と、JIS規格IP55準拠の防塵・防滴性能を兼ね備えた設計。落下や水濡れなど、万が一の場面でもデータを守ります。 。※本製品は完全防塵・防水ではありません。本体が濡れている場合は拭き取ってからご使用ください。 。既存の外付けSSDと比べて、約4.3倍のデータ転送速度を実現。大容量の動画ファイルや高画質の画像データなどもスムーズに扱えるため、作業効率がぐっと上がります。 ※メーカーESD-EMC2000GBKとの比較 。PlayStation(R) 5での動作確認済み。ゲームデータを外付けSSDに保存することで、ゲームの起動時間やセーブデータのロード時間が短縮され、より快適なゲームプレイが可能です。 。※PlayStation(R) 5で使用する場合はPlayStation(R) 4のソフトプレイ時のみとなります。 。PlayStation(R) 5に接続し、PlayStation(R) 5のゲームデータを外付けSSDに保存することで、本体ストレージの空き容量を確保が可能です。 。※PlayStation(R) 5のソフトデータを外付けSSDから起動することは出来ません。 。ポケットやポーチに収まるコンパクトサイズで、デスクまわりで場所を取りません。 。ストラップホールにカラビナなどを付けて持ち運べます。屋外でのカメラ・ビデオ撮影やデータ取り込みなどの際にもさっと取り出せて便利です。 。USB3.2(Gen2,Gen1)/USB3.0/USB2.0への下位互換が可能で、そのまま接続可能です。 。USB 20Gbpsに対応したUSB Type-C - USB Type-Cケーブル、USB 10Gbpsに対応したUSB Type-C - USB-Aケーブルが付属しています。 。SSDは、ハードディスクのような物理的動作により磁気ディスクへデータを記録するのではなく、電気的動作によりフラッシュメモリへデータを記録するため、データアクセス時間が大幅に短く、高速データ転送が可能です。 。衝撃や振動によって破損しやすいディスク駆動部品がないため、高い耐衝撃性能と耐振動性能を兼ね備えています。 。モーターなどの駆動部品がないため、書き込み時の騒音もなく、ハードディスクに比べて消費電力を大幅に抑えられます。 。外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動なので、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使えます。 。スマートフォンやタブレットなどデバイスに標準搭載しているファイル管理アプリでデータの保存が可能です。(メーカーファイル管理アプリ「Extorage Link」には対応しておりません) 。エレコムホームページからダウンロードすることで、パスワード自動認証機能付きセキュリティソフト「PASS(Password Authentication Security System)」を使用可能です。 。指定したパソコン(最大3台)で一度パスワードを設定すると、二度目からは面倒なパスワード入力をすることなくデータを保護することができます。 。未登録のパソコンに接続したときは、パスワード入力を要求するので、盗難や紛失時のデータ漏えいを防止します。 。保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様●出荷時フォーマット:exFAT●対応ゲーム機:PlayStation(R) 5 ※PlayStation(R) 5のソフトデータは拡張ストレージから起動できません。
付属品USB 20Gbps(USB3.2(Gen2x2))USB Type-C - USB Type-Cケーブル(約0.2m ※コネクター含まず)、USB 20Gbps(USB3.2(Gen2x2))USB Type-C - USB-Aケーブル(約0.2m ※コネクター含まず)
色ブラック
質量(g)約85(本体)
電源USBバスパワー
対応OSAndroid 15/14/13、Windows 11/10、iOS 18/17、iPadOS 18/17/16、macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13
コネクタ形状USB Type-C(TM)
対応機種セキュリティソフトウェア:Windows 11/10が動作するWindowsパソコン、およびmacOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11が動作するMac
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約35×約93×約12
インターフェースUSB 20Gbps(USB3.2(Gen2×2))
保証期間1年間
データ転送速度読み込み:最大1700MB/s、書き込み:最大1700MB/s ※メーカー環境での測定値 ※USB 20Gbps(USB3.2(Gen2×2))でご使用になるには、機器側がUSB 20Gbps(USB3.2(Gen2×2))に対応している必要があります。
パワフルでポータブル
読み取り速度1050MB/秒、書き込み速度1000MB/秒の高速NVMeソリッドステートパフォーマンスを発揮する、ポータブルで大容量のこのドライブは、コンテンツ制作や映像の録画に最適です。
頑丈で持ち運びに便利
最大2メートルの高さからの落下保護とIP55の防水・防塵の優れた耐久性でドライブを衝撃から守ります。
いつでも携帯
便利なカラビナループでドライブをベルトの穴やリュックに取り付けられるので、外出時にも安心して携帯できます。
プロフェッショナルグレードのストレージ
サンディスク(R)は世界中のプロカメラマンが信頼を寄せるブランドで、ベストショットや映像を守ります。
付属品USB-C to USB-Cケーブル、USB-C to USB-Aアダプター
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約8.95×52.42×100.54
インターフェースUSB 3.2 Gen2
コネクタUSB-C
互換性USB 3.2 Gen 2(10Gb/秒)、USB 3.0, USB 2.0
SATA HDD用外付けリムーバブルケース
USBで簡単接続
大容量データの管理・共有に便利なトレイ式
-データをトレイごとに分類し管理・運用
-複数パソコンでデータを共有
-HDDに挿抜の負荷をかけないトレイ式
電源オンのままHDD交換!ホットプラグ対応
3.5インチHDD、2.5インチHDD/SSD両対応
ファン搭載で長時間駆動でも安心
本製品のスタック可能
ユーティリティをダウンロード提供(Windows)
テレビの録画用ディスクとしても使用可能
適合対応トレイ:REX-SATA 3、REX-SATA、REX-RAID、対応ドライブ:3.5/2.5インチ SATA HDD、SSD
対応機種USB3.0もしくはUSB2.0ポートを装備したWindows PC / Mac、USB2.0 HDDが接続可能なテレビ、torne
対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、macOS 10.12.x、MacOS X 10.11.x、10.10.x、10.9.x、10.8.x(※32ビット/64ビット両対応)
インターフェイス(対パソコン)USB3.0 (対デバイス)SATA
コネクタ【接続】(対パソコン)USB3.0 Standard-B、(対リムーバブルケース)SATAシグナル7ピン/電源15ピン一体型( ※3.3V電源は供給されません。※電源コネクタ4ピンのドライブは接続できません。)
データ転送速度【理論値】(対パソコンUSB)5Gbps/480Mbps、(対デバイスSATA)3Gbps/1.5Gbps
USBタイプUSB Mass Storage Class Bulk-Only Transport
寸法(mm)FAN:40角(ケース本体背面)
電源電圧入力:AC 100V 50-60Hz出力:DC 5V/2.0A(MAX)、DC 12V/2.0A(MAX)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約192×274×60
質量(kg)約2.1
材質ABS樹脂(筐体、トレイ)、鋼板(内部シャーシ)、アルミ(トレイ)
セット内容外付けリムーバブルケース本体、交換用トレイ(ブラック)×1、USB3.0ケーブル(約1m)、トレイロックキー×2、HDD取り付け用ネジ、2.5インチドライブ取り付けネジ、ACケーブル、コネクタガード、インデックスシール、ユーザーズマニュアル、保証書
1個
¥22,980
税込¥25,278
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ