118件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高速データ転送を実現。 持ち運びに最適な衝撃振動に強いUSB3.2(Gen1)対応データ復旧サービスLite付き外付けポータブルSSD。 読み込み最大400MB/s、書き込み最大320MB/sの高速データ転送を実現するUSB3.2(Gen1)対応外付けポータブルSSDです。※USB3.2(Gen1)でご使用になるには、機器側がUSB3.2(Gen1)に対応している必要があります。 PlayStation(R) 4(プレーステーション)、PlayStation(R) 4 Pro、PlayStation(R) 5(プレイステーション)※に接続し、ゲームデータを外付けSSDに保存することで、ゲームの起動時間やセーブデータのロード時間が短縮され、より快適なゲームプレイが可能です。 ※PlayStation(R) 5で使用する場合はPlayStation(R) 4のソフトプレイ時のみとなります。 PlayStation(R) 5に接続し、PlayStation(R) 5のゲームデータを外付けSSDに保存することで、本体ストレージの空き容量を確保が可能です。※ ※PlayStation(R) 5のソフトデータを外付けSSDから起動することは出来ません。 ハードディスクのような物理的動作により磁気ディスクへデータを記録するのではなく、電気的動作によりフラッシュメモリへデータを記録するため、データアクセス時間が大幅に短く、高速データ転送が可能です。 重さ約100g、幅115×高さ12×奥行き78mmと持ち運びにも最適です。 衝撃や振動によって破損しやすいディスク駆動部品がないため、高い耐衝撃性能と耐振動性能を兼ね備えています。 モーターなどの駆動部品がないため、書き込み時の騒音もなく、ハードディスクに比べて消費電力を大幅に抑えられます。 外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動なので、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使えます。※Macで使用する場合は、本体側でフォーマット(初期化)を行う必要があります。 幅広いパソコンで使用できる接続用USB3.2(Gen1)(USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0互換)ケーブルが付属しています。ケーブル長は取り回しのしやすい約0.4mです。(コネクタを含まず) 1年間の保証期間内で1回限り、無償でデータ復旧サービスLiteを利用可能です。 ※データ復旧サービスLiteは、「データを削除した」など、誤操作によるデータの消失で復旧対象物のデータが上書きされていない状態の時に限ります。誤操作以外の障害は有償のデータ復旧サービスとなります。 ※データ復旧サービスLiteは、製品状態により必ずしもすべてのデータが完全に復旧することをお約束するものではなく、データ損害についてはメーカーは責任を負いかねます。 アクセス状態がわかるLEDランプを装備しています。 エレコムホームページからダウンロードすることで、パスワード自動認証機能付きセキュリティソフト「PASS(Password Authentication Security System)」を使用可能です。 指定したパソコン(最大3台)で一度パスワードを設定すると、二度目からは面倒なパスワード入力をすることなくデータを保護することができます。 未登録のパソコンに接続したときは、パスワード入力を要求するので、盗難や紛失時のデータ漏えいを防止します。 保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。
コネクタ形状USB3.2 Micro-B メス 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×78×12
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SSDのデータを抹消して情報漏洩をブロックするソフト「データ消去ユーティリティー」対応 USB3.2(Gen1)対応でデータアクセスも快適 PlayStation 5、PlayStation 4、対応「プレイステーションかんたん接続マニュアル」を付属 Windows10専用バックアップソフト「スマートツインズ ブートエディション」のOSブート機能に対応 コネクタ形状を刷新しUSBコネクタ故障のリスクを低減し挿さりやすい形状(実用新案出願済) 米国規格MIL-STD準拠の耐衝撃 安心・簡単暗号化「SecureLock Mobile2」
付属品USBケーブル(A to Micro-B, 50cm)、取扱説明書(保証書)(USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0で使用できます。) ブラック 電源USBバスパワー 端子形状Micro-B 本体質量(g)約110(ケーブル含まず) インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 保証期間1年間 動作湿度(%)10~85 セキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式) 端子数1 動作温度範囲(℃)5~35 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×11.5×117
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SSDのデータを抹消して情報漏洩をブロックするソフト「データ消去ユーティリティー」対応 USB3.2(Gen1)対応でデータアクセスも快適 USBコネクタを痛めないキャップレス・スライド式、持運び時のキャップの紛失無し、ケーブル不要で直接つながる テレビ録画に対応 PlayStation 5、PlayStation 4、対応「プレイステーションかんたん接続マニュアル」を付属 米国規格MIL-STD準拠の耐衝撃 安心・簡単暗号化「SecureLock Mobile2」
付属品取扱説明書(保証書)、ユーティリティーはダウンロードにて配付(DiskFormatter2、SecureLock Mobile2、データ消去ユーティリティー)(保証書は取扱説明書に記載) ブラック 電源USBバスパワー 端子形状Type-A 本体質量(g)約17 インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 保証期間1年間 動作湿度(%)10~85 セキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式) 端子数1 動作温度範囲(℃)5~35
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パワフルでポータブル 読み取り速度1050MB/秒、書き込み速度1000MB/秒の高速NVMeソリッドステートパフォーマンスを発揮する、ポータブルで大容量のこのドライブは、コンテンツ制作や映像の録画に最適です。 頑丈で持ち運びに便利 最大2メートルの高さからの落下保護とIP55の防水・防塵の優れた耐久性でドライブを衝撃から守ります。 いつでも携帯 便利なカラビナループでドライブをベルトの穴やリュックに取り付けられるので、外出時にも安心して携帯できます。 プロフェッショナルグレードのストレージ サンディスク(R)は世界中のプロカメラマンが信頼を寄せるブランドで、ベストショットや映像を守ります。
付属品USB-C to USB-Cケーブル、USB-C to USB-Aアダプター 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約8.95×52.42×100.54 インターフェースUSB 3.2 Gen2 コネクタUSB-C 互換性USB 3.2 Gen 2(10Gb/秒)、USB 3.0, USB 2.0
1個
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トランセンド外付けSSD
RoHS
ポータビリティと信頼性を併せもつトランセンドのESD270C ポータブルSSDは、安心で高速なデータ転送を提供します。クレジットカードサイズにたくさんのファイルを保存できるので、外出時に欠かせないデバイスとして活躍します。
寸法(mm)77×55.7×9.6 質量(g)35 対応OSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 10.10以降(オペレーティング・システム) インターフェースUSB種類:USB Type C - USB Type A/USB Type C - USB Type C、接続:USB 3.1 Gen 2 保証期間3年保証 RoHS指令(10物質対応)対応 データ転送スピード リード/ライト:最大 520/460 MB/s 動作温度範囲(℃)0~70
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SSD 外付け ポータブル 小型 ノック式 USB3.2(Gen1)対応 PS4/PS4Pro/PS5 エレコム 動画あり
片手でワンプッシュのラクラク接続!ノックで出して自動で収納できる、USBメモリサイズの超小型で読み出し最大600MB/sの高速データ転送を実現するUSB3.2(Gen2)外付けポータブルSSD。 読み込み最大600MB/s、書き込み最大500MB/sの高速データ転送を実現するUSB3.2(Gen2)対応外付けポータブルSSDです。※USB3.2(Gen2)でご使用になるには、機器側がUSB3.2(Gen2)に対応している必要があります。 重さ約11g、幅57.7×奥行き20×高さ10.5mm(コネクタ収納時)と圧倒的な小ささを実現し、持ち運びや収納にも便利なUSBメモリサイズです。 USB3.1(Gen2,Gen1)/USB3.0/USB2.0への下位互換が可能で、そのまま接続可能です。 PlayStation(R) 4、PlayStation(R) 4 Pro、PlayStation(R) 5※に接続し、ゲームデータを外付けSSDに保存することで、ゲームの起動時間やセーブデータのロード時間が短縮され、より快適なゲームプレイが可能です。※PlayStation(R) 5で使用する場合はPlayStation(R) 4のソフトプレイ時のみとなります。 PlayStation(R) 5に接続し、PlayStation(R) 5のゲームデータを外付けSSDに保存することで、本体ストレージの空き容量を確保が可能です。※PlayStation(R) 5のソフトデータを外付けSSDから起動することは出来ません。 ※PlayStation(R) 4でのご利用、PlayStation(R) 4 Proの前面ポートでご利用の際は別途延長ケーブルをご用意ください。 ハードディスクのような物理的動作により磁気ディスクへデータを記録するのではなく、電気的動作によりフラッシュメモリへデータを記録するため、データアクセス時間が大幅に短く、高速データ転送が可能です。 衝撃や振動によって破損しやすいディスク駆動部品がないため、高い耐衝撃性能と耐振動性能を兼ね備えています。 モーターなどの駆動部品がないため、書き込み時の騒音もなく、ハードディスクに比べて消費電力を大幅に抑えられます。 キャップレスでキャップを紛失する心配がないノック式です。 本体をUSBポートから抜くと自動でUSB部分を収納できます。 アクセス状態がわかる動作確認LEDランプを搭載しています。 お好みのストラップを装着できるストラップホールを装備しています。※本製品にストラップは付属していません。 エレコムホームページからダウンロードすることで、パスワード自動認証機能付きセキュリティソフト「PASS(Password Authentication Security System)」を使用可能です。 指定したパソコン(最大3台)で一度パスワードを設定すると、二度目からは面倒なパスワード入力をすることなくデータを保護することができます。 未登録のパソコンに接続したときは、パスワード入力を要求するので、盗難や紛失時のデータ漏えいを防止します。 保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。 ※Macで使用する場合は、本体側でフォーマット(初期化)を行う必要があります。
付属品ユーザーズマニュアル 本体質量(g)約11 コネクタ形状USB3.2(Gen2) typeA オス 対応機種Windows 10/8.1が動作するWindowsパソコン、およびmacOS Big Sur 11.0が動作するMac 保証期間1年間
1個
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

大容量データを短時間でバックアップ ファイルコピーを高速化 CopyBooster(コピーブースター) 最大読み込み速度1050MB/s、最大書き込み速度1000MB/sの高速データ転送 屋外への持運びにも安心なIP55(防塵、防滴)機能搭載 USB Type-AとUSB Type-Cケーブル付属 持ち運びに便利なストラップホールつき 故障予測サービス「みまもり合図」に対応
付属品USBケーブル(C to C, 30cm)、USB変換アダプター(C to A)、取扱説明書(保証書) ブラック 電源USBバスパワー 端子形状USB Type-C 本体質量(g)約79 インターフェースUSB 3.2(Gen 2)/3.2(Gen 1)/3.1(Gen 2)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 保証期間1年間 動作温度(℃)5~35 動作湿度(%)10~85 セキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)
1台
15,980 税込17,578
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SanDisk(サンディスク)SanDisk ポータブルSSD SDSSDE30
サンディスク ポータブルSSDがスピードアップして新登場。最大読出し速度800MB/秒で写真や動画を高速にバックアップ、編集、管理。キーホルダーやフックに掛けられるラバーハングタブ。持ち運びに便利なコンパクトサイズで、2mの落下に耐える高耐久モデル。USB Type-Aポート用ケーブル同梱、WindowsとMacの両方に対応。ファイル暗号化ソフト付き 。Mac用ソフトウェアはメーカーサポートサイトからダウンロード可能
その他USB Type-Cポートに接続するには、別途USB Type-Cケーブルや変換アダプタが必要 付属品USB Type-C&USB Type-Aケーブル、取扱説明書 質量(g)40 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.90×96.90×9.91 対応Windows10以降、macOS High Sierra、Mojave、Catalina、USB Type-C対応のスマートフォン インターフェースUSB 3.2 Gen 2(10Gbps)、USB 3.0(5Gbps)、USB 2.0 コネクタUSB-C 互換性ノートパソコンやデスクトップに対応 読取速度(MB/s)800
1個
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SSDのデータを抹消して情報漏洩をブロックするソフト「データ消去ユーティリティー」対応。容量アップで更にファイルを保存可能。USB3.2(Gen1)対応でデータアクセスも快適。付属のUSB Type-Cケーブルで、Surface GoやMacBookなどのPCにも使用できる
付属品USBケーブル(A to Micro-B, 50cm)、USBケーブル(C to Micro-B, 50cm)、取扱説明書(保証書)(USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0で使用できます。) ブラック 電源USBバスパワー 端子形状Micro-B 本体質量(g)約110(ケーブル含まず) インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 保証期間1年間 動作湿度(%)10~85 セキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式) 端子数1 動作温度範囲(℃)5~35 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×11.5×117
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スライド操作でUSB-AとUSB Type-C(TM)を切り替えられ、パソコン/スマートフォン/ゲーム機などさまざまなデバイスで使用可能。USBメモリサイズで読み込み最大1000MB/s、書き込み最大900MB/sの高速データ転送を実現するUSB 10Gbps(USB3.2(Gen3))外付けポータブルSSDです。
用途適度な厚みがあり、インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機などさまざまなプリンタで印刷できます。 しっかり貼り付けられる強粘着糊を使用しています。 手書きも可能で、手軽に宛名・表示ラベルを作成することができます。 落ち着いた質感のマット紙を採用しています。 主要メーカーラベルと同じ各社共通面付タイプです。 無料でダウンロードできるエレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント」で、簡単にデザイン・印刷が可能です。また、表計算ソフトからの差し込み印刷も簡単です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 適合機種【ゲーム機】PlayStation(R) 5、PlayStation(R) 4 Pro、PlayStation(R) 4※PlayStation(R) 5のソフトデータは拡張ストレージから起動できません シルバー 電源USBバスパワー 本体質量(g)約18 対応OSWindows 11/10、macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13、iOS 18/17、iPadOS 18/17/16、Android 14/13/12 コネクタ形状USB-A、USB Type-C(TM) 対応機種Windows 11/10が動作するWindowsパソコン、およびmacOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11が動作するMac 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約73×23×9 インターフェースUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2)) 保証期間1年間 フォーマット形式【出荷時】exFAT データ転送速度読み込み:最大1000MB/s、書き込み:最大900MB/s ※メーカー環境での測定値 ※USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))でご使用になるには、機器側がUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応している必要があります。 容量(GB)250
1個
8,498 税込9,348
翌々日出荷

スライド操作でUSB-AとUSB Type-C(TM)を切り替えられ、パソコン/スマートフォン/ゲーム機などさまざまなデバイスで使用可能。USBメモリサイズで読み込み最大1000MB/s、書き込み最大900MB/sの高速データ転送を実現するUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))外付けポータブルSSDです。
用途適度な厚みがあり、インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機などさまざまなプリンタで印刷できます。 しっかり貼り付けられる強粘着糊を使用しています。 手書きも可能で、手軽に宛名・表示ラベルを作成することができます。 落ち着いた質感のマット紙を採用しています。 主要メーカーラベルと同じ各社共通面付タイプです。 無料でダウンロードできるエレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント」で、簡単にデザイン・印刷が可能です。また、表計算ソフトからの差し込み印刷も簡単です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 適合機種【ゲーム機】PlayStation(R) 5、PlayStation(R) 4 Pro、PlayStation(R) 4※PlayStation(R) 5のソフトデータは拡張ストレージから起動できません ブラック 電源USBバスパワー 本体質量(g)約18 対応OSWindows 11/10、macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13、iOS 18/17、iPadOS 18/17/16、Android 14/13/12 コネクタ形状USB-A、USB Type-C(TM) 対応機種Windows 11/10が動作するWindowsパソコン、およびmacOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11が動作するMac 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約73×23×9 インターフェースUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2)) 保証期間1年間 フォーマット形式【出荷時】exFAT データ転送速度読み込み:最大1000MB/s、書き込み:最大900MB/s ※メーカー環境での測定値 ※USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))でご使用になるには、機器側がUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応している必要があります。 容量(GB)250
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

スライド操作でUSB-AとUSB Type-C(TM)を切り替えられ、パソコン/スマートフォン/ゲーム機などさまざまなデバイスで使用可能。USBメモリサイズで読み込み最大1000MB/s、書き込み最大900MB/sの高速データ転送を実現するUSB 10Gbps(USB3.2(Gen4))外付けポータブルSSDです。
用途適度な厚みがあり、インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機などさまざまなプリンタで印刷できます。 しっかり貼り付けられる強粘着糊を使用しています。 手書きも可能で、手軽に宛名・表示ラベルを作成することができます。 落ち着いた質感のマット紙を採用しています。 主要メーカーラベルと同じ各社共通面付タイプです。 無料でダウンロードできるエレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント」で、簡単にデザイン・印刷が可能です。また、表計算ソフトからの差し込み印刷も簡単です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 適合機種【ゲーム機】PlayStation(R) 5、PlayStation(R) 4 Pro、PlayStation(R) 4※PlayStation(R) 5のソフトデータは拡張ストレージから起動できません ブラック 電源USBバスパワー 本体質量(g)約18 対応OSWindows 11/10、macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13、iOS 18/17、iPadOS 18/17/16、Android 14/13/12 コネクタ形状USB-A、USB Type-C(TM) 対応機種Windows 11/10が動作するWindowsパソコン、およびmacOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11が動作するMac 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約73×23×9 インターフェースUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2)) 保証期間1年間 フォーマット形式【出荷時】exFAT データ転送速度読み込み:最大1000MB/s、書き込み:最大900MB/s ※メーカー環境での測定値 ※USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))でご使用になるには、機器側がUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応している必要があります。 容量(GB)500
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

スライド操作でUSB-AとUSB Type-C(TM)を切り替えられ、パソコン/スマートフォン/ゲーム機などさまざまなデバイスで使用可能。USBメモリサイズで読み込み最大1000MB/s、書き込み最大900MB/sの高速データ転送を実現するUSB 10Gbps(USB3.2(Gen7))外付けポータブルSSDです。
用途適度な厚みがあり、インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機などさまざまなプリンタで印刷できます。 しっかり貼り付けられる強粘着糊を使用しています。 手書きも可能で、手軽に宛名・表示ラベルを作成することができます。 落ち着いた質感のマット紙を採用しています。 主要メーカーラベルと同じ各社共通面付タイプです。 無料でダウンロードできるエレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント」で、簡単にデザイン・印刷が可能です。また、表計算ソフトからの差し込み印刷も簡単です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 適合機種【ゲーム機】PlayStation(R) 5、PlayStation(R) 4 Pro、PlayStation(R) 4※PlayStation(R) 5のソフトデータは拡張ストレージから起動できません 電源USBバスパワー 本体質量(g)約18 対応OSWindows 11/10、macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13、iOS 18/17、iPadOS 18/17/16、Android 14/13/12 コネクタ形状USB-A、USB Type-C(TM) 対応機種Windows 11/10が動作するWindowsパソコン、およびmacOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11が動作するMac 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約73×23×9 インターフェースUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2)) 保証期間1年間 フォーマット形式【出荷時】exFAT データ転送速度読み込み:最大1000MB/s、書き込み:最大900MB/s ※メーカー環境での測定値 ※USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))でご使用になるには、機器側がUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応している必要があります。 容量(TB)1
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

スライド操作でUSB-AとUSB Type-C(TM)を切り替えられ、パソコン/スマートフォン/ゲーム機などさまざまなデバイスで使用可能。USBメモリサイズで読み込み最大1000MB/s、書き込み最大900MB/sの高速データ転送を実現するUSB 10Gbps(USB3.2(Gen6))外付けポータブルSSDです。
用途適度な厚みがあり、インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機などさまざまなプリンタで印刷できます。 しっかり貼り付けられる強粘着糊を使用しています。 手書きも可能で、手軽に宛名・表示ラベルを作成することができます。 落ち着いた質感のマット紙を採用しています。 主要メーカーラベルと同じ各社共通面付タイプです。 無料でダウンロードできるエレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント」で、簡単にデザイン・印刷が可能です。また、表計算ソフトからの差し込み印刷も簡単です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 適合機種【ゲーム機】PlayStation(R) 5、PlayStation(R) 4 Pro、PlayStation(R) 4※PlayStation(R) 5のソフトデータは拡張ストレージから起動できません ブラック 電源USBバスパワー 本体質量(g)約18 対応OSWindows 11/10、macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13、iOS 18/17、iPadOS 18/17/16、Android 14/13/12 コネクタ形状USB-A、USB Type-C(TM) 対応機種Windows 11/10が動作するWindowsパソコン、およびmacOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11が動作するMac 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約73×23×9 インターフェースUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2)) 保証期間1年間 フォーマット形式【出荷時】exFAT データ転送速度読み込み:最大1000MB/s、書き込み:最大900MB/s ※メーカー環境での測定値 ※USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))でご使用になるには、機器側がUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応している必要があります。 容量(TB)1
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

スライド操作でUSB-AとUSB Type-C(TM)を切り替えられ、パソコン/スマートフォン/ゲーム機などさまざまなデバイスで使用可能。USBメモリサイズで読み込み最大1000MB/s、書き込み最大900MB/sの高速データ転送を実現するUSB 10Gbps(USB3.2(Gen5))外付けポータブルSSDです。
用途適度な厚みがあり、インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機などさまざまなプリンタで印刷できます。 しっかり貼り付けられる強粘着糊を使用しています。 手書きも可能で、手軽に宛名・表示ラベルを作成することができます。 落ち着いた質感のマット紙を採用しています。 主要メーカーラベルと同じ各社共通面付タイプです。 無料でダウンロードできるエレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント」で、簡単にデザイン・印刷が可能です。また、表計算ソフトからの差し込み印刷も簡単です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 適合機種【ゲーム機】PlayStation(R) 5、PlayStation(R) 4 Pro、PlayStation(R) 4※PlayStation(R) 5のソフトデータは拡張ストレージから起動できません シルバー 電源USBバスパワー 本体質量(g)約18 対応OSWindows 11/10、macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13、iOS 18/17、iPadOS 18/17/16、Android 14/13/12 コネクタ形状USB-A、USB Type-C(TM) 対応機種Windows 11/10が動作するWindowsパソコン、およびmacOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11が動作するMac 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約73×23×9 インターフェースUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2)) 保証期間1年間 フォーマット形式【出荷時】exFAT データ転送速度読み込み:最大1000MB/s、書き込み:最大900MB/s ※メーカー環境での測定値 ※USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))でご使用になるには、機器側がUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応している必要があります。 容量(GB)500
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

コネクタ付属でType-Cに対応!!USB3.2(Gen2)対応でリード速度600MB/s、ライト速度500MB/s 持運び時のキャップの紛失無し、USBコネクタを痛めないキャップレス・スライド式! 持運びに便利なストラップホール付き! PS4/PS5に直挿しでき、簡単高速化! TVに直挿しで簡単に録画が可能!
付属品USB TypeA-C変換アダプター、取扱説明書(保証書)、ユーティリティーはダウンロードにて配付(DiskFormatter2、SecureLock Mobile2、データ消去ユーティリティー)(保証書は取扱説明書に記載) ブラック 電源USBバスパワー 端子形状Type-A 本体質量(g)約17 インターフェースUSB 3.2(Gen 2)/3.2(Gen 1)/3.1(Gen 2)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 保証期間1年間 動作湿度(%)10~85 セキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式) 端子数1 動作温度範囲(℃)5~35 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×11×68.2(突起物含まず)
1台
16,900 税込18,590
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャップレスでキャップを紛失する心配がなく、スムーズにスライド出来る機構にした、USB3.2(Gen2)外付けポータブルSSDです。USBメモリサイズの超小型で読み込み最大1000MB/sの高速データ転送を実現します。
用途キャップレスでキャップを紛失する心配がなく、スムーズにスライドできる機構のスライド式外付けSSDです。 。重さ約13g、幅約67.3mm×奥行約23.0mm×高さ約8.6mmというコンパクトさで、持ち運びや収納にも便利なUSBメモリーサイズです。 。読み込み最大1000MB/s、書き込み最大700MB/sの高速データ転送を実現しています。 。USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen2,Gen1)/USB3.0/USB2.0への下位互換が可能で、そのまま接続できます。 。※USB3.2(Gen2)でご使用になるには、機器側がUSB3.2(Gen2)に対応している必要があります。 。シャープ(アクオス)、ソニー(ブラビア)、レグザ、パナソニック(ビエラ・ディーガ)、ハイセンス、LGエレクトロニクスなどのデジタルテレビに接続可能です。 。最新テレビ機種との対応情報は、エレコムホームページにて随時更新しているため、QRからすぐに確認ができます。 。※ただし、テレビがUSB-HDD録画に対応している必要があります。 。テレビやレコーダーに接続することで、番組の録画や2番組同時録画などのさらに便利な機能もご利用いただけます。 。※機能の詳細、対応可否はテレビ側の仕様に依存します。 。PlayStation(R) 4、PlayStation(R) 4 Pro、PlayStation(R) 5に接続し、ゲームデータを外付けSSDに保存することで、ゲームの起動時間やセーブデータのロード時間が短縮され、より快適なゲームプレイが可能です。 。PlayStation(R) 5に接続し、PlayStation(R) 5のゲームデータを外付けSSDに保存することで、本体ストレージの空き容量を確保できます。 。※PlayStation(R) 5で使用する場合は、PlayStation(R) 4のソフトプレイ時のみ可能となります。 。※PlayStation(R) 5のソフトデータを外付けSSDから起動することはできません。 。保証期間を「1年」としていますので、安心してご利用いただけます。 。衝撃や振動によって破損しやすいディスク駆動部品がないため、高い耐衝撃性能と耐振動性能を兼ね備えています。 。モーターなどの駆動部品がないため、書き込み時の騒音もなく、ハードディスクに比べて消費電力を大幅に抑えられます。 。外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動なので、USBポートに接続するだけですぐに使えます。 。お好みのストラップを装着できるストラップホールを装備しています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。エレコムホームページからダウンロードすることで、パスワード自動認証機能付きセキュリティソフト「PASS(Password Authentication Security System)」を使用可能です。 。指定したパソコン(最大3台)で一度パスワードを設定すると、二度目からは面倒なパスワード入力をすることなくデータを保護することができます。 。未登録のパソコンに接続したときは、パスワード入力を要求するので、盗難や紛失時のデータ漏えいを防止します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 適合機種【ゲーム機】PlayStation(R) 4/PlayStation(R) 4 Pro/PlayStation(R) 5 ※PlayStation(R) ※5のソフトデータは拡張ストレージから起動できません 質量(g)約13 電源USBバスパワー 対応OSWindows 11/10/8.1、macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15 コネクタ形状USB3.2-A 対応機種SHARP/AQUOS、SONY/BRAVIA、REGZA、Panasonic/VIERA・DIGA、Hisense、LG Electronicsなどのテレビ・レコーダー、Windows 11/10/8.1が動作するWindowsパソコン、およびmacOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15が動作するMac 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約67.3×23.0×8.6 インターフェースUSB3.2(Gen2,Gen1)/USB3.1(Gen2,Gen1)/USB3.0/USB2.0 保証期間1年間 データ転送速度読み込み:最大1000MB/s、書き込み:最大700MB/s ※USB3.2(Gen2)でご使用になるには、機器側がUSB3.2(Gen2)に対応している必要があります。 容量(TB)1
1個
16,980 税込18,678
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャップでUSBコネクターへのゴミやホコリなどをブロックできる、シンプルなデザインのUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))外付けポータブルSSDです。USBメモリサイズの超小型で読み込み最大400MB/sの高速データ転送を実現します。キャップでUSBコネクターへのゴミやホコリなどをブロックできる、シンプルなデザインのキャップ式USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))外付けSSDです。重さ約11g、幅約67.5mm×奥行約22.0mm×高さ約8.6mmというコンパクトさで、持ち運びや収納にも便利なUSBメモリサイズです。読み込み最大400MB/s、書き込み最大380MB/sの高速データ転送を実現しています。USB2.0への下位互換が可能で、そのまま接続できます。※USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))でご使用になるには、機器側がUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応している必要があります。シャープ(アクオス)、ソニー(ブラビア)、レグザ、パナソニック(ビエラ・ディーガ)、ハイセンス、LGエレクトロニクスなどのデジタルテレビに接続可能です。最新テレビ機種との対応情報は、エレコムホームページにて随時更新しているため、QRからすぐに確認ができます。※ただし、テレビがUSB-HDD録画に対応している必要があります。テレビやレコーダーに接続することで、番組の録画や2番組同時録画などのさらに便利な機能もご利用いただけます。※機能の詳細、対応可否はテレビ側の仕様に依存します。PlayStation(R) 4、PlayStation(R) 4 Pro、PlayStation(R) 5に接続し、ゲームデータを外付けSSDに保存することで、ゲームの起動時間やセーブデータのロード時間が短縮され、より快適なゲームプレイが可能です。PlayStation(R) 5に接続し、PlayStation(R) 5のゲームデータを外付けSSDに保存することで、本体ストレージの空き容量を確保できます。※PlayStation(R) 5で使用する場合は、PlayStation(R) 4のソフトプレイ時のみ可能となります。※PlayStation(R) 5のゲームデータを外付けSSDから起動することはできません。保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。衝撃や振動によって破損しやすいディスク駆動部品がないため、高い耐衝撃性能と耐振動性能を兼ね備えています。モーターなどの駆動部品がないため、書き込み時の騒音もなく、HDDに比べて消費電力を大幅に抑えられます。外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動なので、USBポートに接続するだけですぐに使えます。お好みのストラップを装着できるストラップホールを装備しています。※本製品にストラップは付属していません。エレコムホームページからダウンロードすることで、パスワード自動認証機能付きセキュリティソフト「PASS(Password Authentication Security System)」を使用可能です。指定したパソコン(最大3台)で一度パスワードを設定すると、二度目からは面倒なパスワード入力をすることなくデータを保護することができます。未登録のパソコンに接続したときは、パスワード入力を要求するので、盗難や紛失時のデータ漏えいを防止します。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
適合機種【ゲーム機】PlayStation(R) 4/PlayStation(R) 4 Pro/PlayStation(R) 5 ※PlayStation(R) ※5のソフトデータは拡張ストレージから起動できません 質量(g)約11 電源USBバスパワー 対応OSWindows 11/10、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11 コネクタ形状USB-A 対応機種SHARP/AQUOS、SONY/BRAVIA、REGZA、Panasonic/VIERA・DIGA、Hisense、LG Electronicsなどのテレビ・レコーダー、Windows 11/10が動作するWindowsパソコン、およびmacOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11が動作するMac 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約67.5×22.0×8.6 インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1)) 保証期間1年間 データ転送速度読み込み:最大400MB/s、書き込み:最大380MB/s ※USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))でご使用になるには、機器側がUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応している必要があります。
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB 3.2 Gen 2対応 スティックSSD 1TB グレー×ブラック
RoHS
USB 3.2 Gen 2対応のスティックSSDです。USBメモリーのような小ささにも関わらず、高速データ転送が可能!読み込み速度は最大500Mb/sと高速なため、容量の大きなデータもスムーズに読み込むことができます。ケーブル不要なスティックタイプで持ち運んでの使用にもぴったり。パソコンに直接挿すだけでお使いいただけます。超小型サイズですので持ち運びやすく、外出先での使用にもぴったりです。読み込み速度は約500MB/sと、アイ・オー製ハードディスクの約4倍高速!高画質の画像や動画データなど、大容量のデータもスムーズに読み込むことができます。約23.5×68.8mmと、USBメモリー同等の小型サイズ。スライド式のため、キャップ紛失の心配もありません。また、ストラップホールも付いているので無くさないようにカバン等につけることも可能です。
容量(TB)1 グレー×ブラック 質量(g)本体のみ:約13 備考※サポートソフトの対応OS詳細は、各ソフトウェアのダウンロードページにてご確認ください。 使用温度範囲(℃)5~35 規格VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質) 電源USBバスパワー 対応OSChrome OS、Windows 10、Windows 10 (Sモード)、Windows 11、Windows 11 (Sモード)、macOS 11、macOS 12、macOS 13、macOS 14 対応機種パソコン:Windowsパソコン、Mac、Chromebook、ゲーム:PS5、PS4、PS4 Pro 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体のみ:約23.5×68.8×11.3 ※コネクター収納時、突起部含む 使用湿度範囲20~80%(結露なきこと) 動作環境USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)ポート USB-Aコネクターを搭載した機種※ USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)/USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0いずれかのインターフェイス商品を装備した機種を含む。※ USB 10Gbps または USB 5Gbps でご使用いただくには、USBポートおよびOS(ドライバー含む)がUSB 10Gbps または USB 5Gbps に対応している必要があります。対応していない場合は、USB 2.0として動作します。 保証期間1年保証 フォーマット形式NTFS インターフェイスUSB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)※USB 10Gbpsは、従来のUSB 3.1からアップデートされた規格の表記であり、USB 3.1と同じ仕様です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
16,980 税込18,678
翌日出荷

小型&軽量!バッファロー史上最小サイズのSSD SSDならではの高速転送 パソコン / ゲーム / テレビへスマートに接続 もしもの落下に備える耐衝撃設計 Windowsパソコンでのファイル転送をさらに高速化 異常を検知したら即お知らせ! バッファロー正規データ復旧サービス対象商品
電源USBバスパワー 端子形状Type-A 本体質量(g)4.5 インターフェースUSB 3.2(Gen 2)/3.2(Gen 1)/3.1(Gen 2)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 動作温度(℃)5~35 動作湿度(%)10~85 セキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式) 端子数1
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性とセキュリティ機能を備えたSamsung Portable SSD T7は、最大転送速度1050MB/sと堅牢なデータ保護機能を備え、大容量ファイルの保存及び転送を簡単に行えます。
容量(TB)1
1個
32,980 税込36,278
当日出荷

シリコンパワー(Silicon Power)外付けポータブルSSD 薄型 PX10 ブラック
RoHS
最高クラスのデータ転送速度。コンパクトなデザインと優れた放熱性。USB-C 3.2 Gen2とUSB-Cを介したWindows、Mac、iPhone、iPad、Chromebook、Android、Linux、PS5、Xbox Series Xとの互換性。持ち運びやすく、高容量を備えた高速なNVMeソリッドステートドライブ。iPhone ProResと互換性あり
仕様●サポートOS:PC:Windows 7 以降、Mac OS X 10.3 以降、Linux 2.6 以降、モバイル:Android 6 以降、iOS 13 以降、コンソール:PlayStation(TM) 5 (PS4(TM) ゲームのプレイと保存、PS5(TM) ゲームのアーカイブ)、PlayStation(TM) 4 Pro またはソフトウエアのバージョンが 4.50以降のPS4、Xbox(TM) Series X|S (Xbox One(TM) ゲームのプレイと保存、Xbox Series X|S ゲームのアーカイブ)●書き込みパフォーマンス(最大):最大1050 MB/s●証明:CE/FCC/UKCA/RCM/EAC/KC/BSMI/BIS、MIL-STD 810H Method 516.8●読み込みパフォーマンス(最大):最大1050 MB/s 材質アルミニウム合金 寸法(mm)103.4 ×33×10.3 ブラック 質量(g)33 (max.) 保証期間3年限定保証 インターフェイスUSB 3.2 Gen 2 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~70
1個
27,980 税込30,778
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUNEAST(サンイースト)外付けSSD
DGPイメージングアワード2024 金賞受賞!。USB3.2 Gen2x2対応。最大読込速度2000MB/sの高速データ転送が可能な大容量外付ストレージ。薄型、軽量、コンパクトで優れた携帯性。仕事でも趣味でも持ち歩きたくなるシンプルでスタイリッシュなデザイン。IP55規格に適合した防塵・防水性能
付属品マニュアル、取扱説明書、ケーブル(※【USB-C to USB-C】長さ30cm、USB3.2 Gen2x2(20Gbps)【USB-C to USB-A】長さ40cm、USB3.2 Gen1(5Gbps)) 材質シリコン ブラック 質量(g)50 対応OSWindows 10以降、Mac High Sierra 10.13以降、Android12以降 、iOS(iPhone15以降) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.9×98.7×10 保証期間ご購入日より日本国内にて5年間 防塵防水性能IP55 動作温度(℃)0~40 インターフェイスUSB3.2 Gen2×2対応(USBType-C) 設置形態外付 読込速度2000MB/s 転送速度(Gbps)最大20 書込速度(MB/s)1800 Nandタイプ3D TLC
1台
22,546 税込24,801
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

(1)SSDのデータを抹消して情報漏洩をブロックするソフト「データ消去ユーティリティー」対応。(2)USB3.2(Gen1)対応でデータアクセスも快適。(3)持運び時のキャップの紛失無し、USBコネクタを痛めないキャップレス・スライド式
1台
17,190 税込18,909
翌日出荷

SUNEAST(サンイースト)外付けSSD
USB4最軽量!持ち運びしやすいスクエア型。業界最速クラス!最大読込4000MB/sのUSB4対応。マグネットで、スマホに装着して使用可能
材質ABS樹脂、ポリカーボネート、アルミニウム合金 寸法(mm)64.3×64×12.1 端子形状USB Type-C 対応Windows(R)11/10/8.1/7LinuxOS Ubuntu 24.04 LTS以上macOS Sonoma14.5以上、Ventura 13.6.7以上、Monterey12.7.5以上iOS 17.6.1以上、Android 9.0.0以上、HarmonyOS 4.0.0.121以上 保存温度(℃)-40~85 インターフェースUSB4 Gen 3×2 (40Gbps)、USB 3.2 Gen 2×2 (20Gbps)、Compliance with USB 3.2 Gen1 (5Gbps)、Compliance with USB 2.0 (480Mbps) 動作温度(℃)0~55 インターフェイスUSB4 Gen 3×2(40Gbps)
1台
25,273 税込27,800
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SUNEAST(サンイースト)外付けSSD
キャップレスな回転式モデルで最大読込転送速度500MB/s。TypeCとTypeA対応で、様々なデバイスでシームレスにデータ移動。
セット内容本体、取扱説明書 材質ポリカーボネート、ABS樹脂、亜鉛合金 プラチナシルバー 質量(g)33 本体寸法(mm)68.5×16.7×10.7 対応Windows11/10/7、macOS15.0以上、LinuxAndroid 14以上、iOS 18.0.1以上 (iPhone 15以上)、iPad Pro iPadOS 17.6.1以上XBOX Series X PS5 保存温度(℃)-25~70 フォーマット形式exFAT コネクタUSB3.2 Gen2(USB Type-A、USB Type-C) 動作温度(℃)-5~55 転送速度(MB/sec)【読込】最大500【書込】最大450
1台
15,273 税込16,800
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SanDisk(サンディスク)SanDisk 外付けSSD Slim Dual Drive
パフォーマンスを最大化しシームレスに転送。最大1,000MB/秒2の読み出し速度と900MB/秒2の書き込み速度を発揮。USB Type-C(TM)およびUSB Type-Aデバイスに対応。USB Type-C(TM)とUSB Type-A対応ノートパソコン、タブレット、スマートフォン間でファイルを転送できます。
質量(kg)0.023 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約80×18.4×10.7
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUNEAST(サンイースト)外付けSSD
キャップレスな回転式モデルで最大読込転送速度1050MB/s。TypeCとTypeA対応で、様々なデバイスでシームレスにデータ移動。
セット内容本体、取扱説明書 材質ポリカーボネート、ABS樹脂、亜鉛合金 クロムブラック 質量(g)33 本体寸法(mm)68.5×16.7×10.7 対応Windows11/10/7、macOS15.0以上、LinuxAndroid 14以上、iOS 18.0.1以上 (iPhone 15以上)、iPad Pro iPadOS 17.6.1以上XBOX Series X、PS5 保存温度(℃)-25~70 フォーマット形式exFAT コネクタUSB3.2 Gen2(USB Type-A、USB Type-C) 動作温度(℃)-5~55 転送速度(MB/sec)【読込】最大1050【書込】最大950
1台
17,091 税込18,800
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・強制暗号化で重要なデータを確実に守る・管理者向け管理ソフトウェア「SecureLockManager2」対応・MILスペック対応、高い耐衝撃性を実現・不意な悪天候でも安心の防滴・防塵設計(IP53に準拠)・故障予測サービス「みまもり合図」プレミアムサポートに対応
容量(TB)1
1台
32,980 税込36,278
翌日出荷

抗ウイルス・抗菌対応 USB3.2(Gen1)による高速ファイル転送を実現 コンパクトなサイズで便利,衝撃に強いSSDで万が一の落下からデータを守る テレビ録画に便利 AES256+パターン認証採用 バッファロー正規データ復旧サービス対象商品 簡単フォーマット
インターフェイスUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 ブラック 容量(TB)1 端子数1 対応OSWindows 11 本体 ,Windows 10 64ビット/32ビット 本体,Windows 8.1 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット DiskFormatter2 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット SecureLock Mobile2 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット データ消去ユーティリティー,macOS 12 本体 ,macOS 11 本体 ,macOS 10.15 本体 ,Chrome OS 本体 ,ブラビア W500Eシリーズ 32V型 2017年 9月 ,W450Eシリーズ 24V型 2017年 9月 ,W730Eシリーズ 43V型 2017年 2月 ,W730Eシリーズ 32V型 2017年 2月 ,W730Cシリーズ 48V型 2016年 1月 ,W730Cシリーズ 40V型 2016年 2月 ,W730Cシリーズ 32V型 2016年 2月 ,W500Cシリーズ 32V型 2015年 11月 ,W450Dシリーズ 24V型 2015年 5月 ,W700Cシリーズ 48V型 2015年 6月 ,W700Cシリーズ 40V型 2015年 5月 ,W700Cシリーズ 32V型 2015年 6月 ,W500Aシリーズ 32V型 2014年 5月 ,アクオス DEライン 32V型 2021年 2月 ,DEライン 24V型 2021年 2月 ,DEライン 22V型 2021年 2月 ,DEライン 19V型 2021年 2月 ,BE1ライン 42V型 2019年 10月 ,ADライン 24V型 2018年 8月 ,ADライン 22V型 2018年 8月 ,ADライン 19V型 2018年 8月 ,AE1ライン 40V型 2018年 8月 ,AE1ライン 32V型 2018年 8月 ,S5ライン 40V型 2017年 9月 ,S5ライン 32V型 2017年 9月 ,P5ライン 24V型 2017年 9月 ,P5ライン 19V型 2017年 9月 ,K45ライン 22V型 2017年 4月 ,H40ライン 40V型 2016年 10月 ,H40ライン 32V型 2016年 10月 ,SW35ライン 32V型 2016年 7月 ,W35ライン 40V型 2016年 3月 ,W35ライン 32V型 2016年 7月 ,W35ライン 55V型 2016年 8月 ,W35ライン 50V型 2016年 8月 ,K40ライン 24V型 2016年 8月 ,K40ライン 22V型 2016年 8月 ,K40ライン 19V型 2016年 8月 ,H30ライン 32V型 2015年 11月 ,H30ライン 40V型 2015年 11月 ,K30ライン 24V型 2015年 7月 ,K30ライン 22V型 2015年 7月 ,K30ライン 19V型 2015年 8月 ,W25ライン 32V型 2015年 6月 ,W30ライン 50V型 2015年 9月 ,W30ライン 55V型 2015年 9月 ,HW20ライン 40V型 2015年 4月 ,H20ライン 40V型 2015年 2月 ,H20ライン 32V型 2015年 2月 ,BK20ライン 24V型 2014年 11月 ,W20ライン 50V型 2014年 11月,K20ライン 19V型 2014年 7月 ,K20ライン 22V型 2014年 7月 ,K20ライン 24V型 2014年 7月 ,DOSHISHA H100シリーズ 40V型 2018年 6月 ,H100シリーズ 32V型 2018年 3月 ,H100シリーズ 24V型 2018年 3月 ,H100シリーズ 19V型 2018年 3月 ,SANSUI SCMシリーズ 32V型 2017年 5月 ,SCMシリーズ 39V型 2017年 3月 ,SCMシリーズ 43V型 2017年 4月 ,SCMシリーズ 50V型 2017年 4月 ,SCMシリーズ 55V型 2017年 5月 ,Hisense A30Gシリーズ 40V型 2021年 2月 ,A30Gシリーズ 32V型 2021年 2月 ,A35Gシリーズ 40V型 2021年 4月 ,A35Gシリーズ 32V型 2021年 2月 ,A5800シリーズ 32V型 2019年 4月,E50シリーズ 32V型 2019年 4月 ,N20シリーズ 32V型 2018年 1月 ,BK1シリーズ 32V型 2017年 12月 ,TCL S5200シリーズ 40V型 2021年 8月 ,S5200シリーズ 32V型 2021年 4月 ,S515シリーズ 40V型 2020年 6月 ,S515シリーズ 32V型 2020年 6月 ,REAL BHR10シリーズ 40V型 2018年 5月 ,BHR10シリーズ 32V型 2018年 5月 ,A-BHR8/85シリーズ 50V型 2016年 5月 ,A-BHR8/85シリーズ 40V型 2016年 5月 ,A-BHR8/85シリーズ 32V型 2016年 5月 ,MD9シリーズ 40V型 2017年 5月 ,BHR9シリーズ 40V型 2017年 5月 ,BHR9シリーズ 32V型 2017年 5月,BHR9シリーズ 40V型 2017年 5月 ,BHR9シリーズ 32V型 2017年 5月 ,BHR9シリーズ 40V型 2017年 5月 ,BHR9シリーズ 32V型 2017年 5月 ,レグザ V34シリーズ 40V型 2020年 9月,V34シリーズ 32V型 2020年 9月,V34シリーズ 24V型 2020年 9月,S24シリーズ 32V型 2020年 4月,S24シリーズ 24V型 2020年 4月,S24シリーズ 19V型 2020年 12月,S22シリーズ 40V型 2019年 6月,S12シリーズ 24V型 2018年 2月,S21シリーズ 40V型 2017年 9月,S21シリーズ 32V型 2017年 9月,S22シリーズ 32V型 2018年 9月,S22シリーズ 24V型 2018年 9月,S22シリーズ 19V型 2018年 9月,S20シリーズ 40V型 2016年 8月,S20シリーズ 32V型 2016年 8月,S11シリーズ 24V型 2016年 2月,S11シリーズ 19V型 2016年 2月 端子形状Type-A セキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式) 電源USBバスパワー 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×11×68.2(突起物含まず) 本体質量(g)約17 動作温湿度範囲温度:5~35℃、湿度:10~85%(結露なきこと) 保証期間1年 付属品取扱説明書(保証書) ※ユーティリティーはダウンロードにて配付(DiskFormatter2、SecureLock Mobile2) 対応機種USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0端子(Type-A)搭載のWindowsパソコン、Mac
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

USB 3.2 Gen 2対応のスティックSSDです。USBメモリーのような小ささにも関わらず、高速データ転送が可能!読み込み速度は最大500Mb/sと高速なため、容量の大きなデータもスムーズに読み込むことができます。ケーブル不要なスティックタイプで持ち運んでの使用にもぴったり。パソコンに直接挿すだけでお使いいただけます。超小型サイズですので持ち運びやすく、外出先での使用にもぴったりです。読み込み速度は約500MB/sと、アイ・オー製ハードディスクの約4倍高速!高画質の画像や動画データなど、大容量のデータもスムーズに読み込むことができます。約23.5×68.8mmと、USBメモリー同等の小型サイズ。スライド式のため、キャップ紛失の心配もありません。また、ストラップホールも付いているので無くさないようにカバン等につけることも可能です。
ホワイト×ブラック 質量(g)本体のみ:約13 備考※サポートソフトの対応OS詳細は、各ソフトウェアのダウンロードページにてご確認ください。 使用温度範囲(℃)5~35 規格VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質) 電源USBバスパワー 対応OSChrome OS、Windows 10、Windows 10 (Sモード)、Windows 11、Windows 11 (Sモード)、macOS 11、macOS 12、macOS 13、macOS 14 対応機種パソコン:Windowsパソコン、Mac、Chromebook、ゲーム:PS5、PS4、PS4 Pro 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体のみ:約23.5×68.8×11.3 ※コネクター収納時、突起部含む 使用湿度範囲20~80%(結露なきこと) 動作環境USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)ポート USB-Aコネクターを搭載した機種※ USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)/USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0いずれかのインターフェイス商品を装備した機種を含む。※ USB 10Gbps または USB 5Gbps でご使用いただくには、USBポートおよびOS(ドライバー含む)がUSB 10Gbps または USB 5Gbps に対応している必要があります。対応していない場合は、USB 2.0として動作します。 保証期間1年保証 フォーマット形式NTFS インターフェイスUSB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)※USB 10Gbpsは、従来のUSB 3.1からアップデートされた規格の表記であり、USB 3.1と同じ仕様です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
16,980 税込18,678
翌日出荷

写真バックアップ対応で、スマートフォン内のデータを簡単にバックアップ。スリムなType-C端子周り設計・厚みを抑えた筐体で、スマホケースを付けたままスマートフォンに挿せる。Type-C対応+exFATでフォーマットされている為、iPhone/MacユーザーもWindowsユーザーも購入からすぐに使用可能。Read:1050MB/s、Write:900MB/sで高速なファイル転送を実現
仕様ファイルシステム:exFAT 付属品取扱説明書(保証書)※ユーティリティーはダウンロードにて配付(DiskFormatter2、DiskFormatterforMac、CopyBooster、SecureLockMobile2、データ消去ユーティリティー)※保証書は取扱説明書に記載 電源USBバスパワー 端子形状USBType-A、USBType-C 本体質量(g)約13 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22.5×10.5×82※突起物含まず インターフェースUSB3.2(Gen2)/3.2(Gen1)/3.1(Gen2)/3.1(Gen1)/3.0/2.0 保証期間1年間 動作温湿度範囲温度5~35℃湿度10~85% セキュリティSecureLockMobile2(暗号化:AES256bitソフトウェア方式) 端子数2 搭載ドライブ1TB
1台
16,980 税込18,678
翌日出荷

・転送速度をコントロールすることで発熱を抑える技術を採用し小型化に成功(特許出願済)・ゲームに挿しっぱなしでも気にならない、飛び出しを抑えた約17mm ・TVに直挿しで簡単に録画が可能、壁掛け対応TVでも壁に接触しない小型サイズ ・CopyBoosterに対応しWindows PCでのファイルコピー時間を短縮することが可能
ブラック インターフェースUSB 3.2(Gen 2)/3.2(Gen 1)/3.1(Gen 2)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 容量(TB)1
1台
20,290 税込22,319
翌日出荷

・ウイルスチェック機能:DiXiM Security Endpoint搭載で法人USBメモリ内へのウイルス混入や感染を防ぐ・ESET社(TM)のセキュリティエンジン・定義データベースを採用・強制暗号化で重要なデータを守る
付属品USBケーブル(18cm)、USB延長ケーブル(50cm)、取扱説明書 質量(g)約220 外形寸法(mm)90×141×21(幅×高さ×奥行)※本体のみ(突起部除く) 電源USBバスパワー 端子形状USB Micro-B(USB部) インターフェースUSB部:USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 動作環境温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと) セキュリティ暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式) 端子数1(USB部)
1台
34,980 税込38,478
翌日出荷


写真バックアップ対応で、スマートフォン内のデータを簡単にバックアップ。スリムなType-C端子周り設計・厚みを抑えた筐体で、スマホケースを付けたままスマートフォンに挿せる。Type-C対応+exFATでフォーマットされている為、iPhone/MacユーザーもWindowsユーザーも購入からすぐに使用可能
仕様ファイルシステム:exFAT 付属品取扱説明書(保証書)※ユーティリティーはダウンロードにて配付(DiskFormatter2、DiskFormatterforMac、CopyBooster、SecureLockMobile2、データ消去ユーティリティー)※保証書は取扱説明書に記載 電源USBバスパワー 端子形状USBType-A、USBType-C 本体質量(g)約13 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22.5×10.5×78※突起物含まず インターフェースUSB3.2(Gen2)/3.2(Gen1)/3.1(Gen2)/3.1(Gen1)/3.0/2.0 保証期間1年間 動作温湿度範囲温度5~35℃湿度10~85% セキュリティSecureLockMobile2(暗号化:AES256bitソフトウェア方式) 端子数2 搭載ドライブ1TB
1台
15,980 税込17,578
翌日出荷

(1) Read:1050MB/s、Write:900MB/sで高速なファイル転送を実現!(2) Type-C変換コネクタ付属+exFATでフォーマットされている為、iPhone/MacユーザーもWindowsユーザーも購入からすぐに使用可能! (3) CopyBoosterに対応し、Windowsでのファイルコピーを高速化!(4) 4K-1番組と2K-1番組の2番組同時録画と4K録画番組の再生に対応!
ブラック インターフェースUSB3.2(Gen2)
1台
23,480 税込25,828
翌日出荷

KingstonのXS2000外付けSSDはポータブルなポケットサイズ設計の高速ストレージです。USB3.2Gen2×2技術により最大2000MB/秒の超高速転送速度と用途に併せて選べる500GB,1TB,2TB,4TBの大容量を実現。高い解像度画像や8Kビデオなども保存可能です。Type-Cを使用して接続し、取り外し可能なゴムスリーブにより防水性と耐久性が提供され、外出先で作業するプロフェッショナルやコンテンツクリエーターは場所を選ばずデータへのアクセスが可能です。
仕様NAND:3D 付属品ゴム製スリーブ(IP55 等級)と12インチUSBC-Cケーブル 材質金属+プラスチック 寸法(mm)幅69.54×奥行32.58×高さ13.5 質量(g)28.9 温度範囲(℃)動作:0~40/保管:-20~+85 対応OSWindows11、10、8.1/MacOS10.14.x以降/Linux(v. 2.6.x 以降)/ChromeOS/Android/iOS/iPadOS(v13以降)/ゲーミングコンソール 速度読み取り速度 2000MB/秒、書き込み速度 2000MB/秒 インターフェースUSB3.2Gen2×2
1台
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KingstonのXS1000外付けSSDは、洗練されたコンパクトなデザインの高速ストレージです。USB3.2Gen2の最大1050MB/秒と1TBまたは2TBの容量を持ち簡単にバックアップを作成できます。USB Type-C及びType-Aデバイスとの互換性があり、シームレスな接続性が保証されます。
仕様NAND:3D 付属品12 インチ USB Type-C (ドライブ) to USB Type-A (ホスト) ケーブル、USB Type-A to USB Type-C アダプター 材質金属+プラスチック 寸法(mm)幅69.54×奥行32.58×高さ13.5 レッド 質量(g)28.7 温度範囲(℃)動作:0~40/保管:-20~+85 対応OSWindows11、10/MacOS10.15.x以降/Linux(v. 4.4.x 以降)/ChromeOS/Android/iOS/iPadOS(v13以降) 速度最大 1050MB/秒(読み取り)、1000MB/秒(書き込み) インターフェースUSB3.2Gen2
1台
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)