仕様Platform supported:HPE Storage Platforms、see QuickSpecs for more information、Workload:Mixed Use
質量(kg)0.5(1.1 lb)
高さ(mm)7
種類HPE480 GB、SATA、mixed use、solid state、small form factor drive in a Basic Carrier with a 3-year warranty
消費電力(W)3.56
外形寸法(cm)21.92×22.86×14.61(8.63×9×5.75 in)
インターフェースSATA
寿命書き込み数:3000
耐久性DWPD(ドライブ書き込み/日):3.5
プラグタイプホットプラグ対応
キャリアBasic Carrier
書込速度ランダム書き込み IOPS(4KiB、Q=16)=29000、最大ランダム書き込み IOPS(4KiB)=29000@Q4
読込速度ランダム読み取り IOPS(4KiB、Q=16)=62000、最大ランダム読み取り IOPS(4KiB)=72000@Q32
容量(GB)480
搭載ドライブSFF
1台
¥84,980
税込¥93,478
8日以内出荷
本商品は驚異的な読取り/書込み速度を持ったSSDで、従来のハードドライブの10倍高速でより高いパフォーマンス、超高レスポンスのマルチタスク処理、及びシステム全体の高速化を実現します。またハードドライブよりも信頼性と耐久性に優れたフラッシュメモリが組み込まれています。ノートパソコンやその他モバイル機器で使用したとき、その耐衝撃性と耐振動性により高い信頼性を確保します。
仕様●NAND:30D●ベースラインパフォーマンス:データ転送(ATTO):読み取り速度500MB/秒(最大)、書き込み速度 - 450MB/秒(最大)●書込みバイト総数(TB)(A):300※JEDEC Workload (JESD219 に基づく
寸法(mm)幅100×奥行69.9×高さ7(2.5インチ)
質量(g)41.9
消費電力(W)アイドル時 0.195、平均 0.279、読み取り時 0.642 (最大)、書き込み時1.535 (最大)
温度範囲(℃)動作:0~70/保管:-40~+85
インターフェースSATA Rev. 3.0 (6Gb/秒) - SATA Rev. 2.0 (3Gb/秒) と下位互換性あり
保証期間3年
耐震性動作時:2.17G (ピーク時、7~800Hz)、非動作時:20G (ピーク時、10~2000Hz)
容量(GB)960
MTBF平均故障間隔(h)200万
1台
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
仕様Platform supported:HPE Compute Mainstream Platforms、see QuickSpecs for more information、Workload:Read Intensive
質量(kg)0.5(1.1 lb)
高さ(mm)7
種類HPE 480 GB SATA 6G Read Intensive Small Form Factor Basic Carrier PM893a Solid State Drive
消費電力(W)2.7
外形寸法(cm)21.92×22.86×14.61(8.63×9×5.75 in)
インターフェースSATA
寿命書き込み数:876
耐久性DWPD(ドライブ書き込み/日):1
プラグタイプホットプラグ対応
キャリアBasic Carrier
書込速度ランダム書き込み IOPS(4KiB、Q=16)=18340、最大ランダム書き込み IOPS(4KiB)=18634@Q4
読込速度ランダム読み取り IOPS(4KiB、Q=16)=71359、最大ランダム読み取り IOPS(4KiB)=78779@Q32
容量(GB)480
搭載ドライブSFF
1台
¥149,800
税込¥164,780
8日以内出荷
仕様Platform supported:HPE Storage Platforms、see QuickSpecs for more information、Workload:Mixed Use
質量(kg)0.5(1.1 lb)
高さ(mm)7
種類HPE 1.92 TB、SATA、mixed use、solid state、small form factor drive in a Basic Carrier with a 3-year warranty
消費電力(W)4.1
外形寸法(cm)21.92×22.86×14.61(8.63×9×5.75 in)
インターフェースSATA
寿命書き込み数:10000
耐久性DWPD(ドライブ書き込み/日):3.05
プラグタイプホットプラグ対応
容量(TB)1.92
キャリアBasic Carrier
書込速度ランダム書き込み IOPS(4KiB、Q=16)=31000、最大ランダム書き込み IOPS(4KiB)=31000@Q4
読込速度ランダム読み取り IOPS(4KiB、Q=16)=59000、最大ランダム読み取り IOPS(4KiB)=71000@Q32
搭載ドライブSFF
1台
¥339,800
税込¥373,780
8日以内出荷
仕様Platform supported:HPE Storage Platforms、see QuickSpecs for more information、Workload:Mixed Use
質量(kg)0.5(1.1 lb)
高さ(mm)7
種類HPE 960 GB、SATA、mixed use、solid state、small form factor drive in a Basic Carrier with a 3-year warranty
消費電力(W)3.93
外形寸法(cm)14.61×22.23×13.97(5.75×8.75×5.5 in)
インターフェースSATA
寿命書き込み数:6000
耐久性DWPD(ドライブ書き込み/日):3.4
プラグタイプホットプラグ対応
キャリアBasic Carrier
書込速度ランダム書き込み IOPS(4KiB、Q=16)=31000、最大ランダム書き込み IOPS(4KiB)=31000@Q4
読込速度ランダム読み取り IOPS(4KiB、Q=16)=61000、最大ランダム読み取り IOPS(4KiB)=72000@Q32
容量(GB)960
搭載ドライブSFF
1台
¥169,800
税込¥186,780
8日以内出荷
仕様Platform supported:HPE Storage Platforms、see QuickSpecs for more information、Workload:Mixed Use
質量(kg)0.5(1.1 lb)
高さ(mm)7
種類HPE 3.84 TB、SATA、mixed use、solid state、small form factor drive in a Basic Carrier with a 3-year warranty
消費電力(W)4.39
外形寸法(cm)21.92×22.86×14.61(8.63×9×5.75 in)
インターフェースSATA
寿命書き込み数:22000
耐久性DWPD(ドライブ書き込み/日):3
プラグタイプホットプラグ対応
容量(TB)3.84
キャリアBasic Carrier
書込速度ランダム書き込み IOPS(4KiB、Q=16)=32000、最大ランダム書き込み IOPS(4KiB)=35000@Q4
読込速度ランダム読み取り IOPS(4KiB、Q=16)=59000、最大ランダム読み取り IOPS(4KiB)=70000@Q32
搭載ドライブSFF
1台
¥669,800
税込¥736,780
8日以内出荷
仕様Platform supported:HPE Compute Mainstream Platforms、see QuickSpecs for more information、Workload:Read Intensive
質量(kg)0.5(1.1 lb)
高さ(mm)7
種類HPE 480 GB SATA 6G Read Intensive Small Form Factor Smart Carrier PM893a Solid State Drive
消費電力(W)2.7
外形寸法(cm)21.92×22.86×14.61(8.63×9×5.75 in)
インターフェースSATA
寿命書き込み数:876
耐久性DWPD(ドライブ書き込み/日):1
プラグタイプホットプラグ対応
キャリアSmart Carrier
書込速度ランダム書き込み IOPS(4KiB、Q=16)=18340、最大ランダム書き込み IOPS(4KiB)=18634@Q4
読込速度ランダム読み取り IOPS(4KiB、Q=16)=71359、最大ランダム読み取り IOPS(4KiB)=78779@Q32
容量(GB)480
搭載ドライブSFF
1台
¥149,800
税込¥164,780
8日以内出荷
関連キーワード