24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アンビルを取り換えることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。 標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付です。 定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
マイクロメータヘッドのストローク(mm)25
1台ほか
32,980 税込36,278
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

外側マイクロメータ モノタロウ 動画あり
標準マイクロメータです。 フレーム・塗装・定圧装置付 測定面は超硬合金チップ付です。
用途外側寸法の測定。 最小表示量(mm)0.01 寸法A(mm)10 寸法B(mm)3 平面度(μm)0.6
1台
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フレームは塗装。 定圧装置付。 測定面は超硬合金チップ付。 標準的なマイクロメーターです。 ・平面度:最大測定長300mm以下=0.6μm/最大測定長1000mm以下=1.0μm既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.01 種別標準外側
1台ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

標準マイクロメータでは測定子が届かない細かい部分の測定ができるキャリアタイプです。測定面は超硬合金チップ付。定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.01 平面度(μm)0.3
1台ほか
31,980 税込35,178
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

世界最高レベルの高性能を実現。 フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮したすべり止め形状(凸形状)を採用。 プラスチック部品すべてに耐油性素材を採用。 測定面は、超硬合金チップ付き既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001 平面度(μm)0.3 仕様測定データワイヤレスシステム●U-WAVE-TM送信ユニット (IP67タイプ)264-622(ブザータイプ)264-623●U-WAVE-TMB送信ユニット (U-WAVE fit Bluetooth(R)版) (IPタイプ)264-626(ブザータイプ)264-627●U-WAVE-TM/TMB接続ユニット (IP67/ブザータイプ共通)02AZF310 シリーズ293 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 保護等級IP65(IEC60529)(使用後の防錆処理が必要です。) 寸法c(mm)2.5 位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ 電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4
1台ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

標準外側マイクロメータ SK(新潟精機) 動画あり
フレームは塗装仕上げです。
用途外側寸法の測定。 最小表示(mm)0.01 タイプアナログ 寸法D(mm)18 寸法C(mm)6.5 最小読取値(mm)0.01 材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄 主な用途外側寸法の測定に 材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フレームは塗装、防熱カバー付き。 アンビル側フレームをカットし、狭い箇所の測定が楽にできます。 定圧装置付。 測定面は超硬合金チップ付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
平面度(μm)0.6 種別標準外側 シリーズ102 目量(mm)0.01 測定力(N)5~10 寸法c(mm)2.5 定圧装置ラチェットストップ
1台ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

標準外側マイクロメータ SK(新潟精機) 動画あり
フレームは塗装仕上げです。
用途外側寸法の測定。 最小表示(mm)0.01 タイプアナログ 寸法D(mm)18 寸法C(mm)6.5 最小読取値(mm)0.01 測定面形状標準タイプ(超硬合金チップ付) 材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄 主な用途外側寸法の測定に 定圧装置ラチェットストップ 材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 特性●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●測定面は超硬チップ付です。●定圧装置付です。●フレームは塗装仕上です。●基準棒1本付です。
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

0~150mmまでの標準外側マイクロメータ6個セットです。保管に便利な専用木箱付入りです。
用途外側寸法の測定。 測定範囲(mm)0~150 最小表示(mm)0.01 付属品キースパナ×3 セット内容外側マイクロメータ:0~25、25~50、50~75、75~100、100~125、125~150(6個)/基準棒:25、50、75、100、125(5本) 最小読取値(mm)0.01 組数6 材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄 主な用途外側寸法の測定に 質量(kg/セット)3.8 材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼 最大許容誤差(μm)4、5、6 RoHS指令(10物質対応)対応 特性●MC105シリーズのマイクロメータ6本セットです。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●測定面は超硬チップ付です。●定圧装置付です。●フレームは塗装仕上です。●基準棒5本付です。
1セット(6個)
67,980 税込74,778
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレームは塗装しています。標準的でシンプルな構造のため、幅広い用途に使用できます。 定圧装置付き
用途外径精密測定に。 測定力(N)5~10 平面度(μm)0.6
1セット
79,980 税込87,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

読取りに誤差がありません。カウンタで素早く読取れます。 0.01mmまでカウンタの明瞭な数字で楽に読取れます。 測定面は超硬合金チップ付。 定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
種別カウント外側 シリーズ193 目量(mm)0.01
1台ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付。OMC-MXは、保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロメータです。
ストローク(mm)マイクロメーターヘッド:25 最小表示量(mm)0.001 本数替えアンビル:6本 定圧装置あり
1セット
159,800 税込175,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付。OMC-MXは、保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロメータです。
ストローク(mm)マイクロメーターヘッド:25 最小表示量(mm)0.001 本数替えアンビル:6本 定圧装置あり
1セット
109,800 税込120,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付。OMC-MXは、保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロメータです。
ストローク(mm)マイクロメーターヘッド:25 最小表示量(mm)0.001 定圧装置あり
1セット
93,980 税込103,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付。OMC-MXは、保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロメータです。
ストローク(mm)マイクロメーターヘッド:25 最小表示量(mm)0.001 定圧装置あり
1セット
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付。OMC-MXは、保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロメータです。
ストローク(mm)マイクロメーターヘッド:25 最小表示量(mm)0.001 本数替えアンビル:6本 定圧装置あり
1セット
159,800 税込175,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付。OMC-MXは、保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロメータです。
ストローク(mm)マイクロメーターヘッド:25 最小表示量(mm)0.001 本数替えアンビル:6本 定圧装置あり
1セット
105,800 税込116,380
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付。OMC-MXは、保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロメータです。
ストローク(mm)マイクロメーターヘッド:25 最小表示量(mm)0.001 定圧装置あり
1セット
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付。OMC-MXは、保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロメータです。
ストローク(mm)マイクロメーターヘッド:25 最小表示量(mm)0.001 定圧装置あり
1セット
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付。OMC-MXは、保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロメータです。
ストローク(mm)マイクロメーターヘッド:25 最小表示量(mm)0.001 定圧装置あり
1セット
96,980 税込106,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付。OMC-MXは、保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロメータです。
ストローク(mm)マイクロメーターヘッド:25 最小表示量(mm)0.001 定圧装置あり
1セット
109,800 税込120,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付。OMC-MXは、保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロメータです。
ストローク(mm)マイクロメーターヘッド:25 最小表示量(mm)0.001 本数替えアンビル:6本 定圧装置あり
1セット
109,800 税込120,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付。OMC-MXは、保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロメータです。
ストローク(mm)マイクロメーターヘッド:25 最小表示量(mm)0.001 本数替えアンビル:6本 定圧装置あり
1セット
105,800 税込116,380
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付。OMC-MXは、保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロメータです。
ストローク(mm)マイクロメーターヘッド:25 最小表示量(mm)0.001 定圧装置あり
1セット
109,800 税込120,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)