2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬刃により高耐久のため、窯業系サイディングの下穴加工に最適です。特殊形状刃によりスベリがなく、サイディングの山部分でも位置決めが簡単です。ショートタイプの溝長(20mm)は剛性が高いため折れにくく、扱いやすい長さに設計されています。
用途被削材:窯業系サイディング、石こうボード、モルタル、ブロック、レンガ、ALC。窯業系サイディング・石膏ボード・モルタル・ブロック・レンガ・ALCの下穴用。 溝長(mm)20 全長(mm)73 適合機種電気ドリル・インパクトドライバー(9.6V以上)・ドリルドライバー(9.6V以上) 材質刃部:超硬 シャンク径(Φmm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊分割刃形とシャンク一体構造により、多用途の穴あけに最適。 排出用のスプリング付き。
刃長(mm)30 シャンク径(Φmm)10 全長(mm)111 適合機種電気ドリル、ボール盤、磁気ボール盤 材質(刃部)超硬チップ(センタードリル)コバルトハイス(台金)クロムモリブデン鋼 刃数10 FA 有効切断能力(mm)25(ボール盤等)、13(電機ドリル) 被削材ステンレス、鋼板、アルミ、鋳物、合板、FRP、金属サイディング等、石膏、塩ビ等、3mm以上の金属系パイプ材 刃厚(mm)2.8
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)