建物のあご部分に付着している頑固な汚れや雨垢、サビ・染みの洗浄に瞬時に効果を発揮します!
従来の強酸性洗剤に比べるとPH4.5の弱酸性。
刺激・においが少なく、環境に優しい生分解性バイオ洗浄剤です。
希釈して使用できるので、大変経済的です。
用途外壁塗装面やタイルの頑固な錆染み・雨染み・鉄錆の除去 、 レンガやステンレス等の頑固な汚れ
使用方法(1)洗浄面を水で充分に流しておく。(高圧洗浄が望ましい。目地等の洗浄)(2)希釈液を雑巾・ウエス・パッド・刷毛等で塗布。(3)汚れを分解する時間を確保。乾燥させないよう注意(4)パッド等で擦り洗い。(5)洗浄剤が残らないように充分に水で洗い流す。
液性弱酸性
希釈2~20倍(汚れの度合いに応じて適度に希釈して使用して下さい)
商品タイプ業務用
洗浄効果を促進する生分解性バイオ洗浄剤水垢の洗浄はおまかせ!
塗装されたパネル系外板の水垢落としに最適です。コンクリート・磁器タイル洗浄から自動車ボディの水垢落としまで幅広く使える弱アルカリ性の洗浄剤。洗浄後に光沢を持たせることにより、汚れの再付着を軽減します。
希釈して使用出来るので経済的です。アルミサッシやガラス、樹木にもご使用いただけます。
用途塗装された外壁、タイル(ピータイル・特殊タイル等)、サイディング、コンクリート、リシン、長尺シート、床(ヒールマーク)、火災等による煤の除去、松脂の除去等
使用方法(1)洗浄面を水で充分に流しておく。(高圧洗浄が望ましい。目地等の洗浄)(2)希釈液を雑巾・ウエス・パッド・刷毛・ローラー等で塗布。(3)汚れを分解する時間を確保。(乾燥させないよう注意)(4)パッド等で擦り洗い。(5)洗浄剤が残らないように充分に水で洗い流す。
液性弱アルカリ性(pH10~11)
希釈2~10倍(汚れの度合いに応じて適度に希釈して使用して下さい)
商品タイプ業務用
マンション等の塗装面、外壁の頑固な雨垂れ汚れを簡単に除去します。
特殊洗浄剤ですが、嫌な刺激臭、ガスは一切ありません。
どなたでも安心してご使用頂けます。
商品タイプ業務用
液性アルカリ性
南相馬市の放射能除染作業に採用された洗剤です。
2005年の愛知万博でも採用され、二次公害もありません。
グリーン調達企業の認定洗剤です。
原液をどんな素材に使用しても変色・腐食・植栽の枯れの心配はありません。
洗浄後の汚水を流す時、中和剤は要りません。
シリコーンオイルの除去剤としても使えます。
ステンレスの洗浄後は光沢が出て、汚れ落ちのムラが無く汚れにくくなります。
強力な消臭効果があり、静電気防止にもなります。
養生不要でコストダウン&作業時間の短縮が可能です。
汚れの度合いや場所により希釈倍率を調整してください。下記倍率はおよその目安です。参考にしながら場面場面で調整してください。
重度の汚れ:(大理石・御影石・本皮・換気扇・カーペット・貴金属・ステンレス・厨房)原液~約5倍程度
中度の汚れ:(便器・塗装・石材・クッションフロアー・ブラインド・OA機器・自動車タイヤ)約10~30倍程度
軽度の汚れ:(タイヤ痕の除去・Pタイル・ステンレス・照明器具・蛍光灯・ビニール)約50~1000倍程度Pタイル:(モップ・ウエスの場合)約5倍、(ポリッシャー(白パットのみ)・自動床洗浄機)約50~100倍程度、(ガラス・自動車のボディー・ウォッシャー)約50~200倍程度、(熱線吸収/反射ガラス・高圧洗浄機(外壁)・スチームエクストラクター)約100~300倍程度
用途石材、カーペット、ガラス、Pタイル、金属、アクリル、リノリウム、フローリングなど
形状液体
洗浄効果を促進する、アルカリ性の生分解性バイオ洗浄剤!!
頑固な汚れの厨房内や工場等の床面に付着、凝固した油、グリース粉塵、ゴムタイヤ跡等の脱脂及び洗浄に効果を発揮。
シリコンの垂れ染み等の除去にもご使用いただけます。生分解性で環境にやさしく、脱脂洗浄に優れた洗浄剤です。
洗浄後に光沢を持たせます。希釈して使用できるので経済的です。
用途コンクリートに染み込んだ油の除去、 外壁の油染み(シリコンの垂れ染み等)、工場の床・壁等に付いたグリス等の油の除去。厨房内の器具(換気扇等)、壁、床、グリストラップ洗浄。船底についた富士壺の除去(原液使用)。
液性アルカリ性
使用方法(1)洗浄面を水で充分に流しておく。(2)希釈液を雑巾・ウエス・パッド・刷毛等で塗布 。(3)汚れを分解する時間を確保 。 乾燥させないよう注意(4)パッド 、ブラシ 等で擦り洗い。(5)洗浄剤が残らないように充分に水で洗い流す。
希釈5~30倍(汚れの度合いに応じて適度に希釈して使用して下さい)
商品タイプ業務用
植栽OK!水洗い不要!無臭!「ニュートラクリーン」は、従来の中性洗剤のイメージを覆す洗浄力を持ち、人と環境に配慮した中性のバイオ洗浄剤として開発。
非腐食性の生分解性洗浄剤であらゆる素材を傷めることがない中性のマルチ洗浄剤特に頑固なカーボン汚れ・粉塵に対し威力を発揮し、機械洗浄・浸漬洗浄・手洗洗浄と幅広く使用する事が可能です。
金属・ガラス・ゴム・FRP を傷めません。また、臭いが無く、車内・室内にも安心してご使用出来ます。
洗剤残りがなく、ベタつきが残りません。希釈して使用できるので、大変経済的です。
用途タイルやサイディング等あらゆる外壁洗浄。塗装前の下地処理。キッチン周りや様相などの清掃。タワミ板。ホコリの付いた配線。壁、床、浴室、アルミサッシ、窓ガラス、洗面台、木部、プラスティック、絨毯、金属部品など。
希釈手洗い:2~5倍、機械:10~100倍
液性中性(pH7) 高濃縮タイプ
使用方法(1)洗浄に際して、洗浄対象物の表面を水であらかじめ軽く流す(洗浄剤を使用する前に水で落とせる汚れや付着物は除去)(2)洗浄剤を適度に(2~10倍)希釈して容器に入れた薬液を刷毛・ローラー等で洗浄対象物に塗布する。必要に応じて数回塗布。(3)約1~2分置き、薬液が汚れた面に浸透し汚れを浮かすのを待つ(日当たり・温度・風当たり等で誤差あり)塗布後乾燥させない様に注意する。(4)固めのパッドあるいはブラシ等で表面を擦りながら水洗い。その後、薬液が残留しない様、表面を充分に水で洗い流す(目安として泡が無くなるまで流す)
液色薄い緑
商品タイプ業務用
プロが使う外壁専用低発泡の洗剤マイティーベストα!外壁の油や水あか・煤煙などの汚れを圧倒的な洗浄力で除去!。泡が出にくくすすぎが簡単で作業性抜群!塗装業者が塗装前の処理用として、飲食店の外のダクト周辺に付着する黒い汚れの洗浄などのシーンで評価の高い製品です。低泡性で作業性やすすぎ性が良好な外壁用アルカリ洗浄剤。外壁に付着した油・煤煙・水あかの汚れを強力に落す業務用。生分解性が良く無りんタイプの環境に配慮した洗浄剤
用途外壁に付着した油・煤煙・水あかの汚れの洗浄
仕様液体
使用方法1使用方法や汚れによって原液~20倍に水で希釈してご使用ください2希釈した液を汚れにスプレーまたはブラシなどで散布します3塗布して3~5分放置した後こすり洗いまたは高圧洗浄行ってください4洗浄後は水でよくすすぎ洗いをしてください※汚れがひどい場合は2~3回作業を繰り返してください
容量(L)20
液性アルカリ性
商品タイプ業務用
1個(20L)
¥20,980
税込¥23,078
翌々日出荷
●建物外壁、コンクリート床から車両まで洗える強力洗浄剤●特殊界面活性剤と分散剤の働きで、しつこい油汚れから泥・カーボンなどの固体汚れまでスッキリ洗い落とす●泡切れが良く、すすぎが簡単、楽に作業ができる●ゴムや金属などの材質を傷めません
用途建物外壁、コンクリート床、車両洗剤
関連キーワード