カテゴリ

  • 建材・エクステリア(15)
    • タイル(14)
    • 下地材(1)
  • 接着剤・補修材(22)
    • タイル/カーペット用(3)
    • 2液タイプ(3)
  • 洗剤・除去剤(32)
  • 塗料(17)
  • 清掃用品(15)
  • 建築金物(12)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(8)
  • 作業工具(7)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 切削工具(5)
  • テープ(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 厨房用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 研磨材(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ

「外壁タイル」の検索結果

158件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソノスプリッター 多賀電気ソノスプリッター多賀電気
559,800税込615,780
1台
6日以内出荷
従来の剥離工法では、騒音、粉じん、薬剤など、周辺環境に及ぼす影響や作業者に負担を与えていました。これからの時代、周辺環境や作業環境の改善がはかられるなか、それらの問題をクリアした時代のニーズにマッチした超音波剥離マシーン、それがソノスプリッターSS-270です。外壁塗装の弾性タイル、(アクリル)スマチック、リシンや内装のPタイル、防水材などの剥離作業が低粉じん、低騒音でおこなえ、小型・軽量でどこにでも簡単に持ち運べ、簡単に剥離作業ができる、これからの時代にあった本格的な機です。常に安定した性能を発揮できる発振回路を採用しています。過酷な作業に対応できる充分な出力を持ち、しかも小型軽量な発振器とハンドピースで、安易な作業が可能です。オーバーパワーセーブ回路をな内蔵しているので、過大な負荷によってもオーバーヒートを完全に予防し、さらに振動が中断されることなく安定した作業ができます。ケーブルが断線しても、断線検知回路が作動し、万が一の感電事故を未然に防止します。広範な用途に対応できるようオプションで各種ツールが用意されております。ツール先端は特殊高硬度材を使用し、さらに刃先は作業性を充分考慮した形状になっています。
用途ショッピングモール外壁塗膜剥離、橋梁塗膜剥離、ホテル外壁塗膜剥離、弾性塗膜はがし、Pタイルはがし仕様最大超音波出力(W):500セット内容発振器、ケーブル、ハンドピース、ツール(W-30)質量(kg)ケーブル:1.5、発振器:8.5質量(g)ハンドピース:770消費電力(W)600定格電圧(V)AC100ケーブル長(m)10外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)発振器:153×183×345(※突起部は除く)発振周波数21kHz±1.5kHz振動子ランジュパン型PZT振動子関連資料(1.22MB)発振方式スウィープロック型PLL自動追尾方式
ソフトデッキ 八ツ矢工業ソフトデッキ八ツ矢工業
2,198税込2,418
1個
8日以内出荷
ブラシの毛先はソフトな先割れタイプなので、外壁のモルタルやタイルの目地、雨戸の塗装を傷めません。軽いので高齢者や女性でも扱いやすく作業が楽です。ブラシの向きは用途に応じてタテヨコどちら向きでも取り付け可能です。雨戸、シャッター、外壁、窓ガラス、網戸の洗浄に。
質量(g)480幅(cm)24材質(柄部)スチールパイプ材質(毛)PP全長(cm)135
ニッペ ファインパーフェクトトゥルーマット 弱溶剤つや消し塗料 日本ペイント推奨標準色NDカラー ニッぺ(日本ペイント)ニッペ ファインパーフェクトトゥルーマット 弱溶剤つや消し塗料 日本ペイント推奨標準色NDカラーニッぺ(日本ペイント)
27,980税込30,778
1缶(15kg)
4日以内出荷から6日以内出荷
「真のつや消し」弱溶剤形つや消し塗料。ニッペ ファインパーフェクトトゥルーマットは、落ち着いたマットな質感で、上品な雰囲気を演出します。周囲の環境とも馴染みやすく、ナチュラルなイメージに仕上がります。つや消し塗料で不安視されがちな高耐候性や低汚染性についても優れた性能を発揮します。外壁だけでなく鉄部など付帯部にも適用できる弱溶剤タイプの塗料です。ベーシックな日本ペイント推奨NDカラーのご紹介です。【6つの特長で外壁を美しく守ります】1.真のつや消し ファインパーフェクトトゥルーマットはわずかなつやも残らない、”真のつや消し塗料”です。多くのつや消し塗料は、つや有りの塗料をベースに作られるため、どうしてもわずかなつやが残りますが、ファインパーフェクトトゥルーマットはイチからつや消し塗料として開発。緻密な塗膜構造でいわゆる「奥つや」と呼ばれるわずかなつやも残りません。2.優れた耐候性 日本ペイントが業界に先駆けて開発した「ラジカル制御技術」を採用。紫外線による塗膜劣化を防ぎ、従来のシリコングレードを超える高耐候性を実現します。色の変化が起こりにくく、きれいな外観を長く維持します。3.むらになりにくい わずかなつやがある塗膜の場合、ローラー跡が「つやむら」として残ることがありますが、完全なつや消しにすることで吸い込み差による「つやむら」を軽減。仕上がりの良さに繋がります。4.汚れが付きにくい つや消し塗料は表面に細かい凹凸があるため、汚れが付きやすいと思われがちですが、ファインパーフェクトトゥルーマットは汚れが付きにくく、外壁を美しく保ちます。5.防藻・防かび 防藻・防かび機能で、藻やかびの発生を抑制し美観を維持します。6.幅広い下地適性 下塗りを変えることで幅広い素材への塗装が可能です。・日本ペイント推奨 日本ペイント標準色NDカラー 15kgと小容量3kgのラインナップです。※ND-013、ND-050、ND-342、ND-343、ND-430は中彩色のため割高となります。
用途【用途】つや消し外壁の塗り替えに。サイディングボードの塗り替えに。金属サイディングへの塗装などもオススメです。一般鉄部や付帯部に、外壁と合わせてマットに仕上げることでナチュラルで上品な雰囲気を演出。【適用素材】モルタル、コンクリート、サイディングボード、ALC、鉄、アルミ、溶融亜鉛めっき、ステンレス、木部、FRP、石膏ボード、押出成形セメント板、磁器タイル、けい酸カルシウム板、スレート、硬質塩ビ、クロメート処理亜鉛めっき【適用下塗り塗料・下塗り材】ハイポンファインプライマーⅡ、パーフェクトサーフ、パーフェクトプライマー、パーフェクトフィラー、1液ハイポンファインデクロ、ファイン浸透シーラー、ファインパーフェクトシーラー、1液ファインパーフェクトシーラー仕様【1液/2液】1液適合はけ、ウールローラー、エアレススプレータイプ【水性/溶剤】弱溶剤系主成分シリコン希釈剤塗料用シンナーA危険等級使用場所屋外工程上塗り危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)5~15油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)4以上(23℃)関連資料製品カタログ(5.12MB)取扱説明書(0.04MB)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.17塗回数2塗料タイプターペン可溶1液ラジカル制御形ハイブリッド高耐候性つや消し塗料
ハンディ ベランダ・玄関ブラシ アイセンハンディ ベランダ・玄関ブラシアイセン
599税込659
1個
7日以内出荷
軽い力でコンクリート、タイル、外壁などのミゾ汚れまでスッキリ落とせるハンディブラシ。握りやすく手が痛くなりにくいグリップなので、楽に洗うことができます。また、ブラシ部分は交換ができる(CVB04)ので経済的に使うこともできます。
材質グリップ:ABS樹脂、面ファスナー:ポリエステル、スポンジ・ブラシ部:ナイロン・ポリエステル・ポリエチレン・ポリウレタン質量(g)(約)96寸法(cm)(約)10×7×18繰り返し・詰め替え対応
ハンディ ベランダ・玄関ブラシ 交換用 アイセンハンディ ベランダ・玄関ブラシ 交換用アイセン
349税込384
1個
7日以内出荷
軽い力でコンクリート、タイル、外壁などのミゾ汚れまでスッキリ落とせるハンディブラシ。CVB03の交換用ブラシ。
材質本体:ナイロン、ポリエステルポリエチレン、ポリウレタン質量(g)(約)20寸法(cm)(約)10×2×18繰り返し・詰め替え対応
ベランダ・玄関ブラシ アイセンベランダ・玄関ブラシアイセン
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
カキ出しブラシがコンクリート、タイル、外壁などの細かいミゾにしっかりと入り込んで汚れを落とす、ベランダ・玄関用ブラシ。
材質柄:アルミニウム・ポリプロピレン、台:ABS樹脂・ポリプロピレン、グリップ:ポリプロピレン・面ファスナー:ポリエステル、スポンジ・ブラシ部分:ナイロン・ポリエステル・ポリエチレン・ポリウレタン、調節ボタン:ポリアセタール質量(g)(約)250寸法(cm)(約)8.5×5.5×81繰り返し・詰め替え対応
スペースショット 万能環境クリーナー オーブテックスペースショット 万能環境クリーナーオーブテック
999税込1,099
1本(1L)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
水洗い不要!クリーナーを汚れた面に直接スプレー後、乾いた布で拭き取るだけでキレイにうなります。 石油系成分が入っていないため、あらゆる素材の清掃に使用できます。 環境にやさしく(生分解性90%以上)、洗浄汚水は、中性・無リンで浄化槽のバクテリアは死滅しません。 洗浄後には帯電防止効果のある薄い皮膜ができ、ガラスや鏡にほこりが付きにくくなります。 通電性能があるため、スマートフォンの液晶画面等にも使用可能です。
成分界面活性剤・石けん成分=脂肪酸ナトリウム(0.3%以上)・トウモロコシ油・ココナッツ油・脂肪酸ココメチルエステルなど使用方法クリーナーを汚れた面に直接スプレーして乾いた布で拭き取ってください。 壁面のアルミ・ステンレス・石材はウォッシャー・ローラー等でムラなく塗ってから拭き取ってください。 頑固な汚れの時は10分以上置いてください。 湿気を嫌う所には直接スプレーせず、布などに液を含ませてご使用ください。 温水で薄めた方が良く落ちます。但し、100度以下にしてください。 ポリッシャー・高圧洗浄機・スチームエクストラクター等を使用する場合かなり希釈できます。 一回で落ちない場合、数回行ってください。 洗浄後にヌメリが出た場合、石油系の洗剤成分が出てきた可能性があります。水洗いをして、再度本製品で洗浄してください。二回ぐらい使用するとヌメリが無くなります。希釈倍率重度の汚れ(大理石・御影石・本皮・換気扇・カーペット・貴金属・ステンレス・厨房):原液~約5倍 、中度の汚れ(便器・塗装・石材・クッションフロアー・ブラインド・OA機器・自動車タイヤ):約10~30倍 、軽度の汚れ(タイヤ痕の除去・Pタイル・ステンレス・照明器具・蛍光灯・ビニール):約50~1000倍 、Pタイル(モップ・ウエス):約5倍 、Pタイル(ポリッシャー白パット・自動床洗浄機):約50~100倍 、Pタイル(ガラス・自動車のボディー・ウォッシャー):約50~200倍 、Pタイル(熱線吸収/反射ガラス・外壁への高圧洗浄機・スチームエクストラクター):約100~300倍液性弱アルカリ性(pH10.7)適合材石材、カーペット、ガラス、Pタイル、金属、アクリル、リノリウム、フローリングなど
スペースショット 万能環境クリーナー 500cc 詰め替え用 オーブテックスペースショット 万能環境クリーナー 500cc 詰め替え用オーブテック
729税込802
1箱(500cc)
5日以内出荷
水洗い不要!クリーナーを汚れた面に直接スプレー後、乾いた布で拭き取るだけでキレイにうなります。 石油系成分が入っていないため、あらゆる素材の清掃に使用できます。 環境にやさしく(生分解性90%以上)、洗浄汚水は、中性・無リンで浄化槽のバクテリアは死滅しません。 洗浄後には帯電防止効果のある薄い皮膜ができ、ガラスや鏡にほこりが付きにくくなります。 通電性能があるため、スマートフォンの液晶画面等にも使用可能です。
成分界面活性剤・石けん成分=脂肪酸ナトリウム(0.3%以上)・トウモロコシ油・ココナッツ油・脂肪酸ココメチルエステルなど使用方法クリーナーを汚れた面に直接スプレーして乾いた布で拭き取ってください。 壁面のアルミ・ステンレス・石材はウォッシャー・ローラー等でムラなく塗ってから拭き取ってください。 頑固な汚れの時は10分以上置いてください。 湿気を嫌う所には直接スプレーせず、布などに液を含ませてご使用ください。 温水で薄めた方が良く落ちます。但し、100度以下にしてください。 ポリッシャー・高圧洗浄機・スチームエクストラクター等を使用する場合かなり希釈できます。 一回で落ちない場合、数回行ってください。 洗浄後にヌメリが出た場合、石油系の洗剤成分が出てきた可能性があります。水洗いをして、再度本製品で洗浄してください。二回ぐらい使用するとヌメリが無くなります。希釈倍率重度の汚れ(大理石・御影石・本皮・換気扇・カーペット・貴金属・ステンレス・厨房):原液~約5倍 、中度の汚れ(便器・塗装・石材・クッションフロアー・ブラインド・OA機器・自動車タイヤ):約10~30倍 、軽度の汚れ(タイヤ痕の除去・Pタイル・ステンレス・照明器具・蛍光灯・ビニール):約50~1000倍 、Pタイル(モップ・ウエス):約5倍 、Pタイル(ポリッシャー白パット・自動床洗浄機):約50~100倍 、Pタイル(ガラス・自動車のボディー・ウォッシャー):約50~200倍 、Pタイル(熱線吸収/反射ガラス・外壁への高圧洗浄機・スチームエクストラクター):約100~300倍液性弱アルカリ性(pH10.7)適合材石材、カーペット、ガラス、Pタイル、金属、アクリル、リノリウム、フローリングなど繰り返し・詰め替え対応
ニチバン 建築用塗装用マスキングテープ 255G ニチバンニチバン 建築用塗装用マスキングテープ 255Gニチバン
3,798税込4,178
1箱(20巻)ほか
翌日出荷から4日以内出荷
引き出しやすく、作業性に優れています。基材強度が優れており、剥がすときにテープが切れにくいです。外壁塗装時のマスキング作業に適しております。優れた直線性です。仕上がりがキレイです。
用途外壁塗装用マスキングに。コンクリート、アルミサッシ、タイル、塗装鋼板などの被着体に。材質【基材】和紙【粘着剤】アクリル系厚さ(mm)0.089黄緑長さ(m)18粘着力(N/10mm)1.35引張強度(N/10mm)33
マルチ兼用コアドリル(回転・振動兼用)フルセット ハウスビーエムマルチ兼用コアドリル(回転・振動兼用)フルセットハウスビーエム
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
新開発マルチ刃型により多用途の穴あけに対応します。PAT.Pワイドチップの採用により切削屑の除去が簡単です。新開発ラジワンシャンクにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。コア底部にアルミダイカストを採用(55Φ以上)。従来品の2/3の軽量化により作業性が向上します。ストレートタイプとSDSタイプ2つのシャンクが付属しているので、チャック式、SDS小型軽量ハンマードリルのどちらの機械にも装着可能です。モルタル、ブロック、ALC、レンガ、合板、2×4材、サイディング(窯業系・金属系)、スレート、石膏ボード、瓦、薄鉄板、ブリキ、トタン、FRP、塩ビ、土壁、竹、日本壁等への穴あけ作業に使います。新開発マルチ刃型によりサイディング(窯業系、金属系)、デッキプレート、薄鉄板(1.2mm以下)、ブロック、モルタル、木材等の幅広い素材への穴あけが可能です。「クズ取りポン。センタードリル」はノンビスロック機構で切削屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単です。
用途被削材:サイディング(窯業系・鉄板系)ALC、薄鉄板(回転モード時)、ブロック、レンガ、モルタル。(振動モード時)用途(回転モード最適◎):スレート、窯業系サイディング、金属系サイディング、石膏ボード、ベニヤ・合板、塩化ビニール材用途(回転モード良好):ブロック、レンガ、モルタル、ALC鉄筋入り、日本壁、木厚板ムク、押出し成形セメント板、陶器タイル、陶管、セラミック系外壁材用途(回転モード可能△):樹脂系人工大理石用途(振動モード最適◎):ブロック、レンガ、モルタル有効長(mm)130
コケシラズ ミヤキコケシラズミヤキ
2,298税込2,528
1本(1L)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
主成分がコケ・藻を効果的に除去します。除去するだけでなく、コケ・藻の発生を抑制します。水洗い・ブラッシングは必要ありません。スプレーするだけの簡単施工です。基材を傷めにくい中性タイプです。
用途コンクリートやタイル・レンガの外壁・窯業系サイディング・お墓・石像・モニュメント・敷石等の石材構造物・ウッドデッキ等の木製品・樹脂系仕上げ材や塗装した壁・工場の屋根等。pH中性標準使用量5~40m2/L※使用量は基材によって多少異なります。吸い込みのある基材の場合は多少使用量が多くなります。使用場所屋外専用関連資料施工要領書(0.24MB) カタログ(2.89MB)
クイックメンダー コニシクイックメンダーコニシ
24,980税込27,478
1箱(1kg×6セット)
9日以内出荷
2液混合型高接着性5分硬化開始高強度充てん性耐久性ペースト状
用途金属・コンクリート・ブロック・タイル・陶磁器・木の接着・充てんに各種金属・石材・ガラス各種タイルのはがれ補修ノンスリップのはがれ補修ポストや表札の接着各種の家具や建具のガタつき修理外壁や石材部分のカケ・割れ成分エポキシ樹脂系セット内容A剤+B剤 1kgA剤:白色、B剤:黒色主な用途金属・コンクリート・ブロック・タイル・陶磁器・木・各種金属・石材・ガラス・各種タイル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mL特性高接着性、高強度、充てん性、耐久性危険物の性状非水溶性
速乾性タイル接着一発目地 トーヨーマテラン速乾性タイル接着一発目地トーヨーマテラン
46,980税込51,678
1箱(500g×36袋)
9日以内出荷
砂が不要
用途風呂場、洗面所、トイレ、外壁などのはがれたタイル補修に。容量(kg)0.5危険物の類別非危険物適応下地アスファルト特性速乾
水性塗料コケ カビガードマン オーブテック水性塗料コケ カビガードマンオーブテック
15,980税込17,578
1箱(500mL×6個)ほか
3日以内出荷
シックハウス対応塗料で低臭、速乾性に優れ、簡単に塗れる塗料SIAA取得済み
用途モルタル・タイル・壁紙・水性・油性塗料・木材・金属など室内・室外・外壁に塗装可能成分アクリル共重合体分散剤、ビニール共重合体、樹脂溶液、ジエチレン、グリコール、エーテル、トリアゾール系化合物、アルミノケイ酸塩他使用方法【塗布】1天井・壁・床面のコケ、カビを完全に除去します。2塗布する道具は、フラットモップ・ローラー又は刷毛を使用します。ムラなく均一に伸ばす。ドライヤー・エアコンを掛けると乾きが早くなります。完全に乾燥したら塗るを繰り返し2回塗布してください。3塗布用のモップ・バケツ・パッド・ローラー・刷毛等は、常に綺麗なものを使用してください。種類アクリル樹脂製pH8.1~8.4液性弱アルカリ性使用面積(m2/L)標準:100/1使用可能材質【塗布】モルタル・タイル・壁紙・アクリル・ウレタン塗料・御影石・ラスター他・アルミ・ステンレス関連資料(2.09MB)耐用年数(年)金属:1~2、石材、塗料:2~5
ニッペ ファイングラシィSi クリヤー セット 陶磁器タイル用塗料 ニッぺ(日本ペイント)ニッペ ファイングラシィSi クリヤー セット 陶磁器タイル用塗料ニッぺ(日本ペイント)
18,980税込20,878
1セット(3kg)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
超低汚染形陶磁器対応用塗装工法!タイル、タイル目地部を炭酸ガス、酸性雨、凍害等から守ります。ファイングラシィSiは、シロキサン結合により陶磁器タイルの表面と強じんに付着。優れた耐久性と超低汚染性を発揮します。【特長】1.科学的結合により、陶器・磁器タイルと強じんに付着し、目地部分を炭酸ガス、酸性雨、凍害から長期間保護します。2.強固なシロキサン結合により、光沢低下や変色が極めて少なく、高耐候性を発揮します。3.特殊セラミック成分による親水化技術が、非常に優れた超低汚染性を発揮します。4.環境にやさしい弱溶剤系です。5.つや有り、3分つや有り、5分つや有りのバリエーションからお選びいただけます。6.最先端のバイオ技術により、藻・カビの発生を抑制します。塗料液 12kg、硬化剤 3kg 15kgのセットと塗料液 2.4kg、硬化剤 0.6kgのセット販売品です。
用途《適用下地》磁器タイル(釉薬あり・なし、どちらでも可)、陶器タイル(風呂場のタイル面への施工は避けてください)《用途》戸建住宅、マンションの陶磁器タイル外壁等の保護《生地肌(クリヤー)仕上塗装仕様》下塗り:ニッペ ファイングラシィSiクリヤー(つや有り) 1~2回上塗り:ニッペ ファイングラシィSiクリヤー(つや有り~3分もしくは5分つや有り) 1回クリヤー機能防藻・防かび、高耐候性、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆希釈剤塗料用シンナーA塗布方法エアスプレー(推奨)危険等級工程上塗り危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)20~40混合比塗料液:硬化剤=4:1(質量比)性状弱溶剤系関連資料※製品カタログ(0.27MB)取扱説明書※製品使用説明書(0.03MB)乾燥時間塗り重ね乾燥:4時間以上(23℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.08~0.12塗回数下塗りの場合:1~2、上塗りの場合:1塗料タイプ超低汚染形ターペン可溶2液形アクリルシリコン樹脂クリヤー
ニッペ ファイングラシィSi クリヤー 塗料液 陶磁器タイル用塗料 ニッぺ(日本ペイント)ニッペ ファイングラシィSi クリヤー 塗料液 陶磁器タイル用塗料ニッぺ(日本ペイント)
13,980税込15,378
1缶(2.4kg)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
超低汚染形陶磁器対応用塗装工法!タイル、タイル目地部を炭酸ガス、酸性雨、凍害等から守ります。ファイングラシィSiは、シロキサン結合により陶磁器タイルの表面と強じんに付着。優れた耐久性と超低汚染性を発揮します。【特長】1.科学的結合により、陶器・磁器タイルと強じんに付着し、目地部分を炭酸ガス、酸性雨、凍害から長期間保護します。2.強固なシロキサン結合により、光沢低下や変色が極めて少なく、高耐候性を発揮します。3.特殊セラミック成分による親水化技術が、非常に優れた超低汚染性を発揮します。4.環境にやさしい弱溶剤系です。5.つや有り、3分つや有り、5分つや有りのバリエーションからお選びいただけます。6.最先端のバイオ技術により、藻・カビの発生を抑制します。塗料液 12kg、2.4kgの単品販売品です。ご使用には別途硬化剤が必要です。塗料液・硬化剤のセット販売もあります。
用途《適用下地》磁器タイル(釉薬あり・なし、どちらでも可)、陶器タイル(風呂場のタイル面への施工は避けてください)《用途》戸建住宅、マンションの陶磁器タイル外壁等の保護《生地肌(クリヤー)仕上塗装仕様》下塗り:ニッペ ファイングラシィSiクリヤー(つや有り) 1~2回上塗り:ニッペ ファイングラシィSiクリヤー(つや有り~3分もしくは5分つや有り) 1回機能防藻・防かび、高耐候性、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆希釈剤塗料用シンナーA塗布方法エアスプレー(推奨)危険等級工程上塗り危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)20~40色相微白混合比塗料液:硬化剤=4:1(質量比)性状弱溶剤系関連資料※製品カタログ(0.27MB)取扱説明書※製品使用説明書(0.03MB)乾燥時間塗り重ね乾燥:4時間以上(23℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.08~0.12塗回数下塗りの場合:1~2、上塗りの場合:1塗料タイプ超低汚染形ターペン可溶2液形アクリルシリコン樹脂クリヤー
ニッペ ファイングラシィSi クリヤー 硬化剤 陶磁器タイル用塗料 ニッぺ(日本ペイント)ニッペ ファイングラシィSi クリヤー 硬化剤 陶磁器タイル用塗料ニッぺ(日本ペイント)
4,698税込5,168
1缶(0.6kg)ほか
7日以内出荷
超低汚染形陶磁器対応用塗装工法!タイル、タイル目地部を炭酸ガス、酸性雨、凍害等から守ります。ファイングラシィSiは、シロキサン結合により陶磁器タイルの表面と強じんに付着。優れた耐久性と超低汚染性を発揮します。【特長】1.科学的結合により、陶器・磁器タイルと強じんに付着し、目地部分を炭酸ガス、酸性雨、凍害から長期間保護します。2.強固なシロキサン結合により、光沢低下や変色が極めて少なく、高耐候性を発揮します。3.特殊セラミック成分による親水化技術が、非常に優れた超低汚染性を発揮します。4.環境にやさしい弱溶剤系です。5.つや有り、3分つや有り、5分つや有りのバリエーションからお選びいただけます。6.最先端のバイオ技術により、藻・カビの発生を抑制します。硬化剤 3kg、0.6kgの単品販売品です。ご使用には別途塗料液が必要です。塗料液・硬化剤のセット販売もあります。
用途《適用下地》磁器タイル(釉薬あり・なし、どちらでも可)、陶器タイル(風呂場のタイル面への施工は避けてください)《用途》戸建住宅、マンションの陶磁器タイル外壁等の保護《生地肌(クリヤー)仕上塗装仕様》下塗り:ニッペ ファイングラシィSiクリヤー(つや有り) 1~2回上塗り:ニッペ ファイングラシィSiクリヤー(つや有り~3分もしくは5分つや有り) 1回危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類色相無色混合比塗料液:硬化剤=4:1(質量比)関連資料※製品カタログ(0.27MB)取扱説明書※製品使用説明書(0.03MB)危険物の性状非水溶性塗料タイプ超低汚染形ターペン可溶2液形アクリルシリコン樹脂クリヤー
ファインサーモアイウォールDF 標準色 塗料液 外壁用2液形フッ素樹脂遮熱塗料 ニッぺ(日本ペイント)ファインサーモアイウォールDF 標準色 塗料液 外壁用2液形フッ素樹脂遮熱塗料ニッぺ(日本ペイント)
59,980税込65,978
1缶(13.5kg)
3日以内出荷
省エネと節電を考えた外壁用の遮熱塗料です。屋根用のサーモアイシリーズと同様に、上塗り、下塗りダブルで熱を反射。また、独自の赤外線透過テクノロジーによって、塗膜トータルで高い遮熱性能を発揮します。日本ペイント独自の技術を駆使して作り上げた、外壁用遮熱塗料の決定版です。外壁用遮熱塗料「サーモアイウォールシリーズ」に弱溶剤フッ素樹脂タイプがラインナップ。ファインサーモアイウォールDFは、これまでの4フッ化フッ素セラミック変性樹脂塗料4Fタイプをリニューアル、日本ペイントが開発した強靭かつ高い耐久性のフッ素配列設計を実現し、次世代フッ素樹脂塗料として生まれ変わりました。ファインサーモアイウォールDFには、多くのカラーバリエーションと取り揃えており、幅広い用途でご使用いただけます。標準色28色をラインナップ、遮熱効果を維持し、建物の外観を美しくを保ちます。日本ペイント推奨 遮熱効果の高い標準色の塗料液 単品販売です。【特長】 上塗り、下塗りダブル反射による塗膜トータルで高い遮熱性能を実現。 高耐候性、低汚染性、防藻・防かび、透湿性によって長時間にわたり建物をまもります。 乾燥性が速く、作業性にすぐれています。 弱溶剤系であるため、臭気がマイルドで、下地を選ばず塗装できます。 遮熱機能により壁への蓄熱を抑制します。 塗料液 13.5kgの単品販売品です。ご使用には別途硬化剤が必要です。塗料液・硬化剤のセット販売もあります。
用途《適用素材》モルタル、コンクリート、押出成形セメント板、サイディングボード、磁器タイル、PC板、けい酸カルシウム板、スレート、ALC、硬質塩ビ、木部、鉄、ステンレス、溶融亜鉛めっき、クロメート処理亜鉛めっき、アルミ、FRP《適用下地》外壁面(なみがたスレート、窯業系サイディングボード、コンクリート、モルタル、ALC、金属サイディングなど)《用途》工場、倉庫、戸建て住宅、教育・福祉施設、公共施設、事務所、店舗、集合住宅などの外壁《適用下塗り》水性サーモアイウォールサーフ、サーモアイプライマー、サーモアイシーラー内容塗料液:13.5kg荷姿石油缶塗り面積(m2)1缶当たり:107~125機能防藻・防かび、高耐候性、遮熱、低汚染性、透湿性希釈剤塗料用シンナーA施工性方法:はけ、ウールローラー、エアレススプレー危険等級乾燥時間(時間)塗り重ね:3時間以上(23℃)工程上塗り溶剤水性/溶剤:弱溶剤系危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)はけ、ウールルーラー:0~5エアレススプレー:0~10関連資料※製品使用説明書(0.03MB) ※製品カタログ(1.56MB)可使時間(時間)(時間/23℃):6危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14塗回数2塗料タイプターペン可溶2液形フッ素樹脂外壁用高日射反射率(遮熱)塗料つやつや有り
ファインサーモアイウォールDF 標準色 セット 外壁用2液形フッ素樹脂遮熱塗料 ニッぺ(日本ペイント)ファインサーモアイウォールDF 標準色 セット 外壁用2液形フッ素樹脂遮熱塗料ニッぺ(日本ペイント)
66,980税込73,678
1セット(15kg)
3日以内出荷
省エネと節電を考えた外壁用の遮熱塗料です。屋根用のサーモアイシリーズと同様に、上塗り、下塗りダブルで熱を反射。また、独自の赤外線透過テクノロジーによって、塗膜トータルで高い遮熱性能を発揮します。日本ペイント独自の技術を駆使して作り上げた、外壁用遮熱塗料の決定版です。外壁用遮熱塗料「サーモアイウォールシリーズ」に弱溶剤フッ素樹脂タイプがラインナップ。ファインサーモアイウォールDFは、これまでの4フッ化フッ素セラミック変性樹脂塗料4Fタイプをリニューアル、日本ペイントが開発した強靭かつ高い耐久性のフッ素配列設計を実現し、次世代フッ素樹脂塗料として生まれ変わりました。ファインサーモアイウォールDFには、多くのカラーバリエーションと取り揃えており、幅広い用途でご使用いただけます。標準色28色をラインナップ、遮熱効果を維持し、建物の外観を美しくを保ちます。日本ペイント推奨 遮熱効果の高い標準色のセット販売です。【特長】 上塗り、下塗りダブル反射による塗膜トータルで高い遮熱性能を実現。 高耐候性、低汚染性、防藻・防かび、透湿性によって長時間にわたり建物をまもります。 乾燥性が速く、作業性にすぐれています。 弱溶剤系であるため、臭気がマイルドで、下地を選ばず塗装できます。 遮熱機能により壁への蓄熱を抑制します。 塗料液 13.5kg、硬化剤 1.5kg 15kgのセット販売品です。
用途《適用素材》モルタル、コンクリート、押出成形セメント板、サイディングボード、磁器タイル、PC板、けい酸カルシウム板、スレート、ALC、硬質塩ビ、木部、鉄、ステンレス、溶融亜鉛めっき、クロメート処理亜鉛めっき、アルミ、FRP《適用下地》外壁面(なみがたスレート、窯業系サイディングボード、コンクリート、モルタル、ALC、金属サイディングなど)《用途》工場、倉庫、戸建て住宅、教育・福祉施設、公共施設、事務所、店舗、集合住宅などの外壁《適用下塗り》水性サーモアイウォールサーフ、サーモアイプライマー、サーモアイシーラーセット内容塗料液:13.5kg、硬化剤:1.5kg荷姿石油缶+硬化剤専用缶セット塗り面積(m2)1缶当たり:107~125機能防藻・防かび、高耐候性、遮熱、低汚染性、透湿性希釈剤塗料用シンナーA施工性方法:はけ、ウールローラー、エアレススプレー危険等級乾燥時間(時間)塗り重ね:3時間以上(23℃)工程上塗り溶剤水性/溶剤:弱溶剤系危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)はけ、ウールルーラー:0~5エアレススプレー:0~10可使時間(時間)(時間/23℃):6危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14塗回数2塗料タイプターペン可溶2液形フッ素樹脂外壁用高日射反射率(遮熱)塗料つやつや有り
バイオ外壁洗浄剤 ホワイトブライト コムスターバイオ外壁洗浄剤 ホワイトブライトコムスター
5,798税込6,378
1本(1000mL)ほか
3日以内出荷
弱酸性の生分解性バイオ洗浄剤です。鉄錆、錆染み、雨染みなどの除去に効果があります。基本的にガラス・アルミを傷める成分は含有されておりません。
用途塗装された外壁、タイル、錆染み、雨染み、鉄錆の除去便器の染み、浴槽の湯垢等希釈倍率水:原液~20倍(※汚れの度合いに応じて適度に希釈)液性弱酸性施工面積(m2)1(100ml)
磁器タイル用ダイヤコアビット ハウスビーエム磁器タイル用ダイヤコアビットハウスビーエム
2,198税込2,418
1本
当日出荷
高精度な溶着ダイヤ技術と刃先形状で磁器タイルへの穴あけを最適化
用途磁器タイル・石版・瓦・人造大理石セラミック系・硬質サイディング外壁材トラスコ品番418-8836材質刃先:工業用ダイヤモンド全長(mm)65シャンク径(Φmm)6.35刃径(Φmm)5有効長(mm)30
タイルクリーナー ビアンコジャパンタイルクリーナービアンコジャパン(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
翌日出荷
塩酸を含んでいないので施工による二次トラブルを大きく軽減することができます。有毒ガスの発生がなく集合住宅でも安心です。環境負荷が少なく、作業の安全性・効率性が高まります。釉薬付きタイルでは表面の釉薬を侵さず洗浄できるのでツヤが残ります。シーリング材のブリート汚れも簡単に除去できます。推奨パッド:住友3Mスコッチブライトハンドパッド(茶)※キズが入らないか目立たないところで必ずテストしてください。
用途外壁や床等のタイルのリフレッシュ。※特殊タイル(パールタイル・ラスタータイル)やプリント接着しているタイルには使用できません。トラスコ品番554-5802材質除錆剤(乳酸)・除錆促進剤(クエン酸)・スルファミン酸(5%)・水希釈倍率1~6倍(水希釈)繰り返し・詰め替え対応
FORPRO水性微弾性フィラー ニッペホームプロダクツFORPRO水性微弾性フィラーニッペホームプロダクツ
5,398税込5,938
1缶
翌日出荷
微弾性特殊アクリルゴム系フィラーです。外壁や塀などのヘアクラックに追随する塗り替え改修に最適です。シーラーとフィラーの機能を兼用しているので、様々な旧塗膜に直接塗装出来ます。
用途外壁用下塗り材として。コンクリート、モルタル、ALCパネル、塗り替え改修(アクリルリシン、吹付けタイル、その他旧塗膜)に。トラスコ品番158-8341材質合成樹脂(アクリル)、顔料、水容量(L)16塗布面積(m2)26標準重ね塗り回数(回)1危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)約4時間(23℃)乾燥時間約1時間(夏/30℃)、約2時間(冬/10℃)
[5分型]エポキシ強力接着剤 エスコ[5分型]エポキシ強力接着剤エスコ
6,860税込7,546
1個
8日以内出荷
2液混合型。5分硬化開始。充てん性。高接着性。高強度。耐久性。JAIA F☆☆☆☆。4VOC基準適合。
用途金属コンクリートブロックタイル陶磁器木の接着充てんに。各種タイルのはがれ補修。ノンスリップのはがれ補修。ポストや表札の接着。各種の家具や建具のガタつき修理。外壁や石材部分のカケ割れ材質エポキシ樹脂系使用温度範囲(℃)10~35可使時間(分)5(20℃)硬化時間(分)15(20℃)内容量(kg)1危険物の類別非危険物
壁タイル張り用接着剤 タイルエースLPro(低粘度) セメダイン壁タイル張り用接着剤 タイルエースLPro(低粘度)セメダイン
2,798税込3,078
1個(2kg)
3日以内出荷から5日以内出荷
内・外装 壁タイル張り用の接着剤です。 タイルエースProの低粘度タイプです。 混練不要で作業が容易な一液タイプです 外壁の目地詰めなしで使用でき、作業が簡素化できます。 二丁掛タイルまで可能です。 フィルムパック入りなので取り出しやすく、廃棄物が少なくなります。 安定した施工品質を提供し、タイル張り工事の工期短縮とコスト削減が可能になります。
用途内外装タイル用(軽量タイル)、モザイクタイル用の接着。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
コケとーる泡スプレー レインボー薬品コケとーる泡スプレーレインボー薬品
839税込923
1個(400mL)
5日以内出荷
そのまま使えるコケ駆除剤です。
用途効果が早く、ゼニゴケにも使えます。使用場所外壁、ブロック塀、テラス、ベランダ、レンガ、玄関先、墓石、タイル、エクステリア、テラコッタ等
激強力両面テープ 接合用 WAKI(和気産業)激強力両面テープ 接合用WAKI(和気産業)
979税込1,077
1巻
当日出荷から翌々日出荷
しなやかで強靭なアクリル粘着層が、しっかり保持する基材レスだから柔軟に追従して、基材が反っても剥がれにくいPP、PEなどのつきにくい素材から、木材、モルタルなどの凹凸面まで幅広く対応。粘着層が隙間なくなじむから、防水性に優れる。環境、人に安心な無溶剤(低VOC)タイプの粘着剤。接着可能/金属、木材、プラスチック(PP/PE含む)、タイル・陶磁器、硬質塩ビ、ガラス、紙・布、石膏ボード、モルタル屋内・内装部分での使用に限ります。接着不可/軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、外壁などの激しい凹凸面、剥がれやすい塗装面、過度に多湿な環境、粉吹きをしている壁面、常に浸水する場所使用環境/屋内・半屋外(紫外線に直接さらされる場所での使用は避けてください)
用途凹凸、粗面、段差、折り曲げ部、曲面、素材が反発しやすい場所への接着にプラスチック板、金属板、木材、荷重がかかるものの固定に材質粘着層:アクリル系(基材レス)、剥離フィルム:シリコーン処理フィルム、紙管:紙主な用途固定特性激強力・両面
業務用ガチ落ちコケ・カビ取りスプレー アイメディア業務用ガチ落ちコケ・カビ取りスプレーアイメディア
899税込989
1個
当日出荷
洗浄成分1.2倍のコケ取りスプレー※メーカー従来品との比較 天然ヤシの実由来の洗浄成分配合です。 ベランダ、外壁、玄関、ブロック塀などに発生したコケ・カビ・地衣植物・黒ずみを落とします。 こんな場所のコケ・カビ取りに ベランダ、外壁、玄関タイル、門柱、ブロック塀、墓石などに使えます。
用途外壁・ベランダ・門柱・玄関・タイル・レンガ・墓石などの建造物についたコケやカビ・黒ずみ・地衣植物の洗浄材質塩化ベンザルコニウム、アルキルアミンオキシド、アルキルグリコシド内容量(mL)480対応コンクリート・レンガ・タイル・アクリル・御影石・モルタル使用の目安洗浄場所が十分湿るまでスプレーする(1本で5~10(m2)の面積に使用可能)寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)9.7×22×5.8
ステンレス製角型オーバーフロー管(バルコニー用・塗膜防水・モルタル防水用) 第一機材ステンレス製角型オーバーフロー管(バルコニー用・塗膜防水・モルタル防水用)第一機材
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
角型ですので、壁面タイルとの納まりがきれいです。外形寸法 □46mmですので、60mm幅タイル・5mm目地とした場合に12mmのシール幅が取れます。パラペット内側の網は、安全性に配慮した開口□7.5mmです外壁側の金網には水抜き用に切欠きがあります。
材質SUS304、SEHC角型オーバーフロー管
ステンレス製角型オーバーフロー管(アスファルト露出防水・シート露出防水用) 第一機材ステンレス製角型オーバーフロー管(アスファルト露出防水・シート露出防水用)第一機材
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
角型ですので、壁面タイルとの納まりがきれいです。外形寸法 □46mmですので、60mm幅タイル・5mm目地とした場合に12mmのシール幅が取れます。パラペット内側の網は、安全性に配慮した開口□7.5mmです外壁側の金網には水抜き用に切欠きがあります。
材質SUS304、SEHC角型オーバーフロー管
ステンレス製角型オーバーフロー管 バルコニー用 第一機材ステンレス製角型オーバーフロー管 バルコニー用第一機材
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
角型ですので、壁面タイルとの納まりがきれいです。外形寸法 □46mmですので、60mm幅タイル・5mm目地とした場合に12mmのシール幅が取れます。パラペット内側の網は、安全性に配慮した開口□7.5mmです外壁側の金網には水抜き用に切欠きがあります。
材質SUS304、SEHC角型オーバーフロー管
ステンレス製角型オーバーフロー管(アスファルト保護防水・シート保護防水用)(保護仕上用) 第一機材ステンレス製角型オーバーフロー管(アスファルト保護防水・シート保護防水用)(保護仕上用)第一機材
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
角型ですので、壁面タイルとの納まりがきれいです。外形寸法 □46mmですので、60mm幅タイル・5mm目地とした場合に12mmのシール幅が取れます。パラペット内側の網は、安全性に配慮した開口□7.5mmです外壁側の金網には水抜き用に切欠きがあります。
材質SUS304、SEHC角型オーバーフロー管
玄関・外壁ブラシスポンジH交換 アズマ工業玄関・外壁ブラシスポンジH交換アズマ工業
799税込879
1個
当日出荷
玄関タイル・外壁・コンクリートの汚れ・コケ・鳥のフン落としに。特長の異なるW繊維使用。毛足の長いブラシ繊維が外壁などの表面の凸凹に入り込んで汚れをかき出し、吸着繊維が浮いた汚れを拭き取ります。水だけで傷をつけずに汚れをスッキリ落とします。
用途グリップ付きなのでスポンジ全体に均等に力を入れやすく、広い面もラクラクお掃除できます。しっかり握れて手が疲れにくい形です。ビリッとはがしてペタッと貼り付け ! スペアの交換は面ファスナーだから着脱が簡単です。材質スポンジ/ポリウレタン、ポリエチレン、ポリエステル、ナイロングリップ/ポリプロピレン質量(g)69寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×65×150繰り返し・詰め替え対応
玄関タイルブラシスポンジワイドF アズマ工業玄関タイルブラシスポンジワイドFアズマ工業
2,098税込2,308
1個
11日以内出荷
ダブル繊維がタイルの表面やコンクリート外壁などの表面の凹凸に入り込んで汚れをかき出します。ワイドタイプ(拭き幅:約30cm)なので、広いフロアを効率よくお掃除することができます。
材質スポンジ/ポリウレタン、ポリエチレン、ポリエステル、ナイロンヘッド・グリップ/ポリプロピレン柄/アルミ質量(g)290寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×78×1090繰り返し・詰め替え対応
玄関タイルブラシスポンジF アズマ工業玄関タイルブラシスポンジFアズマ工業(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ダブル繊維がタイルの表面やコンクリート外壁などの表面の凹凸に入り込んで汚れをかき出します。柄付きなので、腰に負担をかけずにラクな姿勢でお掃除できます。
用途「ブラシのような繊維」にこだわり、毛が細い2種類の繊維を使用。清掃面を傷つけにくいスポンジです。材質スポンジ/ポリウレタン、ポリエチレン、ポリエステル、ナイロンヘッド・グリップ/ポリプロピレン柄/アルミ質量(g)250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×1105×78繰り返し・詰め替え対応
玄関タイルブラシスポンジF水切り付 アズマ工業玄関タイルブラシスポンジF水切り付アズマ工業
2,198税込2,418
1個
当日出荷
W繊維がタイルの表面やコンクリート外壁などの表面の凹凸に入り込んで汚れをかき出します。柄付きなので、腰に負担をかけずにラクな姿勢でお掃除できます。
用途「ブラシのような繊維」にこだわり、毛が細い2種類の繊維を使用。清掃面を傷つけにくいスポンジです。フロアに溜まった水をかき出すことができる水切りゴム付き。 お掃除後もサッと水を切ることができます。材質スポンジ/ポリウレタン、ポリエチレン、ポリエステル、ナイロンヘッド・グリップ/ポリプロピレン水切りゴム/合成ゴム柄/アルミ質量(g)275寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×1105×99繰り返し・詰め替え対応
外壁・玄関ブラシスポンジH アズマ工業外壁・玄関ブラシスポンジHアズマ工業(1件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
外壁・玄関タイル・コンクリートの汚れ・コケ・鳥のフン落としに。特長の異なるW繊維使用。毛足の長いブラシ繊維が外壁などの表面の凸凹に入り込んで汚れをかき出し、吸着繊維が浮いた汚れを拭き取ります。水だけで傷をつけずに汚れをスッキリ落とします。
用途グリップ付きなのでスポンジ全体に均等に力を入れやすく、広い面もラクラクお掃除できます。しっかり握れて手が疲れにくい形です。材質スポンジ/ポリウレタン、ポリエチレン、ポリエステル、ナイロングリップ/ABS樹脂質量(g)65寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×62×150繰り返し・詰め替え対応
SOLIDO typeM_FLAT 研磨 KMEW(ケイミュー)SOLIDO typeM_FLAT 研磨KMEW(ケイミュー)
17,980税込19,778
1箱
8日以内出荷
SOLIDO typeM_FLAT ソリドタイプMフラット研磨 セメントの質感を生かし、一枚として同じものがない無垢の建築素材。 接着張りとなるので自由な表現が可能。 製造や施工で発生する廃材はリサイクルされ環境負荷を軽減します。 窯業系床壁タイル
用途屋内壁・屋内床・屋外壁用 ※屋外壁は雨がかからない場所のみ可能です。 戸建て住宅・集合住宅・飲食店舗・物販店舗・医療福祉施設・教育文化施設・オフィス・ホテルなどサイズ606×303×5.6mm厚入数(枚)10比重1.7質量(kg/枚)約1.9
SOLIDO typeM_FLAT KMEW(ケイミュー)SOLIDO typeM_FLATKMEW(ケイミュー)
10,980税込12,078
1箱
8日以内出荷
SOLIDO typeM_FLAT ソリドタイプMフラット セメントの質感を生かし、一枚として同じものがない無垢の建築素材。 接着張りとなるので自由な表現が可能。 製造や施工で発生する廃材はリサイクルされ環境負荷を軽減します。 窯業系床壁タイル
用途屋内壁・屋内床・屋外壁用 ※屋外壁は雨がかからない場所のみ可能です。 戸建て住宅・集合住宅・飲食店舗・物販店舗・医療福祉施設・教育文化施設・オフィス・ホテルなど比重1.7
【レンタル】テクノテスター(簡易型引張試験器)(校正書付) サンコーテクノ【レンタル】テクノテスター(簡易型引張試験器)(校正書付)サンコーテクノ
5,598税込6,158
1台
翌日出荷から5日以内出荷
外壁タイルや屋上防水層下地などの付着力を確認するための引張荷重試験機です。 R-10000NDの最大引張荷重は10kN、R-20000NDの最大引張荷重は20kN。
仕様【傾斜補正範囲】±2.5℃、【センターシャフト】M12全ねじボルトセット内容本体・センターシャフト(W3/8)・調整ノブ・クイックメンダー(A剤・B剤)・取扱説明書・収納ケース・単4電池×4本電源単4乾電池×4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420×255×325(キャリングケース)精度【荷重】非直線性:±3%F.S ±1digボルト【センターシャフト】W3/8 全ねじボルト表示部6桁/液晶表示器測定範囲(N)0~20000(20kN)保護等級IP54相当(防沫型)連続使用時間(時間)マンガン乾電池使用時間:約20/アルカリ乾電池使用時間:約50外部出力RS-232C機能オートパワーオフ機能最大荷重(N)20000(20kN)負荷方式油圧式(油圧式シリンダ+手動式油圧ポンプ)シリンダストローク(mm)20サービス分類レンタル
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら