20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粘着テープで簡単に取り付けられます。
ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スクリュー釘、または木ねじがセットされていますので、そのまま打ち込め、ガッチリ固定できます。
寸法B(mm)7
1袋(10個)ほか
319 税込351
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

接着テープ付
用途配線束、ケーブルの結束固定に使用します (表)乳白色(裏)黒 寸法A(mm)25.4 材質66ナイロン
1パック(6個)ほか
303 税込333
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アンテナケーブルやLANケーブルを壁など固定する際に使用し、両サドルタイプに比べて傷つきにくいタイプです。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)14×19×6
1パック(50個)ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

様々な下地材に使用できるマルチネジ。ハイローネジで施工スピード UP。 入りやすく、高い引抜保持力を発揮。食いつきが良く、薄鋼板も OK。 ドライバーでも締めやすい。軽天下地、木下地に確実に固定。
用途天井金物・照明器具・配線サドルの取付け、外壁サイディングへの取付けや、オーガー・アンカー用ビスに ねじ径M4
1袋(102本)ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

結束材と併用して配線を固定するアクセサリーです。
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。 材質ナイロン66 材質(テープ)基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系 推奨静荷重(N[g])2[204] RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1袋(100個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カバーとベースが一体なので見栄えもよく、内側に凹凸がないので光配線等の細いケーブルを施工する場合に最適です。 耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。
ミルキーホワイト 全長(m)2 仕様屋外用 材質自己消火性樹脂
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブルなどを簡単に固定が可能です。
材質耐候性66ナイロン 使用温度範囲(℃)(常時)-40~85 寸法B(mm)9.5 寸法D1(Φmm)4.3
1袋(100個)
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ケーブルサイズに合わせて調節可能なケーブルクランプです。 高温、多湿個所では、接着テープとネジ止めの併用可能です。
材質6ナイロン(難燃性 UL94V-2) 入数(個)10
1セット(10個)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビス止めタイプ 材質:66ナイロン 最大結束径:5.0mm 入数:15 カラー:ホワイト
1袋(15個)
312 税込343
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AB-5N-IVY ナイロンクリップ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
結束バンドを使用せず、素早く簡単に配線の固定が可能です。 内径7.5mmまでの配線に対応でき、同軸ケーブル5Cの固定に最適です。 ケーブルや外壁の色に馴染みやすいアイボリー色で、美観を損ないません。
材質66ナイロン アイボリー グレード耐候・耐熱
1袋(50個)
599 税込659
当日出荷

スクリュー釘、または木ねじがセットされていますので、そのまま打ち込め、ガッチリ固定できます。
寸法B(mm)7
1袋(10個)ほか
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋(100個)
569 税込626
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1袋(50個)
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途電気配線 材質(本体)鉄(めっき)ユニクロめっき(絶縁)ポリ塩化ビニル グレー 寸法G(mm)0.5以上
1箱(100本)
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



1袋
869 税込956
5日以内出荷

打込み式 適合配線:アンテナ線5C 入数:8 付属品:止めピン付
1個
617 税込679
当日出荷

PANDUIT(パンドウイット)配線止め具 クリンチャー
束線径の調整が可能なクランプなので、束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。Φ4.8mm~Φ17.3mmまでの束線を速やかに、しかも確実に固定します。
用途配線の固定。 適合管径(Φmm)4.8~17.3 材質ポリプロピレン 使用温度範囲(℃)-29~49 寸法(縦×横)(mm)25.4×25.4 取付穴径(Φmm)3.9 最大静荷重(g)227 使用場所屋内用
1セット(25個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)