材質鋼管製
表面処理電気亜鉛めっき
材質鋼管製
表面処理電気亜鉛めっき
B形のビス締め作業が困難な箇所にTCカップリングを使ってご利用ください。
材質鋼管製
表面処理溶融亜鉛めっき
衝撃や圧縮に強く、燃えても有害な煙の発生がありません。電磁遮蔽効果があります。
用途屋内外、露出、埋め込み配管等あらゆる箇所に使用できます。
長さ(m)3.66
表面処理溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき
規格JIS:C8305、(PS)E
用途薄鋼用
材質鋼管製
規格JIS C 8330
適合規格(PS)E
表面処理電気亜鉛メッキ
材質鋳鉄製
表面処理溶融亜鉛メッキ
ねじなし工法専用に開発された電線管です。ねじ切りをしないためねじミゾの厚さ分だけ薄くしています。
耐食性にすぐれています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。
アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。
上塗り塗装の必要がなく経済的です。ねじなし電線管Eはビル・工場の内装ともよく調和する色調です。ねじなし付属品を使えば、上塗りの必要はありません。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください)
長さ(m)3.66
長さ公差(mm)±5
規格JIS C8305
適合規格(PS)E
材質ポリカーボネイト
仕様キャップ付
色ブラウン
タイプ薄鋼用
適合規格(PS)E
材質鋼管製
表面処理溶融亜鉛めっき
用途ケーブル工事用
B形のビス締め作業が困難な箇所にTCカップリングを使ってご利用ください。
材質鋼管製
表面処理溶融亜鉛めっき
アンカー1本で施工可能
ビスを外さずにセット可能
用途※立ち上がり配管の際は、サドル切り込み部を下向きにセットしてください。
管の端末をふさぐ場合に使用します。
材質鋳鉄製
表面処理溶融亜鉛めっき
材質鋼板製
表面処理電気亜鉛メッキ
材質鋳鉄製
適合規格(PS)E
表面処理電気亜鉛メッキ
材質鋼板製
適合規格(PS)E
表面処理電気亜鉛メッキ
スラブ内のボックス取付に使用します。アジャスト型で、中四角、大四角兼用です。
管の端末をふさぐ場合に使用します。
材質鋳鉄製
表面処理溶融亜鉛めっき
用途ケーブル工事用
材質鋳鉄製
材質鋳鉄製
表面処理溶融亜鉛めっき
材質鋳鉄製
適合規格(PS)E
表面処理溶融亜鉛メッキ
用途ケーブル工事用
材質鋳鉄製
表面処理溶融亜鉛メッキ
材質ポリカーボネート製
規格JIS C 8330
材質鋳鉄製
仕様絶縁部グリーン
表面処理溶融亜鉛めっき
材質鋳鉄製
表面処理溶融亜鉛めっき
材質ポリカーボネート製
規格JIS C 8330
材質鋳鉄製
仕様絶縁部グリーン
表面処理(厚鋼用)溶融亜鉛めっき
材質鋳鉄製
表面処理溶融亜鉛めっき
関連キーワード
1
2
次へ