16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレームは塗装。 定圧装置付。 測定面は超硬合金チップ付。 標準的なマイクロメーターです。 ・平面度:最大測定長300mm以下=0.6μm/最大測定長1000mm以下=1.0μm既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.01 種別標準外側
1台ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命 奇数溝のタップ・リーマの外径測定用 スピンドル測定面は超硬合金チップ付 定圧装置付
最小表示量(mm)0.001
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個のアンビルの取付位置を伸測カラーによって変更し、測定範囲を広くすることができます。 マイクロメータヘッドのストローク:50mm 測定面は超硬合金チップ付 定圧装置付
平面度(μm)1.3 仕様伸測カラー1本(50mm) 基準棒(本)2
1台
129,800 税込142,780
9日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

約2.4年の電池寿命を実現、煩わしい電池交換を低減 出力無など単機能に徹したシンプル設計で、しかも低価格 スイッチは原点セットスイッチ(ORIGEN)ひとつの簡単操作 定圧装置付。 測定面は超硬合金チップ付き。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)0~25 最小表示量(mm)0.001 仕様スイッチは原点セットのみ 質量(g)270 シリーズ293 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 測定力(N)5~10 平面度(μm)0.3 機能ゼロセット機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報 平行度(μm)2 位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ 最大許容誤差(μm)JMPE:±2 ミツトヨ品番293-821-30 電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4
1台ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フレームは塗装しています。標準的でシンプルな構造のため、幅広い用途に使用できます。 定圧装置付き
用途外径精密測定に。 測定力(N)5~10 平面度(μm)0.6
1セット
79,980 税込87,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

世界最高レベルの高性能を実現。 フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮したすべり止め形状(凸形状)を採用。 プラスチック部品すべてに耐油性素材を採用。 測定面は、超硬合金チップ付き既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001 平面度(μm)0.3 仕様測定データワイヤレスシステム●U-WAVE-TM送信ユニット (IP67タイプ)264-622(ブザータイプ)264-623●U-WAVE-TMB送信ユニット (U-WAVE fit Bluetooth(R)版) (IPタイプ)264-626(ブザータイプ)264-627●U-WAVE-TM/TMB接続ユニット (IP67/ブザータイプ共通)02AZF310 シリーズ293 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 保護等級IP65(IEC60529)(使用後の防錆処理が必要です。) 寸法c(mm)2.5 位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ 電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4
1台ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

アンビルを取り換えることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。 標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付です。 定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
マイクロメータヘッドのストローク(mm)25
1台ほか
32,980 税込36,278
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

デジタルで読み取りやすいマイクロメーターです。パイプ肉厚等の測定に便利な球面アタッチメント付です。ゼロセット機能付です。無操作状態が続くと自動で電源が切れます。
用途精密な寸法測定に使用するマイクロメーター 測定範囲(mm)0.001~25 最小読取値(mm)0.001 器差(μm)±3 付属品球面アタッチメント、電池フタ用スパナ 寸法(mm)61×156×28 電源リチウム電池CR2032×1個(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。) 最小表示量(mm)0.001 使用温度(℃)0~40 測定力(N)10 電池寿命(通常使用で約)8ヶ月 材質(フレーム)機械構造用炭素鋼 測定圧力10N 本体サイズ(mm)61×156×28 電池寿命8ヶ月 材質(測定面)超硬チップ 材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼 特性●一目でわかるデジタル表示です。●クイックドライブ+太いシンブルでスピーディーな測定が可能です。●オートパワーオフ機能付です。●最小読取値が0.001mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です。●測定面超硬チップ付です。●パイプの肉厚測定に便利な球面アタッチメント付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。
1台ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

0~150mmまでの標準外側マイクロメータ6個セットです。保管に便利な専用木箱付入りです。
用途外側寸法の測定。 測定範囲(mm)0~150 最小表示(mm)0.01 付属品キースパナ×3 セット内容外側マイクロメータ:0~25、25~50、50~75、75~100、100~125、125~150(6個)/基準棒:25、50、75、100、125(5本) 最小読取値(mm)0.01 組数6 材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄 主な用途外側寸法の測定に 質量(kg/セット)3.8 材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼 最大許容誤差(μm)4、5、6 RoHS指令(10物質対応)対応 特性●MC105シリーズのマイクロメータ6本セットです。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●測定面は超硬チップ付です。●定圧装置付です。●フレームは塗装仕上です。●基準棒5本付です。
1セット(6個)
67,980 税込74,778
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準外側マイクロメータ SK(新潟精機) 動画あり
フレームは塗装仕上げです。
用途外側寸法の測定。 最小表示(mm)0.01 タイプアナログ 寸法D(mm)18 寸法C(mm)6.5 最小読取値(mm)0.01 材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄 主な用途外側寸法の測定に 材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フレームは塗装、防熱カバー付き。 アンビル側フレームをカットし、狭い箇所の測定が楽にできます。 定圧装置付。 測定面は超硬合金チップ付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
平面度(μm)0.6 種別標準外側 シリーズ102 目量(mm)0.01 測定力(N)5~10 寸法c(mm)2.5 定圧装置ラチェットストップ
1台ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)V溝マイクロメータ
奇数溝のタップリーマの外径測定用です。 スピンドル測定面は超硬合金チップ付 定圧装置付
最小表示量(mm)0.01
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

フレームは塗装、防熱カバー付き。アンビル側フレームをカットし、狭い箇所の測定が楽にできます。定圧装置付。測定面は超硬合金チップ付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.001 種別標準外側 シリーズ102 測定力(N)5~10 平面度(μm)0.3 平行度(μm)1 最大許容誤差(μm)JMPE:±1
1台ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命 滑り止め形状(凸形状)を採用 プラスチック部品に耐油性素材採用 統計的工程管理システムや計測システムに対応 測定面は超硬合金チップ付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001 仕様測定データワイヤレスシステムU-WAVE-TM送信ユニット:(IP67タイプ)264-622、(ブザータイプ)264-623U-WAVE-TMB送信ユニット(U-WAVE fit Bluetooth(R)版):(IPタイプ)264-626、(ブザータイプ)264-627U-WAVE-TM/TMB接続ユニット:(IP67/ブザータイプ共通)02AZF310 シリーズ293 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 測定力(N)5~10 平面度(μm)0.3 保護等級IP65(IEC60529) 機能原点セット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能、ホールド機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報、ファンクションロック機能 位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ 定圧装置ラチェットストップ 出力機能測定データ出力機能あり 電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4 適応アクセサリ●出力スイッチ付接続ケーブル1 m:No.05CZA6622 m:No.05CZA663●USBインプットツール ダイレクト USB-ITN-B(2 m):No.06AFM380B●U-WAVE-T専用接続ケーブルNo.02AZD790B160mm、フットスイッチ用:No.02AZE140B
1台ほか
38,980 税込42,878
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

標準マイクロメータでは測定子が届かない細かい部分の測定ができるキャリアタイプです。測定面は超硬合金チップ付。定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.01 平面度(μm)0.3
1台ほか
31,980 税込35,178
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

強固な塗装メッキで剥がれ、サビに強い仕上げです。目盛はシャープで読み取りが楽です。作動範囲全域にわたってスムーズに動きます。目盛基点の調整も素早く確実に出来ます。
用途精密な寸法測定に使用するマイクロメーター 精度(mm)±0.01 材質アンビル:カーバイト合金 最小表示量(mm)0.01 最小読取値(mm)0.01 器差(mm)±0.01(測定範囲に対し) 材質(スピンドル)カーバイド合金(測定面)、ベアリング鋼
1台ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)