こんなお得な商品も!

デジタルシクネスゲージ
モノタロウ
¥7,998
税込¥8,798
デジタル表示なので、数値を素早く読み取れます。スイッチ一つで比較測定ができます。手が大きな人でも入る大きめのハンドル。衝撃から保護する専用ケース付。
用途高精度かつ迅速に厚みや外径の測定ができる測定器
測定範囲(mm)0~10
最小読取値(mm)0.01
測定力(N)1.1以下
寸法(mm)125×100×26
材質(本体)鉄・ステンレス
質量(g)216
径(Φmm)10(アンビル)
電源酸化銀電池SR44×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
最小表示量(mm)0.01
測定子直径(Φmm)10
最大切込深さ(mm)30
平行度(μm)±8(アンビル)
測定子平行度(μm)±8
本体サイズ(mm)125×100×26
オートパワーオフ約5分
特性●デジタル表示で素早く読み取れます。●文字高12mmの読み取りやすい液晶を採用しました。●ZEROセットスイッチで基点を決めて比較測定が出来ます。●ゆったり大きめのハンドルは、大きな手の人でも入る、ゆったりサイズです。●専用ケース付です。
指示誤差(mm)±0.02
外径測定に便利です
用途外径用測定器です。
目量(mm)0.01
付属品PCケース
材質(本体)スチール
寸法A(mm)2.3
寸法D(mm)11.5
寸法E(mm)14.5
器差(mm)±0.04
繰返し精度(mm)0.02
測定子(mm)Φ1.6
主な用途リング溝径や変形物などの外径測定用に
RoHS指令(10物質対応)対応
特性●高精度な内径測定に最適です。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●小型軽量、ワンタッチ操作で作業時間を短縮します。●ショックプルーフ機構付です。●ダイヤルストッパー付です。●外径測定に便利です。
外径寸法の移し取りに便利です。先端焼き入れ加工品です。
用途丸棒、パイプなどの外径寸法の移し取り。
板厚(mm)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
普通のパスと違い目盛が付いているので寸法を直接読むことができます。
先端を交差させて使用することができます。
用途外径、内径、厚さ、ミゾ等の測定
材質ステンレス鋼(先端部焼入)
目量(mm)1
器差(mm)±0.5
現場作業の必需品!微動調整もでき、丸棒やパイプ等の外形寸法移しに便利です。足に開閉用ねじを取り付けたもので、開閉及び微動調整が容易にできます。
用途丸棒の外形及び厚さ等の移し取り
材質炭素工具鋼
デジタルタイプのため比較測定に威力を発揮します
用途外径用測定器、管の厚み測定に。
材質(本体)スチール、プラスチック
測定範囲(mm)0~25
電源CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属
目量(mm)0.02
測定子(mm)丸型(Φ2.5)
差込深さ(mm)35
主な用途外径測定用に
RoHS指令(10物質対応)対応
特性●小型部品、管などの厚みをワンタッチで迅速に測定できます。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●ホールド機能付です。●オートオフ機能付(約2-5分)です。●ストラップ取付穴付です。●デジタル表示で見やすい
指示誤差(mm)±0.04(0~5)、±0.08(5.02~25)
外径測定に便利です
用途外径用測定器です。
目量(mm)0.025
付属品PCケース
材質(本体)スチール
寸法A(mm)2.3
寸法D(mm)8.5
寸法E(mm)10.5
寸法B(mm)8.5
寸法C(mm)10.5
器差(mm)±0.075
繰返し精度(mm)0.05
測定子(mm)Φ1.6
主な用途リング溝径や変形物などの外径測定用に
RoHS指令(10物質対応)対応
特性●高精度な内径測定に最適です。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●小型軽量、ワンタッチ操作で作業時間を短縮します。●ショックプルーフ機構付です。●ダイヤルストッパー付です。●外径測定に便利です。
デジタルゲージをフレームに取り込んだ外側厚さ測定器です。オプションの専用プリンタSD-765Pに接続することでデータ統計処理及びプリントアウトできます。※プリントアウトスイッチ(オプション)が装着可能です。
デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載
約2.4年の長い電池寿命
奇数溝のタップ・リーマの外径測定用
スピンドル測定面は超硬合金チップ付
定圧装置付
最小表示量(mm)0.001
内径測定器の0点調整用のマスタゲージです。
経年変化を防ぐサブゼロ処理、安定化処理済です。
用途内径測定機のマスタとして。
厚さ(mm)16
外径(mm)63
質量(g)300
硬度653~772HV
真円度・円筒度(μm)1以内(1以上~30以下)、1.5以下(30以上~50以下)
RoHS指令(10物質対応)対応
基準位置測定・内外径寸法測定・芯出し等が簡単にできるコンパクト仕様のBT30用 三次元センサ。
ゲージラインから150mmのコンパクトモデル登場。加工領域の狭いBT30番機でも、干渉なく広範囲な測定が可能。
繰返精度±2μのスイング方式を採用。大きなオーバートラベル X,Y=±7mm, Z=3mm。
測定物にスタイラスがタッチすると同時にランプが点灯。さまざまな測定を高感度に行うことが可能です。
用途基準位置や高さ、段差の設定や、溝幅や内径寸法の測定など
適合機械主軸:BT30
長さ(mm)ゲージライン~先端部:150
径(Φmm)スタイラス:6(±0.005)
幅(Φmm)C:45、C1:31
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥53,980
税込¥59,378
3日以内出荷
フライス盤やボール盤などの加工機のドリルチャックに取り付け、吊り下げて使用する芯出し用のチャックアームです。別売のダイヤルゲージやダイヤルインジケータなどの測定器を取り付けることにより、平行、垂直、内径、外径の芯出しが可能です。先端には、アリ溝とΦ6、Φ8のステム取付穴があります。クランプ部の先端角度を微調整できる微調整ノブ付です。
用途ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として
仕様アーム、クランプ長(mm):200(65+48+87)、クランプ微動送り角度(°):0~10
材質本体:アルミ
シャンク長(mm)40
本体質量(g)200
シャンク径(mm)Φ8
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×240×40
1個
¥10,880
税込¥11,968
4日以内出荷
関連キーワード